絞り込み
先端径(Φmm)
- 6.5(1)
ケーブル長(m)
- 1~2未満(1)
液晶サイズ(インチ)
- 4.3インチ(1)
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(3)
- スリーアールソリューション(152)
- RIDGID(日本エマソン)(46)
- THANKO(サンコー)[電子機器](41)
- Laserliner(レーザーライナー)(33)
- イチネンTASCO(19)
- アズワン(14)
- SK(新潟精機)(13)
- カンツール(11)
- ブロードウォッチ(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- エスコ(8)
- REX(レッキス工業)(7)
- 杉藤(6)
- ANMO(6)
- ディノライト(6)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- RS PRO(4)
- SPIエンジニアリング(3)
- Teslong(3)
- ブランドをもっと見る
「先端径(Φmm)」から絞り込む
6.5(1)

モニタリングスコープG
シンワ測定¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷先端を自在に動かせるため、管の曲がった場所なども確認できる。正面と側面にカメラを搭載し、2画面表示もできる。手元で直感的に操作できる。用途手元の操作で360°確認。隅々まで見える先端可動式。
モニタリングスコープ 4.3インチ液晶 先端360°可動
シンワ測定¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷手元の操作で360°確認。隅々まで見える先端用途先端360°可動:先端を自在に動かせるため、管の曲がった場所なども確認できます。側面カメラ付:正面と側面にカメラを搭載し、2画面表示もできます。トリガー式撮影ボタン:手元で直感的に操作できます。質量(g)450電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)ケーブル長(m)1本体寸法(mm)240×129×121出力方式(映像)NTSC方式光源高輝度白色LED(4段階の光量調節が可能)ヘッド径(Φmm)6.5液晶サイズ4.3インチインターフェースUSB Type-C出力(録画済動画、静止画作成)レンズ倍率等倍、2倍、4倍解像度1920×1080/1280×720/640×480使用温湿度範囲温度:ー10~50℃ 湿度:15~85%(結露のないこと)視野角90°防塵防水性能カメラヘッド・カメラケーブル:IP67 本体:防塵・防水なし焦点距離(mm)15~100バッテリー容量(mAh)5000撮影モード動画、静止画記録メディアmicroSDカード 32GBまでケーブル径(Φmm)6