カテゴリ
絞り込み
倍率(倍)
ブランド
- モノタロウ(24)
- ホーザン(491)
- ビクセン(306)
- オーツカ光学(273)
- Nikon(ニコン)(255)
- スリーアールソリューション(201)
- エスコ(190)
- クリアー光学(161)
- I.L.K(池田レンズ工業)(156)
- ナリカ(138)
- MIZAR(ミザールテック)(129)
- エッシェンバッハ(124)
- Kenko(ケンコートキナー)(98)
- アズワン(96)
- マイクロネット(78)
- 京葉光器(LEAF)(76)
- カートン(70)
- THANKO(サンコー)[電子機器](70)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(69)
- ANMO(69)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

ライトスケールルーペ用LEDライト
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷種類スケールルーペ電源ボタン型アルカリ電池(LR41)×3個(別売)全高(mm)15寸法E(mm)30.5RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Liteシリーズ用ベーシックスタンドRK06
ANMO(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷上下移動ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。アームは360 度自由に回転。アルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。高倍率モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。また精密スタンドDINORK10と共通のアクセサリー類を使用することができます。用途Dino-Liteの固定付属品台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ケーブルバンド高さ(mm)270質量(g)1275対応OSWindows10横幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
実体顕微鏡 双眼ズームタイプー標準架台、LEDリング照明セット
アームスシステム(1件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781セット欠品中低価格モデルの最も標準的な架台と、長寿命のLEDリング照明のセットです。セット内容双眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z2)、ポール式標準架台、二重巻きLEDリング照明(LED-R48)質量(kg)4.1総合倍率7~45倍作動距離(mm)100接眼レンズ10倍対物レンズ0.7~4.5倍視野20鏡体機能双眼ズーム式架台200×255×27
LEDフラッシュルーペ
SK(新潟精機)(5件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷耐久性抜群のLEDライト使用。暗い場所での作業に便利。種類手持ち式電池単2乾電池2本(※別売)材質(レンズ)ガラス
LEDワイドライトルーペ
エッシェンバッハ(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。 LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっきりした像が得られます。用途一般検査用仕様(替ランプ)交換不可材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂種類手持ち式電源単3乾電池×2本(付属)
ポケットルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷付属品収納ケース付仕様倍率10倍/レンズ径20mmのポケットルーペ全長(mm)83質量(g)48種類ポケットルーペレンズ径(Φmm)20倍率(倍)10収納時寸法(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
点検ミラーLEDライト付
アックスブレーン(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から4日以内出荷土管、配管内の検査から建築工事、自動車整備など見えにくい機器の内部や裏側の点検に! 伸縮タイプなので持ち運びにも便利です。 小型LEDライト付きなのでミラーに反射させて目標物を照らします。 簡易防水型なので、水場の作業も安心です。 手元は、手の疲れや滑りを軽減するスポンジグリップ採用!用途土管、配管内の検査、建築工事、自動車整備等付属品専用ナイロンケース、小型LEDライト、単4乾電池×3本(テスト用)電源LEDライト/単4乾電池×3本連続使用時間(時間)LEDライト/18(アルカリ電池使用)
ハンディ顕微鏡 ZOOM
レイメイ藤井(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷付属品ハンドストラップ仕様LEDライト付、UVライト付材質ABS、アクリル使用電池(別売)単3形乾電池×1RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×92×30連続点灯時間(時間)約9
LED付拡大鏡 クランプ式
¥9,998税込¥10,9981台当日出荷LEDライト12個ついており明るく見えます。強力なマグネット搭載し金属面に取り付け可能。さらにクランプ式で作業机にも設置可能です。電源は電池とUSB電源に対応しています。用途測定や点検等材質本体:ABS、レンズ:アクリルガラス、クランプ:スチール質量(g)593電源USB電源または、単3乾電池×4本(別売)倍率(倍)(大)2/(小)4アーム長さ(mm)310光源LED×12灯使用(交換不可)レンズサイズ(mm)95最大クランプ取付幅(mm)55マグネット有
エルズーム デスクルーペ3
オーム電機(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個欠品中ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付き軽量で持ちやすい樹脂タイプカラーはホワイト色ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)約130(ボタン電池を除く)寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49レンズ径(Φmm)約68連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時)光源白色LED×3灯(交換できません)レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります)電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属)材質(レンズ)ガラス
小型レーザー光源(赤色)
ケニス(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷機器組込みにも対応できるコンパクトタイプです。 小型で低消費電力の赤色ベストセラーです。寸法(mm)Φ12×41使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC3~5波長(nm)635出力(mW)最大1ケーブル長(cm)60レーザー光色赤
充電式ポータブルバーライト
ランドマークジャパン(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷充電式コードレス・軽量・小型タイプで狭いところでも明るく照らします。明るさ3段切替・フラッシュ・SOS機能付きです。付属品専用充電器調光方式Hi-Mid-Low切替照射角度(°)120![時計見/時計用ルーペ6倍[キズミ] 時計工具 I.L.K(池田レンズ工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10223413-191010-02.jpg)
時計見/時計用ルーペ6倍[キズミ] 時計工具
I.L.K(池田レンズ工業)(4件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷トラスコ品番805-2028質量(g)11種類アイルーペ倍率(倍)6レンズガラスレンズレンズサイズ(mm)23サイズ(mm)32×31×31mm
ファイバースコープカメラ
ブロードウォッチ¥6,598税込¥7,2581個当日出荷・LED ライト付きで暗い場所の確認が可能 ・高画質1080P ・IP67相当の防水 。・2.4インチの液晶ディスプレイ付き ・フル充電で約4時間動作セット内容本体、先端アクセサリー(3種)、USB 充電ケーブル質量(g)約200電源USB(DC5V)ケーブル長(m)カメラ:約2本体寸法(mm)約80×200×30ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5ディスプレイ2.4 インチ解像度1920×1080 ピクセル焦点距離1~13cm動作温度範囲(℃)0~50
スマホ顕微鏡
APEXEL¥7,498税込¥8,2481個当日出荷様々なスマートフォンに取り付け可能な顕微鏡です。白、電球色、UVライトモードを含む、12パターンのライトモード搭載。用途顕微鏡付属品スペーサー(3サイズ)、防水ケース(布)、USB Type-C、クリーナー質量(g)47倍率200X伸縮範囲(mm)クリップ:71~105対応機種推奨:メインカメラのレンズの中心が、スマホ本体上部から17mm以上、左横から15mm以上の場所にあるもの入力5V/1A標準持続時間(h)【バッテリー】最大:2バッテリー容量(mAh)3.7V-100サイズ(mm)87×67×33
プレミアムシートルーペ A4サイズ
Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷極薄のA4シートルーペです。超軽量・薄型レンズを使用。 新聞を読む時や、地図を見る時に最適です。日本製。寸法(mm)(レンズ)263×199サイズA4質量(g)47倍率(倍)2材質(レンズ)プラスチック本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×215×0.5
リネンテスター 6倍
I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個欠品中質量(g)42種類縞見ルーペ目盛25mm・1インチ目盛倍率(倍)6レンズサイズ(mm)28サイズ(mm)本体サイズ(組立時): 長さ53×幅38×高さ51mm
LEDフラッシュルーペ(目盛付)
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷LEDライト・スケールが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペです。レンズはガラスとアクリルの2枚重ねです。用途暗い場所での検査に。トラスコ品番394-7599全長(mm)180材質(本体)ABS樹脂質量(g)90種類手持ち式測定範囲(mm)20電源単2乾電池×2本(別売)倍率(倍)10レンズガラス・アクリル(2枚重ね)連続使用時間(時間)30(マンガン乾電池)最小目盛(mm)0.5レンズサイズ(mm)30替球交換不可
LEDライト付ハンドルーペ 拡大鏡 90mm 3倍 サブ4.5倍
オーム電機¥929税込¥1,0221個翌々日出荷LEDライト付きハンドルーペ。直径90mmの大型レンズ。約3倍拡大、サブレンズ約4.5倍。白色LED3灯で手元を明るく照射。軽量設計で持ちやすいラバーグリップ。レンズ保護カバー付き。読書や細かい作業に便利材質(本体)ABS樹脂質量(g)85タイプハンドルーペ電源単4乾電池×3倍率3倍/4.5倍レンズ径(Φmm)90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×228×36光源LED3灯材質(レンズ)アクリル連続点灯時間(時間)30
ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証)
マイクロネット¥88,980~税込¥97,878~1セット4日以内出荷・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・部品検査や精密加工等に最適。・安心の3年保証付き用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:4.7タイプ双眼定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
単眼鏡 MD-718
MIZAR(ミザールテック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷片手で操作できるクイックフォーカスタイプのコンパクトな単眼鏡です。 約1mの至近距離からピントが合いますので、室内外問わず色々な用途にご利用いただけます。 携帯に便利なカラビナ付ケースも付属しています。付属品カラビナ付専用ケース仕様最短距離:1m寸法(mm)34×84質量(g)65倍率(倍)7コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)18明るさ6.8ひとみ径(Φmm)2.6実視界(°)9.3
マグネット式自在ルーペ
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881台当日出荷3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。 ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。 マグネット式なので、マグネット取付可能な場所に容易設置し、ご使用いただけます。用途マグネットで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。付属品スチールプレート、粘着テープトラスコ品番206-7838セット内容レンズカバー、スチールプレート材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂質量(g)201タイプマグネット式倍率(倍)1.8アーム長さ(mm)85レンズサイズ(mm)193×140取付け方法マグネット式アズワン品番64-8609-04
実体顕微鏡用2重巻き<垂直照明付き>LED照明装置
マイクロネット(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台ほか当日出荷から7日以内出荷新発想 垂直照明ユニットを搭載したLEDリング照明。従来のリング型照明では見えなかった深部まで照らし出します。高輝度白色LEDを2重に配列したことにより50,000lux以上の高照度を実現。各種フィルターの使用にも最適です。用途実体顕微鏡を使った検査/観察に
ステンレス検査鏡 伸縮自在
ミツトモ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷ステンレス鏡面ジョイント部を調整することで、あらゆる方向の点検・検査・観察作業ができます。 ステンレス製なので、あらゆる場所の作業で割れる心配がなく、安心してご使用いただけます。材質鏡:ステンレス、7段ポインター:ステンレスミラー形状四角
オリンパスSZ用 照明取付アタッチメント
マイクロネット(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷実体顕微鏡用LED照明装置をオリンパス製実体顕微鏡SZシリーズに取り付けるためのアタッチメント。 実体顕微鏡の対物レンズ側先端部に取り付け溝がなく、3点ネジ止め式のLEDリング照明装置が取り付けられない機種に使用します。適合オリンパス製 SZ61他 SZシリーズ共通
Dino-Liteシリーズ用精密スタンドRK10(静電防止仕様)
ANMO(3件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台欠品中精密焦点ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。クイックリリースボタンで上下移動も簡単。アームは360 度自由に回転。ステンレスとアルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。静電防止仕様。高倍率時モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。付属品台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ネジ4本、六角レンチ、ケーブルバンドトラスコ品番836-7959質量(g)2662対応OSWindows10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×200×220RoHS指令(10物質対応)対応
クリップルーペミニ
I.L.K(池田レンズ工業)¥799税込¥8791個当日出荷好きなところに取り付けて見たい部分だけ大きく見れるコンパクトなルーペです。 強力なクリップで爪切り、カッターナイフ、リッパーなどに直接セットして使用できます。 また帽子のツバに取り付けて釣り糸をくくったりもできます。 旅行やビジネスの携帯用グッズにぴったり。メモや道路地図などを見るときに便利です。トラスコ品番805-1864サイズ157×36×18mm質量(g)14種類スタンドルーペ(クリップ付)倍率(倍)4.5倍レンズサイズ(mm)30材質(レンズ)プラスチックレンズ
Dino-Lite Premier M Polarizer(偏光)
ANMO¥49,980税込¥54,9781台当日出荷10~230倍に拡大。低倍率から高倍率まで、使い勝手の良い範囲で拡大率が変更できます。個人用からプロユースまで幅広い目的でご使用いただけます。約130万画素のセンサーを搭載。1280×1024ピクセルの高画質で記録や観察が可能。お肌や髪などのチェックから、工業製品の検査や研究用途など、プロ用から一般まで何でも幅広くこなします。倍率ダイヤルをロックできるスイッチを搭載。その他ケーブルの断線を防ぐ接続部、接着剤の使用を極力少なくし、ボディ剛性のアップ。マイクロタッチやピント調整の改良、静電気防止など使いやすさが向上しました。偏光(PL)フィルターを搭載。先端のダイヤルで偏光をコントロールすることにより、乱反射を抑えたより鮮明な撮影や観察が可能です。お肌や毛根などのチェックから研究用途などプロユースもマニアックなホビーも全てをカバーします。色への影響はありませんので、一般用として普通にお使いいただけます。ワンタッチ撮影ボタンを搭載。ボディにあるタッチ式スイッチにより、パソコンに触れることなく、画像を記録することができます。ボディを手持ちの状態で、そのまま撮影できるので、チャンスを逃しません。画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2.0ソフトウエアを付属。モニター上で観察したり、動画や静止画として保存できます。対象物の大きさや角度などを測定する様々なツールや、自動距離測定、自動判別、IPカメラ、バーコード読み取り、など先進的な機能を備えます。またキャリブレーション(較正)により測定精度を高めることができます。用途お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等





















![時計見/時計用ルーペ6倍[キズミ] 時計工具 I.L.K(池田レンズ工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10223413-191010-02.jpg)