光学測定器 :「拡大鏡 メガネ」の検索結果
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
関連キーワード
商品豆知識
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)
質量(g)約120(本体のみ)
種類ヘッドルーペ
電源単4乾電池2本(別売り)
レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)
焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
取扱説明書(1.3MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。
用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ
材質本体:ABS樹脂
真鍮枠にクロームメッキを施し、黒のプラスチックハンドルで構成した伝統的な拡大鏡です。ガラスレンズ採用で傷がつきにくくクリーニングも簡単です。プラスチックレンズに比べやや重くなります。
軽くて使いやすい二重焦点プラスチックレンズを採用。どのサイズにも4倍のサブレンズが付いていますので、小さな文字もクッキリと見ることができます。レンズには、キズが付きにくいハードコート処理が施されています。
作業をしながら手元を大きくハッキリと見たい時に。フレームに枠がないため、広い視野を確保できます。片手でレンズの上げ下げが可能のため、掛け外し不要。メガネの上からでも装着可能です。レンズは薄くて軽いものを採用。歪みが少ないため、目の疲れを抑えます。また、ハードコート処理を施しているため、キズが付きにくいです。紫外線99%以上カット。ソフトケース・メガネ拭き付
材質ポリカーボネート
質量(g)35
角度(°)レンズ跳ね上げ:100
読書などに使いやすい大型シートレンズを採用しています。薄型高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。レンズにフレームがないため、見やすく疲れない虫めがねになっています。高輝度LEDライトを装備。就寝前の読書や明るい場所でのご使用でも文字などがくっきり見やすくなります
倍率(倍)約1.8
寸法(mm)W135×D21×H175
材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂
質量(g)85(電池別)
材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
永年愛され続けた定番のカナ枠モデル
タイプカナ枠ルーペ
種類手持ち式
材質(レンズ)ガラス
どこへでも持っていける超薄型シートルーペ。新聞読みや読書、細かい作業時に最適。
材質(レンズ)プラスチック
電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。
ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。
メガネをかけたままでも使用出来ます。
倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83)
交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88)
ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。
レンズ:ガラス
質量(g)180
種類ヘッドルーペ
両手が使える便利なスタンドルーペ。
キズが付きにくい大きなレンズを使用しているので読書に最適。
フレキシブルアームでレンズの高さや角度を調整することができます。
レンズは透明度の高い国産レンズを使用しています。
アーム長さ(mm)300
台座寸法(mm)120×152
フレームはプラスチック、レンズはガラスレンズの天眼鏡です。
サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。
材質(本体)ABS樹脂
種類手持ち式
材質(レンズ)ガラスレンズ
透明度の高い硝子レンズを使用した手持ちタイプのリーディングルーペ。
ルーペの定番リーディングルーペ。
レンズは硝子レンズ仕上げです。
色持ち手:ブラック
レンズ硝子(青)
色(フレーム)シルバー
精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
タイプ読書用ルーペ
ハンドル付の大きいルーペです。超軽量・高画質大型ワイドレンズを使用。A4サイズがラクラク読めます。携帯の為のレンズケースと、組み立て式の簡易スタンドがセットされています。
倍率(倍)1.8
レンズサイズ(mm)193×140×1
材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、不織布、PP樹脂
本体質量(g)175
ハンドル長さ(mm)156
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
フレーム、レンズはプラスチックで小レンズが付いている天眼鏡です。
サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。
材質(本体)プラスチック・ABS
種類手持ち式
材質(レンズ)アクリルレンズ
高寿命、省電力なLEDライト付で、上下左右の角度調節と点灯数の調整で手元を明るく照らせます。
両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。
作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付です。
用途組み立て、検査、読書などに
倍率(倍)1.2、1.8、2.5、3.5
電源単4形乾電池×3本(テスト用付属)
電池寿命(時間)約40000
電池使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
高画質ワイドレンズにハンドルをプラスしたニュースタイル。
携帯の為のレンズケースと、組立式の簡易スタンドがセットさせています。
倍率(倍)1.8
レンズサイズ(mm)193×140×1t
付属品レンズケース・ルーペスタンド
トラスコ品番805-1989
材質アクリル・ABS樹脂
サイズハンドルを折りたたんだ時の寸法:230x175x15mm
質量(g)93
レンズアクリルレンズ(フレネルレンズ)
ハンドル長さ(mm)156
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
両手が自由に使えて小中居作業に適しています。
精度の良い光学ガラスレンズを使用しています。
付属のレンズを使用すれば1.8、2.3、3.5の倍率で使用できます。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。
倍率1.8倍、2.3倍、3.5倍
レンズサイズ(mm)36×89
トラスコ品番321-3129
寸法(mm)134×255×40(装着)
質量(g)194
種類ヘッドルーペ
使用電池コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)
ワーク面との距離(mm)160~300(1.8倍)、110~200(2.3倍)、70~110(3.5倍)
材質(レンズ)ガラス
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
耐久性のあるプラスチックフレームを使用
レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用
2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
タイププラ枠ルーペ(プラレンズ)
種類手持ち式
材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
拡大鏡の専門メーカーとして定評のあるオーツカ光学が長年培ったノウハウをふんだんに盛り込み設計、開発を行った製品です。レンズは、ガラス製で AR( 反射防止 ) コートが施され明るく視野の広いΦ100mm。倍率は 1.8 倍でレンズ特有のズレや歪みを最小限に抑え、とても見やすくなっています。また、バッテリー式ですので AC コードによる煩わしい制限もなくあらゆる場所でご使用いただけます。
付属品充電用 USB ケーブル , 収納袋
材質ABS樹脂,ガラス,鋼
質量(kg)1.1
使用温度範囲(℃)5~40
電源DC5V(USB), 充電式
ケーブル長(m)1(充電ケーブル:USB→micro-B)
レンズ径(Φmm)101
レンズ両面 AR コート付き光学ガラスレンズ
保護等級IP30
光源LED
レンズ倍率1.8倍
照度(Lx)2510(80),1780(140),1360(170)
コネクタMicro-B
充電池タイプ密閉型ニッケル水素電池
色(本体)シルバー
演色指数(Ra)90
調光率(%)100~0.3
連続点灯時間(時間)約5(照度 MAX)
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
両手が使え、レンズの組み合わせにより様々な倍率に対応可能です。
LEDライト付のため細かい作業にも適しています。
メガネを掛けたままでも装着可能です。
外側に傷がつきにくいガラスレンズを使用しています。
通常の倍率は1.8倍。内側のレンズを立てると3.3倍になります。
特に細かいものを見るときにお使いください。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。両手の使用を必要とする精密作業。
倍率(倍)1.8(両目レンズ)、3.3(両目レンズ)、4.8(片目)、6.3(片目)
仕様替ランプ交換不可
トラスコ品番798-5193
質量(g)150
電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)
レンズサイズ(mm)85×35
材質(レンズ)ガラス(1.8倍)、アクリル(3.3倍)/ガラス(補助)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
レンズの後ろにサブレンズが収納されていますので、ワンタッチで倍率変換ができます。ヘッドバンドは厚めのパッドで覆われていますので快適な装着感です。
寸法(mm)198×280×96
質量(g)約190
倍率(倍)1.8、補助レンズ使用時:3.3
レンズ光学ガラスレンズ
レンズサイズ(mm)30×76
材質(バンド)マジックテープバンド
1個
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
超軽量で読書などに最適な超軽量高画質ワイドレンズルーペ、HAN-D(ハンディ)ルーペ読書用。
場所を取らずに収納できる折りたたみ式ハンドルを装備した本格派読書用ルーペです。
93gの超軽量ボディ。
A4サイズの紙面が一度に見れるワイドフレーム。
1.8倍率のフレネルレンズ。
折りたたみ式のハンドルでコンパクトに保管できます。
角度を2段階に変えられる組立式スタンドを付属。
付属品ルーペスタンド、専用レンズケース
材質フレーム/ハンドル:ABS樹脂製、ルーペスタンド:ポリプロピレン樹脂製
色ブラック
質量(g)約93
倍率(倍)1.8
レンズアクリル樹脂製(フレネルレンズ)
寸法(縦×横)(mm)175×230
ハンドル長さ(mm)156
レンズ有効径(mm)縦140×横193×厚1
ケース不織布
1台
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。
ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。
マグネット式なので、マグネット取付可能な場所に容易設置し、ご使用いただけます。
用途マグネットで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。
付属品スチールプレート、粘着テープ
トラスコ品番206-7838
セット内容レンズカバー、スチールプレート
材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂
質量(g)201
タイプマグネット式
倍率(倍)1.8
アーム長さ(mm)85
レンズサイズ(mm)193×140
取付け方法マグネット式
アズワン品番64-8609-04
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
読書や手芸、塗り絵、細かい作業などに最適な置き型タイプルーペ、せぼね君ルーペ読書用。
両手が使えて趣味や仕事での細かい作業に最適なルーペです。
手元がはっきり見やすくなります。
ネックの部分が背骨のように曲がる機能で、フレームの向きを自由に調整できます。
A4サイズの紙面も視界にスッポリ入るワイドフレーム。
厚さ1mmのフラットなレンズは画面が明るく歪みの少ない1.8倍率。
ビス穴が有り、壁面にも取り付け可能です。
付属品専用レンズカバー
長さ(mm)せぼね部:250
色アイボリー
フレームABS樹脂製
倍率(倍)1.8
レンズアクリル樹脂製(フレネルレンズ)
材質(ジョイント)ABS・POM
レンズ有効径(mm)縦140×横193×厚1
材質(台座)ABS樹脂製(スチールプレート付)
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
小玉レンズ付手持ちルーペです。倍率の異なる小玉レンズが付いており、詳しく見たい場所を素早く拡大できます。
レンズアクリルレンズ
Φ130の大径レンズを採用していますので非常に見やすいです。Φ130の1.8倍レンズに6倍の小レンズが一体になっています。LEDが4個付きですので手元が暗くても使えます。
用途一般検査用
トラスコ品番381-5726
材質レンズ:アクリル、フレーム:ABS樹脂
幅(mm)145
全長(mm)270
高さ(mm)27
電源(V)単4乾電池×4本(別売)
倍率(倍)1.8・6
レンズサイズ(mm)Φ130
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。
メガネを着用されたままでもルーペをご使用いただけます。
両手が自由に使えて細かい作業に適しています。
精度の良い光学硝子レンズを使用しています。
交換レンズ(別売)を使用すれば4種類の倍率が使用できます。
通常の使用では1.8倍,2.3倍の倍率でも十分良く見えます。かなり細かいものを見て作業をしたい方は2.7倍をお選びください。
3.5倍は作業するにはピントが合う距離が短く,検査向きの倍率とお考えください。
※ボタン電池を2個付属しています。(この電池はテスト用なので寿命が短いです)
レンズサイズ(mm)22×38 mm(1枚)
種類ヘッドルーペ
光源LED発光ダイオード
使用電池CR2016リチウムバッテリー(2個)
本体サイズ(mm)縦 220×横200×高88 (mm) 頭部最大:65(mm)
材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
レンズサイズ(mm)22×38
材質ガラス・プラスチック・合皮・他
種類ヘッドルーペ
レンズホワイトガラスレンズ
サイズ(mm)縦 220×横200×高50 (mm)頭部最大:65(mm)
1
2
次へ
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。