光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
アーム式LED拡大鏡 ARコートSK(新潟精機)翌々日出荷
光の反射を軽減するARコート付レンズです。高寿命、省電力なLEDライト付です。双眼で見やすい大型レンズです。レンズを保護するフタ付です。見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に付属品レンズ拭き適合【交換レンズ】SL-2-AR、SL-2、SL-4材質レンズ/硬質ガラス、本体/スチール、プラスチック消費電力(W)15クランプ範囲(mm)10-60本体質量(g)3400倍率(倍)2レンズ付属レンズ:2倍システムレンズSL-2-AR【可視範囲】Φ170mm電源コード(m)約1.8電源電圧(V)AC100-240アーム長さ(mm)上/425、下/435色温度(K)5000(昼白色)照度(Lx)5500電源周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)各84(白色、温色)
ルーペNSK翌々日出荷
被検物につけて見るタイプで、置くだけで焦点が合います。アクリルカバーにより明るく観察できます。
用途精密作業に付属品ウエス材質レンズ/ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
スケールルーペ用スケール板NSK翌々日出荷
スケールルーペ用のスケール板です。
用途交換用スケール板に付属品収納ケース適合機種NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1材質本体/ガラス本体質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×1.3×35
スケールルーペ用ガラス板NSK翌々日出荷
スケールルーペ用のガラス板です。
用途交換用スケール板に付属品収納ケース適合機種NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1材質本体/ガラス本体質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×1.3×35
2倍システムレンズARコートSK(新潟精機)翌々日出荷
光の反射を軽減するARコート付レンズです。LED拡大鏡のレンズと交換することで拡大倍率を変更することができます。
用途LED拡大鏡用の交換レンズに適合機種LS2-175A、LS2-175A-AR、LS4-150A、LS2-175S、LS4-150S材質レンズ/硬質ガラス本体質量(g)900レンズ径(Φmm)178倍率(倍)2RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×182×26.3
測定機能付顕微鏡用高さ調整ベースSK(新潟精機)翌々日出荷
測定機能付顕微鏡の高さ調整用ベースです。取り付けることにより、60~150mmの高さのワークを観察できます。
用途測定機能付顕微鏡の高さ調整用ベースに付属品六角穴付ボルト(M4xP10)x7、スプリングワッシャx7、六角棒レンチ適合機種MMS-1498材質本体/アルミ本体質量(g)1500.0RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×95×55
顕微鏡用回転式XYステージSK(新潟精機)翌々日出荷
可動式ステージで試料の位置調整が簡単に行えます。縦、横、回転それぞれのダイヤルで試料位置の微調整が可能です。顕微鏡以外にも微調整をしながら見たい部品などにもご使用になれます。動きがとてもスムーズなので、微調整が簡単にできます。滑り止めシート付属です。ベース穴径が適合しない顕微鏡でも本機裏側のガイドを取り外すことで使用可能です。
用途試料位置の調整に材質本体/アルミ、ステージ/ガラス、調整ダイヤル/プラスチック・アルミ許容荷重(kg)4.0以内本体質量(g)2000ベース穴径(Φmm)適合顕微鏡:Φ95RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)縦55x横75、360°回転ステージ寸法(mm)ガラス:Φ95本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×65×165
キャリブレーションスライドSK(新潟精機)翌々日出荷
測定機能付顕微鏡の精度確認用プレートです。4種類の目盛複合タイプです。
用途測定機能付顕微鏡の精度確認に付属品ケース適合機種MMS-1498材質本体/ガラス本体質量(g)5目盛(mm)種類:水平(最小0.1)、水平垂直(最小0.01)、丸(Φ0.15、Φ0.07)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×1×25
標準鏡筒ホーザン翌日出荷
倍率切替式(2X / 4X)の標準鏡筒(L-56標準付属品)
用途レンズフィルター付RoHS指令(10物質対応)対応
三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付)ホーザン4日以内出荷
カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(500万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)【顕微鏡】84【カメラ】84ベース寸法(mm)200×255視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
実体顕微鏡ホーザン翌日出荷
高倍率に特化した倍率切替式実体顕微鏡。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、20倍 / 40倍のいずれかを選択して観察することができます。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
付属品クリップ(止め金具)2個、アイカップ(2種)、ダストカバー 付質量(kg)3.9形式【左右連動式鏡筒形式】双眼45°倍率【切り替え式】総合倍率:20X / 40X作動距離(mm)【傾斜鏡筒】84(レンズフィルター / リング装着時)ベース寸法(mm)200×255眼幅調整範囲(mm)54~75接眼レンズWF10X(L-546-10)対物レンズ2X / 4X支柱の高さ(mm)282視度調整左右独立式、±5Dptrピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)レンズ中心から支柱まで(mm)133RoHS指令(10物質対応)対応視野径(Φmm)10 / 5
三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付)ホーザン4日以内出荷
カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(500万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)顕微鏡:74 / カメラ:74ベース寸法(mm)200×255視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付)ホーザン4日以内出荷
カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(300万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)【顕微鏡】74【カメラ】74ベース寸法(mm)200×255視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付)ホーザン4日以内出荷
カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(300万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
用途(セット内容3点)L-837 USBカメラ/L-47 三眼実体顕微鏡/PD-1 ライセンスキー発行コード倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)【顕微鏡】84【カメラ】84ベース寸法(mm)200×255視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
明視野用紫外域補正対物レンズ・明視野観察用・紫外観察・レーザ加工用・プラン仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 266&550nm
対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
明視野用近赤外域補正対物レンズ スーパーロングWDモデル・明視野観察用・近赤外観察・レーザ加工用・プラン・アポクロマート仕様・超長作動距離設計(スーパーロングWD)・波長補正範囲 420~1064nm
対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
明視野用液晶近紫外域補正対物レンズ 高分解能モデル・明視野観察用・近紫外観察・レーザ加工用・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 355~620nm・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7mm対応(材質BK7)・HR:高分解能仕様
仕様【焦点深度】0.7±μm質量(g)500倍率(倍)50分解能(μm)0.4作動距離(mm)9.76RoHS指令(10物質対応)対応NA(開口数)0.65
対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
明視野用近紫外域補正対物レンズ 高分解能モデル・明視野観察用・レーザ加工用・近紫外観察・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 355~620nm・HR:高分解能仕様
仕様【焦点深度】0.65±μm質量(g)500倍率(倍)50分解能(μm)0.42作動距離(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応NA(開口数)0.65
対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
明視野用対物レンズ・明視野観察用・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)
顕微鏡オプションMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
マニュアルフォーカシングユニットC・粗動・微動ハンドル付・WIDE VMUシリーズ用
質量(g)2700RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)50移動量(mm/回転)【微動ハンドル】0.1、【粗動ハンドル】3.8
対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
明視野用近赤外域補正対物レンズ 高分解能モデル・明視野観察用・近赤外観察・レーザ加工用・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 480~1800nm・HR:高分解能仕様
分解能(μm)0.4作動距離(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡オプションMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
偏光ユニット(C)・簡易偏光観察用・WIDE VMUシリーズ用
備考WIDE VMUシリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
明視野用液晶近赤外域補正対物レンズ・明視野観察用・近赤外観察・レーザ加工用・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 480~1800nm・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7または1.1mm対応(材質BK7)
対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
明視野用対物レンズ ガラス厚t3.5mm補正モデル・明視野観察用・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=3.5mm対応(材質:BK7)
顕微鏡ユニットMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
装置組込用顕微鏡ユニット・超広視野観察(イメージサークルΦ30)・明視野観察・小型コンパクト・可視光~近赤外光観察対応・同軸落射照明ポート付・ミツトヨ社各種対物レンズと接続可(高分解能モデル対応)
仕様【観察像】明視野/正立像質量(g)1400適合サイズ(Φmm)【カメラセンサー】最大:APS-C(30)倍率(倍)1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントF、C
顕微鏡オプションMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
マニュアルレボルバ・4穴仕様・固定穴+調心・同焦機構穴・VMUシリーズ用・ミツトヨ社各種明視野対物レンズと接続可
仕様【視野調整範囲】±0.5mm、【観察像】明視野質量(g)990備考固定1穴+調心・同焦機構3穴取付穴数対物レンズ:4RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
明視野用近紫外域補正対物レンズ・明視野観察用・レーザ加工用・近紫外観察・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 355~620nm
顕微鏡オプションMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
マニュアルフォーカシングユニットA・粗動・微動ハンドル付・VMUシリーズ用
質量(g)2900RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)50移動量(mm/回転)【微動ハンドル】0.1、【粗動ハンドル】3.8
顕微鏡オプションMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
偏光ユニット・簡易偏光観察用・VMU-V、VMU-H用・VMU-LB、VMU-L4B用
顕微鏡ユニットMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
装置組込用顕微鏡ユニット・小型コンパクト・可視光~近赤外光観察対応・同軸落射照明ポート付・ミツトヨ社各種対物レンズと接続可
仕様【観察像】明視野/正立像質量(g)650倍率(倍)1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントC適合サイズ(inch)【カメラセンサー】最大:2/3
顕微鏡オプションMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
明暗視野(BF)電動レボルバ・4穴仕様・固定穴・コンソールボックス付属・2.9m接続ケーブル付属・AC100V~240V駆動・RC232C外部制御・WIDE VMU-BDV、WIDE VMU-BDH用・ミツトヨ社各種明暗視野対物レンズと接続可
仕様【観察像】明暗視野、【駆動寿命】(ポジション):100万備考固定穴本体質量(g)1800取付穴数対物レンズ:4駆動方式DCモータインターフェイス外部入力:RS232CRoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100~240
顕微鏡ユニットMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
装置組込用顕微鏡ユニット・小型コンパクト・近紫外光~可視光~近赤外光観察対応・YAGレーザ加工用途(355/532/1064nm対応)・同軸落射照明ポート付・レーザ導入ポート付・ミツトヨ社各種対物レンズと接続可
仕様【レーザ導入ポート】対応波長:355/532/1064nm、【観察像】明視野/正立像質量(g)1270倍率(倍)1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントC適合サイズ(inch)【カメラセンサー】最大:2/3
対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
明視野用対物レンズ 高分解能モデル・明視野観察用・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)・HR:高分解能仕様
顕微鏡オプションMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
明暗視野用マニュアルレボルバ・4穴仕様・固定穴・WIDE VMU-BDV、WIDE VMU-BDH用・ミツトヨ社各種明暗視野対物レンズと接続可
仕様【観察像】明暗視野質量(g)755備考固定穴取付穴数対物レンズ:4RoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡ユニットMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
装置組込用顕微鏡ユニット・超広視野観察(イメージサークルΦ30)・明暗視野観察・小型コンパクト・可視光観察対応・同軸落射照明(明暗視野)2ポート付・ミツトヨ社BD PLAN APO対物レンズと接続可(高分解能モデル対応)
仕様【観察像】明暗視野/正立像質量(g)2000適合サイズ(Φmm)【カメラセンサー】最大:APS-C(30)倍率(倍)1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントF、C
対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
明視野用対物レンズ スーパーロングWDモデル・明視野観察用・プラン・アポクロマート仕様・超長作動距離設計(スーパーロングWD)・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)
対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
明視野用液晶近紫外域補正対物レンズ・明視野観察用・近紫外観察・レーザ加工用・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 355~620nm・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7mm対応(材質BK7)
顕微鏡オプションMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
明視野用マニュアルレボルバ・4穴仕様・固定穴・WIDE VMU-HR用・ミツトヨ社各種明視野対物レンズと接続可
仕様【観察像】明視野質量(g)825備考固定穴取付穴数対物レンズ:4RoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡ユニットMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
装置組込用顕微鏡ユニット・超広視野観察(イメージサークルΦ30)・明暗視野観察・小型コンパクト・可視光観察対応・同軸落射照明(明暗視野)2ポート付・ミツトヨ社BD PLAN APO対物レンズと接続可(高分解能モデル対応)・L字型
仕様【観察像】明暗視野/ミラー像質量(g)2150適合サイズ(Φmm)【カメラセンサー】最大:APS-C(30)倍率(倍)1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントF、C
対物レンズMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷
明視野用液晶近赤外域補正対物レンズ 高分解能モデル・明視野観察用・レーザ加工用・近赤外観察・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 480~1800nm・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7または1.1mm対応(材質BK7)・HR:高分解能仕様
仕様【焦点深度】0.7±μm分解能(μm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応