光学測定器 :「測定器」の検索結果
光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
関連キーワード
商品豆知識
携帯性に優れたクリップ付です。
小型顕微鏡です。
用途印刷物、CTP版、フィルムの網点などチェック。
塗装面の検査。
寸法(幅W×高さH)(mm)13×129
顕微鏡をコンパクト化、ルーペ感覚で使用可能です。
明るいLEDリングライト照明18灯直射式です。
接眼内蔵スケールにより測長可能です。
LEDライト内蔵でワンタッチ点灯です。
用途金物・印字・半導体基板などの検査、植物の観察など
幅(mm)70
質量(g)320
タイプ正立像タイプ
LED色白色LED
材質(レンズ)ガラス
持ち運び簡単タイプのポケットミクロスコープ。
LED8灯照明付なので暗い場所でも観察可能。
鏡筒を上下させるだけで70・80・90・100倍に倍率変更できます。
用途金属・印字、半導体基板・などの検査、植物の観察など
倍率70、80、90、100
トラスコ品番812-7703
セット内容専用ライトコントローラー付電池ボックス(単3×4本用)、単3電池×4本、先端ガイド(細)
全長(mm)137~180
質量(g)160
最小径(Φmm)23.3
最大径(Φmm)30
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
寸法(mm)33×18×81
電源LR1130電池×3本(付属)
倍率(倍)60~100(ズーム)
光源LED球
1個
¥3,100
税込¥3,410
3日以内出荷
フレームレート最大30fps
有効画素数2048X1536(300万画素)
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
コネクタ出力:USB2.0
静止画記録サイズ2592×1944(500万画素)
動画記録サイズ1280×960(120万画素)
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450
付属品:ソフトケース・ストラップ・三脚アダプター。自然観察から野鳥観察、月の観察まで多用途に使える、最高倍率100倍のズーム式双眼鏡。重量わずか340gで手のひらサイズ。ストレスなく持ち運びが可能です。18倍の幅広い視野で捉え、100倍ズームで一気に超望遠を楽しむこともできます。ピント合わせは、センターにあるフォーカスリングで調整。対象をのぞきながら、ピント合わせがしやすい機能です。三脚取付ホルダーが付属しているので、市販の三脚に取り付けてブレのない安定した視界で観察できます。
寸法(mm)121×112
質量(g)340
径(Φmm)【瞳】1.55~0.28
倍率18~100倍
視界【1000m先】26.2~8.75
対物レンズ有効径(mm)28
合焦距離最短6m
明るさ2.42~0.08
アイレリーフ(mm)11.5~6
実視界(°)1.5~0.5
1個(1個)
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。作動距離自在ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-870/L-50-2/L-525/L-518/L-718
倍率0.9~100×24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)350~150
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
視野195×146~6.9×5.2mm
コネクタ出力:USB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5107-40
フレームレート最大30fps
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。作動距離自在ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-870/L-50-2/L-525/L-518
倍率0.9~100×24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)350~150
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
視野195×146~6.9×5.2mm
コネクタ出力:USB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5107-38
フレームレート最大30fps
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。
机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
タイプライセンスキー付
倍率5.2~100倍
作動距離(mm)250~150(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
視野135×101~6.9×5.2mm
画素数500万画素
取扱説明書(0.17MB)
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。作動距離自在ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容7点)L-836/L-870/L-50-2/L-525/L-518/L-703/L-703-1
倍率0.9~100×24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)350~150
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
視野195×146~6.9×5.2mm
コネクタ出力:USB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5107-39
フレームレート最大30fps
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。作動距離自在ズームレンズ。省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-870/L-50-2/L-803
倍率0.9~100×24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)350~150
動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
視野195×146~6.9×5.2mm
コネクタ出力:USB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5107-32
フレームレート最大30fps
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
フレキシブルアームのスポット照明付き。
レンズは倍率・ピント・絞りをそれぞれ調節可能なズームレンズです。
机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
タイプスポット照明・ライセンスキー付
倍率5.2~100倍
作動距離(mm)250~150(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時)
視野135×101~6.9×5.2mm
画素数500万画素
取扱説明書(0.17MB)
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
500万画素USBカメラ
ピント調整機能付、中倍率仕様のズームレンズ
倍率0.9~100×※24型ワイドモニター使用時
コネクタ形状出力:USB 2.0
有効画素数2048X1536(300万画素)
作動距離(mm)400~150
動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)
視野195×145~7.1×5.3mm
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
フレームレート最大30fps
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。作動距離自在ズームレンズ。省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-870/L-50-2/L-803/L-703
倍率0.9~100×24型ワイドモニター使用時
有効画素数2592×1944(500万画素)
作動距離(mm)350~150
動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)
視野195×146~6.9×5.2mm
コネクタ出力:USB 2.0
撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ
画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5107-33
フレームレート最大30fps
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
液晶画面が付いたデジタル顕微鏡は従来の顕微鏡とは違い、接眼レンズを覗くことがないので、グループで楽しみながらリアルタイムで観察ができ、内蔵カメラにより手軽に映像を撮ることができます。
倍率光学式40×、100×、400×
付属品USBケーブル、AVケーブル、ACアダプタ、キャリングケース、SDカード
寸法(mm)約130×180×330
質量(kg)約1.6
電源ACアダプタ(付属)、単3乾電池4個(別売)
照明装置LEDライト落射/透過照明(6V、6W)
メモリー内蔵128MB、外部SDメモリカードスロット付き
焦点調整粗動装置
対物レンズ4×、10×、40×
LCD仕様カラーLCDモニタ(3.5インチ)
画素数500万画素
デジタルズーム160×~1600×(3.5インチ画面、4×デジタルズーム)
インターフェイスUSB2.0
カメラ仕様5MP CMOS
1個
¥90,000
税込¥99,000
4日以内出荷
持ち運びが便利で、現場に携行できる。卓上型生物顕微鏡と同等の性能。カバーグラス面を上に設置。あらゆる場所での観察。設置型顕微鏡(室内使用)とは別途に使用できる、携帯用現場対応型の超小型顕微鏡です。湖沼、河川、海水などの微生物の観測、野外での花粉や胞子の観察など、用途は様々で、フィールド観察者必携の顕微鏡となっています。携帯用に相応しく、超小型・超軽量の手のひらサイズでコンパクトな設計となっております。総合倍率は、レボルバー式となっておりますので、 40倍 100倍 400倍と、被写体に合わせて観察することができます。また、カバーグラス面を上にして観察できるように設計されていますので、シャーレ上での観察も可能で、あらゆる場所での顕微鏡観察にも適しています。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
仕様レボルバー:3個
質量(g)900
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×50×150
総合倍率40×/100×/400×
接眼レンズ10×
対物レンズ4×/10×/40×
鏡筒形式単眼
1個
¥139,800
税込¥153,780
15日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。