光学測定器 :「測定器」の検索結果

光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー(電子機器)Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) LWD
エコ商品
フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度望遠モデル
その他計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。 付属品本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g)135 規格CE, FCC, ROHS 電源USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105 対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14 倍率(倍)約10~140 インターフェースUSB2.0 解像度2592×1944 ライト種類白色LEDライト8灯 記録ファイル形式静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG、動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷

サンコー(電子機器)Dino-Lite Edge TV Polarizer(偏光) LWD
エコ商品
高画質960H偏光機能付き高スペックテレビ接続望遠モデル
付属品本体、本体収納袋、ストラップ、先端部アタッチメント6種、ACケーブル 質量(g)100 規格CE, FCC, ROHS 寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105 倍率(倍)約10 ~ 140 センサー1/4 インチ CMOS 機能偏光機能あり インターフェースコンポジット映像入力(黄色) 解像度960H LED白色LED×8個 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

高い画質、広い拡大率範囲、新設計ボディ、生産性や効率を向上させる数々の新機能を持った高度な研究から、日常のビジネスやホームユーズまで様々な用途に対応するDino-Lite Edgeシリーズが新たにワイヤレス接続対応。より便利にお使い頂けます。 WiFiモジュール使用でワイヤレス接続可能。超深度撮影、拡大ダイナミックレンジなど豊富な機能を搭載したワイヤレス対応望遠モデル
その他偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、望遠(対象物との距離を取る事が可能) ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。 付属品本体、先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g)111 規格CE, FCC, ROHS 電源USBパスパワー 対応OSWindows 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降 倍率(倍)約10 ~ 140 センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度1280×1024、約130万画素 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps 直径×長さ(mm)33×114
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷

AFマイクロスコープ SLM-10 に装着することで、AFマイクロスコープ標準のズーム倍率へさらに約1.8倍のズームアップが可能。(作動距離70mm)。さらに大きく表示したい時等に!
用途SLM-10用 補助レンズ 付属品レンズアダプターリング 質量(g)190 倍率(倍)30:約10・140:約36 作動距離(mm)70 ズーム範囲30・140 視野領域寸法(mm)30:44×25・140:13×7.5
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ANMODino-Lite Edge AMR LWD
エコ商品
AMR機能を搭載した望遠エッジシリーズモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。望遠モデルの為、離れた場所から対象物を拡大することが出来るモデルです。
倍率(倍)10~140 画素数約130万画素 仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能 付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g)104 電源USBパスパワー 適合規格CE、FCC、ROHS 対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降 センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度1280×1024 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps 直径×長さ(mm)33×103
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

USB3.0に対応。EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰望遠モデル
セット内容本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g)110 電源USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)33×119 適合規格CE、FCC、ROHS 倍率約10~140 対応OSWindows 7/8/10、Mac OSX 10.9 以降 センサー5.0Mgpixels 、1/4 インチ CMOS 機能計測機能、キャリブレーション機能 インターフェースUSB3.0 解像度2560×1920(15FPS)/1208×960(45FPS) 保証期間1年間 LED白色LED ライト8灯 露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 画素数約500万画素 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

新機能DPQ(深度取得)を加えたEdgeシリーズハイスペックモデル
仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●先端部取外し:あり、●画質/露出/カラーバランス調整:あり シリーズDino-Lite Edge PLUS 倍率10x~140x 対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です) レンズ望遠(LWD) インターフェースUSB 2.0 測定機能あり 解像度1280×960 材質(ボディ)メタル フォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV 画素数130万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)白色LED 8 調光方式eFLC フレームレート30fps in 1.3MP, MJPEG、30fps in VGA, MJPEG
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

サンコー(電子機器)Dino-Lite Edge VGA(D-Sub) Polarizer(偏光) LWD
エコ商品
モニターのD-Sub(15ピン)端子に接続して直接映像を映し出すマイクロスコープ望遠モデル
付属品本体、本体収納袋、ストラップ、先端部アタッチメント6種、ACケーブル、(ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください) 質量(g)105 規格CE, FCC, ROHS 倍率(倍)約10 ~ 140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×32×32 センサー1/4 インチ CMOS 機能偏光機能あり インターフェースD-Sub(15ピン) / VGA 解像度1280×720px LED白色LED×8個 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷

サンコー(電子機器)Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD
エコ商品
EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰望遠モデル
その他白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。 付属品本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド トラスコ品番836-7758 質量(g)104 規格CE, FCC, ROHS 電源USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105 対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降 倍率(倍)約10 ~ 140 センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度2592×1944、約500万画素 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

光源に白色/UV/IR LEDを搭載したコンパクト顕微鏡です。 紫外線による蛍光画像や赤外線反射画像を得ることができ、工業部品の検査や基盤検査、化粧品色測定、繊維色測定などに使用できます。 専用ソフトウェアは静止画だけでなく動画にも対応し、二値化処理や測長・面積計算および物体色L*a*b計測機能を備えています。
付属品専用白色標準板 ソフトウェアCD 寸法(mm)69×47×75 質量(g)100 電源USB給電 倍率40~140× 対応OSWindows 7以降 光源白色/UV/IR LED光源(切替式) 視野40×:8×9.5mm 140×:2.4×3mm 画素数約200万画素 焦点距離5~20mm カメラ仕様撮像素子:1/3型 CMOS 画素数:約200万画素 フレームレート:30fps
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷

AMR/偏光なども機能を搭載した使い勝手の良いエッジ望遠モデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。偏光フィルターが搭載されており、DIのーLiteの基本的な性能はすべてカバーしているハイエンドモデルです。望遠モデルの為対象物に密着させることなく拡大することが出来る為、水の中や本体が入らない狭い空間なども観察することが出来ます。
倍率(倍)10~140 画素数約130万画素 仕様白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能 付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド トラスコ品番836-7762 質量(g)100 電源USBパスパワー 適合規格CE、FCC、ROHS 対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降 センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度1280×1024 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps 直径×長さ(mm)32×105
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷