光学測定器 :「測定器」の検索結果

光学測定とは、光学測定器やマイクロスコープ、ルーペなどを活用して対象物を測定、ものづくりにおいて重要な機材です。自動車産業や医療など様々な分野で品質維持や最先端技術の研究、開発を支えています。小型軽量の現場用スコープ、蛍光を持つ繊維くずのチェックに役立つスーパーライトといったものもあり、用途に適した専用機器を選ぶことが可能です。実体顕微鏡や生物顕微鏡と合わせて活用したい顕微鏡アクセサリーもあり、使用している機器のメンテナンス・状態管理に役立ちます。
関連キーワード
3,568件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点検鏡 LEDライト付き モノタロウ 動画あり
見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。 LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。 材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック 全長(mm)285~880 質量(g)88 電源コイン電池CR2032×2個(別売) 本体寸法(mm)52×84 ミラー寸法(mm)42×64 光度(mcd)1400
1本
999 税込1,099
当日出荷

高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに 材質(レンズ)グリーンガラス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鏡の角度を自由に調整でき、柄は伸縮しますので狭い場所なども簡単に見ることができます。グリップ部は握りやすいように樹脂グリップ仕様です。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に ミラー形状丸型 材質(ミラー)ガラス
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止) 倍率約1.8倍 付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く) 質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む) サイズS 消費電力(W)約6.5 定格DC21V 350mA コード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ) 全光束(Lm)約600 レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm) 光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd) ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。 暗い場所で点検個所を明るく照らします。 携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)約160~530 電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属) 仕様ライト付 材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂 光度(mcd)30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製の点検鏡です。 ステンレス製なので割れません。 ロッド回転の防止の為、ロッド両サイドを面型に改善しました。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。 全長(mm)735
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ 種類手持ち式 精度(%)±20
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に 付属品クランプ、専用USBケーブル 寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く) 質量(kg)約1.2 スイッチ電源ON/OFFスイッチ 電源USB給電 定格電圧(V)5 コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ) 倍率約2.5 定格電流(A)1 全光束(Lm)約282 レンズガラスレンズ(Φ120mm) アーム長さ(mm)350+350 光源LED×42灯使用(交換不可) 照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時) 調光方式調光可能 取扱説明書(0.7MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等 仕様LEDライト付 付属品ポーチ付 材質(本体)ABS 種類手持ち式 使用電池単4形×3個(別売) 材質(レンズ)ガラス(光学レンズ) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドルーペ モノタロウ 動画あり
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×) 質量(g)約120(本体のみ) 種類ヘッドルーペ 電源単4乾電池2本(別売り) レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付) 焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50 取扱説明書(1.3MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない
倍率約1.7倍 付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm)ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く) 質量(kg)約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約9(100%点灯時) スイッチON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%) 電源専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6A コード長さ(m)約1.5 全光束(Lm)約750(100%点灯時) 光源LED×60灯使用(交換不可)/昼光色 照度(Lx)約2800(直下30cm/100%点灯時) 材質(レンズ)ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm) アズワン品番65-1923-28
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。 microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 付属品マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書 質量(g)約280(電池除く) 電源単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売) ケーブル長(m)1 本体寸法(mm)154×32.5×87.5 センサー1/9インチ CMOS 記録方式(静止画)JPG、(動画)AVI ズーム2倍 解像度(RGB)800×480 視野角72±2° 対応メディアmicroSD(別売) 防塵防水性能IP67(カメラ) 液晶モニター4.3インチTFT-LCD内蔵 動作温度(℃)-10~50 画素数1280×720 保管温度(℃)-20~60 先端径(Φmm)5.2 焦点距離3~8cm 取扱説明書(5.8MB) 動作湿度(%RH)15~85 ビデオフォーマットNTSC、PAL 最大電流(mA)390±10 対応microSDカード2~32G
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタル顕微鏡 モノタロウ 動画あり
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様お客様組み立て品 電源USB DC 5V 倍率(倍)約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時 LED色ホワイト ディスプレイ4.3インチLCDディスプレイ 解像度1080P、720P、VGA 焦点距離(mm)10~40 照度(Lux)0~30000 言語表示日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 LED使用数(個)8 調整機能明るさ(手動) ピクセル2.0メガピクセル 対応microSDカード2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BeHAUSルーペ
RoHS
被検物につけて見るタイプ。置くだけで焦点が合います。 アクリルスカートにより明るく観察できます。
用途ポジ、ネガフィルムの点検などに。 種別- 種類手持ち式 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未使用時は折りたたんで収納できる 手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列) 必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。 倍率(倍)2、(サブレンズ:4) 質量(g)940 消費電力(W)5.5 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 レンズ径(Φmm)85 全光束(Lm)480 光源白色LED×30灯(交換不可)/昼白色 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×370×320 照度(Lx)1000以上(直下30cmで点灯時) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×280×160 材質(レンズ)ガラス
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

検査鏡 エンジニア 動画あり
FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。 ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。 反射鏡はΦ35mmの自在角度型ワイドミラー。
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率(倍)2/小玉5 寸法(mm)約130×28×255 質量(g)約182 レンズ径(Φmm)120 使用電池単4電池×4個(別売) ライト種類LED 材質(レンズ)プラスチック 灯数3灯
1個
999 税込1,099
当日出荷

ポケットルーペ モノタロウ 動画あり
倍率(倍)20 レンズ径(Φmm)21 寸法(mm)(閉)51×27.4×17、(開)82×27.4×17 質量(g)40 種類ポケットルーペ 材質(レンズ)ガラス(グリーンレンズ)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニター付きスコープ SDカード対応 モノタロウ 動画あり
2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm)8 ケーブル長(m)約0.95 液晶サイズ2.4インチ 付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書 質量(g)330(電池除く) 電源単3乾電池(1.5V)×4本 光源4×LEDs 本体サイズ(mm)90×257×42 解像度VGA(640×480) 対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB) 防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠) 記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI 動作温度(℃)-10~50 画素数960×240 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70 ケース質量(g)約700 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

スケールルーペ 折りたたみ式 モノタロウ 動画あり
倍率(倍)6 レンズ径(Φmm)30 材質レンズ/グリーンガラス枠/スチール 寸法(mm)(閉)51×38×12、(開)51×38×47 質量(g)80 種類縞見ルーペ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

小型・軽量・携帯に便利。明るく、優れた解像力とスムーズなメカニズムにより簡単・迅速・正確に被検物をキャッチすることができます。
寸法(Φ×高さH)(mm)12.4×127 種別スコープ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯に便利な薄型タイプ。 用途によって3種類の倍率を選べます。 LEDライト付で明るく見えます。
用途測定や点検等 倍率(倍)3、5、7 材質(本体)ABS 種類携帯用 材質(ケース)PVC レンズサイズ(mm)70×50 使用電池CR2032×2個((別売) 連続点灯時間約10時間 材質(レンズ)アクリル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

長尺タイプのLEDライトが自在に曲がり、懐中電灯・ペンライトでは照らせない穴の奥や隙間、入り組んだ場所を明るく照らします。 本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計。 本体側面にマグネットを使用、両手使いの作業を可能にしました。 ワンプッシュでスイッチをオン・オフ。操作が簡単です。
用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工状態の確認をするときに。 金型加工・メンテナンスの仕上がり確認をするときに。 パイプ内のひび割れ点検に。 車のエンジンルームの確認に。 配電盤・分電盤内の配線確認に。 タンスや冷蔵庫の裏など狭い隙間に落ちた物を探すときに。 アウトドアでのポイントライトとして。 DIYを楽しむ際のハンディライトとして。 模型製作・ジオラマ制作時のライトとして。 軸径(Φmm)4~2.3 電源単3電池2本 本体寸法(mm)97 ライト寸法(mm)(フレキシブルライト部)120/(LEDライト)Φ2.9
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械の内部、背面の点検観察ができます。鏡の角度を自由に変えることができます。
材質鏡:ガラス、鏡枠部:ABS樹脂、アンテナ部:真ちゅう RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。 対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に 付属品固定用スチールネジ3本 質量(g)約200 スイッチ電源ON/OFFスイッチ 電源USB給電 定格電圧(V)5 コード長さ(m)1.2 定格電流(A)1 取付穴径(Φmm)30~65 取付け方法3点ネジ留め 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32 光色白色 調光方式調光可能 取扱説明書(1.2MB)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具に レンズ倍率(大)3/(小)10 質量(g)1150 電源USB コード長さ(m)1.2 アーム長さ(mm)360 光源LED×38個 材質(レンズ)ガラス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

拡大鏡 マグネット付 モノタロウ 動画あり
Φ100の大型レンズ付きフレキシブルチューブですので、目にも優しい。ベースにはマグネットを使用してますので工作機械やスチール製製作台にも設置できます。
倍率2 レンズ径(Φmm)100 全長(mm)460 種類スタンドルーペ(マグネット付) 吸着力(N)800 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

スケールルーペ LEDライト付 モノタロウ 動画あり
ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
用途部品検品、印刷物確認等 倍率(倍)10 質量(g)約105 寸法(Φ×高さH)(mm)45×53 レンズ径(Φmm)30 板直径(Φmm)(スケール)35 レンズガラス 使用電池SR936SW×4個(別売) ライト種類LED 灯数8灯 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。 LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
倍率10倍 電源LR41×3個(別売) 付属品スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース 種類スケールルーペ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スケールルーペ モノタロウ 動画あり
ガラススケール付なので、細かい検品作業、寸法確認には最適です。
用途部品検品、印刷物確認等 倍率(倍)10 付属品本体収納袋付 質量(g)40 種類スケールルーペ 寸法(Φ×高さH)(mm)37×50 目盛範囲センター0mm、左右12mm 最小目盛(mm)0.1 視野25mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

LEDライト付なので明るく照らせます。
倍率(倍)20 寸法(mm)82×25×20 質量(g)40 レンズ径(Φmm)21 レンズガラス 使用電池CR927×2個(別売)、もしくはCX927×2個(別売) ライト種類LEDライト2灯
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

鏡の角度を自由に変える事ができます。柄が伸縮出来ます。鏡は2倍に拡大して写します。
用途見えにくい、狭い箇所の点検・観察に使用する拡大鏡 材質アンテナ部:真ちゅう・クロムメッキ仕上げ 倍率(倍)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

径(Φmm)1.25 長さ(m)10 アズワン品番64-5104-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
倍率15倍 レンズ径(Φmm)21 トラスコ品番276-8534 材質/仕上レンズ材質:ガラス 質量(g)15 種類スケールルーペ 測定範囲(mm)6 寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×33 最小目盛(mm)0.1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。 大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。 精密作業におすすめ。 フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。
倍率(倍)約1.75 付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 質量(g)約930 消費電力(W)約6.8(100%点灯時) 出力DC12V(直流)0.5A 電源専用ACアダプタ コード長さ(m)約1.77 レンズ径(Φmm)100 全光束(Lm)約440(100%点灯時) 入力AC100~240V(50/60Hz)0.2A 光源LED×24灯(交換不可) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×295×265 照度(Lx)約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時) 光源色昼白色 材質(レンズ)ガラス 色(本体)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。 光学アクロマートレンズを採用しています。
用途各種検査物の測定に最適。 種類スケールルーペ 最小目盛(mm)0.1 材質(レンズ)ガラス
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて割れない、アクリル製ミラー。緩め易いつまみネジで、ミラーの位置を簡単固定。滑りにくいエラストマグリップ使用。アクリル製ミラーは、ガラス製と比べ軽いので作業が楽で、疲れにくい。3段伸縮で用途に合った長さに微調整できます。
用途下水管・マンホール・天井裏・車や機械の下の点検。
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)