サーモスケール富士フイルムイメージングシステムズ¥14,980~税込¥16,478~
1箱(5枚)ほか
当日出荷
熱量に応じて色の濃さと色相を変化させる技術を用い、広い熱量範囲で精度よく判定ができるフィルム。
用途プレス、ロール、ラミネート時や乾燥炉内の熱分布など。厚さ(mm)0.09
UVスケール解析システム富士フイルムイメージングシステムズ9日以内出荷
UVスケールの発色を読み取ることでUV積算光量値への数値化、UV光量分布の解析や保存を可能にするシステムです。 受光面積、平均光量、最大光量、光量有効率などの測定をはじめ、テキストデータ出力などが行えます。 数値化管理によって発色濃度の分布精度をアップでき、目視判断できない箇所の解析が可能です。 デジタル化により、過去のデータとの比較が可能です。
適合機種エプソン製 A4スキャナ GT-S640/GT-F740セット内容専用ソフト(CD-ROM)、専用カバー、キャリブレーションシート測定方式CCDスキャナ読取適用スキャナに準ずる解像度0.125mm主な機能UVスケール画像解析(積算光量測定、光量分布表示/データ保存、CSVデータ出力)
紫外線光量分布測定フィルム富士フイルムイメージングシステムズ(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~
1箱(5枚)ほか
9日以内出荷
フィルムの発色濃度によって紫外線の光量分布を簡単に可視化。
モノシートタイプ:低光量の場合はUVスケールのみで測定が可能です。
ツーシートタイプ:中光量/高光量の場合は、UVスケールの上に減光フィルムを重ねることで測定が可能です。
用途UV接着・UV硬化樹脂・UV塗料・UVコーティング・UV印刷など様々な用途で測定ができます。使用方法1.必要な形(長さ)に切り取ったUVスケールを測定したい部位に置く。2.装置・機器を移動させ、紫外線を照射する(UVスケールマットの両側に照射する)3.紫外線光量に応じてUVスケールが発色する。4.UVスケールを取出し、発色分布から紫外線光量分布を目視で測定する(UVスケールマット両側から観察する)幅(mm)270適合ランプ高圧水銀ランプ、メタルハライドランプ、低圧水銀ランプ、UV-LEDランプ(365nm)
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
真空捕集びんジーエルサイエンス税込¥28,578~¥25,980~
測定用品カイセ税込¥131,780¥119,800