絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~100(1)
- 100~550(1)
- -10~550(1)
- -20~60(1)
- -20~150(1)
- -20~400(3)
- -30~350(1)
- -30~500(2)
- -30~650(1)
- -30~900(1)
- -40~550(2)
- -40~650(1)
- -270~1372(2)
校正証明書
- 付き(2)
特性
- 防じん(1)
- 防水(1)
ブランド
- フルーク(FLUKE)
- モノタロウ(31)
- 理研計器(2,008)
- SKC(環境測定)(501)
- ガステック(454)
- 佐藤計量器製作所(408)
- testo(テストー)(370)
- エスコ(332)
- CHINO(チノー)(241)
- 新コスモス電機(179)
- リオン(171)
- アズワン(166)
- CKD(130)
- bitstrong(ビットストロング)(130)
- ナリカ(118)
- マザーツール(117)
- シンワ測定(116)
- 安立計器(111)
- 安藤計器製工所(109)
- エンペックス気象計(102)
- A-Gas Japan(101)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

放射温度計 FLUKE-62MAX/J
フルーク(FLUKE)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷IP54等級の防塵/防水性 3m落下試験 高温、低温アラーム機能 バックライト機能 デュアルレーザー機能(Fluke 62 MAX+) 推奨ケース:C25用途小型放射温度計トラスコ品番769-3401種別媒体:ドライエア分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-30~500温度表示最大、最小、平均、温度差放射率0.10~1.00確度温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%スポット比10:1距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)10:1応答時間(ms)500未満 (読み値の 95 %)
放射温度計 FLUKE-59MAX
フルーク(FLUKE)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷低パッテリー時にバッテリーマークがディスプレイに表示 空調機器配管回りモータ分電盤などに最適 バックライト機能(Fluke59MAX、Fluke59MAX+) 推奨ケース:C25用途ポケットサイズの小型温度計付属品単3電池×1トラスコ品番769-3389種別媒体:ドライエア寸法(mm)156×80×50質量(g)180分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-30~350温度表示最大、最小、平均、温度差電池単3電池×1放射率0.10~1.00保証期間1年確度温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%スポット比8:1距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)8:1応答時間(ms)500未満 (読み値の 95 %)
FLUKE-TC01A モバイルサーマルカメラ
フルーク(FLUKE)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷モバイル・サーマル・カメラ温度測定範囲(℃)-10~550保護等級IP54機能スパンチェック、電流シミュレートモード視野角56°H×42°V測定距離(最小)25cm温度分解能(℃)0.05確度±2℃または±2%の大きい方画素数256保管温度(℃)-30~60作動温度(℃)0~40空間分解能(mrad)3.81フレームレート25Hz画素数(垂直)192
放射温度計 FLUKE-62MAX+
フルーク(FLUKE)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷IP54等級の防塵/防水性 3m落下試験 高温、低温アラーム機能 バックライト機能 デュアルレーザー機能(Fluke 62 MAX+) 推奨ケース:C25用途小型放射温度計付属品単3電池×1、フックトラスコ品番769-3419種別媒体:ドライエア寸法(mm)175×85×70質量(g)255分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-30~650温度表示最大、最小、平均、温度差電池単3電池×1放射率0.10~1.00保証期間3年確度温度測定基本:0℃以上:±1.0%または±1.0℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%スポット比12:1距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)12:1応答時間(ms)300未満 (読み値の 95 %)
FLK-T3000FCK 熱電対温度計
フルーク(FLUKE)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷ミニプラグ接続式のK型熱電対プローブに 対応 ITS-90 80PK-1付属 (-40~260℃)用途K熱電対温度計付属品80PK-1、磁石ストラップ、電池仕様【測定カテゴリ】NA寸法(mm)160×66×38対応ITS-90、80PK-1付属(-40~260℃)温度(プローブ確度)本体確度には含まれません表示範囲(℃)-200~1372防塵防水性能IP42
Fluke VT08 ビジュアル放射温度計計 FLUKE-VT08
フルーク(FLUKE)¥68,980税込¥75,8781個当日出荷フルーク(FLUKE)PM9092/001 50Ω同軸BNCケーブル(0.5m)用途ビジュアル放射温度計付属品本体用リストストラップ・クイックリファレンスガイド・充電器+アダプター・Type-Cデータケーブル・データ・ダウンロード・カード仕様(媒体)316SS寸法(mm)204×66×76質量(kg)0.36表示IR-Fusion表示あり分解能0.1kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-20~400温度表示中心点、最大/最小値分解能(℃)≦0.06ディスプレイ2.4インチ保証期間1年視野角50°H×37.5°V防塵防水性能IP65測定距離(最小)50cm確度±2℃または±2%の大きい方、(圧力)レンジの0.035%画素数120×90保管温度(℃)-20~60特性防塵、耐水作動温度(℃)-10~50空間分解能(mrad)7.6
ポケットサイズ サーモグラフィー FLK-PTI120 9HZ 400C
フルーク(FLUKE)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷汚れや水に強く過酷な現場でも活躍 同クラス最高画質 タッチスクリーンで操作が簡単用途ポケットサーモグラフィー付属品ソフトケース、ストラップ、USBケーブル寸法(mm)89×127×25質量(g)233表示(IR-Fusion)ブレンディング温度測定範囲(℃)-20~400温度表示中心点、最大/最小値分解能(℃)≦0.06ディスプレイ3.5インチ/タッチスクリーン保証期間2年視野角50°H×38°V防塵防水性能IP54測定距離(最小)50cm確度±2℃または±2%の大きい方画素数120保管温度(℃)-40~70作動温度(℃)-10~50空間分解能(mrad)7.6フレームレート9Hz画素数(垂直)90
温湿度計 FLUKE-971
フルーク(FLUKE)¥72,980税込¥80,2781個当日出荷湿度と温度を表示するバックライト付きデュアル・ディスプレイ 露点と湿球の温度を測定 99 件のレコード保存容量 ベルト・クリップと保護用ホルスターが付いたエルゴノミック・デザイン クイックレスポンスの静電容量センサー用途温湿度メーター付属品単4電池×4寸法(mm)194×60×34質量(g)188分解能0.1温度測定範囲(℃)-20~60レンジ2500A電池単4電池×4(200時間保証期間1年安全規格CAT III 1000V、CAT IV 600V周波数レンジ5Hz~500Hz動作温度範囲(℃)0~55湿度測定範囲(%RH)9~95
放射温度計 FLUKE-59MAX+
フルーク(FLUKE)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷低パッテリー時にバッテリーマークがディスプレイに表示 空調機器配管回りモータ分電盤などに最適 バックライト機能(Fluke59MAX、Fluke59MAX+) 推奨ケース:C25用途ポケットサイズの小型温度計付属品単3電池×1トラスコ品番769-3397種別媒体:ドライエア寸法(mm)156×80×50質量(g)180分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-30~500温度表示最大、最小、平均、温度差電池単3電池×1保証期間1年確度温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)10:1
サーモグラフィ用バッテリー
フルーク(FLUKE)¥33,980税込¥37,3781個24日以内出荷トラスコ品番434-9145適合機種TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS40, TiS45, TiS20, TiS10, Ti400、Ti300、Ti200、Ti125、Ti110、Ti105、Ti100、TiR125、TiR110、TiR105、Ti32、Ti29、および Ti27 赤外線カメラ用の追加バッテリー・パック。RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対モジュール
フルーク(FLUKE)¥50,980税込¥56,0781個24日以内出荷トラスコ品番434-9250測定範囲(℃)-50~1000(プローブによって異なる)RoHS指令(10物質対応)対応
Fluke VT06 ビジュアル放射温度計 FLUKE-VT06
フルーク(FLUKE)¥65,980税込¥72,5781個当日出荷フルーク(FLUKE)PM9093/001 BNC(オス)-BNC(メス)アダプター用途ビジュアル放射温度計付属品本体用リストストラップ・クイックリファレンスガイド・充電器+アダプター・Type-Cデータケーブル・データ・ダウンロード・カード仕様(媒体)316SS寸法(mm)204×66×76質量(kg)0.35分解能0.1kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-20~400温度表示中心点、最大/最小値分解能(℃)≦0.06ディスプレイ2.4インチ保証期間1年視野角50°H×37.5°V防塵防水性能IP65測定距離(最小)50cm確度±2℃または±2%の大きい方、(圧力)レンジの0.035%画素数120x90保管温度(℃)-20~60作動温度(℃)-10~50空間分解能(mrad)7.6
RTD校正器 FLUKE-714B/EN
フルーク(FLUKE)¥199,800税込¥219,7801個34日以内出荷真の実効値クランプ・メーター用途温度校正器付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・マグネットストラップTPAK・ミニスタンダードKタイプ熱電対80PK-1寸法(mm)188.5×84×52.5質量(g)515分解能DC mA 測定:0.001mA、ミリボルト測定及びソース:0.01mA機能スパンチェック、電流シミュレートモード電池単3アルカリ電池×4直流電流24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP52基本確度【直流電流】0.01%+2
赤外線放射温度計 FLUKE-568J
フルーク(FLUKE)¥81,980税込¥90,1781個当日出荷放射率補正機能 。 K型熱電対温度測定機能付き 。 データロギング機能付き 。 3つのボタンで簡単に画面操作可能 。 推奨ケース:C43 。用途放射温度計(K型熱電対付き)付属品80PK-1、USBケーブル、ハードケース、単3電池×2、FlukeViewFormsBASICソフトウェア仕様【D:S比(距離:スポット)】50:1【媒体】ドライエア寸法(mm)176×163×52質量(g)322分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.01kPa温度測定範囲(℃)(非接触式)-40~650(K型熱電対)-270~1372温度表示最大、最小、平均、温度差電池単3電池×2保証期間2年確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%基本確度(温度測定)【非接触式】-10℃以下:±3℃、-10℃~0℃:±2℃、0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方【K型熱電対】-270℃~-40℃:±(1℃+0.2℃/1℃)、-40℃~1372℃:±1%または±1.0℃いずれか大きい方
モバイルサーマルカメラ
フルーク(FLUKE)¥209,800~税込¥230,780~1個30日以内出荷・384 × 288 のプロフェッショナル・グレード分解能で、高精細な画像体験を実現。・プロフェッショナルな ISP 画像処理アルゴリズムにより、画像をさらに最適化。・調整可能なフォーカス・レンズにより、近距離から遠距離まで鮮明な画像を実現。・±2 % または ±2 ℃ の確度で、信頼性の高い結果を実現。・IFOV 1.14 mrad の高い空間分解能で、微細なホットスポットや微妙な温度差を捕捉。・-20 ~ 550 ℃ の温度範囲で、幅広い用途に対応。・最高 50 Hz のフレームレートで、ブレのない滑らかな画像を実現。・25°× 19°の視野角で、ワンステップで検査を完了可能。・3相温度差を自動計算し、リアルタイムで表示。・過熱時に音/視覚/振動アラームで知らせて自動的に撮影/録画を行い、異常事態に迅速に対応。・プロフェッショナルな熱画像ソフトウェアで、スポット、ライン、エリアの包括的な温度分析が可能。・オンライン編集や画像、動画、レポートのリアルタイム共有が、効率的なコミュニケーションを実現。・55g の軽量設計で、持ち運びも簡単。・IP54 の防塵・防水性能仕様【SuperResolution】768×576、【赤外分解能】384×288、【スペクトラム範囲(μm)】8~14セット内容モバイル・サーマル・カメラ本体、ソフト保護ケース、梱包箱、マニュアル質量(g)55温度範囲(℃)-20~150、100~550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×36×28対応OSAndroid / HarmonyOS保護等級IEC 60529: IP54 (タイプ C コネクタはカバーした状態)温度精度読み値の ±2 % または ±2 ℃、いずれか大きい方 (周囲温度 23 ℃ ±5 ℃ 時)機能不均一性補正 (NUC):自動または手動インターフェースUSB Type-C高度(m)保管時:12000視野角25°×19°焦点距離(mm)10.5消費電力(mW)700(代表値)フォーカス手動動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-30~60空間分解能(mrad)1.14動作湿度(%RH)10~90 (結露なきこと)画素サイズ(μm)12測定距離(m)0.25~20(10m以上では確度が規定されません)ウォームアップ時間(分)15使用高度(m)2000
サーモグラフィバイザー
フルーク(FLUKE)¥15,980税込¥17,5781個24日以内出荷機能明るい日光下や周囲に明るい照明がある場所でも、丈夫で耐久性に優れたプラスチック製バイザーにより LCD 画面のグレアや反射を軽減します。RoHS指令(10物質対応)対応
サーモグラフィ用充電ベース
フルーク(FLUKE)¥33,980税込¥37,3781個24日以内出荷トラスコ品番434-7659適合機種TiX560、TiX520、Ti400、Ti300、Ti200、Ti125、Ti110、Ti105、Ti100、Ti95、Ti90、TiR125、TiR110、TiR105、Ti32、TIRoHS指令(10物質対応)対応
RSE用マクロ赤外線スマート・レンズ
フルーク(FLUKE)¥569,800税込¥626,7801個24日以内出荷仕様マクロ赤外線スマート・レンズトラスコ品番434-9187RoHS指令(10物質対応)対応
サーモグラフィ
フルーク(FLUKE)1台欠品中iOS対応 USB Type-Cコネクターを搭載したモバイル用サーマル・カメラ。iOS 11.0以降のiPhone、iPadに対応しており、専用アプリはApp Storeでインストールすることができます(”Fluke iSee”で検索)仕様【不均一性補正 (NUC)】自動または手動その他【スペクトラム範囲】8 ~ 14 μm質量(g)22備考【EMC】国際規格 IEC 61326-1 : ポータブル用機器の電磁環境 CISPR 11 : グループ 1、クラス Aグループ 1 : 機器自体の内部機能に必要な伝導結合 RF エネルギーを意図的に生成 / 使用する機器です。クラス A : 家庭および住宅用建物に電力を供給する低電圧電力供給網に直接接続された建造物以外の、あらゆる施設での使用に適した機器です。他の環境では、伝導妨害や放射妨害のため、電磁両立性を確保することが難しい場合があります。注意 : 本器は住宅環境での使用を想定しておらず、そのような環境では電波受信に対する保護が十分でない場合があります。韓国 (KCC) クラス A 装置 (産業放送および通信装置)クラス A : 本器は工業電磁波装置の要件に適合しています。販売者およびユーザーはこの点に留意する必要があります。本器は事業環境での使用を目的としており、住宅での使用を意図していません。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×33.5×11.2対応OSAndroid および HarmonyOS分解能【空間】3.81 mrad【赤外】256×192レンジ【温度】-10~550℃校正フルークでは本製品の校正サービスは提供しておりません確度(℃)読み値の ± 2% または ± 2 ℃、いずれか大きい方 (周囲温度 23 ℃ ± 5 ℃ 時)高度(m)12000ウォームアップ時間1分保証期間2 年防塵防水性能IEC 60529:IP56(コネクターはカバーした状態)視野(H×V)56°×42°焦点距離(mm)【固定】3.2測定距離【温度】0.25~5( -20 ℃ ~ 10 ℃ は 0.25 m ~ 3 m のみ適用されます)温度分解能(℃)0.05 (NETD)消費電力(mW)350コネクタType C動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(※結露なきこと)保管温度(℃)-30~ 60フレームレート25 Hzピクセル12 μm落下耐久(m)1使用高度(m)2000
一酸化炭素メーター FLUKE-CO-205
フルーク(FLUKE)¥42,980税込¥47,2781個30日以内出荷フルーク(FLUKE)BP291 リチウムイオンバッテリー用途370℃までの気体サンプル収集が可能。 アスピレーターキット(Fluke CO-220 一酸化炭素メーター用)確度【直流電圧】±(1%+2カウント)、【抵抗】±(1%+2カウント)
高温測定用放射温度計FLUKE-572-2/J
フルーク(FLUKE)¥169,800税込¥186,7801個当日出荷放射率補正機能 。 K型熱電対温度測定機能付き 。 900℃までの高温測定モデル 。 2点レーザーでスポッドサイズを簡単に確認 。 最小スポット径が1150はなれて19 。 データロギング機能付き 。 3つのボタンで簡単に画面操作可能 。 推奨ケース:C43 。用途放射温度計(K型熱電対付き)付属品80PK-1、USBケーブル、ハードケース、単3電池×2、FlukeViewFormsBASICソフトウェア仕様【D:S比(距離:スポット)】60:1【媒体】ドライエア寸法(mm)176×163×52質量(g)322分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.1kPa温度測定範囲(℃)(非接触式)-30~900/(K型熱電対)-270~1372温度表示最大、最小、平均、温度差電池単3電池×2保証期間2年確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%基本確度(温度測定)【非接触式】-10℃以下:±3℃、-10℃~0℃:±2℃、0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方【K型熱電対】-270℃~-40℃:±(1℃+0.2℃/1℃)、-40℃~1372℃:±1%または±1.0℃いずれか大きい方
FLK-IRR1-SOL太陽放射照度メーター
フルーク(FLUKE)¥83,980税込¥92,3781個30日以内出荷高精度の単結晶ソーラーセンサー 最大1400W/m2の瞬間放射照度を測定 2つの温度測定用オプション 内蔵温度センサーまたは外部サクションに取り付けられた温度プローブにより、 周囲温度およびパネル温度を測定 傾斜センサー 調査、設置、取り付け調整時に屋根やPVパネルの傾斜を測定用途太陽放射照度メーター寸法(mm)150×80×35温度測定範囲(℃)-30~100防塵防水性能IP40確度放射照度:±(5%+5桁)、温度測定:±5℃(-10℃~75℃)、±8℃(-30℃~-10℃、および75℃~100℃)、傾斜角(代表値):±1.5°(-50°~+50°)、±2.5°(-85°~-50°および+50°~+85°)、±3.5°(-90°~-85°および+85°~+90°)動作温度(℃)-20~50(湿度<80%)※結露なきこと
一酸化炭素メーター FLUKE-CO-220
フルーク(FLUKE)¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷フルーク(FLUKE)C290 ハードケース用途一酸化炭素メーター仕様テスト・リード:TL27、TL222、TL224、T5テスター先端最大開口5、115最大電流(A)1電池9V電池(500時間)材質(チップ)ニッケル・メッキ保管温度範囲(℃)0~ 50
風速計 ベーン型 風速・風量・風温 測定 FLUKE-925
フルーク(FLUKE)¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷370℃までの気体サンプル収集が可能。 アスピレーターキット(Fluke CO-220 一酸化炭素メーター用)用途ベーン風速計測定項目風速・風量・風温温度測定範囲(℃)0~50レンジ2500Aディスプレイ4桁(9999カウント)LCD風速測定範囲(m/s)0.4~25安全規格CAT III 1000V、CAT IV 600V周波数レンジ5Hz~500Hz作動温度(℃)0~50湿度(%)作動時:最大80RH
温度校正器 FLUKE-724
フルーク(FLUKE)¥559,800税込¥615,7801個32日以内出荷モバイル・サーマル・カメラ用途温度校正器付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・スタック可能なわに口クリップテスト・リード仕様24Vループ電力寸法(mm)200×96×47質量(g)650電池単3アルカリ電池×4直流電圧90.00mV/20.000V(下段ディスプレイ)/30.000V(上段ディスプレイ)、発生:100.00mV/10.000V直流電流24.000mA、発生:24.000mA保証期間3年確度直流電圧:± (1%+5カウント)、抵抗:± (1%+5カウント)基本確度直流電圧:0.02%+2/0.02%+2/0.02%+2、発生直流電圧:0.02%+2/0.02%+2、直流電流:0.02%+2
RTD校正器 FLUKE-712B/EN
フルーク(FLUKE)¥199,800税込¥219,7801個32日以内出荷小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター用途温度校正器付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・スタック可能なテスト・リード75×-8014赤黒・わに口クリップ754-8016赤黒・マグネットストラップTPAK寸法(mm)188.5×84×52.5質量(g)524機能スパンチェック、電流シミュレートモード電池単3アルカリ電池×4直流電流24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP52基本確度直流電流:0.01%+2
放射温度計 FLUKE-561J
フルーク(FLUKE)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷放射率補正機能 K型熱電対温度測定機能付き 推奨ケース:C43用途放射温度計(K型熱電対付き)付属品80PK-11、ハードケース、単3電池×2種別媒体:ドライエア寸法(mm)176×163×52質量(g)322分解能0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定・供給共に±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)非接触式:-40~550、 K型熱電対:-0~100温度表示最大、最小、温度差電池単3電池×2保証期間2年確度温度測定基本:非接触式:0℃以下:±(1℃+0.1℃/1℃)、 0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方、K型熱電対:±2.2℃、圧力:フルスケールの±0.025%距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)12:1
ビジュアル放射温度計
フルーク(FLUKE)¥69,880税込¥76,8681台翌々日出荷FlukeのVTシリーズは伝統的なFlukeの堅牢性と品質で設計されています。コンパクトなデザインとアップグレードされた機能により温度測定を可視化し、鮮明で正確な赤外線画像を得る事が出来ます。120×90 解像度で詳細を確認できます。-20 ℃ ~ 400 ℃ と広い温度範囲。IP65は、防塵および耐水性があり、2メートル落下しても耐えられ、過酷な産業環境に適した製品。充電時間は約2時間、バッテリー寿命は約8時間。シングル・レベルのインターフェース、Open - and -View