デジタル温度計ホーザン当日出荷
大きく見やすいデジタル表示。
常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
質量(g)360電源積層(6F22) 電池×1 (付属)測定範囲(℃)-40~800(センサの性能に依存します)センサー熱電対K(CA)分解能0.1℃/1℃(切り替え)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×40×168サンプルレート(回/s)2.5最大表示1999カウント電池寿命約125時間 (連続使用時)
USBカメラ(アームスタンド無・サーモグラフィ)ホーザン翌日出荷
温度を「見える化」するUSBカメラ(本体のみ)
質量(kg)1.5消費電力(W)0.27温度測定範囲(℃)-20~+600有効画素数256×192(約5万画素)(最大)測定波長(μm)8~14動作環境Windows 10 以降リフレッシュレート(Hz)25
電極ホーザン3日以内出荷
電極ホーザン3日以内出荷
電極ホーザン3日以内出荷
静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応した測定用電極。
表面抵抗、接地抵抗を規格に沿って測定するための専用電極です。
質量(kg/個)2.3外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)79×110
デジタル温度計(校正証明書付き)ホーザン8日以内出荷
大きく見やすいデジタル表示。
常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
質量(g)360電源積層(6F22) 電池×1 (付属)測定範囲(℃)-40~800(センサの性能に依存します)温度範囲(℃)800センサー熱電対K(CA)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×168×40分解能(℃)0.1/1(切り替え)サンプルレート(回/s)2.5最大表示1999カウント電池寿命(連続時間)約125校正証明書一般校正
USBカメラ(サーモグラフィ)ホーザン8日以内出荷
温度を「見える化」するUSBカメラ。PCへ接続し専用ソフトを立ち上げることで、観察対象の表面温度が確認できるUSBカメラです。視野内で最も高い温度と低い温度を基準に全体の温度が色で視覚的に表示されるため、相対的な温度評価や発熱・異常個所の特定に役立ちます。コンパクト設計で設置場所を選ばず、強力マグネットで磁性のある面に簡単に固定が可能。対象物に合わせてカメラをアームで自在に調整できます。
付属品コンバーションレンズ、USBケーブル、アームスタンド(軸2種付)、ベースプレート質量(kg)1.5消費電力(W)0.27温度測定範囲(℃)-20~600有効画素数256×192(約5万画素)(最大)測定波長(μm)8~14動作環境Windows 10 以降リフレッシュレート(Hz)25
電極ホーザン13日以内出荷
静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応した測定用電極。
表面抵抗、接地抵抗を規格に沿って測定するための専用電極です。
仕様校正証明書付質量(kg/個)2.3外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)79×110
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
真空捕集びんジーエルサイエンス税込¥28,578~¥25,980~
測定用品カイセ税込¥131,780¥119,800