絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(2)
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- モノタロウ(31)
- 理研計器(2,009)
- SKC(環境測定)(501)
- ガステック(455)
- 佐藤計量器製作所(408)
- testo(テストー)(370)
- エスコ(335)
- CHINO(チノー)(241)
- 新コスモス電機(179)
- リオン(171)
- アズワン(165)
- CKD(130)
- bitstrong(ビットストロング)(130)
- ナリカ(118)
- マザーツール(117)
- シンワ測定(116)
- 安立計器(111)
- 安藤計器製工所(108)
- エンペックス気象計(103)
- A-Gas Japan(101)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

デジタル温湿度計 ホワイト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥959税込¥1,0551個当日出荷わかりやすいビッグディスプレイタイプです。 現在の快適度がわかりやすい、顔文字表示機能付きです。付属品ボタン電池CR2025×1(テスト用)色ホワイト質量(g)約69寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×82×11温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~95使用電池ボタン電池CR2025×1電池寿命約10ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
黒球式熱中症指数計(WBGT計)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷付属品カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、電池含まず仕様警告アラーム:音量3段階 消音/小/大材質ABS規格JIS B7922:2023 準拠電源CR2023コイン形リチウム電池×1個DC3V(別売り)測定範囲(℃)0.0~50.0 0.1単位本体寸法(mm)約W65×H108×D40本体質量(g)約56精度区分:クラス2電池寿命約6カ月(警告アラーム音なし)
熱中症・インフルエンザ警報付きデジタル温湿度計GR
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,888税込¥2,0771個当日出荷今いる場所の熱中症・インフルエンザの危険度を顔マークでお知らせします。材質ABS色グリーン質量(g)97精度【時計】平均月差±30秒以内(常温時)、【温度】±1℃以内(0 ~40℃)※上記以外±2℃以内、【湿度】±5%以内(40~80%、温度25℃時)※上記以外±8%以内表示【時計】12時間/24時間切り替え表示、【温度】-9.9~49.9℃(0.1℃単位)※測定範囲外はLLもしくはHH表示、最高/最低表示、【熱中症指数】顔マーク4段階表示、【インフルエンザ指数】顔マーク3段階表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×120×20使用電池単4形乾電池×2本(別売)測定間隔約1分間に1回(温度・湿度)
サーモカメラ&ディスペンサースタンド
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷サーモカメラ(型番:TC01・TC02 別売)とオートディスペンサー(型番:AD01WH 別売)を組み合わせて使用できます。 建物のエントランスなどに設置し、ウィルスの感染対策に役立ちます。 液だれ防止のトレーが付属しています。材質スチール質量(g)約5350寸法(Φ×高さH)(mm)最短:約300×980(台座含む)、最長:約300×1430(台座含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスペンサーバスケット部分:約100×100×100、トレー:約85×6.5×258パイプ径(Φmm)最小:約16、最大:約22