黒球式熱中症指数計(WBGT計)
- 付属品
- カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、電池含まず
- 仕様
- 警告アラーム:音量3段階 消音/小/大
- 材質
- ABS
- 規格
- JIS B7922:2023 準拠
- 電源
- CR2023コイン形リチウム電池×1個DC3V(別売り)
- 測定範囲(℃)
- 0.0~50.0 0.1単位
- 本体寸法(mm)
- 約W65×H108×D40
- 本体質量(g)
- 約56
- 精度
- 区分:クラス2
- 電池寿命
- 約6カ月(警告アラーム音なし)
- 内容量
- 1個
関連資料:(0.25MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
カテゴリ

































