絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- モノタロウ(9)
- シンワ測定(35)
- 佐藤計量器製作所(33)
- CRECER(クレセル)(29)
- 新コスモス電機(29)
- エンペックス気象計(25)
- 安藤計器製工所(23)
- エスコ(22)
- 日本計量器工業(19)
- オメガエンジニアリング(15)
- リオン(13)
- 理研計器(12)
- 共立理化学研究所(12)
- タニタ(10)
- アイシー(10)
- ドリテック(9)
- ガステック(8)
- 高森コーキ(7)
- アズワン(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
価格

大容量メモリ デジタル温度データロガー
A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷から16日以内出荷温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存。最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録。AD5326Tは内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録可能。AD-5326TTは、内蔵温度センサーと外部温度センサーの、2チャンネルの温度データが記録。付属のUSB通信ケーブルを本体とパソコンに接続。記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式)用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理。保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理。検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理。食品・野菜・果物・お菓子の温度管理。
マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計
A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から16日以内出荷離れた場所の温湿度や熱中症指数(WBGT)、絶対湿度(VH)をワイヤレスで表示。熱中症の危険性や季節性インフルエンザの流行を知るために使用可能。親機1台に子機を5台まで接続が可能。通信距離は最大100m(見通し距離、高さ1.2m)。環境温度と環境湿度を測定するセンサーを内蔵。温度プローブ(別売品)を接続可能、子機1台に2個まで接続可能。土壌温度や液体温度を測定可能(温度プローブのケーブル長約2.5m)。子機にも液晶表示があるので、測定現場で測定値の確認が可能。特定小電力機器、使用電波周波数は429.2MHz。用途農業ハウスに。稲の育苗などのハウス内の温湿度や土壌温度(地温)測定に、野菜、果物、お酒の倉庫に。野菜や果物などの作物や酒蔵・ワインの発酵、醸造の温湿度管理に、工場、事務所(オフィス)、体育館、施設、住宅、の温湿度や熱中症の危険性やインフルエンザの流行の管理に。
コンパクト温湿度計
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷大きな表示のデジタル温湿度計。簡単操作で常に温度と湿度が一目でわかる。見やすく大きな液晶表示(文字高17mm)。持ち運び、携帯に便利な小さなボディ。卓上スタンド、ストラップ付き用途季節性インフルエンザ対策に、感染症対策に、職場での環境確認に、リュックやカバンにつけてお出かけに、アウトドアライフやスポーツに、赤ちゃんや高齢者のいるご家庭に付属品電池(モニタ用)、ストラップ材質(本体)ABS樹脂質量(g)約26(電池含)電源CR2032形リチウム電池1個最小表示温度 0.1℃ / 湿度1%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×40×12表示範囲温度 -10.0~50.0℃ / 湿度 10~99%RH電池寿命約1年湿度測定精度±5%RH(50~80%)、±8%RH(その他の表示範囲)アズワン品番64-8277-81RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)±1℃(0.0~40.0℃)、±2℃(その他の表示範囲)
USBケーブル 1.8m AX-KO5465-180
A&D(エー・アンド・デイ)¥899税込¥9891台12日以内出荷◆電子天びんGX-A、GX-AE、GF-A、GX-AWP、GF-AWP、GX-M、GF-M用USBケーブル1.8m( A-ミニBタイプ)。◆天びん側は防水仕様仕様A - ミニBタイプ適合機種GX-A、GX-AE、GF-A、GX-AWP、GF-AWP、GX-M、GF-M、AD5636ケーブル長(cm)180RoHS指令(10物質対応)対応
保護フィルタ
A&D(エー・アンド・デイ)¥299税込¥3291個翌々日出荷黒球型熱中症指数計AD-5695A、黒球型熱中症指数データロガーAD-5695DLB、AD-5695DLの交換用保護フィルタ対象機種AD-5695DLB、AD-5695DL、AD-5695A
熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 プロ 用オプション
A&D(エー・アンド・デイ)(9件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から翌々日出荷オプション品です用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。
電池蓋
A&D(エー・アンド・デイ)¥219税込¥2411個46日以内出荷◆みはりん坊WeLL AD-5699の電池蓋。◆本体に装着されているものと同じもの対象機種AD-5699RoHS指令(10物質対応)対応
スタンド
A&D(エー・アンド・デイ)¥219税込¥2411個46日以内出荷◆みはりん坊WeLL AD-5699のスタンド。◆本体に装着されているものと同じもの対象機種AD-5699RoHS指令(10物質対応)対応
シースホルダ
A&D(エー・アンド・デイ)¥219税込¥2411個翌々日出荷◆防水形大型液晶中心温度計AD-5629用シースホルダ。◆本体のセンサーを刺して測れる穴付き対象機種AD-5629RoHS指令(10物質対応)対応
熱中症予防指針ラベル
A&D(エー・アンド・デイ)¥219税込¥2411枚翌々日出荷黒球型熱中症指数計AD-5695A、黒球型熱中症指数データロガーAD-5695DLB、AD-5695DL用の熱中症予防指針ラベル対象機種AD-5695DLB、AD-5695DL、AD-5695A
電池ふた
A&D(エー・アンド・デイ)¥219税込¥2411個翌々日出荷黒球型熱中症指数計AD-5695A、黒球型熱中症指数データロガーAD-5695DLB、AD-5695DLの電池ふた対象機種AD-5695DLB、AD-5695DL、AD-5695A
ネックストラップ
A&D(エー・アンド・デイ)¥219税込¥2411個翌々日出荷黒球型熱中症指数計AD-5695A、黒球型熱中症指数データロガーAD-5695DLB、AD-5695DL用ネックストラップ対象機種AD-5695DLB、AD-5695DL、AD-5695A
AD-5326T/AD-5326TT用ストラップ
A&D(エー・アンド・デイ)¥199税込¥2191台当日出荷デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T用ストラップ AD-5326TT/AD-5326Tに標準付属のストラップ。用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理材質ハウジング:ABS、その他:ナイロン全長約160mm(ストラップ部:約88mm)
AD-5326T/AD-5326TT用USB通信ケーブル
A&D(エー・アンド・デイ)¥499税込¥5491台3日以内出荷デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T用USB通信ケーブル AD-5326TT/AD-5326T標準付属のUSBケーブル。 Aタイプ-マイクロBタイプ用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理材質ハウジング:ABS、ケーブル:PVCケーブル長(cm)約20(コネクタ部含む)