絞り込み
ブランド
  • TIME
  • モノタロウ(27)
  • エスコ(463)
  • ガステック(448)
  • 佐藤計量器製作所(407)
  • testo(テストー)(384)
  • SKC(環境測定)(369)
  • CHINO(チノー)(246)
  • 新コスモス電機(200)
  • アズワン(172)
  • リオン(144)
  • bitstrong(134)
  • CKD(130)
  • ナリカ(122)
  • エンペックス気象計(114)
  • マザーツール(113)
  • 安立計器(113)
  • 安藤計器製工所(112)
  • A-Gas Japan(104)
  • シンワ測定(97)
  • 理研計器(95)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振動計 TIME振動計TIME
62,980税込69,278
1台
10日以内出荷から11日以内出荷
モータや電気ファン、ポンプ、エアコンプレッサなどの機械の不具合品の検知、ベアリングやギアのアライメントの簡易チェックに最適 コンパクトで軽量、片手で操作 検査結果は40秒間保持
寸法(mm)150×22×18 ()質量(g)55(バッテリ含む)電源ボタン電池2個(LR44 or SR44)精度±5 ±2ディスプレイ3 1/2桁 LCD使用環境温度(℃)0-40使用環境湿度(%)< 85バッテリー稼動時間約4.5時間(連続使用時)
光沢計HP-380 TIME光沢計HP-380TIME
319,800税込351,780
1台
14日以内出荷
HP-380、3角度光沢計は、ペンキ、ニス、印刷、インク、建築材、プラスチック、セラミック、人工皮革、など様々な物に適用されるポータブル光沢計。 使いやすく環境条件に関係なくいかなる場所にも運ぶことが可能 操作が簡単なハンディータイプ測定器、光沢を素早く認識し、データを分析 マルチアングルワンキー測定:単一キー操作機能により、異なる光沢状況では3角度測定。光測定の入射角度標準はISOおよびASTM標準 ブルートゥース機能とリムーバブルストレージカードは、データ交換をより便利に 光沢データを解析出力のため、解析ソフトウェアを利用し、モバイルメモリカードによるデータ転送が簡単
仕様規準:ISO2813・ISO7668・ASTM D523・ASTM D2457、光沢度(GU):Gs(20度):0.0-120 | Gs(60度):0.0-120 | Gs(85度):0.0-120 | Gs(20度):120-2000 | Gs(60度):120-1200 | Gs(85度):120-160、測定光学スポット(mm) :Gs(20度):10x10 | Gs(60度):9x15 | Gs(85度):5x38、重複性:0.5・0.5%、表示確度(GU):-1.5-+1.5・-1.5%-+1.5%、ゼロ点確度(GU) :0.2電源単4またはACアダプタ再現性0.2・0.2%角度の測定範囲(°)20度・60度・85度使用環境温度(℃)10-40保管温度(℃)‐10-70分解能(mV)0.1・1
光沢計HP-300 TIME光沢計HP-300TIME
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
HP-300単角度光沢計は、ペンキ、ニス、印刷、インク、建築材、プラスチック、セラミック、人工皮革、など様々な物に適用されるポータブル光沢計。 使いやすく環境条件に関係なくいかなる場所にも運ぶことが可能 操作が簡単なハンディータイプ測定器、光沢を素早く認識しデータを分析 ブルートゥース機能とリムーバブルストレージカードでデータ交換をより便利に 光沢データを解析出力のため、解析ソフトウェアを利用し、モバイルメモリカードによるデータ転送が簡単 自動校正 1000件測定データを保存 ローバッテリとデータオーバーした場合、アラーム警告機能
仕様光沢度:Gs(60度):0.0-120 | Gs(60度):120-1200、重複性:0.5・0.5%、表示確度(GU):-1.5-+1.5・-1.5%-+1.5%、偏差(GU):0.2電源単4またはACアダプタ再現性0.2・0.2%角度の測定範囲(°)60度使用環境温度(℃)10-40測定面積Gs(60度):9×15mm保管温度(℃)‐10-70使用環境湿度(%)<85分解能(mV)0.1・1
振動計 TIME振動計TIME
529,800税込582,780
1台
10日以内出荷
3チャンネル(CH1、CH2、REV)、3方向(X軸、Y軸、Z軸)のいずれか2つの振動をテスト可能 5つの測定モード:3つのパラメータ測定(AVDモード)、動的時間、ドメインウェーブ(TIMEモード)、動的スペクトル(FFTモード)、データサンプリング(サンプルモード)、回転速度測定(REVモード) 加速度、速度、ピーク、変異のピークtoピークを測定 フィルターのカットオフ周波数を100Hzまでプリセット。 振動周波数と波形をリアルタイム表示 20秒間の連続サンプリング 最大50ポイントの無限データ、測定データはポイントごとにファイルに保存。ユーザーは振動パラメータ、波形、周波数データ、回転速度を確認可能 プリンター(別売)に接続して、測定データ、波形、スペクトルチャートを印刷 高精度な計測のための光電変換器 誤動作の自己診断:テスト結果が警告ラインを外れた場合にアラーム 長寿命リチウム電池 カラーLCDディスプレイ Vibration probe TSV-03 付属
仕様加速度測定範囲:1-2・000m/s2(感度1.0-9.9mV実効値/g)・0.2-200m/s2(感度10-99mV実効値/g)、速度測定範囲:1-2・000mm/s(感度1.0-9.9mV実効値/g)・0.2-200mm/s(感度10-99mV実効値/g)、変位測定範囲:10-20・000um(感度1.0-9.9mV実効値/g)・5-2・000um(感度10-99mV実効値/g)、ローテーション速度:300-60000RPM、利用可能湿度:80%RH以下寸法(mm)223×122×38質量(g)606周波数範囲5-10000Hz(加速度)・5-1000Hz(速度)・5-500Hz(変位)測定誤差±5%
振動計 TIME振動計TIME
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷
デジタル値モード、スペクトルモード 100x100件測定値、100件スペクトルチャート スペクトルチャートをリアルタイム表示 設定されたアラームラインに従ってヒストグラムを作成 別売のTA230プリンターに接続可能 LCDディスプレー、バックライト付き 低感度プローブ(7231のみ)高感度プローブ(7232のみ)付属
寸法(mm)171×78.5×28質量(g)230電源リチウム電池(バックライトなしで連続作業20時間)測定精度(%)±5使用環境温度(℃)0-40使用環境湿度(%)≦80RH
振動計 TIME振動計TIME
209,800税込230,780
1台
10日以内出荷
高性能・多機能・広測定範囲のポータブル振動計 デジタル値モード、スペクトルモード 100x100件測定値、100件スペクトルチャート スペクトルチャートをリアルタイム表示 設定されたアラームラインに従ってヒストグラムを作成 別売のTA230プリンターに接続可能 LCDディスプレー、バックライト付き 低感度プローブと高感度プローブ
仕様低感度プローブ測定範囲:加速度0.1m/s-392m/s (peak)・振動速度0.01cm/s-80cm/s (実効値)・相対変位0.001mm-18.1mm (peak-peak)、高感度プローブ測定範囲:加速度0.1m/s-20m/s (peak)・振動速度0.01cm/s-4cm/s (実効値)・相対変位0.001mm-0.8mm (peak-peak)、低感度プローブ周波数範囲:加速度10Hz-200Hz・10Hz-500Hz・10Hz-1KHz・10Hz-10KHz・振動速度10Hz-200Hz・10Hz-500Hz・10Hz-1KHz・相対変位10Hz-200Hz・10Hz-500Hz、高感度プローブ周波数範囲:加速度10Hz-200Hz・10Hz-500Hz・10Hz-1KHz・10Hz-10KHz・振動速度10Hz-200Hz・10Hz-500Hz・10Hz-1KHz・相対変位10Hz-200Hz・10Hz-500Hz寸法(mm)171×78.5×28質量(g)230電源リチウム充電池付属(連続稼働20時間 : バックライトオフ時)測定精度(%)±5使用環境温度(℃)0-40使用環境湿度(%)≦80RH
振動計 TIME振動計TIME
129,800税込142,780
1台
10日以内出荷
モータや電気ファン、ポンプ、エアコンプレッサなどの機械の不具合品の検知、ベアリングやギアのアライメントの簡易チェック等に最適 工作機械の振動テスト ベアリングなどの交換時期の判定 機械の誤動作防止 100件の読み取りデータ プリンタ装備のポータブルタイプ 日付・時間設定
仕様測定パラメータ:加速度(m/s2)、振動速度(cm/s)、相対変位(mm)、振動速度:0.01cm/s、相対変位:0.001mm、サイズ | 重量:230×84×33mm | 600g測定範囲加速度0.1m/s2 - 199.9m/s2(peak値)・振動速度0.01cm/s-19.99cm/s・相対変位0.001mm-1.999mm (peak to peak)電源100-220V/AC・50hz 出力:12V/DC・600mA表示分解能加速度0.1m/s2データメモリ100件充電時間(分)≦132間バッテリー稼動時間約16時間(連続使用時)誤差≦±5%動作電圧(V)6
環境測定(自然環境/安全環境)