絞り込み
ブランド
  • RABLISS
  • モノタロウ(31)
  • 理研計器(2,005)
  • SKC(環境測定)(501)
  • ガステック(475)
  • 佐藤計量器製作所(409)
  • testo(テストー)(398)
  • エスコ(330)
  • CHINO(チノー)(241)
  • 新コスモス電機(179)
  • リオン(171)
  • アズワン(161)
  • CKD(130)
  • bitstrong(ビットストロング)(128)
  • ナリカ(118)
  • シンワ測定(116)
  • マザーツール(115)
  • 安立計器(111)
  • エンペックス気象計(105)
  • 安藤計器製工所(105)
  • A-Gas Japan(101)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黒球式熱中症指数計 RABLISS

    黒球式熱中症指数計

    RABLISS(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    熱中症指数(WBGT)とは、熱中症の危険度を判断する指数です。黒球式とは:「黒球(こっきゅう)」があることで、日差しや地面の照り返しによる輻射熱を測ることができ、「実際に体が感じる暑さ」を数値化します。これにより、屋外・屋内を問わず、熱中症リスクの把握が可能となり、運動中や作業中の安全管理に役立ちます。温度計との違い:一般的な温度計は「気温」しか測れませんが、本製品は「気温・湿度・日差し(輻射熱)」をまとめて評価し、暑さの危険度(WBGT値)を表示します。たとえば、運動中や屋外活動では、日差しや湿度によって体にかかる負担が大きく変わります。本製品はそうした「本当の暑さ」を見える化し、熱中症リスクを判断できる点が大きな違いです。
    温度測定範囲(℃)-9.9~60.0(0.1単位)湿度測定範囲(%)0.1~99.9(0.1単位)付属品カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、お試し用電池:CR2032 コイン形リチウム電池×1個仕様警戒アラーム:音量3段階 大/小/なし寸法(mm)約 幅60×高さ112×奥行33質量(g)約79(電池含む)規格JIS B 7922 : 2023 準拠電源CR2032コイン形リチウム電池×1個 DC3V測定項目輻射熱、WBGT(暑さ指数)、湿度精度クラス2機能警戒アラーム:音量3段階 大/小/なしバッテリー容量(Ah)0.22電池寿命約8(カ月)設置方式壁面/三脚/腕に装着/ベルトに取り付け/バッグに取り付けアラームあり
  • アルコール検知器 RABLISS

    アルコール検知器

    RABLISS
    ¥3,600税込¥3,960
    1台
    当日出荷
    アルコール検知器は、機器に息を吹きかける(吹き込む)だけで、体内の残留アルコール濃度を数値化してくれる測定機器です。吹きかけ式。最小表示単位0.005mg/L。測定タイミング電子音。測定範囲は0.000~1.000mg/Lです。(0.005mg/L単位で表示)
    測定範囲(mg/L)0.000~1.000(0.050mg/L未満の場合は、0.000mg/L表示)測定時間(秒)【呼気吹きかけ】5センサー寿命:使用開始後1年経過または1000回測定(どちらか早い方)セット内容本体、キャップ、収納ポーチ、取扱説明書・保証書使用方法1.電源ボタンを押して下さい。2.ウォームアップのカウントダウンが終わったら、吹き込み口にできるだけ口を近づけて(約5ミリ)息を約5秒間 吹きかけます。3.測定完了の電子音が鳴り、測定結果が表示されます。材質本体ケース:ABSタイプ自己管理型電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売)本体寸法(mm)約105×35×17本体質量(g)約28(乾電池含まず)使用温度(℃)-10~50(結露なきこと)測定方式吹きかけ式表示方式LCDデジタル表示形態ハンディ型ディスプレイLCD表示内容0.10mg/L~:Caution、0.25mg/L~:Danger表示単位0.005mg/L検知方式半導体ガスセンサー保管温度(℃)-10~50(結露なきこと)認定取得J-BAC(認定番号:JB10003-76)カウントダウン機能あり(初期値:1000)
  • アルコール検知器 RABLISS

    アルコール検知器

    RABLISS
    ¥7,800税込¥8,580
    1台
    当日出荷
    パソコンで管理ができる。使用開始後1年経過または、3,000回測定。3,000回分のメモリー機能。警告音でお知らせアラーム機能搭載。測定値で変わる3色のバックライト。暗闇でも見やすい光る液晶画面
    測定範囲(mg/L)0.00~1.00(0.05mg/L未満の場合は、0.00mg/Lと表示されます)ウォームアップ時間15秒測定時間(秒)【呼気吹きかけ】5センサー寿命:使用開始後1年経過または3000回測定(どちらか早い方)データ記録件数3000セット内容本体、収納ポーチ、USB Type-C PC接続ケーブル、取扱説明書・保証書タイプデータ記録型/PC連動電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売)使用温度範囲0~35℃(湿度80%以下、結露なきこと)方式吹き込み:直接吹きつけ本体寸法(mm)約120×38×20本体質量(g)約46(乾電池含まず)表示方式液晶表示ディスプレイ光る液晶画面/3色バックライト付表示内容0mg/L:グリーン、0.05~0.14mg/L:オレンジ/Caution、0.15mg/L以上:レッド/Danger表示単位0.01mg/L保存温度範囲(℃)-10~50(湿度80%以下、結露なきこと)検知方式半導体ガスセンサーデータ形式CSVアラーム0mg/L:1回、0.05~0.14mg/L:4回、0.15mg/L以上:鳴り続けるUSBタイプType-C認定取得J-BACカウントダウン機能あり(初期値:3000)
  • CO2モニター 二酸化炭素測定器 RABLISS

    CO2モニター 二酸化炭素測定器

    RABLISS(1件のレビュー)
    ¥9,500税込¥10,450
    1台
    当日出荷
    二酸化炭素濃度(CO2濃度)、温度、湿度をリアルタイムで計測できる、コンパクトサイズなCO2濃度測定器。CO2濃度から密状況を簡単に判別でき、適切な換気のタイミングが一目で分かります。自宅や店舗、オフィスなど様々な場所で大活躍。換気が滞りがちなこれからの季節の感染症対策の必需品です。
    セット内容CO2モニター・ミニ本体、USBケーブル、取扱説明書・保証書寸法(mm)約70×48×82質量(g)約97ガスの種類CO2入力電圧(V)DC5温度測定範囲(℃)-10~50連続使用時間(時間)6測定範囲(ppm)CO2濃度:400~5000バッテリー容量(mAh)1600リチウムイオン電池充電方式micro-USB湿度測定範囲(%RH)20~85
  • 電気化学式アルコールチェッカー RABLISS

    電気化学式アルコールチェッカー

    RABLISS
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    アルコール検知器協議会認定品(認定番号JB10003-73)。アルコール以外にはほぼ反応しない極めて優れた精度を実現。センサーは約2年もしくは8,000回の測定が可能な長寿命。スマートフォンアプリとの連携により、測定データをPCで一元管理(アプリ使用料が別途必要)。運転者と管理者の安全運転管理業務の負担を大幅に軽減。低価格で高精度・長寿命を実現。簡単操作(操作ボタンは1つだけ。乾電池式で、外出先での電池切れにも対応。アラーム音で測定結果をお知らせ(回数で識別)。吹込み用の専用マウスピースを5個付属
    セット内容本体、専用マウスピース 5個、キャリングケース、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと、湿度80%RH 以下)電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売)測定範囲(mg/L)呼気中アルコール:0.00~2.00本体質量(g)約45(乾電池含まず)寿命センサー:用開始から2年経過または、8000回測定のどちらか早いほう ※:センサー寿命に到達した場合、本製品の新規購入を推奨表示単位0.01mg/L検知方式電気化学式/燃料電池式センサー保管温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと、湿度80%RH 以下) AM62本体寸法(cm)約10×3.8×1.8
  • アルコール検知器 RABLISS

    アルコール検知器

    RABLISS
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    4日以内出荷
    専用アプリ&クラウド管理対応電気化学式アルコールチェッカー。高精度・長寿命電気化学式センサー。アルコール以外には、ほぼ反応しない極めて優れた精度を実現。(半導体式は、アルコールに近い成分に反応しやすい)。センサーは約1年半もしくは10,000回の測定が可能な長寿命。【専用スマホアプリと連動データをクラウドへ自動送信】。スマートフォンアプリとの連携により、測定データをPCで一元管理できます。運転者と管理者の安全運転管理業務の負担を大幅に軽減するシステムです。*クラウドシステムとの連携の際は、月額費用は発生します。アルコール検知器協議会(J-BAC)認定品。DOT(米国運輸省)認定品。欧州では公的機関でも採用させている製品と同等品。簡単充電(1,800mAhのリチウムイオンバッテリー内臓)2分間隔で1,600回、連続測定で400回測定可能。3色のアラーム表示で測定結果をお知らせ(緑・黄・赤)。吹込み用のマウスピースおよび使い捨てストローを付属。
    セット内容本体、収納袋、ストラップ、キャリングケース、マウスピース×2、取扱説明書・保証書、ストロー差込用コネクタ×2、使い捨てストロー5本入り、充電用micro USBケーブル質量(g)約118電源1800mAhリチウムイオンバッテリー使用温度範囲0~40℃(結露なきこと、湿度80%以下)本体寸法(mm)約120×37×37センサー寿命:1年半経過または10000回測定のどちらか早い方(メーカー校正可能)測定濃度範囲(mg/L)呼気中アルコール:0.00~2.50表示単位0.01mg/L検知方式電気化学式(燃料電池式)センサー保管温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと、湿度80%以下)
環境測定(自然環境/安全環境)