絞り込み
測定範囲(℃)
  • -50~200(1)
ブランド
  • アサダ
  • モノタロウ(32)
  • 理研計器(2,009)
  • SKC(環境測定)(501)
  • ガステック(434)
  • 佐藤計量器製作所(407)
  • testo(テストー)(369)
  • エスコ(339)
  • CHINO(チノー)(240)
  • 新コスモス電機(179)
  • リオン(171)
  • アズワン(168)
  • CKD(130)
  • bitstrong(ビットストロング)(130)
  • ナリカ(119)
  • マザーツール(117)
  • シンワ測定(115)
  • 安立計器(111)
  • 安藤計器製工所(110)
  • エンペックス気象計(102)
  • A-Gas Japan(101)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気センサー アサダ

    空気センサー

    アサダ
    9,398税込10,338
    1箱
    5日以内出荷
    空気センサ
    仕様測定範囲(℃):0~600アズワン品番65-2766-74
  • CO2用センサー アサダ

    CO2用センサー

    アサダ
    27,980税込30,778
    1箱
    5日以内出荷
    CO2用センサ
    仕様適応製品:D-TEKCO2アズワン品番65-2766-80
  • 赤外線センサ アサダ

    赤外線センサ

    アサダ
    27,980税込30,778
    1箱
    3日以内出荷
    赤外線センサ
    仕様適応製品:D-TEKセレクトアズワン品番65-2766-76
  • 高感度リークディテクタ D-TEK3 アサダ

    高感度リークディテクタ D-TEK3

    アサダ
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    赤外線吸収検知センサーにより、極めて高感度に反応します。リーク検知信号音とLEDランプで冷媒の漏れをお知らせします。自動バックグラウンド補正機能付です。センサを変えるだけで、フロン用とCO2用に早変わりします。
    用途検知対象:CFC、HCFC、HFC、HFO、および混合付属品ケース、100V AC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、検査成績書トラスコ品番348-2544セット内容センサ、100V AC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、ケース、検査成績書材質樹脂、銅幅(mm)59高さ(mm)224奥行(mm)54電源(V)リチウムイオン電池(内蔵式)対象ガスフロン検知方式赤外線吸収検知センサー対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・HFO1234yf・R32・R245faなどのフロン及びSF6ガス
  • デジタルアラーム温度計 アサダ

    デジタルアラーム温度計

    アサダ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    熱電対タイプ。室内など空間の温度測定に。ステンレスプローブを対象物に接触させて、特定の箇所の温度測定に。ステンレスプローブを突き刺して、オイル・冷媒などの液体や固形物の内部温度の測定も可能。最高/最低温度設定機能付で、設定温度到達をアラームでお知らせ。
    付属品電池質量(g)100電源単4乾電池測定範囲(℃)-50~200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)21×79×109精度±1℃(-20℃~120℃)、±2℃(120℃~200℃)、±3℃(-50℃~-20℃)温度測定範囲(℃)-50~200精度(℃)±1(-20~120℃)、±2(120~200℃)、±3(-50~-20℃)分解能(℃)0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×21×109設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル温度計の種類熱電対温度計
環境測定(自然環境/安全環境)