温度計・温湿度計 (18) カテゴリ: 環境測定(自然環境/安全環境)ブランド: 佐藤計量器製作所すべて解除
防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所 当日出荷 から 14日以内出荷
濡れた手でも操作可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX5に準拠)
小型・軽量・-30~150℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最大・最小値表示、測定値のHOLD機能付。
フレッシュコンクリート/コンクリート/生コンの温度測定に最適です。
用途 食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。 測定範囲(℃) -30~150 特性 防水 電源 LR44 1.5Vボタン電池1個 測定精度 ±1℃(0~140℃) その他は±2℃
デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所 当日出荷 から 35日以内出荷
大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm) 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示 警報機能付 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置
付属品 単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊 材質 ABS樹脂、アクリル樹脂 寸法(mm) 230×1634×27 質量(g) 510 電源 単3形電池 3本 分解能 0.1℃/0.1%RH 温度測定範囲(℃) 0.0~50.0 湿度測定範囲(%) 20.0~95.0 設置方法 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)
メモリー機能付防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所 (2件のレビュー) 当日出荷
センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。
上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。
メモリー機能付。
用途 食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。 表示範囲(℃) Th(サーミスタ):-30.0~199.9℃、熱電対(SK):-99.9~1250 測定精度 サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃ 質量(g) 約200(電池含む) 電源 単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×175×25 機能 MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付 測定対象 食品 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル 特性 防水 温度計の種類 防水温度計
防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所 (1件のレビュー) 当日出荷 から 35日以内出荷
水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠)
先端部Φ1.5の極細センサのため高速応答し、使用用途が広がるセンサ部が長いタイプです(約30cm)。
表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。
-50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
用途 食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。 特性 防水 測定精度(℃) ±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃) 分解能(℃) 0.1 表示機能 最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転 防水性 JIS C 0920 IPX7に準拠 使用環境 0~40℃、90%rh以下(結露なきこと) 電源 ボタン電池 LR44 2個 材質 本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂 付属品 センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個 温度測定範囲(℃) -50~240
防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所 当日出荷 から 14日以内出荷
水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠)
先端部Φ1.5の極細センサで高速応答タイプです。
表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。
-50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
用途 食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。 特性 防水 測定精度(℃) ±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃) 分解能(℃) 0.1 表示機能 最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転 防水性 JIS C 0920 IPX7に準拠 使用環境 0~40℃、90%rh以下(結露なきこと) 電源 ボタン電池 LR44 2個 材質 本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂 付属品 センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個 温度測定範囲(℃) -50~240
防水放射温度計(サークルサーモ) 佐藤計量器製作所 (1件のレビュー) 当日出荷 から 14日以内出荷
濡れた手でも操作可能
JIS C 0920「IP54」に準拠した防塵、防水構造のため、濡れた手でも操作可能です。
非接触で安心・安全
豊富な機能
MAX(最高温度)、MIN(最低温度)、AVG(平均値)、DIF(MAXとMINの温度差)を表示できます。
また、設定した上限値、下限値を超えたときブザーでお知らせします。
測定領域をサークルマーカで表示
サークルタイプのレーザマーカで、測定箇所の目安が確認できます。
任意の放射率に設定可能
正しく測定するためには、測定対象物に合わせた放射率の設定が必要です。本器は0.01ステップで放射率が設定できます。
ソーラーデジタル温湿度計 佐藤計量器製作所 当日出荷 から 18日以内出荷
ソーラー電池を電源に使用、室内の温度・湿度をデジタル表示し、しかも各最高・最低値も常時表示します。 照度約300lx未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。 オフィスやプライベートルームの温度・湿度管理に最適です。
用途 室内の温湿度管理に。 湿度測定範囲(%) 20~95RH 仕様 (本体背面)壁掛け用穴、 スタンド 質量(g) 84 電源 ボタン電池(LR1130)×1個(付属) 測定項目 温度、湿度 測定方式 測定項目:温度、湿度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×20×115 温度測定範囲(℃) -10~50 設置方式 壁掛け/卓上式 温度表示方式 デジタル
デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所 当日出荷
室内の温度・湿度・最高最低温湿度を常時表示します。大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音とLEDでお知らせします。
用途 室内での温湿度管理にご活用ください。 付属品 単2形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)、取扱説明書 1枚 トラスコ品番 603-7736 材質 ABS樹脂、アクリル樹脂 幅(mm) 230 高さ(mm) 164 奥行(mm) 27 電源(V) 単3乾電池×3個(付属) 測定項目 温度、湿度 精度(℃) 温度:±1(at10~40±2.0(左記以外) 湿度:±5%rh(40~80%rh at20~30、その他は±8%rh) 測定温度範囲(℃) 0~50 温湿度表示 最小0.1℃/最小0.1%RH 湿度測定範囲(%RH) 20~95
防滴型デジタル温度計 PC-9225 佐藤計量器製作所 3日以内出荷 から 14日以内出荷
大型の表示LCD、持ちやすい本体形状とセンサ部保護用のセンサキャップ付。最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド(HOLD)機能付き。オートパワーオフ機能(電源投入後、約60分で自動的に電源が切れます)
用途 食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理用です。 電源 ボタン電池(LR44)1個 測定範囲(℃) -30~200 最小目盛 0.1℃ (at -20.0~199.9℃) 1℃(左記以外) 温度表示方式 デジタル 特性 防滴 温度計の種類 防滴温度計
防滴型デジタル温度計 校正証明書付 佐藤計量器製作所 9日以内出荷
濡れた手でも操作可能です。JISC0920IPX5に準拠。
最大値・最小値のメモリー表示が可能です。
キー操作が無い場合、約60分でオートパワーオフします。
携帯や収納に便利なクリップ付ケースを付属。
付属品 クリップ付ケース(Φ10×144mm) 材質 本体・クリップ付ケース/ABS樹脂、センサパイプ/ステンレス 寸法(mm) Φ47×20×176 質量(g) 約25 電源 LR44ボタン電池×1個(テスト用付属) 測定精度 0~140℃/±1℃、その他/±2℃ 温度測定範囲(℃) -30~150 分解能(℃) 0.1 防塵防水性能 IPX5(JIS C 0920準拠) サンプリング周期 1秒 アズワン品番 1-8806-11-20 校正証明書 一般校正
ソーラーデジタル温湿度計 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所 9日以内出荷
室内の湿度や温度をデジタル表示し、各最高・最低値温度も常時表示します。(※最高・最低値は本体裏のボタンでリセットできます。)太陽電池採用のエコ仕様により省エネです。照度約300Lux未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。
仕様 測定精度:温度/±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(15~35℃・40~70%RH)・±8%(その他)●材質:ABS樹脂●サイズ:90×115×20mm●重量:83g(電池含む)●電源:太陽電池・ボタン電池LR1130(1個)テスト用付属●付属品:壁掛け用穴・スタンド●測定範囲(湿度):20~95%RH●コード番号:1050-10●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。 温度測定範囲(℃) -10~50 アズワン品番 8-9547-01-57 校正証明書 一般校正(中国語)
ソーラーデジタル温湿度計 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所 9日以内出荷
室内の湿度や温度をデジタル表示し、各最高・最低値温度も常時表示します。(※最高・最低値は本体裏のボタンでリセットできます。)太陽電池採用のエコ仕様により省エネです。照度約300Lux未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。
仕様 測定精度:温度/±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(15~35℃・40~70%RH)・±8%(その他)●材質:ABS樹脂●サイズ:90×115×20mm●重量:83g(電池含む)●電源:太陽電池・ボタン電池LR1130(1個)テスト用付属●付属品:壁掛け用穴・スタンド●測定範囲(湿度):20~95%RH●コード番号:1050-10●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。 温度測定範囲(℃) -10~50 アズワン品番 8-9547-01-56 校正証明書 一般校正(英語)
ソーラーデジタル温湿度計 校正証明書付 佐藤計量器製作所 9日以内出荷
室内の湿度や温度をデジタル表示し、各最高・最低値温度も常時表示します。(※最高・最低値は本体裏のボタンでリセットできます。)太陽電池採用のエコ仕様により省エネです。照度約300Lux未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。
仕様 測定精度:温度/±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(15~35℃・40~70%RH)・±8%(その他)●材質:ABS樹脂●サイズ:90×115×20mm●重量:83g(電池含む)●電源:太陽電池・ボタン電池LR1130(1個)テスト用付属●付属品:壁掛け用穴・スタンド●測定範囲(湿度):20~95%RH●コード番号:1050-10●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。 温度測定範囲(℃) -10~50 アズワン品番 8-9547-01-20 校正証明書 一般校正
防滴型デジタル温度計 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所 9日以内出荷
濡れた手でも操作可能です。JIS C 0920 IPX5に準拠。最大値・最小値のメモリー表示が可能です。キー操作が無い場合、約60分でオートパワーオフします。携帯や収納に便利なクリップ付ケースを付属。
仕様 分解能(℃):0.1●測定精度:0~140℃/±1℃、その他/±2℃●材質:本体・クリップ付ケース/ABS樹脂、センサパイプ/ステンレス●サンプリング周期:1秒●サイズ:Φ47×20×176mm●センサーサイズ/約Φ3.5×116mm●防水性能:IPX5(JIS C 0920準拠)●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:約25g●付属品:クリップ付ケース(Φ10×144mm)●★校正ポイントは、23℃、80℃ 2ポイントです。 測定温度範囲(℃) -30~150 アズワン品番 1-8806-11-56 校正証明書 一般校正(英語)
防滴型デジタル温度計 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所 9日以内出荷
濡れた手でも操作可能です。JIS C 0920 IPX5に準拠。最大値・最小値のメモリー表示が可能です。キー操作が無い場合、約60分でオートパワーオフします。携帯や収納に便利なクリップ付ケースを付属。
仕様 分解能(℃):0.1●測定精度:0~140℃/±1℃、その他/±2℃●材質:本体・クリップ付ケース/ABS樹脂、センサパイプ/ステンレス●サンプリング周期:1秒●サイズ:Φ47×20×176mm●センサーサイズ/約Φ3.5×116mm●防水性能:IPX5(JIS C 0920準拠)●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:約25g●付属品:クリップ付ケース(Φ10×144mm)●★校正ポイントは、23℃、80℃2ポイントです。 測定温度範囲(℃) -30~150 アズワン品番 1-8806-11-57 特性 防滴 校正証明書 一般校正(中国語)
結露チェッカ 佐藤計量器製作所 9日以内出荷
温湿度計と放射温度計が一体化されました。露点が表示できます。オートパワーオフ機能付です。(5~600秒の範囲において1秒単位で設定可能)液晶バックライト機能付です。結露チェック機能(表面温度-露点)湿度センサ保護のため、温湿度検出部の収納ができます。
用途 資材倉庫、電子部品、美術品保管管理場所などで結露の予防に使用できます。鉄工所、塗装業界、建築現場など、結露を嫌う現場で威力を発揮します。 測定範囲 温度/0~50℃湿度/10~95%rh表面温度/-20~105℃湿球温度/温度・湿度の測定範囲において演算表示露点/温度・湿度の測定範囲において演算表示 放射率 ε=0.30~0.99の範囲において0.01単位で設定可能 距離係数 D:S=6:1(D:測定距離、S:測定領域直径) 電源 単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×170×49 質量(g) 約235(乾電池含む) 付属品 単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本、ハードケース×1個 精度 温度/±0.6℃湿度/±3%rh:20~90%rh(at20~30℃)、±5%rh:±3%rhの値以外表面温度/±20℃(測定環境23℃±5℃、放射率0.95のとき)
デジタル温湿度計SK-140TRH 佐藤計量器製作所 10日以内出荷 から 15日以内出荷
持ち運びに便利なハンディタイプですオートパワーオフ機能付で、電源切り忘れ時の無駄な乾電池の消耗を防止しますセンサケーブルは、収納し易いカールコードを採用しました指示計をカメラ用三脚に固定することができ連続測定に便利です
用途 温度、湿度を簡単に測定できます。生産、物流、研究開発等の温湿度管理にご活用下さい。 温度測定範囲(℃) 0~50 校正証明書 一般校正
ソーラーデジタル温湿度計 PC-5200シリーズ 佐藤計量器製作所 11日以内出荷 から 15日以内出荷
室内の湿度や温度をデジタル表示し、各最高・最低値温度も常時表示します。(最高・最低値は本体裏のボタンでリセットできます。)照度約300Lux未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品 ページ: 1/ 3
放射線測定器 FIRSTCOM 税込 ¥ 25,278 ¥ 22,980 バスケットへ
真空捕集びん ジーエルサイエンス 税込 ¥ 28,578 ~ ¥ 25,980 ~
測定用品 カイセ 税込 ¥ 131,780 ¥ 119,800 バスケットへ