絞り込み
ブランド
- サンコウ電子研究所
- モノタロウ(28)
- 理研計器(1,975)
- SKC(環境測定)(501)
- エスコ(237)
- 佐藤計量器製作所(234)
- CHINO(チノー)(181)
- 新コスモス電機(171)
- testo(テストー)(170)
- リオン(138)
- ナリカ(118)
- 安立計器(101)
- A-Gas Japan(101)
- bitstrong(ビットストロング)(90)
- ガステック(86)
- A&D(エー・アンド・デイ)(84)
- 三商(84)
- マザーツール(69)
- 日油技研工業(67)
- CRECER(クレセル)(66)
- アイ電子技研(62)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

環境モニタ
サンコウ電子研究所¥159,800税込¥175,7801台7日以内出荷微少粒子状物質(PM2.5)、放射線量を簡単測定! 1ヶ月分の測定値を本体に記録し、PCへ転送。 PM2.5、放射線量が設定値を超えると警報音でお知らせ。 電源ボタンを押すだけの簡単操作で、短時間にPM2.5、放射線量、気圧、温度、湿度、不快指数が測定できます。 1ヶ月分(約45000点)の測定値を本体に記録し、付属のUSBケーブルでPCへのデータ転送が可能です。用途PM2.5、放射線量測定仕様【不快指数】55~99測定範囲PM2.5:0~999μg/m2、空間線量:0.01~19.9μSv/h温度範囲(℃)-10~50測定精度PM2.5: ±20%(基準器に対して)(0~45℃、25~500μg/m2)、空間線量:±20%(Cs137基準値に対して)測定方法PM2.5:光錯乱方式、空間線量:Cs(I TI)シンチレータ+フォトダイオード測定対象空間線量:γ(ガンマ)線データ出力USB気圧(hPa)500~1100メモリー容量約45000点(毎分平均値を1ヶ月分記録可能)RoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)0~99
環境モニタ
サンコウ電子研究所¥97,980税込¥107,7781台7日以内出荷微少粒子状物質(PM2.5)を簡単測定! 1ヶ月分の測定値を本体に記録し、PCへ転送。 PM2.5が設定値を超えると警報音でお知らせ。 電源ボタンを押すだけの簡単操作で、短時間にPM2.5、気圧、温度、湿度、不快指数が測定できます。 1ヶ月分(約45000点)の測定値を本体に記録し、付属のUSBケーブルでPCへのデータ転送が可能です。用途PM2.5測定仕様【不快指数】55~99測定範囲0~999μg/m2電源単3乾電池(1.5V)×6本、専用ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz)温度範囲(℃)-10~50測定精度±20%(基準器に対して)(0~45℃、25~500μg/m2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約148×216.5×74.8測定方法光錯乱方式データ出力USB気圧(hPa)500~1100メモリー容量約45000点(毎分平均値を1ヶ月分記録可能)使用環境温度-10~45℃、湿度15~85%(結露なき場合)付加機能警報機能、電池残量表示RoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)0~99