絞り込み
校正証明書
  • 付き(17)
ブランド
  • サンコウ電子研究所
  • モノタロウ(192)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
  • 理研計器(1,974)
  • エスコ(1,016)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(695)
  • テクロック(694)
  • SK(新潟精機)(623)
  • ホーザン(611)
  • TESA[測定用品](576)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • SKC(環境測定)(508)
  • シンワ測定(423)
  • フルーク(FLUKE)(412)
  • カネテック(386)
  • 永井ゲージ製作所(356)
  • イマダ(347)
  • 大正天びん製作所(324)
  • ビクセン(315)
  • TRUSCO(304)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(296)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウェットフィルム膜厚計 サンコウ電子研究所

    ウェットフィルム膜厚計

    サンコウ電子研究所(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    塗装作業中に未乾燥塗膜の厚さを、くし歯形の刻みで測定し、塗料固形分から乾燥後の塗膜厚を推定します。
    形状くし型測定範囲(μm)25~2000(25-50-75-100-125)(150-175-200-250-300)(400-500-600-700-800)(900-1000-1200-1500-2000)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウエットフィルム膜厚計 サンコウ電子研究所

    ウエットフィルム膜厚計

    サンコウ電子研究所
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    塗装作業中に未乾燥塗膜の厚さを、くし歯形の刻みで測定し、塗料固形分から乾燥後の塗膜厚を推定します。
    トラスコ品番838-3413対応JIS K 5600-1-7、ISO 2808、ASTM D 1212、BS 3900測定範囲(μm)25~6500(25-50-75-100-125)(150-175-200-225-250)(275-300-350-400-450)(500-550-600-650-700)(750-800-900-1000-1100)(1200-1300-1400-1500-1750)(2000-2500-3000-3500-4000)(4500-5000-5500-6000-6500)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両用一体型膜厚計 サンコウ電子研究所

    両用一体型膜厚計

    サンコウ電子研究所(1件のレビュー)
    114,800税込126,280
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    わかりやすいガイド表示画面。 コンパクトなボディで長時間作業の疲労低減。
    質量(g)約125測定範囲(mm)(鉄素地)0~2.5、(非鉄金属素地)0~2.0電源(V)DC3(単4乾電池×2本)使用温度(℃)0~40(結露しないこと)測定方式電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別)プローブ1点定圧接触式、クロスVカット付き、測定部Φ28mm(プローブ部約Φ10mm)表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付き寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×84×30表示分解能(1μm)0~999μm<鉄・非鉄共通>、(0.01mm)1.00~2.50mm<鉄素地>、(0.01mm)1.00~2.00mm<非鉄素地>校正(検量線)2点校正式/(ゼロ点)素地を使用する厚生、(標準調整点)素地を標準厚版を使用する校正
  • 電磁膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SFE-2.5>) サンコウ電子研究所

    電磁膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SFE-2.5>)

    サンコウ電子研究所
    199,800税込219,780
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    測定範囲は0~2.5mmのワイドレンジ ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
    用途塗装、ライニング、メッキ、塗装一般の測定に付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書仕様検量線メモリ:×1質量(g)約200(電池含む)測定範囲(mm)0~2.50寸法H(mm)30電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付使用温度(℃)0~40(結露しないこと)寸法D(mm)156プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×47mm測定精度均一面に対して0~100μm/±1μmまたは指示値の±2%、101μm~2.50mm/±2%以内表示方式LCDデジタル、表示ホールド寸法W(mm)72表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/1.00~2.50mm
  • 電磁式膜厚計 サンコウ電子研究所

    電磁式膜厚計

    サンコウ電子研究所
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    鉄素地上の塗装、ライニングなどの絶縁性皮膜やメッキなど非磁性金属皮膜の膜厚を非破壊測定する電磁式膜厚計です。 国内の各公団、団体、官公庁、研究所、各種法人などの規格、内規、基準ならびにASTM、ISOなどの海外規格にも適合する2点調整方式を採用しています。 伝統のアナログメーター式、測定厚が直感的に判読できる。 コンパクトボディ、より一層の小型化を達成。(容積比 90%) 0~5mmワイドレンジ、薄膜塗装からライニングまで幅広く対応。 特殊磁極プローブ、CVD磁極により高い耐摩耗性を実現。 ダイヤルカバー標準装備、思わぬ接触による調整点のズレを防ぐことが可能。
    用途塗装膜厚測定(橋梁・船舶・鋼管・などの鉄鋼構造物、自動車、家電製品[冷蔵庫、洗濯機]、スチール家具、什機器類など)/ライニング膜厚測定(樹脂・タールエポキシ・ゴム・ホーローなど)/メッキ膜厚測定(クローム・亜鉛・銅・スズなどの非磁性メッキなど)(電解ニッケルメッキを除く)/メタリコン・パーカライジング・酸化膜・溶射膜など/樹脂フィルム・非磁性金属箔の厚み測定(鉄を基板として測定)付属品本体収納ケース、標準厚板、標準厚板ケース、テスト用ゼロ板(鉄用)、ゼロ板ケース、乾電池、取扱説明書、ユーザー登録用紙兼保証書質量(g)約470(乾電池除く/突起部含まず)使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)電源単四アルカリ乾電池(1.5V)×6本測定方式電磁誘導式測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×137測定範囲(μm、mm)0~500・0.2~5測定対象鉄素地上の絶縁性皮膜および非磁性金属皮膜(鋼、SUS430などのフェライト系ステンレス含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木材水分計 AQ-10 サンコウ電子研究所

    木材水分計 AQ-10

    サンコウ電子研究所
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    超小型、プローブ一体型の水分計製材、乾燥材、建築材、各種建材ボードの水分管理に最適です。
    質量(g)約100電源単4乾電池(1.5V)×2本測定方式電気式測定精度-(自動温度補正)表示方式LCDデジタル、ホ-ルド機能付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×123×34測定範囲(%)6.5~100モード切替木材水分%、MCモ-ドアズワン品番1-4441-01RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.5、1、2、5、10、20
  • 電磁・渦電流式膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SFN-325>) サンコウ電子研究所

    電磁・渦電流式膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SFN-325>)

    サンコウ電子研究所
    299,800税込329,780
    1セット
    5日以内出荷
    鉄・非鉄金属の測定素材を自動で認識、測定 ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
    用途塗装、ライニング、メッキやアルマイトなどの絶縁性被膜の測定に付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書仕様検量線メモリ:鉄・非鉄用で各1本質量(g)約200(電池含む)測定範囲(mm)0~3.00(鉄素地)、0~2.5(非鉄素地)寸法H(mm)30電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付使用温度(℃)0~40(結露しないこと)寸法D(mm)156プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×50.9mm測定精度均一面に対して0~100μm/±1μm(鉄・非鉄共通)または指示値の±2%、101μm~3.00mm/±2%以内(鉄素地)、101μm~2.50mm/±2%以内(非鉄素地)表示方式LCDデジタル、表示ホールド寸法W(mm)72表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/鉄素地(1.00~2.50mm)非鉄素地(1.00~2.50mm)
  • 電磁膜厚計(本体のみ) サンコウ電子研究所

    電磁膜厚計(本体のみ)

    サンコウ電子研究所
    119,800税込131,780
    1台ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    測定用途に合わせた接続プローブの選択が可能。 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。
    用途塗装、ライニング、メッキやアルマイトなどの絶縁性被膜の測定に付属品乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書仕様検量線メモリ:鉄・非鉄用で各1ほん測定範囲接続プローブ(別売)により異なる質量(g)約200(電池含む)寸法H(mm)30電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付使用温度(℃)0~40(結露しないこと)寸法D(mm)156プローブ測定の素地金属により選択してください。表示方式グラフィックLCD寸法W(mm)72校正(検量線)2点校正式(ゼロ点、標準調整点)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送USB
  • 電気式水分計 MR-200 サンコウ電子研究所

    電気式水分計 MR-200

    サンコウ電子研究所
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。
    測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150
  • SWT-NEO専用プローブ サンコウ電子研究所

    SWT-NEO専用プローブ

    サンコウ電子研究所
    88,980税込97,878
    1本ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紙・ダンボール用 KG-PA サンコウ電子研究所

    紙・ダンボール用 KG-PA

    サンコウ電子研究所
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    紙、ダンボールの水分を素早く管理できます。MR-200、MR-300に接続して使用します。
    仕様水分比較モード MC-2 : 1~100表示質量(g)360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×40×150測定範囲(%)3.5~40主な用途●紙、段ボール、古紙など紙製品全般●繊維製品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁膜厚計(本体のみ) サンコウ電子研究所

    電磁膜厚計(本体のみ)

    サンコウ電子研究所
    259,800税込285,780
    1台ほか
    5日以内出荷
    測定用途に合わせた接続プローブの選択が可能。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 大容量の測定値メモリ(NEO2/20000点、NEO3/40000点) 検量線登録による簡単呼び出し測定 上下限値設定、統計演算機能内蔵。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 特定小電力無線出力内蔵(SWT-NEO3のみ) チルトスタンド機能。
    仕様検量線メモリ:100本、測定値メモリ:40000測定範囲接続プローブ(別売)により異なる質量(g)約200(電池含む)寸法H(mm)30電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付使用温度(℃)0~40(結露しないこと)寸法D(mm)156表示方式グラフィックLCD寸法W(mm)72校正(検量線)2点校正式RoHS指令(10物質対応)対応データ転送USB、特定小電力無線
  • 電磁膜厚計(本体のみ) サンコウ電子研究所

    電磁膜厚計(本体のみ)

    サンコウ電子研究所
    199,800税込219,780
    1台ほか
    5日以内出荷
    測定用途に合わせた接続プローブの選択が可能。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 大容量の測定値メモリ(NEO2/20000点、NEO3/40000点) 検量線登録による簡単呼び出し測定 上下限値設定、統計演算機能内蔵。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。
    付属品乾電池、キャリングハードケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書(ドライバCDに収録)、ACアダプタ、USB転送ケーブル、ドライバCD仕様検量線メモリ:10本、測定値メモリ:20000測定範囲接続プローブ(別売)により異なる質量(g)約200(電池含む)寸法H(mm)30電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付使用温度(℃)0~40(結露しないこと)寸法D(mm)156表示方式グラフィックLCD寸法W(mm)72校正(検量線)2点校正式RoHS指令(10物質対応)対応データ転送USB
  • 電磁膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SNFE-2.0>) サンコウ電子研究所

    電磁膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SNFE-2.0>)

    サンコウ電子研究所
    239,800税込263,780
    1セット
    5日以内出荷
    測定範囲は0~2.0mmのワイドレンジ ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
    用途アルマイト、塗装、ライニングなどの膜厚測定に付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書仕様検量線メモリ:×1質量(g)約200(電池含む)測定範囲(mm)0~2.00寸法H(mm)30電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付使用温度(℃)0~40(結露しないこと)寸法D(mm)156プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ13×47mm測定精度(平滑面に対して垂直に測定)均一面に対して0~100μm/±1μmまたは指示値の±2%、101μm~2.00mm/±2%以内表示方式LCDデジタル、表示ホールド寸法W(mm)72表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/1.00~2.00mm
  • 環境モニタ サンコウ電子研究所

    環境モニタ

    サンコウ電子研究所
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷
    微少粒子状物質(PM2.5)、放射線量を簡単測定! 1ヶ月分の測定値を本体に記録し、PCへ転送。 PM2.5、放射線量が設定値を超えると警報音でお知らせ。 電源ボタンを押すだけの簡単操作で、短時間にPM2.5、放射線量、気圧、温度、湿度、不快指数が測定できます。 1ヶ月分(約45000点)の測定値を本体に記録し、付属のUSBケーブルでPCへのデータ転送が可能です。
    用途PM2.5、放射線量測定仕様【不快指数】55~99測定範囲PM2.5:0~999μg/m2、空間線量:0.01~19.9μSv/h温度範囲(℃)-10~50測定精度PM2.5: ±20%(基準器に対して)(0~45℃、25~500μg/m2)、空間線量:±20%(Cs137基準値に対して)測定方法PM2.5:光錯乱方式、空間線量:Cs(I TI)シンチレータ+フォトダイオード測定対象空間線量:γ(ガンマ)線データ出力USB気圧(hPa)500~1100メモリー容量約45000点(毎分平均値を1ヶ月分記録可能)RoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)0~99
  • 環境モニタ サンコウ電子研究所

    環境モニタ

    サンコウ電子研究所
    97,980税込107,778
    1台
    7日以内出荷
    微少粒子状物質(PM2.5)を簡単測定! 1ヶ月分の測定値を本体に記録し、PCへ転送。 PM2.5が設定値を超えると警報音でお知らせ。 電源ボタンを押すだけの簡単操作で、短時間にPM2.5、気圧、温度、湿度、不快指数が測定できます。 1ヶ月分(約45000点)の測定値を本体に記録し、付属のUSBケーブルでPCへのデータ転送が可能です。
    用途PM2.5測定仕様【不快指数】55~99測定範囲0~999μg/m2電源単3乾電池(1.5V)×6本、専用ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz)温度範囲(℃)-10~50測定精度±20%(基準器に対して)(0~45℃、25~500μg/m2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約148×216.5×74.8測定方法光錯乱方式データ出力USB気圧(hPa)500~1100メモリー容量約45000点(毎分平均値を1ヶ月分記録可能)使用環境温度-10~45℃、湿度15~85%(結露なき場合)付加機能警報機能、電池残量表示RoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)0~99
  • 多機能電磁式デジタル膜厚計 サンコウ電子研究所

    多機能電磁式デジタル膜厚計

    サンコウ電子研究所
    389,800税込428,780
    1台
    3日以内出荷
    日本語キーでカンタン操作。 20000点の大容量メモリ。 検量線登録数10本。 ブロック名登録。 0から2000μmのレンジで、塗装からライニングまで幅広く対応。 RS-232C出力。 プリンタ内蔵で統計機能。 上下限設定機能、アラーム機能。 バックライト付の大型LCD表示部。
    用途塗装/ライニング/メッキ/橋梁/船舶/自動車/家電製品の膜厚測定仕様【測定データ分類形式】ブロック(英数、記号で10文字まで)、セクション(設定ポイント数により自動インクリメント)、 ポイント(1~100点で1セクションの構成要素を設定)、日付測定範囲0~2000μm(0~78 mil表示可能)電源DC単3乾電池×8本(プリンタ未使用時は4本)、オートパワーオフ機能(約5分)、AC100-240V(ACアダプタ:DC9V1.3A)プローブ1点定圧接触式、Vカット付き、Φ15×47mm、磁極:特殊処理磁極測定精度均一面に対して±1μmまたは指示値の±2%表示方式LCD、18字×5行、英数、カナ、記号、バックライト付表示分解能1μmまたは0.1μm( 0~200μm、切替可)、1μm(200~1000μm)、10μm (1000~)機能【上下限値設定】上下限値(片方のみの設定も可能)/アラーム音/過不足値の表示、【統計・プリント】測定回数/平均値/最大値/最小値/標準偏差/リスト出力(ブロック/検量線)/測定同時プリント測定対象鉄素地※上の絶縁性皮膜および非磁性金属皮膜(※鋼・フェライト系ステンレス[SUS430など]を含む)プリンター感熱式24桁、紙幅:58mmメモリー測定値20,000点、 ブロック分割20ブロック(01~20、 各ブロックにブロック名として英数10文字で名前を登録可)、検量線10本(No.0~No.9、 各検量線に検量線名として英数8文字で名前を登録可、 No.0の検量線には出荷時にSUS-430の素地特性が登録済(ユーザー用として書き換え利用可)) 、 ゼロ・フルスケール修正機能で各登録検量線の簡易修正が可能通信機能RS-232C出力インターフェイス内蔵 、リアルタイム送信(セクション/ポイント数/設定ポイント数/測定値/単位)、メモリ送信(全データ:ブロック名、日付、上限値、下限値、ポイント数、全測定値)、転送速度:9600bpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水分計 サンコウ電子研究所

    水分計

    サンコウ電子研究所
    74,980税込82,478
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    上下限のリミット機能で、乾き、湿り具合を簡単にチェックします。接続するプローブ(別売)により、各種の水分測定に柔軟に対応します。
    用途適用材質:木材。質量(g)200電源単4乾電池×4本(付属)測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×35×150測定範囲(%)0.8~50分解能(%)0.001
  • 電気式水分計直流電気抵抗式超小型プローブ一体タイプ木材水分計 サンコウ電子研究所

    電気式水分計直流電気抵抗式超小型プローブ一体タイプ木材水分計

    サンコウ電子研究所
    56,980税込62,678
    1台
    5日以内出荷
    胸ポケットサイズの超小型です。 高性能でありながら低価格です。 建築用材の含水率をチェックできます。
    適合製材、乾燥材、建築材、建具材、木工製品。トラスコ品番276-1793質量(g)100電源単4乾電池×2本(付属)測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×123測定範囲(%)6.5~100RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.5~20.0%
  • 高性能水分計MR器専用木材用プローブ サンコウ電子研究所

    高性能水分計MR器専用木材用プローブ

    サンコウ電子研究所
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    仕様水分比較モード MC-3 : 1~100表示質量(g)320寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×40×150測定範囲(%)3.5~50主な用途●建築材、家具材、梱包材、ボードなど木材全般●食品、化成品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木材水分計 TG-101 サンコウ電子研究所

    木材水分計 TG-101

    サンコウ電子研究所
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    アラーム機能により乾き、湿り具合の簡単、迅速選別。 広葉樹(Hard)/針葉樹(Soft)のワンタッチ切替
    用途各種材料、加工木材の水分測定、管理、検査、指導に。付属品バッグ、予備針、六角レンチ仕様●平均値表示:最大20点までのデータ平均値 (電源OFFで消去)●アラーム設定:上限値設定 6.5~49.5%、0.5%ステップ 任意設定、(MCモード) 2~99 1ステップ任意設定質量(g)320使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)電源単4アルカリ乾電池(1.5V)×4 オートパワーオフ測定方式電気式プローブ小型差込式2針電極表示方式LCDデジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150表示分解能0.1% 1(MCモード)測定範囲(%)6~50、1~100(MCモード)RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.1、MCモード/1
  • 電磁式膜厚計 SL-5P サンコウ電子研究所

    電磁式膜厚計 SL-5P

    サンコウ電子研究所
    259,800税込285,780
    1台
    13日以内出荷から32日以内出荷
    細いパイプ、エルボの中の皮膜など手の入らない内側、下面、底面などの皮膜測定用です
    付属品標準厚板、ACアダプタ、ショルダーケース質量(kg)1.8測定範囲(mm)0~1電源単3乾電池(1.5V)×8本 ACアダプタ使用温度(℃)0~40℃(結露しないこと)測定方式電磁誘導式プローブ2点接触差込み式、ガイド:Φ13×180磁極:Φ2 1.25R、極間:6mm測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×90×120最小測定管径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁式膜厚計 SL-120C サンコウ電子研究所

    電磁式膜厚計 SL-120C

    サンコウ電子研究所
    259,800税込285,780
    1台ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    3段目盛で薄い膜から厚い膜まで1台で測定出来ます。
    付属品標準厚板、ショルダーケース質量(kg)2測定範囲(mm)Ⅰ:2~15 Ⅱ:0.2~3 Ⅲ:0~0.3電源単2乾電池(1.5V)×6本使用温度(℃)0~40℃(結露しないこと)測定方式電磁誘導式プローブ2極式、磁極径:Φ6測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×130×80
  • 木材水分計用 TG-PA サンコウ電子研究所

    木材水分計用 TG-PA

    サンコウ電子研究所
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    建築材、家具材、梱包材、断熱材ボードなどの水分管理に最適 MR-200、MR-300に接続して使用します。
    仕様水分比較モード MC-3 : 1~100表示質量(g)320寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×135測定範囲(%)3.5~50主な用途●建築材、家具材、梱包材、ボードなど木材全般●食品、化成品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建築水分計 AQ-30 サンコウ電子研究所

    建築水分計 AQ-30

    サンコウ電子研究所
    84,980税込93,478
    1台
    8日以内出荷
    超小型、プローブ一体型の水分計、6つの測定レンジを標準装備。木材、紙、モルタル、プラスター等。
    質量(g)約100電源単4乾電池(1.5V)×2本測定方式電気式測定精度-(自動温度補正)表示方式LCDデジタル、ホ-ルド機能付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×123×34測定範囲(%)木材:6.5~100、紙:6.5~30、モルタル:2~11モード切替水分%(木材、紙、モルタル)、MCモ-ドRoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.5、1、2、5、10、20
  • モルタル用 PM-PA サンコウ電子研究所

    モルタル用 PM-PA

    サンコウ電子研究所
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    モルタル・プラスタなどの表面管理に最適です。高架橋、トンネルなどの防食管理など使用できます。MR-200、MR-300に接続して使用します。
    測定範囲(%)0.8~15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁式膜厚計 サンコウ電子研究所

    電磁式膜厚計

    サンコウ電子研究所
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品