絞り込み
測定範囲(Lux)
  • その他(4)
ブランド
  • センセカ(旧デルタオーム)
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(10)
  • A-Gas Japan(9)
  • マザーツール(8)
  • エスコ(7)
  • カスタム(7)
  • セコニック(7)
  • ケニス(7)
  • Tenmars(5)
  • テクノオプティス(5)
  • TRUSCO(4)
  • IMV(4)
  • 三商(4)
  • トプコンテクノハウス(4)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • シンワ測定(3)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • 共立電気計器(2)
  • 三和電気計器(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • 輝度測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    輝度測定プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    119,800税込131,780
    1個(1個)
    当日出荷
    輝度標準比視V(λ)に一致0.1~2000・103cd/m2
    測定範囲0.1~2000×10^3cd/m^2ケーブル長(m)2スペクトル範囲標準比視V(λ)に一致
  • 放射照度(青色スペクトル帯)測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    放射照度(青色スペクトル帯)測定プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    99,980税込109,978
    1個(1個)
    31日以内出荷
    測定範囲0.1×10~-^3~2000W/m^2ケーブル長(m)2スペクトル範囲380~550nm
  • 放射照度測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    放射照度測定プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    72,980税込80,278
    1個(1個)
    当日出荷
    放射照度400~1050nm0.1・10-3~2000W/m2
    測定範囲0.1×10~-^3~2000W/m^2ケーブル長(m)2スペクトル範囲400~1050nm
  • 照度測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    照度測定プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    69,980税込76,978
    1個(1個)
    31日以内出荷
    照度標準比視V(λ)に一致0.01~200・103lux。照度標準比視V(λ)に一致0.01~200・103lux
    測定範囲0.01~200×10^3luxケーブル長(m)2スペクトル範囲標準比視V(λ)に一致
  • PAR測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    PAR測定プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    91,980税込101,178
    1個(1個)
    31日以内出荷
    PAR(光合成有効放射)400~700nm0.1~10・103μmol・m-2s-1
    ケーブル長(m)2測定範囲(μm)0.1~10×10^3ol・m~-^2s~-'スペクトル範囲400~700nm
  • 放射照度(青色スペクトル帯)測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    放射照度(青色スペクトル帯)測定プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    99,980税込109,978
    1台
    47日以内出荷
    用途放射照度(青色スペクトル帯)の測定ケーブル長(m)2測定要素放射照度(青色スペクトル帯)RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲380~550nm
  • UVC測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    UVC測定プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    119,800税込131,780
    1台
    47日以内出荷
    用途UVCの測定ケーブル長(m)2測定要素放射照度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲220~280nm(ピーク260nm)
  • UVB測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    UVB測定プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    99,980税込109,978
    1台
    47日以内出荷
    用途UVBの測定ケーブル長(m)2測定要素放射照度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲280~315nm(ピーク305~310nm)
  • UVA測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    UVA測定プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    98,980税込108,878
    1台
    47日以内出荷
    用途UVAの測定ケーブル長(m)2測定要素放射照度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲315~400nm(ピーク360nm)
  • 放射照度測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    放射照度測定プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    72,980税込80,278
    1台
    47日以内出荷
    用途放射照度の測定ケーブル長(m)2測定要素放射照度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲400~1050nm
  • PAR測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    PAR測定プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    88,980税込97,878
    1台
    47日以内出荷
    用途農業関連等ケーブル長(m)2測定要素PAR(光合成有効放射)RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲400~700nm
  • 輝度測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    輝度測定プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    119,800税込131,780
    1台
    47日以内出荷
    用途ディスプレイの輝度測定等ケーブル長(m)2測定要素輝度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲標準比視V(λ)に一致
  • 照度測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    照度測定プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    66,980税込73,678
    1台
    47日以内出荷
    用途職場や建物内の照度測定等ケーブル長(m)2測定要素照度RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲標準比視V(λ)に一致
  • データロガー機能付き照度・輝度・放射照度計 センセカ(旧デルタオーム)

    データロガー機能付き照度・輝度・放射照度計

    センセカ(旧デルタオーム)
    159,800税込175,780
    1台
    47日以内出荷
    ロガー機能付きのポータブル照度計です。 付属のUSBケーブルにてメーカー作成のソフトウェア(無料)を利用可能。 プローブを付け替えることが可能なため、本体1台にて複数の要素が測定可能です。
    用途研究や農業関連、太陽光発電等質量(g)160(電池を含む)保護等級IP64外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×88×38測定対象照度・輝度・PAR・UVA・UVB・UVC・照度+UVA・青色光・日射使用電池1.5V単3乾電池×3個ディスプレイ2×4(1/2)桁および表示シンボル、可視部寸法52×42mm保管温度範囲(℃)-25~65RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-5~50
  • 照度・輝度・放射照度計 センセカ(旧デルタオーム)

    照度・輝度・放射照度計

    センセカ(旧デルタオーム)
    91,980税込101,178
    1台
    47日以内出荷
    ポータブルの照度計です。 プローブを付け替えることが可能なため、本体1台にて複数の要素が測定可能です。
    用途研究や農業関連、太陽光発電等質量(g)470(電池を含む)保護等級IP64外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×90×40(突起部含まず)測定対象照度・輝度・PAR・UVA・UVB・UVC・照度+UVA・青色光・日射使用電池1.5V単3乾電池×4個ディスプレイ2×4(1/2)桁および表示シンボル、可視部寸法52×42mmインターバル保存:1、5、10、15、30秒、1、2、5、10、15、20、30分、1時間データ数(単一要素プローブ)38,000データ (複合要素プローブ)14,000データ保管温度範囲(℃)-25~65RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-5~50
照度計