絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~300(3)
- 0~650(3)
- 0~1000(3)
- 300~1600(3)
- 400~2000(4)
- 450~2000(4)
- 600~2000(3)
- 600~3000(3)
- -10~45(2)
- -20~70(2)
- -30~60(3)
- -40~60(3)
- -40~80(2)
- -40~260(3)
- -40~300(2)
- -50~100(2)
- -200~400(3)
- -200~500(2)
- -200~850(2)
- -200~1370(2)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
校正証明書
- なし(2)
- 付き(7)
特性
- -(1)
- 耐衝撃(1)
- 防じん(1)
- 防水(5)
特殊用途
- 食品用(1)
ブランド
- CHINO(チノー)
- モノタロウ(28)
- 理研計器(1,971)
- SKC(環境測定)(501)
- 佐藤計量器製作所(235)
- エスコ(234)
- testo(テストー)(198)
- 新コスモス電機(171)
- リオン(138)
- ナリカ(118)
- 安立計器(101)
- A-Gas Japan(101)
- bitstrong(ビットストロング)(89)
- ガステック(88)
- A&D(エー・アンド・デイ)(84)
- 三商(84)
- CRECER(クレセル)(69)
- 日油技研工業(67)
- マザーツール(67)
- エンペックス気象計(62)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(43)
RoHS10物質対応
特価

防水型中心温度計
CHINO(チノー)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から14日以内出荷食品に突き刺して内部温度を測定する針状プローブK熱電対センサーです。表示部・センサー部一体型で握りやすい形状です。プローブ部は耐薬品・耐熱構造です。わずか2秒の応答で簡単測定できます。防水構造かつ落下などに強い耐衝撃構造です。電池寿命2500時間の長寿命です。品質重視の日本製です。大きく見やすい液晶表示です。用途食品製造分野での食品の内部温度測定。測定範囲(℃)-40~260温度範囲(℃)260最小表示(温度)0.1℃材質(センサー)SUS304幅(mm)55質量(g)60使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)183保護構造IP67電源内蔵式使い切りタイプ(約2500時間使用可能)ケース色DIC G-146相当色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×183×45材質(ケース)PBTセンサーK熱電対、金属保護管タイプセンサ先端形状:60°尖り文字高(mm)12センサー寸法(mm)Φ3.2、先端部25/Φ16測定対象食品材質(キャップ)ABS使用湿度範囲0~80%RH(結露なきこと)電池寿命(時間)2500以上表示桁数3(LCD)センサー長130mmキャップ色透明オートパワーオフ30分(キー操作でもオフ可)設置方式ハンディタイプ保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度(%)80RH以下(結露なきこと)温度表示方式デジタル特性防水応答性2秒(90%応答)温度計の種類防水中心温度計
ハンディ温湿度計(プローブ形)
CHINO(チノー)(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台ほか当日出荷から14日以内出荷応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検質量(g)約130(電池除く)タイププローブ分離型電源単4アルカリ電池2本測定項目温度・湿度温度測定範囲(℃)-20~70湿度測定範囲(%)5~95RH設置方式ハンディタイプ温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル応答性40秒湿度測定範囲(%RH)5~95
防水形ハンディ放射温度計
CHINO(チノー)(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱ほか当日出荷から14日以内出荷IR-TE2は、品物にふれずに離れたところから、簡単に表面温度を測定することができます。 測定ポイントは、レーザービームで確認しながら測定できます。汚れても水洗いできる防水タイプ(IP67の防塵防水構造)、ケースは衛生的な抗菌仕様ABS樹脂を使用しています。 自然食品にはない青色パッキン仕様で破片が食品に混入しても発見が容易です。 落としても壊れにくい耐衝撃構造です。トレーサビリティ証明書(別売)の発行ができ、HACCP、ISO9000用機器として最適です。用途食材受入れ時の温度測定、調理温度測定、冷凍・冷蔵車の温度測定、土木・建設の温度測定、工場・プラントの温度測定温度範囲(℃)-40~300再現性1℃±1digit以内距離係数11:1応答時間(秒)1保護等級IP67電源アルカリ単4乾電池2本(連続使用で約10時間)質量(g)123奥行(mm)54保護構造IP67 防塵防水構造測定範囲(℃)-40~300表示分解能0.5℃(最小)/1℃材質(ケース)ABS樹脂(抗菌仕様)分解能0.5℃、ただし-20℃以下:1℃、100℃以上:1℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.6×119.6×54放射率0.8~1.0(可変)(0.05ステップ)精度定格測定値の±1%±1digitまたは±2℃±1digitのいずれか大きい値、ただし-30~0.1℃:±3℃±1digit、-30℃以下:±5℃±1digit測定温度範囲(℃)-40~300測定位置確認レーザービームにて中心点を指示(消費生活用製品安全法適合)測定径(Φmm)45(測定距離500mmの場合)放射率設定0.80~1.00温度表示方式デジタル特性防塵防水応答性1秒(90%応答)寸法(高さ)(mm)119.6温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)レーザーの有無有
ハンディ温湿度計(プローブ形)
CHINO(チノー)¥39,980~税込¥43,978~1箱ほか当日出荷から14日以内出荷応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値)搭載の標準モデル 高所測定用伸縮シャフトセットタイプ用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検質量(g)約250(電池除く)タイププローブ分離型電源単4アルカリ電池2本測定項目温度・湿度温度測定範囲(℃)-20~70湿度測定範囲(%)5~95RH設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル応答性40秒湿度測定範囲(%RH)5~95
ハンディ温湿度計(一体形)
CHINO(チノー)¥17,980~税込¥19,778~1箱ほか当日出荷から14日以内出荷応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 1ボタンの簡単モデル センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検質量(g)約92(電池除く)タイプセンサーユニット一体型電源単4アルカリ電池2本測定項目温度・湿度温度測定範囲(℃)-10~45湿度測定範囲(%)5~95RH設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル応答性40秒湿度測定範囲(%RH)5~95
リボンカセット/RZ-RB100・22024-013301
CHINO(チノー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷仕様赤 黒 青 緑 茶 紫 1個入り RZ-RB100適合機種KL/AL3000/KL4000/AL4000
デジタルハンディ温度計
CHINO(チノー)¥27,980~税込¥30,778~1台ほか当日出荷から14日以内出荷大きな液晶画面(56×42mm)で見やすくなっています。 1台で熱電対K、T及びPt100Ωをマルチ計測できます。測定範囲(℃)-200~1370温度測定範囲(℃)熱電対/K:-200~1370、T:-200~ 400・測温低抗体、Pt100:-200~ 500温度表示(最小)0.1/1℃高さ(mm)164質量(g)250奥行(mm)36.3電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×36.3×164設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
リボンカセット/RZ-RB180・22026-013301
CHINO(チノー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷仕様赤 黒 青 緑 茶 紫 1個入り適合機種KH/AH3000/KH4000/AH4000
デジタルハンディ温度計
CHINO(チノー)¥64,980~税込¥71,478~1台ほか当日出荷から14日以内出荷大きな画面に温度表示 数字を測定値と演算数値などを2段階で常時表示 バックライトを搭載 多彩な温度センサに対応 マルチレンジ入力 補正機能搭載 計測データを本体に保存 長時間の計測が可能入力種類マルチレンジ 熱電対:K、T、R 測温抵抗体:Pt100測定範囲(℃)(熱電対)K:-200~1370、T:-200~400、R:0~1760、(測温抵抗体)Pt100:-200~500精度【表示分解能1℃のとき】熱電対K、T、測温抵抗体:±(測定値の0.1%+1℃)、熱電対R:±(測定値の0.2%+1℃)、【分解能0.1℃のとき】熱電対K、T:±(測定値の0.1%+0.5℃)、測温抵抗体-99.9~-0.1℃:±(測定値の0.1%+0.3℃)、0.0~199.9℃:±(測定値の0.1%+0.2℃)表示分解能1℃:-200~1370℃、0.1℃:-99.9~199.9℃(手動設定、R熱電対は1℃のみ設定可能)入力点数2機能ホールド、警報(任意の設定値を判別し、マーク表示)、温度補正、電源オートオフ、時計表示、【演算機能】最大、最小、平均Mチャンネル間差演算、【手動データ収録機能】最大99データ、【自動データ収録機能】最大10000データ/チャンネル、【モニタ機能】データ出力周期2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、1分、3分、5分、10分、20分、30分、1時間、2時間、6時間、12時間、24時間の16種から任意選択ディスプレイバックライト付測定周期(秒)約1.5精度定格【表示分解能1℃のとき】熱電対K、T、測温抵抗体:±(測定値の0.1%+1℃)、熱電対R:±(測定値の0.2%+1℃)、【分解能0.1℃のとき】熱電対K、T:±(測定値の0.1%+0.5℃)、測温抵抗体-99.9~-0.1℃:±(測定値の0.1%+0.3℃)、0.0~199.9℃:±(測定値の0.1%+0.2℃)電池寿命連続測定時:500時間(バックライト非点灯時)、自動データ収録時:約1年インターフェイス通信:USB
食品用デジタル温度計
CHINO(チノー)¥28,980~税込¥31,878~1個ほか当日出荷から14日以内出荷寸法(mm)174×58×29測定範囲(℃)-40~260材質(グリップ)樹脂製設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
ポケットサイズ温湿度データロガー
CHINO(チノー)¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷測定範囲が0~100%RHと幅広い温湿度計です。 一体型・分離型・プローブ型から用途に合わせて選べます。寸法(mm)64×32×113測定範囲温度:-40~80℃、湿度:0~100%RH電源単3電池×2、ACアダプタ(別売)コード長さ(m)1.5機能相対湿度・露点温度表示、上下限アラーム設定、マニュアル・インターバル収録、積算基準温度、積算方向、オートパワーオフ通信方式シリアル通信(RS-232C)メモリー温湿度最大各8000データ動作環境-10~50℃記録間隔連続、1~60分(1分間隔にて設定可能)
ハンディ温湿度計(一体形)
CHINO(チノー)¥22,980~税込¥25,278~1箱ほか当日出荷から14日以内出荷応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検質量(g)約92(電池除く)タイプ平均値なども表示できる標準モデル電源単4アルカリ電池2本温度測定範囲(℃)-10~45湿度測定範囲(%)5~95RH設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル応答性40秒
リボンカセット(10色 5個入り/84-0022
CHINO(チノー)¥35,980税込¥39,5781セット(50個)当日出荷仕様赤 赤紫 橙 茶 緑 黄緑 青緑 紫 青紫 黒 (10色) 5個入り適合機種LE1000/LE5000
送信機
CHINO(チノー)¥27,980~税込¥30,778~1台ほか当日出荷から60日以内出荷センサにはサーミスタ、温湿度、熱電対、測温抵抗体、電圧入力を用意 16000データの内蔵メモリー 中継機能を標準装備 登録した受信機に依存せずに通信経路を変更可能 AC電源仕様は停電時のバックアップ電源を内蔵仕様(受信機)イーサネット接続モデル専用容量(収録)16000データ/チャンネル記録モードエンドレス/ワンタイム記録間隔5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、2時間、3時間
防水型中心温度計(Bluetooth Low Energy搭載)
CHINO(チノー)¥28,980~税込¥31,878~1個ほか当日出荷から14日以内出荷MF500Bは、食品内部温度を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。 IP67の防水構造で水洗いできるウォッシャブル構造です。 Bluetooth通信で測定したデータを転送 わずか2秒で測定 見やすい大きな液晶表示 落としても安心 1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。質量(g)70測定範囲(℃)-40~260表示分解能0.1℃(測定温度-9.9~99.9℃)1℃(その他測定温度)材質(ケース)PBT樹脂表示部LCD表示、3桁センサー接地形K熱電対、金属保護管(SUS304)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×45×183材質(キャップ)PP樹脂通信方式Bluetoothバージョン4.1 or later電池リチウムポリマ充電池(内蔵)充電時間:最大4時間※充電器 MV9500-B(別売)精度定格測定温度-9.9~99.9℃・・・±0.5℃±1digit/その他温度・・・±1.0℃±1digit(周囲温度25℃において)オートパワーオフ5分(キー操作にてオフも可能)電池寿命2500時間(25℃において)特性防水、耐衝撃応答性2秒(90%応答)
放射温度計
CHINO(チノー)¥169,800~税込¥186,780~1台ほか当日出荷から60日以内出荷IR-HAシリーズは小形・軽量のハンディタイプ放射温度計で、中温(300~1000℃)用、高温(600~2000℃)用に加え、2色形(600~2000℃)と単色形(400~3000℃)が切替えて使える高機能形が用意されています。固定焦点ながら測定距離4mで測定径がΦ20mmと小さく、直視ファインダ付きですので狙ったポイントを素早く測定することができます。 本体後部の表示部のほかにファインダ内にも測定値表示があるので、ターゲットを確認しながら測定値を見ることができます。 測定波長が0.9μm、1.55μmと短いので放射率の影響度合いが小さくなります。 K熱電対入力を持っており、K熱電対指示に合せた放射率補正ができます。温度範囲(℃)600~2000精度(%)測定値の±0.6(1000~1500℃未満)/測定値の±1.2(1500℃以上)精度(℃)±1℃以内再現性1℃以内距離係数200:1応答時間(秒)0.2仕様(信号変調)ピーク、ディレイ測定範囲(℃)600~2000方式視定:直視ファインダ(切り替え)、演算:最高値、最低値、平均値測定方式狭帯域放射温度計表示方式LCDデジタル表示4桁、ファインダ内部および外部表示分解能(℃)1記憶方式SDカード 2GB以下測定距離(mm)4000測定波長(μm)0.9検出素子Si精度定格1000℃未満:±6℃/1000~1500℃未満:測定値の±0.6%/1500℃以上:測定値の±1.2%測定温度範囲(℃)600~2000放射率補正0.100~1.900(0.01ステップ)測定径(Φmm)20通信機能RS-232C放射率設定0.100~1.900
壁取付形酸素計
CHINO(チノー)¥169,800税込¥186,7801セット50日以内出荷高性能・小形で安価 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)AC100応答時間(秒)20以内(90%応答)リード線(m)検知部内蔵型警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定出力機能リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付伝送信号0~250mV
ワイヤレスウォッチャ 温湿度計(送信器)
CHINO(チノー)¥32,980~税込¥36,278~1箱ほか当日出荷から60日以内出荷温湿度センサモデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。湿度測定範囲(%)0~100RH
カードロガー用データ読取器
CHINO(チノー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷種別データ読取器寸法(mm)59.5×31.5×107質量(g)約180対応OSWindows(R)98/2000/Me/XP通信方法カードロガーとデータ読取器間/非接触赤外線方式、データ読取器とパソコン間/USB ver2.0準拠アズワン品番1-5622-14RoHS指令(10物質対応)対応
防水形ハンディ放射温度計(Bluetooth Low Energy搭載)
CHINO(チノー)¥35,980~税込¥39,578~1台ほか8日以内出荷から14日以内出荷測定ポイントをレーザで確認しながら触れずに離れたところから表面温度を測定できます使用温度範囲(℃)0~50電源アルカリ単4乾電池2本測定範囲(℃)-40~300表示反射型LCD表示 3桁表示分解能0.5℃、ただし100℃以上または-20℃以下の時1℃材質(ケース)ABS樹脂精度(℃)±1℃±1digit通信方式Bluetoothバージョン4.1or later測定距離(mm)500精度定格測定値の±1%±1digitまたは2%±1digitのどちらか大きい方、但し-30~0.1℃間は±3℃±1digit、-30℃以下は±5℃±1digitレーザー出力1mW以下、650nm(JISクラス2)オートパワーオフキー操作なしで約3分後に電源オフ電池寿命連続使用で約10時間保存温度範囲(℃)-20~55測定位置確認レーザビームにて中心点を指示測定径(Φmm)45放射率設定内部スイッチにて0.8~1.0の間で可変(0.05ステップ)特性防水応答性1秒(90%応答)伝送プロトコル専用UUID使用湿度範囲(%RH)90以下(但し結露しない事)
壁取付形温湿度計
CHINO(チノー)¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷取付方式ネジ止め(M4ネジ×2本)接続方式バネ式端子台センサー温度:白金測温抵抗体 Pt100相当/湿度:高分子静電容量式温度測定範囲(℃)-10~55電源電圧(V)12~24DC応答時間温度:10分以内(0.15m/s通風下)、湿度:15秒以内精度定格温度:±0.3℃、湿度:±2%rh(5~90%rh、25℃において)設置方法壁掛け湿度測定範囲(%RH)0~95