絞り込み
測定範囲(℃)
  • 50(1)
  • 300(1)
  • -5~49(1)
  • -9.9~50(2)
  • -10~50(3)
  • -20~70(1)
  • -30~50(3)
  • -50~200(1)
  • -50~300(2)
  • -50~330(1)
校正証明書
  • なし(2)
特性
  • -(2)
  • 防水(1)
特殊用途
  • その他(2)
  • 冷蔵・冷凍庫用(1)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(32)
  • 理研計器(2,009)
  • SKC(環境測定)(501)
  • ガステック(455)
  • 佐藤計量器製作所(408)
  • testo(テストー)(370)
  • エスコ(335)
  • CHINO(チノー)(241)
  • 新コスモス電機(179)
  • リオン(171)
  • アズワン(165)
  • CKD(130)
  • bitstrong(ビットストロング)(130)
  • ナリカ(118)
  • マザーツール(117)
  • シンワ測定(116)
  • 安立計器(111)
  • 安藤計器製工所(108)
  • エンペックス気象計(103)
  • A-Gas Japan(101)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温湿度計 TRUSCO

    デジタル温湿度計

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    大きなデジタル表示です。スタンド内蔵です。壁掛、置型にもなります。
    トラスコ品番857-9447材質ABS樹脂幅(mm)102高さ(mm)103質量(g)135奥行(mm)18電源(V)単4乾電池×1本測定項目温度、湿度測定温度範囲(℃)-5~492018年トラスコ掲載ページ1 1591
  • アナログ温湿度計 TRUSCO

    アナログ温湿度計

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    適温を一目で見ることができるシンプルなアナログ式温湿度計です。使用シーン・用途によって適温の設定が可能です。
    用途温度、湿度の計測に。トラスコ品番160-6372幅(mm)160材質/仕上アクリル樹脂、ABS樹脂高さ(mm)160質量(g)134奥行(mm)19最小表示2%測定項目温度、湿度測定対象温度、湿度の計測湿度測定範囲(%)10~100設置方式卓上式/壁掛け測定温度範囲(℃)-30~50温度設定範囲(℃)-10~50特性なし1目盛(%)2最小表示(℃)1校正証明書なし
  • 防水デジタル温度計 TRUSCO

    防水デジタル温度計

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    IPX7相当の防水性がありますので、汚れても丸洗いできます。 持ち手に合わせて表示の向きを変更できます。 対象物から手を遠ざけて測れるホルダーがついています。 測った温度を固定できるホールド機能付です。 本体の裏にはフック穴、裏側にはマグネットが内蔵されています。
    用途製造・作業工程での温度測定に。トラスコ品番207-4079幅(mm)34材質/仕上本体、ホルダー:ABS樹脂、検温センサー:ステンレス高さ(mm)230質量(g)32使用温度範囲(℃)-50~300(検温部)奥行(mm)16電源リチウム電池(CR2032)×1個(別売)測定範囲(℃)-50~300温度範囲(℃)300測定項目温度分解能(℃)0.1表示範囲(℃)-50~300設置方式マグネット付、フック穴、ホルダー付プローブ長(mm)145アズワン品番64-8773-12特性防水防水性JIS C 0920 IPX7相当動作湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)動作温度範囲(℃)0~+40最小表示(℃)1
  • デジタル照度計 TRUSCO

    デジタル照度計

    TRUSCO(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    片手で扱え、最大測定値ホールド(MAXホールド)機能付なので、見やすく便利です。消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付です。
    用途環境調査・建築現場での照度測定。非常灯の照度測定。トラスコ品番402-7108材質ABS樹脂幅(mm)55質量(g)190奥行(mm)38電源積層型9V乾電池×1本(別売)精度±(5%rdg+4digit)測定方式シリコンフォトダイオード分解能0.1Lx連続使用時間(時間)約260(アルカリ電池使用時)測定範囲(Lux)0~200000寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×38×170
  • 放射温度計 TRUSCO

    放射温度計

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    軽量で持ちやすいガンタイプの放射温度計です。 レーザーポイント機能付です。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。 オートオフ機能、ホールド機能、バックライト機能付です。
    トラスコ品番787-9806幅(mm)36高さ(mm)134質量(g)145奥行(mm)88.5電源9V乾電池×1本(別売)最小表示0.1℃測定範囲(℃)-50~330精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(0~330℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×89×134測定時間1秒温度表示(最小)0.1℃放射率0.95(固定)距離係数D:S=12:1(D=距離、S=測定範囲直径)距離対測定範囲比(D対S)12:1
  • 防滴型ポータブル温湿度計 ウィズモ TRUSCO

    防滴型ポータブル温湿度計 ウィズモ

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    作業時にも腰などに着けて常時温度・湿度の確認ができます。バックライト機能付で暗闇でも数値の確認が可能です。インフルエンザ・熱中症の警告機能付です。防滴タイプで、雨などに濡れても故障の心配がありません。
    用途作業時、外出時の温度・湿度の確認に。トラスコ品番160-6376セット内容バンド幅(mm)35高さ(mm)70質量(g)25奥行(mm)15電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属)測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)-9.9~50機能バックライト機能付き、熱中症警告4段階、インフルエンザアラーム付湿度測定範囲(%)10~99設置方法ハンディ温度表示方式デジタル防水性IPX4
  • 大画面温湿度計 TRUSCO

    大画面温湿度計

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    数字の大きさが約70mmと大きく、温度・湿度ともに読みやすい画面です。熱中症・インフルエンザの注意表示が出るので環境管理に最適です。
    用途作業環境の管理に。トラスコ品番160-7228幅(mm)220高さ(mm)180質量(g)426奥行(mm)20電源単4形乾電池×2個(付属)測定範囲(℃)-9.9~50温度範囲(℃)50測定項目温度、湿度分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%RH)10~99
  • 屋内屋外温度計 TRUSCO

    屋内屋外温度計

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    屋外・屋内の温度が同時に確認できます。
    用途冷蔵庫内等の温度管理に最適。トラスコ品番160-6375セット内容室外センサーコード:約3m幅(mm)73高さ(mm)84質量(g)91奥行(mm)16電源単4乾電池×1個(付属)測定範囲(℃)IN:-10~50/OUT:-20~70測定対象冷蔵庫内等の温度管理センサーコード長(m)屋外:約3最小表示(℃)温度:0.1
  • 熱中症・インフルエンザ危険度お知らせ付デジタル温湿度計 TRUSCO

    熱中症・インフルエンザ危険度お知らせ付デジタル温湿度計

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    温度・湿度を同時に見ることができます。温度、湿度の最低・最高メモリー表示機能付きです。インフルエンザ・熱中症の危険度をアイコンでお知らせします。
    用途工場・オフィス等の温度・湿度管理に。トラスコ品番160-6371幅(mm)95材質/仕上アクリル、ABS樹脂高さ(mm)122質量(g)135奥行(mm)22電源単4形乾電池×1個(動作確認用)最小表示湿度(%RH):1測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)-10~50機能熱中症警告4段階、インフルエンザ警告2段階、温度の最高・最低自動メモリー、湿度の最高・最低自動メモリー、壁掛け用フック穴、磁石×1個、立てかけスタンド湿度測定範囲(%)10~98最小表示(℃)0.1
  • 風速計(風速・温度) TRUSCO

    風速計(風速・温度)

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    風速・温度の最大値表示機能付です。13データの平均表示機能付です。
    用途エアコン、ダクトの吹き出し口や土木・建築現場。トラスコ品番415-0945幅(mm)144高さ(mm)47質量(g)90奥行(mm)26電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)精度風速:±(3%rdg+0.2digit)測定方式ベーン式分解能0.1m/s連続使用時間440時間風速測定範囲(m/s)0.9~26.8寸法(幅×奥行×高さ)(mm)144×26×47
  • 簡易ミニ騒音計 TRUSCO

    簡易ミニ騒音計

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ボタン一つで簡単に騒音が測定可能です。 MAX/MIN値ホールド機能付きです。 バックライト付で見易いです。
    用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定。トラスコ品番787-9792幅(mm)55質量(g)152奥行(mm)38電源9V角型乾電池×1本(別売)精度±1.5dB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38×144分解能0.1dB周波数特性A周波数範囲(Hz)31.5~8000測定レベル範囲(dB)30~130
  • 大型アナログ温湿度計 TRUSCO

    大型アナログ温湿度計

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    直径25cmの大型文字盤で、シンプルで機能的なデザインです。 ユニバーサルデザイン文字を採用し視認性が向上。
    用途室内の温湿度管理に。トラスコ品番473-6800質量(g)730奥行(mm)35最小表示(温度)2℃、(湿度)5%RH測定項目温度、湿度寸法(幅)285mm1目盛(℃)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×35×285温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)20~100設置方式壁掛け温度表示方式アナログ特性なし寸法(高さ)(mm)2851目盛(%)5校正証明書なし
  • 防水デジタル温度計 TRUSCO

    防水デジタル温度計

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    水まわりでも安心して使用可能なIP65防滴仕様の温度計です。測定値の最大値/最小値表示機能を搭載しております。HI/LOアラーム設定機能を搭載しております。(測定値の上限値/下限値設定ができ、設定値を超えた場合アラーム音でお知らせします。)
    トラスコ品番552-0471長さ(mm)感温部:151幅(mm)66高さ(mm)135奥行(mm)22電源単4乾電池×2本(付属)温度表示最小:0.1℃保護等級IP65測定温度範囲(℃)-50~300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水型温度計 スティックタイプ TRUSCO

    防水型温度計 スティックタイプ

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    測定値のホールド、最大値/最小値表示機能を搭載しております。食品・調理、園芸などの温度測定に最適です。IP66保護等級に対応の防塵防水仕様の中心温度計です。
    トラスコ品番551-7872幅(mm)175高さ(mm)41奥行(mm)17電源ボタン電池 リチウムイオン電池(CR-2032)×1個(テスト用付属)温度表示最小:0.1℃測定温度範囲(℃)-50~200プローブ長(mm)Φ2.5×123(金属センサー部として)
  • 小さい温湿度計 TRUSCO

    小さい温湿度計

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    サイズが小さく、机の上や棚の上においても邪魔になりません。熱中症警告は、4段階、インフルエンザ警告は、2段階で表示します。
    用途温度、湿度の環境測定に。トラスコ品番160-6377幅(mm)55高さ(mm)56質量(g)40奥行(mm)21電源単4乾電池×1個(付属)最小表示1%測定項目温度、湿度測定対象温度、湿度の環境測定測定温度範囲(℃)-10~50最小表示(℃)0.1
  • デジタル騒音計 TRUSCO

    デジタル騒音計

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番197-7458質量(g)156アズワン品番64-8745-98
  • 簡易ミニ風速計(風速・温度) TRUSCO

    簡易ミニ風速計(風速・温度)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ボタンひとつで簡単に風速の測定が可能です。 バックライト機能付で見やすいです。 風速と温度の同時測定・同時表示が可能です。 MAX/MIN値ホールド機能付です。 Android用、iOS用アプリはそれぞれGoogle Play、App Storeより無料ダウンロードして使用可。
    用途空調設備の吹き出し口風速測定に。ダクトの風速測定に。トラスコ品番787-9776幅(mm)55高さ(mm)175質量(g)152奥行(mm)38電源積層型9V乾電池×1本(別売)測定項目風速、温度精度±(3%rdg+0.4m/s)測定方式ベーン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38×175分解能0.1(m/s)温度測定範囲(℃)0~50風速測定範囲(m/s)1.0~30.0
  • 大型アナログ温度計 TRUSCO

    大型アナログ温度計

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    直径25cmの大型文字盤でユニバーサルデザイン文字を採用し、遠くからでも見易くなっています。 機能的でシンプルなデザインです。
    用途室内の温度管理に。トラスコ品番473-6796幅(mm)285高さ(mm)285質量(g)730奥行(mm)35最小表示2測定範囲(℃)-30~50測定項目温度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×35×285精度(℃)(温度)±2設置方式壁掛け温度表示方式アナログ温度計の種類アナログ温度計
  • 温度シール5点表示タイプ TRUSCO

    温度シール5点表示タイプ

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1セット(40枚)
    当日出荷
    質量(g)10ピッチ温度:10℃測定方式不可逆性シール寸法(mm)15×30変色白→黒エレメント(mm)4×2
  • 簡易ミニ照度計 TRUSCO

    簡易ミニ照度計

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ボタンひとつで簡単に照度測定が可能です。最大測定値・最小値ホールド(MAX/MINホールド)機能付なので、見やすく便利です。バックライト付です。
    用途環境調査・建築現場での照度測定。トラスコ品番787-9784幅(mm)55奥行(mm)38電源(V)積層型9V乾電池×1本(別売)電源積層型9V乾電池×1本(別売)測定方式シリコンフォトダイオード測定精度(±5%rdg±10dgt)分解能0.1~100(lx)測定範囲(Lux)0~200000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度シール3点表示タイプ TRUSCO

    温度シール3点表示タイプ

    TRUSCO
    7,098税込7,808
    1セット(40枚)
    当日出荷
    質量(g)10ピッチ温度:10℃測定方式不可逆性シール寸法(mm)15×24変色白→黒エレメント(mm)4×2
環境測定(自然環境/安全環境)