絞り込み
測定範囲(Lux)
- 200000(2)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- センセカ(旧デルタオーム)(15)
- アズワン(10)
- A-Gas Japan(9)
- マザーツール(8)
- エスコ(7)
- カスタム(7)
- セコニック(7)
- ケニス(7)
- Tenmars(5)
- テクノオプティス(5)
- IMV(4)
- 三商(4)
- トプコンテクノハウス(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- シンワ測定(3)
- HIOKI(日置電機)(3)
- 共立電気計器(2)
- 三和電気計器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「校正証明書」から絞り込む

デジタル照度計
TRUSCO(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷片手で扱え、最大測定値ホールド(MAXホールド)機能付なので、見やすく便利です。消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付です。用途環境調査・建築現場での照度測定。非常灯の照度測定。トラスコ品番402-7108材質ABS樹脂幅(mm)55質量(g)190奥行(mm)38電源積層型9V乾電池×1本(別売)精度±(5%rdg+4digit)測定方式シリコンフォトダイオード分解能0.1Lx連続使用時間(時間)約260(アルカリ電池使用時)測定範囲(Lux)0~200000寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×38×170
簡易ミニ騒音計
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ボタン一つで簡単に騒音が測定可能です。 MAX/MIN値ホールド機能付きです。 バックライト付で見易いです。用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定。トラスコ品番787-9792幅(mm)55質量(g)152奥行(mm)38電源9V角型乾電池×1本(別売)精度±1.5dB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38×144分解能0.1dB周波数特性A周波数範囲(Hz)31.5~8000測定レベル範囲(dB)30~130
簡易ミニ風速計(風速・温度)
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ボタンひとつで簡単に風速の測定が可能です。 バックライト機能付で見やすいです。 風速と温度の同時測定・同時表示が可能です。 MAX/MIN値ホールド機能付です。 Android用、iOS用アプリはそれぞれGoogle Play、App Storeより無料ダウンロードして使用可。用途空調設備の吹き出し口風速測定に。ダクトの風速測定に。トラスコ品番787-9776幅(mm)55高さ(mm)175質量(g)152奥行(mm)38電源積層型9V乾電池×1本(別売)測定項目風速、温度精度±(3%rdg+0.4m/s)測定方式ベーン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38×175分解能0.1(m/s)温度測定範囲(℃)0~50風速測定範囲(m/s)1.0~30.0
簡易ミニ照度計
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ボタンひとつで簡単に照度測定が可能です。最大測定値・最小値ホールド(MAX/MINホールド)機能付なので、見やすく便利です。バックライト付です。用途環境調査・建築現場での照度測定。トラスコ品番787-9784幅(mm)55奥行(mm)38電源(V)積層型9V乾電池×1本(別売)電源積層型9V乾電池×1本(別売)測定方式シリコンフォトダイオード測定精度(±5%rdg±10dgt)分解能0.1~100(lx)測定範囲(Lux)0~200000RoHS指令(10物質対応)対応