絞り込み
測定範囲(℃)
- 15~30(1)
- 40~125(1)
- 40~150(1)
- 50~110(1)
- 70~100(1)
ブランド
- 日油技研工業
- モノタロウ(28)
- 理研計器(1,974)
- SKC(環境測定)(501)
- エスコ(240)
- 佐藤計量器製作所(235)
- CHINO(チノー)(181)
- 新コスモス電機(171)
- testo(テストー)(170)
- リオン(138)
- ナリカ(118)
- 安立計器(101)
- A-Gas Japan(101)
- ガステック(91)
- bitstrong(ビットストロング)(90)
- A&D(エー・アンド・デイ)(84)
- 三商(84)
- CRECER(クレセル)(69)
- マザーツール(69)
- エンペックス気象計(62)
- ブランドをもっと見る

サーモラベル(R)
日油技研工業(12件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981ケース(20枚)当日出荷温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途室内外の発熱・加熱温度管理。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。 熱処理工程管理。 流通時の温度管理直径(Φmm)示温エレメント部:4
紫外線検知材UVラベル(R)
日油技研工業(4件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1ケース(100枚)当日出荷紫外線を受けたときに無色から有色へと発色し、紫外線照射を色の変化で確認できます。 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。 感度は使用目的に応じ4種類を用意しております。 裏面に粘着剤付きですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。「UVラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定 UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理 太陽光の紫外線量確認シール寸法(mm)Φ18
デューラベル(R)D-1 不可逆性
日油技研工業(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381ケース(200枚)当日出荷色の変化で結露の検知ができます。 一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性結露検知材です。「デューラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。仕様結露により変色トラスコ品番824-6607材質水分検知インキ、紙、粘着剤色(原色)白、(変色後)青質量(g)22寸法(Φmm)(エレメント)8測定方式不可逆性シートサイズ(mm)13×20
真空用サーモラベル(R) VL4点表示
日油技研工業¥5,398税込¥5,9381箱(10枚)当日出荷色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。質量(g)5タイプ4点表示タイプ使用温度範囲(℃)230寸法(Φmm)(エレメント)2測定方式不可逆性シートサイズ(mm)8×20精度(℃)±2変色原色:淡黄、変色後:黒
サーモクレヨン(R)
日油技研工業¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷製品を加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。「サーモクレヨン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途鍛造の温度、金型の温度測定。鉄骨溶接時のパス間温度管理など2018年トラスコ掲載ページ1 1666
サーモプルーフ
日油技研工業¥7,798税込¥8,5781ケース(10枚)当日出荷4種類のペイントが1枚のシールに。 特殊耐熱素材を使用し、サーモペイントを印刷した不可逆性の高温度用ラベルです。 簡単に貼って使用できる様、裏面に特殊接着剤付きです。使用方法貼る幅(mm)10有効期限(年)1年測定方式不可逆性縦(mm)37
サーモラベル(R)ミニ・S
日油技研工業(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281ケース(200枚)当日出荷から4日以内出荷超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。 1シートで100枚あります。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。製品の輸送時使用時の環境温度確認。幅(mm)5測定方式不可逆性精度(℃)±2縦(mm)5変色白→赤
組合せサーモラベル(R)
日油技研工業¥16,980税込¥18,6781ケース(80枚)当日出荷から6日以内出荷可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル(R))を組み合わせました。不可逆性ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。幅(mm)示温エレメント部(不可逆性):12ベース部(可逆性):30測定方式可逆性、不可逆性縦(mm)示温エレメント部(不可逆性):6ベース部(可逆性):15
レトマーク(R)
日油技研工業¥7,198税込¥7,9181ケース(500枚)3日以内出荷高温レトルト殺菌から低温ボイル殺菌まで3タイプあります。また、加熱温度と時間により色調が異なりますので1つのタイプで異なった条件も検知可能です。ご使用条件に合わせてお選びいただけます。 加熱によりインジケータ部分がクリーム色から褐色に除々に色調変化します。「レトマーク」は日油技研工業株式会社の登録商標です。質量(g)40
サーモシート(R)5点表示 可逆性
日油技研工業¥7,298税込¥8,0281ケース(5枚)当日出荷「サーモシート」は日油技研工業株式会社の登録商標です。仕様温度下降により復色する可逆性示温材です。トラスコ品番824-6608材質フィルム、示温顔料、粘着剤長さ(mm)43幅(mm)7質量(g)40精度(℃)±2質量(g/枚)40変色温度(℃)50-55-60-65-70
ヒートチェックペン
日油技研工業¥3,898~税込¥4,288~1本ほか4日以内出荷見えない危険を色で直感的に伝える、新しい可視化ツールです。一定の温度に達した時、黄色からオレンジへ変色します。温度変化に応じて変色する顔料系インキを使用。加熱状態を簡便に判別することができます。常温に冷却された時、オレンジから黄色へ変色します。可逆的な特性による描画面の色調変化で、冷却状態も簡便に判別することができます。100℃以上の高温環境でも使える高耐熱仕様です。紙やPETフィルム、ステンレスなどの表面にも描けます。シンプルなマーカースタイルにより、従来のステッカータイプでは貼り込みが困難だった3次曲面などの複雑な形状や、狭小スペース、凹凸のある表面への記入も簡単です。変色成分に水銀を含まないので、いつでもどこでも安心してお使いいただけます。用途スチームトラップ、高温成形設備(金型など)、自動車メンテナンス現場、暖房設備・店舗安全、IT機器・電子部品のモニタリング、研究開発・試験用途など使用方法1キャップを閉めたまま、カチカチ音が鳴ってから約20回振ってください。2キャップをゆっくり外してください。3ペン先を軽く押しつけ、インキが出たら描いてください。4使用後はパチッと音がするまでキャップを閉めてください。5インキの出が悪くなったら1~3を繰り返してください。温度(℃)5~35(描画時)本体寸法(mm)Φ16.5×142線幅(mm)5(チゼル芯)有効期間【描画面】約2週間(160℃以下)、約1週間(160~180℃)最大動作温度(℃)180まで
数字サーモワッペン(R) 可逆性
日油技研工業¥5,998~税込¥6,598~1ケース(120枚)ほか当日出荷から9日以内出荷色の変化で温度の検知ができます。 温度下降により復色する可逆性示温材です。「数字サーモワッペン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途危険温度、注意温度監視。各種制御機器の温度管理に。材質フィルム、示温顔料、粘着剤
メルトマーク
日油技研工業¥5,498税込¥6,0481箱(50枚)翌々日出荷低温輸送環境で使う不可逆性の示温材です。用途低温輸送時の温度管理/倉庫内の温度確認/食料品の鮮度維持管理/医薬品、試薬等の流通・保管状態の確認/冷蔵庫等の運転チェック寸法(mm)15×35温度範囲(℃)15~30変色白→赤
ニチユ レトルト殺菌カード
日油技研工業¥13,980税込¥15,3781ケース(1000枚)14日以内出荷所定の熱処理条件に到達するとインジケータ部分が黒褐色に変色します。 測温物に貼ってご使用下さい。用途食品衛生の確認。仕様不可逆タイプ、要冷蔵保管質量(g)150寸法(縦×横)(mm)14×35質量(g/枚)0.15
ローユマーク(R)
日油技研工業¥6,898税込¥7,5881ケース(10枚)翌々日出荷高感度タイプの油検知インジケータです。1滴の油でも瞬時に「白」から「赤」へ明瞭に変色するため、発見しづらい油漏れを速やかに可視化することができます。別途付属のシールを両端に貼るだけで簡単に取り付けができ、きれいに取り外しが可能です。検知できる油の種類も多く、油入機器(変圧器や油遮断器など)に用いられている絶縁油をはじめ、作動油やシリコーン系の油まで幅広く対応します。配管のフランジやバルブ等に貼り付けるだけで、油漏れを素早く発見することができます。インジケータやシールは、任意の箇所をハサミ等で切断して使用することもできます。「ローユマーク」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途油封入機器(例:変圧器, 油遮断器, コンデンサ)の油配管のフランジ、バルブ等油が漏れやすい箇所の確認、保管または輸送中における試薬瓶や油保存容器の蓋周り、屋外送油配管を接続した直後の漏れ確認変色白→赤
Heat Detection Tape
日油技研工業¥13,980税込¥15,3781箱翌々日出荷表面の高温を検知する機能を有した粘着性の警告テープです。表面温度が作業者にとって安全なレベルを超え、熱傷の可能性が高いことをテープの変色で視覚的に認識できるように設計されています。産業設備やエンジンルーム、蒸気配管といった様々な場所で、作業者が接触して熱傷のリスクがある箇所を可視化し、安全性レベルを向上させます。貼付された表面温度が約60℃を超えると、テープの色が黒色から鮮やかな赤色に変わり、高温を警告する絵柄が表示されます。温度が下がるとテープは元の色に戻ります。温度変化に応じて繰り返し変色します。使用方法1貼付する表面を清掃し、乾かします。2必要に応じて、浮き剥がれた塗装膜や錆を取り除きます。3テープから裏紙を剥がします。4テープを表面に貼り、しっかりと押して密着させます。5丸い物体の場合は、両端を重ねて貼ることをお勧めします。厚さ(mm)0.4温度(℃)貼付時:15~40寸法(mm×m)50×5動作温度(℃)-40~120耐用年数(年)6ヶ月~2年(ばく露頻度による)
サーモラベル(R) 3E(不可逆性)
日油技研工業¥5,598税込¥6,1581箱(20枚)当日出荷3点表示の不可逆性示温ラベルです。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。示温部寸法(mm)Φ5
組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 65度
日油技研工業¥7,998税込¥8,7981ケース(40枚)当日出荷「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。トラスコ品番824-6601長さ(mm)30縦(mm)30変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):65、ベース部(可逆性):70・50変色示温エレメント部(不可逆性):白→黒、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 70度
日油技研工業¥6,098税込¥6,7081ケース(40枚)当日出荷「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。トラスコ品番838-5061精度(℃)±2変色温度(℃)70変色白→赤橙
サーモペイント(R) 不可逆性 450度
日油技研工業¥13,980税込¥15,3781個当日出荷「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標ですトラスコ品番838-5090変色温度(℃)450発色紫→白
サーモペイント(R) 不可逆性 160度
日油技研工業¥13,980税込¥15,3781個欠品中「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標ですトラスコ品番838-5084変色温度(℃)160発色うす青→暗い灰
サーモペイント(R) 不可逆性 130度
日油技研工業¥13,980税込¥15,3781個当日出荷「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標ですトラスコ品番838-5083変色温度(℃)130発色うす赤紫→青紫
日油技研 長波長域対応 UVラベル 超高感度
日油技研工業¥9,998税込¥10,9981箱3日以内出荷紫外線が照射されると、積算照射量に応じて白色→青色に徐々に変色します。材質UVインキ、粘着剤、裏紙質量(g)10タイプ超高感度使用条件常圧雰囲気下、貼付面温度 30~70℃で使用願います。エレメント(mm)10×10
サーモラベル(R) 5E(不可逆性)
日油技研工業¥5,398税込¥5,9381ケース(20枚)当日出荷5点表示の不可逆性示温ラベルです。 水・薬品・油等の影響を受けにくく、正確で高精度です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。寸法(mm)15×45示温部寸法(mm)Φ4
組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 90度
日油技研工業¥7,998税込¥8,7981ケース(40枚)当日出荷「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。トラスコ品番824-6606長さ(mm)30縦(mm)30変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):90、ベース部(可逆性):70・50変色示温エレメント部(不可逆性):白→赤、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 80度
日油技研工業¥6,098税込¥6,7081ケース(40枚)当日出荷「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。トラスコ品番838-5063精度(℃)±2変色温度(℃)80変色白→青
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 60度
日油技研工業¥6,098税込¥6,7081ケース(40枚)当日出荷「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。トラスコ品番838-5059精度(℃)±2変色温度(℃)60変色白→緑
サーモペイント(R) 不可逆性 200度
日油技研工業¥13,980税込¥15,3781個当日出荷「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標ですトラスコ品番838-5086変色温度(℃)200発色うす黄緑→青紫
サーモペイント(R) 準不可逆性 50度
日油技研工業¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標ですトラスコ品番838-5091変色温度(℃)50発色うすピンク→明るい青
サーモラベル(R)3点表示屋外対応型(不可逆性)
日油技研工業¥5,598税込¥6,1581ケース(20枚)当日出荷から6日以内出荷一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。色の変化で温度の検知ができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。仕様3点表示タイプ、屋内外使用可能色(原色)白直径(Φmm)(エレメント部)5測定方式不可逆性精度(℃)±2質量(g/枚)0.5
ローユマーク(R)
日油技研工業¥11,980税込¥13,1781ケース(10枚)翌々日出荷より見やすい変色色調、屋外耐久性の向上、さらに様々な油種を検知できるように開発しました。油入機器(変圧器や油遮断器など)に用いられている絶縁油をはじめ、作動油やシリコーン系の油まで幅広く対応します。油入機器のフランジ嵌合面などに貼り付けるだけ。インジケータに油が浸み込むことで白から赤へ変色し、ひと目で漏油を発見することができます。「ローユマーク」は日油技研工業株式会社の登録商標です。使用方法インジケータの裏紙を剥がして、機械設備やフランジ等、漏油を確認したい箇所に貼付してください。
サーモラベル(R)ースーパーミニ-3R
日油技研工業¥2,898税込¥3,1881箱(20枚)翌々日出荷わずかΦ1mmの示温エレメントを3点配置。細かい場所にも貼れる超小型タイプの丸型です。大変小さいラベルの為、トランジスタ、IC、コンデンサなど精密な電子機器の発熱管理や小型モーターなどの温度管理に広く使用されています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途トランジスタ・IC・LSI・抵抗・コンデンサ・コイルなどの電子部品の異常発熱監視/電子回路冷却ファンモーター・駆動モータ等・小型モータの発熱検知/製品の輸送時・使用時環境温度確認温度範囲(℃)40~150温度(℃)組合せ:40-45-50精度(℃)変色:±2変色白→黒
サーモラベル(R)-4E
日油技研工業¥5,798税込¥6,3781箱(20枚)翌々日出荷全温度域で5℃間隔なので、より細かい温度チェックが必要な箇所に使用することができます。耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野に渡って活用されています。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気に対する耐久性に優れています。裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙を剥がすだけで、側温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途屋内外の発熱・加熱温度管理/電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検/熱処理工程管理/流通時の温度管理温度範囲(℃)50~110精度(℃)変色:±2
数字サーモワッペン(R)WR
日油技研工業¥6,498税込¥7,1481箱(120枚)当日出荷加熱温度が数字で表示されます。 温度が下がると数字が消え、繰り返し使用できます。「数字サーモワッペン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。寸法(mm)Φ18精度(℃)±2変色温度(℃)50~70
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 65度
日油技研工業¥6,098税込¥6,7081ケース(40枚)6日以内出荷「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。トラスコ品番838-5060精度(℃)±2変色温度(℃)65変色白→黒
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 55度
日油技研工業¥6,098税込¥6,7081ケース(40枚)当日出荷「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。トラスコ品番838-5058精度(℃)±2変色温度(℃)55変色白→濃あい
サーモシート(R)屋外対応型 可逆性
日油技研工業¥6,198税込¥6,8181ケース(30枚)当日出荷「サーモシート」は日油技研工業株式会社の登録商標です。仕様2点表示タイプ材質フィルム、示温顔料、粘着剤長さ(mm)43幅(mm)7質量(g)40精度(℃)±2変色温度(℃)50-70
サーモラベル(R)特3E-70
日油技研工業¥5,598税込¥6,1581箱(20枚)翌々日出荷一定以上の加熱温度で変色する不可逆性の示温材です。70℃、85℃、100℃の3種類が1枚のラベルにセットされています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途熱風消毒時の温度確認に寸法(mm)20×31温度範囲(℃)70~100温度(℃)条件:70-85-100
組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 75度
日油技研工業¥8,698税込¥9,5681ケース(40枚)当日出荷「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。トラスコ品番824-6603長さ(mm)30縦(mm)30変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):75、ベース部(可逆性):70・50変色示温エレメント部(不可逆性):白→えんじ、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙