電気測定 :「回路計」の検索結果

電気計測器とは、周波数や時間、電圧など特定の数値を計測するための道具です。計測した数値をデジタル表示させることにより作業効率が高まり、プロの工事現場でも活躍します。漏洩電流を計測するリーククランプ、学生のフィールドワークでも活用できるオシロスコープなど、使用目的に合ったものを見つけられるでしょう。測定器と合わせて活用するクリップアダプター、ヒューズ、テストリードといったアクセサリ類や持ち運びに便利な携帯ケースもそろっています。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメータ
2000:1の高いコントラスト比を備えたOLEDディスプレイを搭載し、測定値がよりクリアで見やすくなりました。 OLEDディスプレイでは視野角が160度まで広がるため、薄暗い環境でも測定値を一目で正しく読み取ることができます。
付属品標準テスト・リード、テスト・プローブ(4mmチップ)、Kタイプ熱電対およびアダプタ、AAAアルカリ電池4本(U1273AXはAAAリチウム電池4本のみ使用)、校正証明書、UK6(テスト・レポート)、クイック・スタート・ガイド 電流(A)(最大)10 電圧(V)(AC/DC)1000 表示30000カウント 対応Bluetooth(別途アダプタが必要) インターフェースIR-USB 防塵防水性能IP54認定 動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80% 過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600V バッテリー寿命最大60(AAAアルカリ電池4本) 校正証明書付き
1台
129,800 税込142,780
51日以内出荷

KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメータ
2000:1の高いコントラスト比を備えたOLEDディスプレイを搭載し、測定値がよりクリアで見やすくなりました。 OLEDディスプレイでは視野角が160度まで広がるため、薄暗い環境でも測定値を一目で正しく読み取ることができます。
付属品標準テスト・リード、テスト・プローブ(4mmチップ)、Kタイプ熱電対およびアダプタ、AAAアルカリ電池4本(U1273AXはAAAリチウム電池4本のみ使用)、校正証明書、UK6(テスト・レポート)、クイック・スタート・ガイド 電流(A)(最大)10 電圧(V)(AC/DC)1000 表示30000カウント 対応Bluetooth(別途アダプタが必要) インターフェースIR-USB 防塵防水性能IP54認定 動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80% 過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600V バッテリー寿命最大300(AAAアルカリ電池4本) 校正証明書付き
1台
109,800 税込120,780
51日以内出荷

KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメータ
2000:1の高いコントラスト比を備えたOLEDディスプレイを搭載し、測定値がよりクリアで見やすくなりました。 OLEDディスプレイでは視野角が160度まで広がるため、薄暗い環境でも測定値を一目で正しく読み取ることができます。
付属品標準テスト・リード、テスト・プローブ(4mmチップ)、Kタイプ熱電対およびアダプタ、AAAアルカリ電池4本(U1273AXはAAAリチウム電池4本のみ使用)、校正証明書、UK6(テスト・レポート)、クイック・スタート・ガイド 電流(A)(最大)10 電圧(V)(AC/DC)1000 表示30000カウント 対応Bluetooth(別途アダプタが必要) インターフェースIR-USB 防塵防水性能IP54認定 動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80% 過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600V バッテリー寿命最大300(AAAアルカリ電池4本) 校正証明書付き
1台
99,980 税込109,978
51日以内出荷

KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメータ
新たに内蔵のLEDフラッシュライト(音と光による警告)と非接触AC電圧検出機能を1台に統合しました。 暗い場所や騒がしい場所、さらには危険な作業環境でも、操作がしやすくなっています。 手にフィットする「くびれ」デザイン、片手で操作可能なロータリ・ノブ、背面に内蔵されたLEDライトなど、使いやすさを考慮したデザインとなっています。 さらに非接触でAC電圧の確認が可能なVセンス機能や、騒音の激し場所での導通試験を可能とするフラッシュ・バックライト機能も備えています。
付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、標準性能Kタイプ熱電対(1m)、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型) 表示6600カウント LED色 LED光源(mcd)2240~5600 安全規格EN/IEC61010-1:2001、ANSI/UL61010-1:2004、CAN/CSA-C22.2No.61010-1-04 動作温度、湿度範囲‐10~50℃、0~80% 過電圧保護(CAT3)600V バッテリー寿命(バックライトオフ)500時間 校正証明書付き
1台
55,980 税込61,578
51日以内出荷

KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメータ
新たに内蔵のLEDフラッシュライト(音と光による警告)と非接触AC電圧検出機能を1台に統合しました。 暗い場所や騒がしい場所、さらには危険な作業環境でも、操作がしやすくなっています。 手にフィットする「くびれ」デザイン、片手で操作可能なロータリ・ノブ、背面に内蔵されたLEDライトなど、使いやすさを考慮したデザインとなっています。 さらに非接触でAC電圧の確認が可能なVセンス機能や、騒音の激し場所での導通試験を可能とするフラッシュ・バックライト機能も備えています。
付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、標準性能Kタイプ熱電対(1m)、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型) 表示6600カウント LED色 LED光源(mcd)2240~5600 安全規格EN/IEC61010-1:2001、ANSI/UL61010-1:2004、CAN/CSA-C22.2No.61010-1-04 動作温度、湿度範囲‐10~50℃、0~80% 過電圧保護(CAT3)600V バッテリー寿命(バックライトオフ)500時間 校正証明書付き
1台
32,980 税込36,278
51日以内出荷

KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメータ
通常のDMM測定機能のほか、データロギング機能もあります。 基本機能に20 MHzの周波数カウンターとプログラマブル方形波ジェネレーターの機能も備えているため より多くのテストを実行できます。さらに、どちらのモデルにも測定に必要なアクセサリがすべて付属しています。
付属品ワニ口クリップ、テスト・プローブ・リード(4mm)、充電式Ni-MH電池、電源アダプタ付き、校正証明書、テストレポート、クイックスタートガイド 表示50000カウント 動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80% 周波数(MHz)20 過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600V バッテリー寿命約36 校正証明書付き
1台
129,800 税込142,780
51日以内出荷

KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメータ
付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型) 表示10000カウント 対応Bluetooth(別途アダプタが必要) 動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80% 過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600V バッテリー寿命約400時間 校正証明書付き
1台
68,980 税込75,878
51日以内出荷

KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメータ
付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型) 表示10000カウント 対応Bluetooth(別途アダプタが必要) 動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80% 過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600V バッテリー寿命約400時間 校正証明書付き
1台
61,980 税込68,178
51日以内出荷

通常のDMM測定機能のほか、データロギング機能もあります。 基本機能に20 MHzの周波数カウンターとプログラマブル方形波ジェネレーターの機能も備えているため より多くのテストを実行できます。さらに、どちらのモデルにも測定に必要なアクセサリがすべて付属しています。
付属品ワニ口クリップ、テスト・プローブ・リード(4mm)、充電式Ni-MH電池、電源アダプタ付き、校正証明書、テストレポート、クイックスタートガイド 表示50000カウント 動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80% 周波数(MHz)20 過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600V バッテリー寿命約8 校正証明書付き
1台
139,800 税込153,780
51日以内出荷

KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメータ
通常のDMM測定機能のほか、データロギング機能もあります。 基本機能に20 MHzの周波数カウンターとプログラマブル方形波ジェネレーターの機能も備えているため より多くのテストを実行できます。さらに、どちらのモデルにも測定に必要なアクセサリがすべて付属しています。
付属品ワニ口クリップ、テスト・プローブ・リード(4mm)、アルカリ9V電池、校正証明書、テストレポート、クイックスタートガイド 表示50000カウント 動作温度、湿度範囲‐20~55℃、0~80% 周波数(MHz)20 過電圧保護(CAT3)1000V,(CAT4)600V バッテリー寿命約72 校正証明書付き
1台
109,800 税込120,780
51日以内出荷

KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメータ
新たに内蔵のLEDフラッシュライト(音と光による警告)と非接触AC電圧検出機能を1台に統合しました。 暗い場所や騒がしい場所、さらには危険な作業環境でも、操作がしやすくなっています。 手にフィットする「くびれ」デザイン、片手で操作可能なロータリ・ノブ、背面に内蔵されたLEDライトなど、使いやすさを考慮したデザインとなっています。 さらに非接触でAC電圧の確認が可能なVセンス機能や、騒音の激し場所での導通試験を可能とするフラッシュ・バックライト機能も備えています。
付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、標準性能Kタイプ熱電対(1m)、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型) 表示6600カウント LED色 LED光源(mcd)2240~5600 安全規格EN/IEC61010-1:2001、ANSI/UL61010-1:2004、CAN/CSA-C22.2No.61010-1-04 動作温度、湿度範囲‐10~50℃、0~80% 過電圧保護(CAT3)600V バッテリー寿命(バックライトオフ)500時間 校正証明書付き
1台
44,980 税込49,478
51日以内出荷

KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメーター JCSS校正証明書付
データ記録方法は、内部メモリかソフトウェアを使用してケーブル経由でPCにデータを送信することができます。Vセンス機能(非接触でAC電圧を検出する手法)が備わり、電気が流れているワイヤーに触れることがないように保護します。電圧を検出すると、警告音とLEDライトの点滅によって通知します。片手で内蔵のLEDフラッシュライトをオンにしてテスト対象を照らすことができます。
校正証明書JCSS校正
1個
99,980 税込109,978
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)マグネット・ハンギング・キット
Keysight U1171Aマグネット・ハンギング・キットを使って、デジタル・マルチメータを金属面に吊しておくことができます。 すべてのKeysightハンドヘルド・デジタル・マルチメータで使用できます。
1組
10,980 税込12,078
51日以内出荷

KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)テスト・プローブ・リード
絶縁テスト・リード2本(赤と黒)、19 mmのチップが付属したテスト・プローブ2本、4 mmのチップが付属したテスト・プローブ2本で構成されています。 Keysightハンドヘルド・デジタル・マルチメータ用。
定格(CAT3)1000V、(CAT4)600V、15A
1組
15,980 税込17,578
50日以内出荷

おすすめ人気ランキング