絞り込み
ブランド
  • KEITHLEY(ケースレー)
  • モノタロウ(8)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • フルーク(FLUKE)(341)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(275)
  • HIOKI(日置電機)(243)
  • Schutzinger(231)
  • 共立電気計器(221)
  • MUELLER ELECTRIC(210)
  • RIGOL(リゴル)(120)
  • 三和電気計器(107)
  • MULTI-CONTACT(97)
  • はくでん(88)
  • エスコ(82)
  • カイセ(73)
  • MCP(68)
  • マルチ計測器(61)
  • RS PRO(54)
  • Pico Technology(54)
  • マザーツール(51)
  • 中部精機(47)
交流電圧(V)
  • 最大750(1)
直流電圧(V)
  • 最大1000(1)
校正証明書
  • 付き(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6.5桁USBマルチメータ KEITHLEY(ケースレー)

    6.5桁USBマルチメータ

    KEITHLEY(ケースレー)(1件のレビュー)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    2100シリーズUSBマルチメータは、一般的な5.5桁デジタル・マルチメータの価格に抑えながら、優れた基本測定確度(0.0038%)と6.5桁の分解能を実現しています。 このDMMは11種類の測定機能と8種類の演算関数を備えており、代表的な測定パラメータをすべてカバーしています。 USBケーブル、プローブ、ソフトウェアといったアクセサリがすべて付属しているため、さまざまな用途にご使用いただけます。 高性能/高確度と優れた費用対効果を両立させた2100シリーズは、ベンチトップDMMとしてまたはシステム・アプリケーションとして、さまざまな精密測定に対応できるため、研究開発エンジニア、テスト・エンジニア、科学者、学生などの方に最適です。
    適合(ソフトウェア)KI-Tool、KI-Link測定項目DC/AC電圧、DC/AC電流、2端子/4端子抵抗、周波数、周期、導通、ダイオード桁数6.5測定温度RTDインターフェースUSB測定速度(秒)(最大)2000
  • バッテリ・シミュレータ KEITHLEY(ケースレー)

    バッテリ・シミュレータ

    KEITHLEY(ケースレー)
    ¥574,800~税込¥632,280~
    1台ほか
    9日以内出荷から21日以内出荷
    20V、-1Aから6A
    仕様ロードレギュレーション:±(0.01%+2mV)、ラインレギュレーション:±(0.01%+1mV)、最大連続平均シンク電流:1.02A±0.1A(代表値)、負荷トランジェント・リカバリ時間:50μs未満(設定の15mV内まで),【主要アクセサリ】2280-001:後部パネル接続コネクタ、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル、電源ケーブル、ユーザ・ドキュメントCD、クイックスタートガイド精度±(0.05%+5mA)分解能出力電圧:1mV、電流測定:10nA(10mAレジン)、電流制限:0.1mA定格出力0~20V、-1~6A、120WインターフェースGPIB、USB、LANバッテリーステータス/SOC:0~100%、内部抵抗/0~10Ω、モデル/101ポイントまたは11ポイント、9モデル(ユーザ保存用、編集可能)測定確度電圧:±(0.02%+2mV)、電流:±(0.04%+10μA)出力電圧確度(V)±(0.02%+3mV)出力リップルノイズ電圧(20Hz~20MHzまで)<1mVrmsまたは<6mVp-pRoHS指令(10物質対応)対応測定分解能0.1mV電流制限(A)6.1
  • プレシジョン・プログラマブルDC電源60V、3.2A KEITHLEY(ケースレー)

    プレシジョン・プログラマブルDC電源60V、3.2A

    KEITHLEY(ケースレー)
    ¥387,800~税込¥426,580~
    1台ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    60V、3.2A
    付属品2280-001:後部パネル接続コネクタ、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル仕様【主要アクセサリ】2280-001:後部パネル接続コネクタ(標準付属品)、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル(標準付属品)、USB-B-1:USBケーブル(タイプAからB、1m)、KUSB-488B:USB-GPIB 変換アダプタ、2450-TLINK:2280S型デジタルl/Oコネクタートリガ・リンク・コネクタ変換ケーブル最大出力(W)192チャンネル数1インターフェースGPIB、USB、LAN測定レンジ(電流)10mA、100mA、1A、10A出力リップルノイズ電圧(20Hz~20MHzまで)<2mVrmsまたは<7mVp-pRoHS指令(10物質対応)対応測定分解能10nA、100nA、1μA、10μA
  • プレシジョン・プログラマブルDC電源32V、6A KEITHLEY(ケースレー)

    プレシジョン・プログラマブルDC電源32V、6A

    KEITHLEY(ケースレー)
    ¥385,800~税込¥424,380~
    1台ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    32V、6A
    付属品2280-001:後部パネル接続コネクタ、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル仕様【主要アクセサリ】2280-001:後部パネル接続コネクタ(標準付属品)、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル(標準付属品)、USB-B-1:USBケーブル(タイプAからB、1m)、KUSB-488B:USB-GPIB 変換アダプタ、2450-TLINK:2280S型デジタルl/Oコネクタートリガ・リンク・コネクタ変換ケーブル最大出力(W)192チャンネル数1インターフェースGPIB、USB、LAN測定レンジ(電流)10mA、100mA、1A、10A出力リップルノイズ電圧(20Hz~20MHzまで)<1mVrmsまたは<5mVp-pRoHS指令(10物質対応)対応測定分解能10nA、100nA、1μA、10μA
電気測定