絞り込み
ブランド
  • 長谷川電機工業
  • モノタロウ(9)
  • Hirschmann Test & Measurement(529)
  • HIOKI(日置電機)(372)
  • フルーク(FLUKE)(357)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(286)
  • Schutzinger(232)
  • 共立電気計器(230)
  • MUELLER ELECTRIC(220)
  • RS PRO(200)
  • 三和電気計器(136)
  • エスコ(124)
  • RIGOL(リゴル)(123)
  • MULTI-CONTACT(98)
  • はくでん(88)
  • 横河計測(76)
  • カイセ(76)
  • MCP(73)
  • Pico Technology(66)
  • マルチ計測器(64)
  • マザーツール(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低圧用音響/発光式検電器 長谷川電機工業

    低圧用音響/発光式検電器

    長谷川電機工業(22件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
    使用電圧範囲(V)AC 50~600周波数(Hz)50/60共用幅(mm)22高さ(mm)130質量(g)22奥行(mm)23使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)色(本体)イエロー
  • 低圧用検電器(交流・直流両用) 長谷川電機工業

    低圧用検電器(交流・直流両用)

    長谷川電機工業(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    裸線専用交流・直流両用で防水構造(IPX4相当)です。 HT-680Dシリーズの後継となります。 検知部:導電性樹脂(短絡防止) 防水性能:IPX4 相当 使用電池:単4電池x1本 接地端子は、クリップが取付けやすい形状 ※ワニ口クリップを取付け、リード線を接地し閉回路を作ることで直流検電が可能となります
    周波数(Hz)50/60トラスコ品番207-5836長さ(mm)140幅(mm)22高さ(mm)141質量(g)25奥行(mm)21交流電圧(V)50~600直流電圧(V)12~750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×141×21周波数範囲(Hz)50・60共用ディスプレイ音、光使用電圧範囲(V)12~750対象電線交流/直流両用アズワン品番64-3881-55防水性IPX4相当適合電圧(kV)DC12~750
  • 高・低圧用検電器 長谷川電機工業

    高・低圧用検電器

    長谷川電機工業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    高圧伸縮式のスタンダードモデル。伸ばして離れたところから検電
    付属品収納ケース仕様定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 300V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)1500V質量(g)約130使用温度範囲(℃)-10~+40漏洩電流絶縁耐力試験時 0.1mA以下周波数50/60Hz使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個電池寿命連続動作状態約8時間 放置状態約1.5年使用電圧範囲(V)AC80~7000絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態AC20kV 1分間検知部と銘板部間:AC4kV 1分間
  • 検電器(低圧交流専用) 長谷川電機工業

    検電器(低圧交流専用)

    長谷川電機工業(8件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    LEDライト付きです。被覆電線の上からでも検電可能です。先端検知部には導電性ゴムを使用しています。
    使用電圧範囲(V)50~600周波数(Hz)50/60トラスコ品番469-5569幅(mm)22高さ(mm)130質量(g)22奥行(mm)23測定方式接触式、非接触式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×130×23使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)ディスプレイ対象電線交流アズワン品番64-3881-54
  • 高・低圧用検電器 長谷川電機工業

    高・低圧用検電器

    長谷川電機工業
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    圧6kV用のスタンダードモデル。動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能。低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。しっかりとしたホールド感
    付属品収納ケース、ストラップ仕様定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 400V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)3,000V質量(g)約150使用温度範囲(℃)-10~+40漏洩電流絶縁耐力時 1mA以下周波数50/60Hz使用電池単4乾電池(1.5V)R03 2個電池寿命連続動作状態約6時間(新品電池にて)使用電圧範囲(V)AC80~7000絶縁抵抗検知部と握り部間 100MΩ以上絶縁耐力検知部と握り部間 20kV 1分間
  • 高低圧用検電器 長谷川電機工業

    高低圧用検電器

    長谷川電機工業(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    交流専用検電器。85gの軽量コンパクト、ポケットサイズの伸縮型。低圧、高圧を音と光で判別ができる(低圧:断続音光、高圧:連続音光)。※低圧は絶縁棒を縮めて検電 重さ85gと超小型軽量 導電性ゴムの検知部は交換可能 動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能 低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。 ※伸ばして低圧は検電できません。
    使用電圧範囲AC80~7000V周波数50/60Hzトラスコ品番731-0129質量(g)約85g漏洩電流絶縁耐力試験時 0.5mA以下使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個ディスプレイ光、音電池寿命連続動作状態8時間 放置状態約1.5年動作開始電圧(V)対地電圧にて低圧:露出充電部 80V(操作棒は縮めた状態)高圧:露出充電部 400V(操作棒は縮めた状態)絶縁電線 :(Φ5mm2 OC線)3,400V絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態 AC20kV 1分間
  • アースフックHセット 長谷川電機工業

    アースフックHセット

    長谷川電機工業(7件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    キュービクル万能用です。 試験成績書付です。 停電された電路に取り付け、作業中の災害を防止するために使用します。
    付属品収納ケース仕様相関アース線:22mm2×1.2m(3本)、接地アース線:8mm2×5m(1本)トラスコ品番404-6901質量(kg)4収納時寸法(mm)300×360×110適合電圧(kV)6.6
  • AC/DC低圧用検電器 長谷川電機工業

    AC/DC低圧用検電器

    長谷川電機工業(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    電気のプロが携帯する多機能型検電器の逸品。誘導電圧の判別が可能。用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)。逆誘導電圧による不必要動作を防止(別売オプションのリード線を接地する)。AC・DC100/200Vの電圧判別機能付(別売オプションのリード線により線間電圧を判別)
    使用電圧範囲(V)AC/DC50~600周波数(Hz)50/60共用幅(mm)28型式HT-670(低圧交直両用電圧判別機能付き)高さ(mm)137質量(g)26使用温度範囲(℃)0~+40奥行(mm)21漏洩電流検知部と接地端子間/1mA以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×137×21電池寿命(通常使用で約)1年使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V)×2個ディスプレイ音、光感度調整あり動作開始電圧(V)対地電圧【スイッチ:被膜】絶縁電線(600V・IV)にてAC40V 断続動作【スイッチ:裸線】裸線にてAC30±15、DC30±15 連続動作(リード線接続時)100 LED点灯 AC/DC30±20 連続動作200 LED点灯 AC/DC140±30 連続動作対象電線交流/直流両用絶縁抵抗検知部と接地端子間/500Vメガ使用にて5MΩ以上絶縁耐力検知部と接地端子間/2000V、1分間
  • 交直両用低圧用検電器 長谷川電機工業

    交直両用低圧用検電器

    長谷川電機工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スライドスイッチで用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)
    ディスプレイ音、光対象電線交流/直流両用
  • 架空線作業用活線接近警報器 長谷川電機工業

    架空線作業用活線接近警報器

    長谷川電機工業
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    発音&発光で警報。50/60Hz共用。HX-6:簡単サイズ調整の伸縮バンド、HX-6S:高密着性シリコンバンド。ワンタッチ開閉の電池蓋。防水性能IPX4相当
    周波数(Hz)50/60質量(g)約45(本体)使用可能温度範囲-10℃~+40℃(表面および内部に結露のない場合)使用電池JIS CR2032リチウム電池1個ディスプレイ発音、発光防水性IPX4相当音量(dB)65以上
  • 特別高圧交流用検電器 長谷川電機工業

    特別高圧交流用検電器

    長谷川電機工業
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群 先端金具はバネになっており衝撃を緩和
    周波数(Hz)50/60漏洩電流絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個ディスプレイ光、音電池寿命連続動作状態 約4時間対象電線交流
  • 低圧用検電器 長谷川電機工業

    低圧用検電器

    長谷川電機工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • 高圧特別高圧交流用検電器 長谷川電機工業

    高圧特別高圧交流用検電器

    長谷川電機工業
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    使用電圧範囲AC 3kV~34.5kV周波数(Hz)50/60共用トラスコ品番731-0188全長(mm)伸ばした時:1382、縮めた時:846質量(g)340使用温度範囲-10℃~+50℃使用電池LR44(1.5V)×2ディスプレイ光、音動作開始電圧(V)対地電圧裸線:AC500V±100VΦ5mmOC線:AC3000V以下対象電線交流絶縁抵抗絶縁耐力と同 じ箇所、2000MS2以上 (DC1000Vメガー)絶縁耐力先端検知金具と掘り部間 :AC70kV、1分間防水性坊滴
  • HSN-6A2 長谷川電機工業

    HSN-6A2

    長谷川電機工業
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    質量(g)約290使用温度範囲(℃)-10~+50周波数(Hz)50/60使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個使用電圧範囲(V)【接地線無しの状態】AC80~600(銘板に手を触れて検電)、【接地線無しの状態】AC3k~7k(絶縁棒を伸ばした状態)、【接地線付けた状態】AC80~7000(耐圧試験には10.5kまで使用可能)、【接地線付けた状態】DC50~7000(耐圧試験には21kまで使用可能)絶縁耐力【検知部と銘板間】AC4kV(漏電電流:1分間 0.5mA以下)、【検知部と握り部間(絶縁棒・縮)】AC20kV(漏電電流:1分間 0.5mA以下)、【検知部と握り部間(絶縁棒・伸)】AC50kV(漏電電流:1分間 0.5mA以下)、【検知部と接地クリップ間】DC21kV(漏電電流:1分間 0.5mA以下)、【接地線の芯線と被覆外側間】DC21kV(漏電電流:1分間 短絡のないこと)
  • 電気自動車用検電チェッカー 長谷川電機工業

    電気自動車用検電チェッカー

    長谷川電機工業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    バッテリ電圧の判別が可能 制御用バッテリ :「Low表示」 動力用バッテリ :「High表示、Low表示」および「発音」 車体・シャーシへの漏電状況を判別可能 漏電なし :「発音」、「発光」なし 漏電注意 :「Low表示」 漏電あり :「High表示、Low表示」および「発音」 残留電荷の放電を促進。 小型・軽量、且つ接地線を本体に巻き取り収納でき、かさ張らず常にポケットに入れて携行する事ができる。 検知部の保護カバーがスライドするので、収納時の先端保護と同時にチェック時の短絡防止ができる。 電気自動車(EV)用 検電チェッカ HEV-750D ※特許出願中 ※長谷川電機工業は宅内直流給電アライアンスメンバーです。
    トラスコ品番731-0064使用温度範囲(℃)-10~40使用電池アルカリボタン電池LR44×2個動作開始電圧(V)(極性なし)Low:DC6V±3V、High:DC35V±5V
  • 検電器チェッカー 長谷川電機工業

    検電器チェッカー

    長谷川電機工業
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷
  • 高低圧用検電器 長谷川電機工業

    高低圧用検電器

    長谷川電機工業
    15,880税込17,468
    1個
    当日出荷
    作業服の胸ポケットに収納可能なサイズ 導電性ゴムの検知部は交換可能 動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能 低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。
    使用電圧範囲AC80~7000V定格動作開始電圧(V)(対地電圧にて)低圧:露出充電部80(充電部に接触)、高圧:露出充電部400(充電部に接触)、絶縁電線:(Φ5mm OE線)3000
  • 通信工事 高・低圧用検電器 長谷川電機工業

    通信工事 高・低圧用検電器

    長谷川電機工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    交流専用検電器。 通信工事の作業におすすめ! 低圧、高圧を音と光で判別できる(低圧時:断続音光、高圧時:連続音光)。 検知部(導電性ゴムUH05004)は部品購入、交換が可能です。
    トラスコ品番731-0111漏洩電流絶縁耐力時 0.5mA以下使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個電池寿命連続動作状態3時間 放置状態約2年使用電圧範囲AC60V~7000V動作開始電圧(V)対地電圧にて低圧:露出充電部 60V(充電部に接触)高圧:露出充電部 400V(充電部に接触)絶縁電線 :(Φ5mm2 OC線)3,000V絶縁耐力検知部と握り部間 20kV 1分間
  • HT-670専用リード線 長谷川電機工業

    HT-670専用リード線

    長谷川電機工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    長さ(mm)300質量(g)10
  • 検電器チェッカー 長谷川電機工業

    検電器チェッカー

    長谷川電機工業
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    HSE-7G検電器に最適
    ディスプレイ
  • 低圧用検電器 長谷川電機工業

    低圧用検電器

    長谷川電機工業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    導電性ゴムで高い安全性 先端検知部は導電性ゴムを採用しており短絡事故を防止します。 感度調整が可能(感度調整ボリュームを調整することで用途にあわせた感度で使用ができます。) 裸・被覆で感度差の少ない検知部を採用
    使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個電池寿命連続動作状態:約10時間、放置状態:約1.5年(新しい電池にて)使用電圧範囲AC50V~600V 50/60Hz共用動作開始電圧(V)(対地電圧)動作感度可変式 工場出荷時:AC40±10(社内標準絶縁電線(600V-IV.2mm2)に検知部を接触した状態にて)
  • 高低圧交直両用検電器 長谷川電機工業

    高低圧交直両用検電器

    長谷川電機工業
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷
    交流/直流両用検電器
    トラスコ品番731-0145全長(mm)415使用電圧範囲AC・DC600V~7000V動作開始電圧(V)裸線:AC・DC400V±20%
  • 低圧相回転計 長谷川電機工業

    低圧相回転計

    長谷川電機工業
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    絶縁電線の上から相回転や同相・異相チェックが可能です。 本体裏側に取付いたマグネットによりハンズフリーで確認可能です。
    使用電圧範囲(V)AC80~600使用周波数(Hz)50/60トラスコ品番202-8925幅(mm)72高さ(mm)78質量(g)190奥行(mm)25.5電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2本(付属)測定項目相回転/同相・異相検出方式非接触タイプ表示相回転:正回転 LED 緑点/逆回転 LED赤・ブザー断続音、同相・異相:LED R(黄)・S(黄)・T(黄) 同相 点滅/異相 点灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×78×25.5
  • 携帯用充電検出器 長谷川電機工業

    携帯用充電検出器

    長谷川電機工業
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    小型・軽量で携帯に便利
    性能動作開始電圧:400V±20%、検出可能距離:3.3kVにて5cm、6.6kVにて10cm全長(mm)155使用温度範囲(℃)-20~+40使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)×2個使用電圧範囲3.3kV~77kV(11kV以上は非接触)絶縁耐力検出器先端部~握り部間 AC20kV1分間(漏洩電流1mA以下)
  • 光ファイバー式高圧用検相器 長谷川電機工業

    光ファイバー式高圧用検相器

    長谷川電機工業
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    単体使用で検電機能、組み合わせ使用で検相 相順機能と多機能型検相器 被覆電線の上から測定可能:検電端子や被覆電線の上から測定出来ます。 ※シールドケーブルは不可・同相・異相、相順を音と光で表示
    周波数50/60Hz機能(検相)同相か120度異相かを検出、(相順)120度進み、遅れを検出絶縁抵抗2000MΩ以上
  • 無充電表示器 長谷川電機工業

    無充電表示器

    長谷川電機工業
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    強風でも外れにくいフック形状
    使用電池単4乾電池(1.5V) R03×2個動作表示(発光)8000lxの明るさの中で確認可能 無充電時に発光、(発音)2m離れ、50dB以上 無充電時に発音使用電圧範囲AC3kV~7.2kV
  • 直流検電器チェッカー 長谷川電機工業

    直流検電器チェッカー

    長谷川電機工業
    53,880税込59,268
    1個
    当日出荷
    電源単四1.5V電池×4
  • 高圧用検電・検相器 長谷川電機工業

    高圧用検電・検相器

    長谷川電機工業
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    光ファイバーで絶縁性能が高く安全! 被覆電線上から測定可能! 同相、異相、相順を音と光で表示! 高圧裸線でも安全使用
    トラスコ品番731-0102表示発光:8000LXの明るさでの下で確認可能発音:1m離れて50dB以上(断続発音)使用電池1.5V乾電池 単5 各2個絶縁抵抗(MΩ)2000以上対象キュービクル用使用電圧範囲3.3kw~6.6kw絶縁耐力20kv 1分間
  • アースフック 長谷川電機工業

    アースフック

    長谷川電機工業
    68,980税込75,878
    1個
    8日以内出荷
  • ケーブル(オプション品) 長谷川電機工業

    ケーブル(オプション品)

    長谷川電機工業
    9,998税込10,998
    1個
    21日以内出荷
    適合光ファイバー式高圧検相器用
  • 検電付高圧カットアウト棒 長谷川電機工業

    検電付高圧カットアウト棒

    長谷川電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    6日以内出荷
    高圧カットアウトの操作棒に検電機能をつけることにより 安全性と作業効率を高めました。
    全長(mm)約470引張強度(kg)200/1分間使用電池9V乾電池 6F22(S-006P)×1個使用電圧範囲AC 6.6kV
  • 高圧充電検出器 長谷川電機工業

    高圧充電検出器

    長谷川電機工業
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    「ピッピッ 充電中です」の音声出力 LED点滅表示は全方向から確認可能です。
    周波数50/60Hz使用電池単2乾電池(1.5V)R14×2個最大使用電圧(V)AC7000
  • 直流電車線用検電器 長谷川電機工業

    直流電車線用検電器

    長谷川電機工業
    259,800税込285,780
    1個ほか
    3日以内出荷から21日以内出荷
    電圧測定機能 使用前点検の促し機能 最適な長さ(全長1.1m 接地線1.2m)で軽量 残留電荷を素早く放電 専用先端金具でレールをしっかりキャッチ
  • 待機表示付交流電車線用検電器 長谷川電機工業

    待機表示付交流電車線用検電器

    長谷川電機工業
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    待機表示機能付 テストボタンを押した後、検電動作後に緑色LEDが点灯 ※緑色LEDは1~2分で自動消灯 消灯後も検電は可能(電池残量に問題が無い場合)
    トラスコ品番731-0200漏洩電流絶縁耐力時:100μA以下/1ヶ所使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V) 2個動作表示発光:8000lxにて確認可能発音:2mにて50dB以上電池寿命連続動作時間 約4時間使用電圧範囲AC20kV~80.5kV動作開始電圧(V)(対地電圧にて)5kV±20%(裸線)絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm-1分間(電極部、継手部を除いた絶縁棒部を6ヶ所)
  • 高圧交直両用検電器 長谷川電機工業

    高圧交直両用検電器

    長谷川電機工業
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    交流/直流両用検電器 HSTシリーズ初の直流が検電できるNシリーズです HS-20Nと比べて軽量です
    トラスコ品番731-0161セット内容収納袋使用電池LR44(1.5V)×2使用電圧範囲AC/DC 3KV~25KV
  • 検電器(低圧交流専用) 長谷川電機工業

    検電器(低圧交流専用)

    長谷川電機工業
    2,998税込3,298
    1台
    翌々日出荷
    先端に短絡のない導電性ゴムを使用しています。コード被覆の上からでも検電可能です。
    用途電路が停電しているか否かの判別に。トラスコ品番385-9105長さ(mm)130幅(mm)22高さ(mm)130奥行(mm)23電源(V)ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)交流電圧(V)50~600
  • 検電器 長谷川電機工業

    検電器

    長谷川電機工業
    95,980税込105,578
    1台
    23日以内出荷
  • 高圧・特高用検電器 長谷川電機工業

    高圧・特高用検電器

    長谷川電機工業
    69,980税込76,978
    1個
    23日以内出荷から24日以内出荷
    高圧から特高までシリーズ化 軽量で使いやすい 絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群 検知部はバネになっており衝撃を緩和 検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。
    付属品収納袋使用温度範囲(℃)-10~+50周波数(Hz)50/60漏洩電流絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所電池寿命(時間)連続動作状態:約4使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個
電気測定