絞り込み
ブランド
- 長谷川電機工業
- モノタロウ(240)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,067)
- 理研計器(2,020)
- エスコ(1,989)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,079)
- シンワ測定(1,043)
- A&D(エー・アンド・デイ)(919)
- テクロック(839)
- 測範社(675)
- マイゾックス(673)
- 第一測範(632)
- ホーザン(615)
- タジマツール(TJMデザイン)(610)
- TESA[測定用品](604)
- アイゼン(572)
- アズワン(535)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- SKC(環境測定)(508)
- ガステック(465)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)

低圧用音響/発光式検電器
長谷川電機工業(22件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。周波数(Hz)50/60共用使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)色(本体)イエロー
低圧用検電器(交流・直流両用)
長谷川電機工業(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷裸線専用交流・直流両用で防水構造(IPX4相当)です。 HT-680Dシリーズの後継となります。 検知部:導電性樹脂(短絡防止) 防水性能:IPX4 相当 使用電池:単4電池x1本 接地端子は、クリップが取付けやすい形状 ※ワニ口クリップを取付け、リード線を接地し閉回路を作ることで直流検電が可能となりますトラスコ品番207-5836長さ(mm)140周波数(Hz)50/60交流電圧(V)50~600直流電圧(V)12~750周波数範囲(Hz)50・60共用ディスプレイ音、光対象電線交流/直流両用アズワン品番64-3881-55防水性IPX4相当適合電圧(kV)DC12~750
高・低圧用検電器
長谷川電機工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷高圧伸縮式のスタンダードモデル。伸ばして離れたところから検電付属品収納ケース仕様定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 300V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)1500V質量(g)約130使用温度範囲(℃)-10~+40漏洩電流絶縁耐力試験時 0.1mA以下周波数50/60Hz使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個電池寿命連続動作状態約8時間 放置状態約1.5年使用電圧範囲(V)AC80~7000絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態AC20kV 1分間検知部と銘板部間:AC4kV 1分間
検電器(低圧交流専用)
長谷川電機工業(8件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷LEDライト付きです。被覆電線の上からでも検電可能です。先端検知部には導電性ゴムを使用しています。トラスコ品番469-5569周波数(Hz)50/60測定方式接触式、非接触式使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)ディスプレイ光対象電線交流アズワン品番64-3881-54
高・低圧用検電器
長谷川電機工業¥16,980税込¥18,6781台当日出荷圧6kV用のスタンダードモデル。動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能。低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。しっかりとしたホールド感付属品収納ケース、ストラップ仕様定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 400V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)3,000V質量(g)約150使用温度範囲(℃)-10~+40漏洩電流絶縁耐力時 1mA以下周波数50/60Hz使用電池単4乾電池(1.5V)R03 2個電池寿命連続動作状態約6時間(新品電池にて)使用電圧範囲(V)AC80~7000絶縁抵抗検知部と握り部間 100MΩ以上絶縁耐力検知部と握り部間 20kV 1分間
高低圧用検電器
長谷川電機工業(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷交流専用検電器。85gの軽量コンパクト、ポケットサイズの伸縮型。低圧、高圧を音と光で判別ができる(低圧:断続音光、高圧:連続音光)。※低圧は絶縁棒を縮めて検電 重さ85gと超小型軽量 導電性ゴムの検知部は交換可能 動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能 低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。 ※伸ばして低圧は検電できません。トラスコ品番731-0129漏洩電流絶縁耐力試験時 0.5mA以下周波数50/60Hz使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個ディスプレイ光、音電池寿命連続動作状態8時間 放置状態約1.5年使用電圧範囲AC80~7000V動作開始電圧(V)対地電圧にて低圧:露出充電部 80V(操作棒は縮めた状態)高圧:露出充電部 400V(操作棒は縮めた状態)絶縁電線 :(Φ5mm2 OC線)3,400V絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態 AC20kV 1分間
アースフックHセット
長谷川電機工業(7件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷キュービクル万能用です。 試験成績書付です。 停電された電路に取り付け、作業中の災害を防止するために使用します。付属品収納ケース仕様相関アース線:22mm2×1.2m(3本)、接地アース線:8mm2×5m(1本)トラスコ品番404-6901質量(kg)4収納時寸法(mm)300×360×110適合電圧(kV)6.6
AC/DC低圧用検電器
長谷川電機工業(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷電気のプロが携帯する多機能型検電器の逸品。誘導電圧の判別が可能。用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)。逆誘導電圧による不必要動作を防止(別売オプションのリード線を接地する)。AC・DC100/200Vの電圧判別機能付(別売オプションのリード線により線間電圧を判別)型式HT-670(低圧交直両用電圧判別機能付き)使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60共用漏洩電流検知部と接地端子間/1mA以下電池寿命(通常使用で約)1年使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V)×2個ディスプレイ音、光感度調整あり動作開始電圧(V)対地電圧【スイッチ:被膜】絶縁電線(600V・IV)にてAC40V 断続動作【スイッチ:裸線】裸線にてAC30±15、DC30±15 連続動作(リード線接続時)100 LED点灯 AC/DC30±20 連続動作200 LED点灯 AC/DC140±30 連続動作対象電線交流/直流両用絶縁抵抗検知部と接地端子間/500Vメガ使用にて5MΩ以上絶縁耐力検知部と接地端子間/2000V、1分間
架空線作業用活線接近警報器
長谷川電機工業¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷発音&発光で警報。50/60Hz共用。HX-6:簡単サイズ調整の伸縮バンド、HX-6S:高密着性シリコンバンド。ワンタッチ開閉の電池蓋。防水性能IPX4相当周波数(Hz)50/60使用可能温度範囲-10℃~+40℃(表面および内部に結露のない場合)使用電池JIS CR2032リチウム電池1個ディスプレイ発音、発光防水性IPX4相当音量(dB)65以上
特別高圧交流用検電器
長谷川電機工業¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から21日以内出荷絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群 先端金具はバネになっており衝撃を緩和周波数(Hz)50/60漏洩電流絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個ディスプレイ光、音電池寿命連続動作状態 約4時間対象電線交流
HSN-6A2
長谷川電機工業¥37,980税込¥41,7781台当日出荷質量(g)約290使用温度範囲(℃)-10~+50周波数(Hz)50/60使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個使用電圧範囲(V)【接地線無しの状態】AC80~600(銘板に手を触れて検電)、【接地線無しの状態】AC3k~7k(絶縁棒を伸ばした状態)、【接地線付けた状態】AC80~7000(耐圧試験には10.5kまで使用可能)、【接地線付けた状態】DC50~7000(耐圧試験には21kまで使用可能)絶縁耐力【検知部と銘板間】AC4kV(漏電電流:1分間 0.5mA以下)、【検知部と握り部間(絶縁棒・縮)】AC20kV(漏電電流:1分間 0.5mA以下)、【検知部と握り部間(絶縁棒・伸)】AC50kV(漏電電流:1分間 0.5mA以下)、【検知部と接地クリップ間】DC21kV(漏電電流:1分間 0.5mA以下)、【接地線の芯線と被覆外側間】DC21kV(漏電電流:1分間 短絡のないこと)
電気自動車用検電チェッカー
長谷川電機工業¥8,998税込¥9,8981個当日出荷バッテリ電圧の判別が可能 制御用バッテリ :「Low表示」 動力用バッテリ :「High表示、Low表示」および「発音」 車体・シャーシへの漏電状況を判別可能 漏電なし :「発音」、「発光」なし 漏電注意 :「Low表示」 漏電あり :「High表示、Low表示」および「発音」 残留電荷の放電を促進。 小型・軽量、且つ接地線を本体に巻き取り収納でき、かさ張らず常にポケットに入れて携行する事ができる。 検知部の保護カバーがスライドするので、収納時の先端保護と同時にチェック時の短絡防止ができる。 電気自動車(EV)用 検電チェッカ HEV-750D ※特許出願中 ※長谷川電機工業は宅内直流給電アライアンスメンバーです。トラスコ品番731-0064使用温度範囲(℃)-10~40使用電池アルカリボタン電池LR44×2個動作開始電圧(V)(極性なし)Low:DC6V±3V、High:DC35V±5V
高圧特別高圧交流用検電器
長谷川電機工業¥38,980税込¥42,8781個当日出荷トラスコ品番731-0188全長(mm)伸ばした時:1382、縮めた時:846周波数(Hz)50/60共用使用温度範囲-10℃~+50℃使用電池LR44(1.5V)×2ディスプレイ光、音使用電圧範囲AC 3kV~34.5kV動作開始電圧(V)対地電圧裸線:AC500V±100VΦ5mmOC線:AC3000V以下対象電線交流絶縁抵抗絶縁耐力と同 じ箇所、2000MS2以上 (DC1000Vメガー)絶縁耐力先端検知金具と掘り部間 :AC70kV、1分間防水性坊滴
高低圧用検電器
長谷川電機工業¥15,880税込¥17,4681個当日出荷作業服の胸ポケットに収納可能なサイズ 導電性ゴムの検知部は交換可能 動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能 低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。使用電圧範囲AC80~7000V定格動作開始電圧(V)(対地電圧にて)低圧:露出充電部80(充電部に接触)、高圧:露出充電部400(充電部に接触)、絶縁電線:(Φ5mm OE線)3000
通信工事 高・低圧用検電器
長谷川電機工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷交流専用検電器。 通信工事の作業におすすめ! 低圧、高圧を音と光で判別できる(低圧時:断続音光、高圧時:連続音光)。 検知部(導電性ゴムUH05004)は部品購入、交換が可能です。トラスコ品番731-0111漏洩電流絶縁耐力時 0.5mA以下使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個電池寿命連続動作状態3時間 放置状態約2年使用電圧範囲AC60V~7000V動作開始電圧(V)対地電圧にて低圧:露出充電部 60V(充電部に接触)高圧:露出充電部 400V(充電部に接触)絶縁電線 :(Φ5mm2 OC線)3,000V絶縁耐力検知部と握り部間 20kV 1分間
低圧用検電器
長谷川電機工業¥3,698税込¥4,0681個当日出荷導電性ゴムで高い安全性 先端検知部は導電性ゴムを採用しており短絡事故を防止します。 感度調整が可能(感度調整ボリュームを調整することで用途にあわせた感度で使用ができます。) 裸・被覆で感度差の少ない検知部を採用使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個電池寿命連続動作状態:約10時間、放置状態:約1.5年(新しい電池にて)使用電圧範囲AC50V~600V 50/60Hz共用動作開始電圧(V)(対地電圧)動作感度可変式 工場出荷時:AC40±10(社内標準絶縁電線(600V-IV.2mm2)に検知部を接触した状態にて)
高低圧交直両用検電器
長谷川電機工業¥87,980税込¥96,7781個当日出荷交流/直流両用検電器トラスコ品番731-0145全長(mm)415使用電圧範囲AC・DC600V~7000V動作開始電圧(V)裸線:AC・DC400V±20%
低圧相回転計
長谷川電機工業¥28,980税込¥31,8781台当日出荷絶縁電線の上から相回転や同相・異相チェックが可能です。 本体裏側に取付いたマグネットによりハンズフリーで確認可能です。トラスコ品番202-8925電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2本(付属)測定項目相回転/同相・異相検出方式非接触タイプ表示相回転:正回転 LED 緑点/逆回転 LED赤・ブザー断続音、同相・異相:LED R(黄)・S(黄)・T(黄) 同相 点滅/異相 点灯使用周波数(Hz)50/60使用電圧範囲(V)AC80~600
携帯用充電検出器
長谷川電機工業¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷小型・軽量で携帯に便利性能動作開始電圧:400V±20%、検出可能距離:3.3kVにて5cm、6.6kVにて10cm全長(mm)155使用温度範囲(℃)-20~+40使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)×2個使用電圧範囲3.3kV~77kV(11kV以上は非接触)絶縁耐力検出器先端部~握り部間 AC20kV1分間(漏洩電流1mA以下)
光ファイバー式高圧用検相器
長谷川電機工業¥199,800~税込¥219,780~1個6日以内出荷から21日以内出荷単体使用で検電機能、組み合わせ使用で検相 相順機能と多機能型検相器 被覆電線の上から測定可能:検電端子や被覆電線の上から測定出来ます。 ※シールドケーブルは不可・同相・異相、相順を音と光で表示周波数50/60Hz機能(検相)同相か120度異相かを検出、(相順)120度進み、遅れを検出絶縁抵抗2000MΩ以上
無充電表示器
長谷川電機工業¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から6日以内出荷強風でも外れにくいフック形状使用電池単4乾電池(1.5V) R03×2個動作表示(発光)8000lxの明るさの中で確認可能 無充電時に発光、(発音)2m離れ、50dB以上 無充電時に発音使用電圧範囲AC3kV~7.2kV
【レンタル】高圧用検電・検相器
長谷川電機工業¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から4日以内出荷周波数(Hz)50/60構造地中線キユビクル用受信可能距離送受信相互間6m絶縁抵抗(MΩ)2000以上温度特性-10℃~+40℃
高圧用検電・検相器
長谷川電機工業¥199,800税込¥219,7801個6日以内出荷光ファイバーで絶縁性能が高く安全! 被覆電線上から測定可能! 同相、異相、相順を音と光で表示! 高圧裸線でも安全使用トラスコ品番731-0102表示発光:8000LXの明るさでの下で確認可能発音:1m離れて50dB以上(断続発音)使用電池1.5V乾電池 単5 各2個絶縁抵抗(MΩ)2000以上対象キュービクル用使用電圧範囲3.3kw~6.6kw絶縁耐力20kv 1分間
【レンタル】高圧用検電・検相器
長谷川電機工業¥6,998~税込¥7,698~1台翌日出荷から5日以内出荷検出部間を光ファイバーで絶縁仕様【検相機能】同相か120度 異相かを検出、【相順機能】120度進んで遅れを検出、【発光】8000Lxの明るさの下で確認可能、【発音】1m離れて50dB以上(断続発音)、【検相可能距離】送受信相互間6mセット内容本体(受信用)、本体(送信用)、吊下げフック金具×2、平板検知金具×2、光ケーブル(3m)×2、光ケーブルジョイント金具、絶縁棒×2(HPI-A6の場合:短尺、HPI-S6の場合:長尺)、取扱説明書、収納ケース、単5電池×4本周波数(Hz)50/60構造架空線用使用電圧(V)6600使用電池1.5V乾電池 単5(各2個)絶縁抵抗(MΩ)2000以上温度特性-10~40℃定格一次電流(A)AC10絶縁耐力20kV/1分間ケース携帯用収納ケースサービス分類レンタル
活線接近警報器
長谷川電機工業¥16,980税込¥18,6781台当日出荷上腕部取付型で、IPX4相当です。用途検電補助器(検電器ではありません)仕様警報開始距離:AC6.6kV(対地電圧3.8kV)-0.8mトラスコ品番236-5136質量(g)45音量(dB)65
検電付高圧カットアウト棒
長谷川電機工業¥48,980税込¥53,8781個6日以内出荷高圧カットアウトの操作棒に検電機能をつけることにより 安全性と作業効率を高めました。全長(mm)約470引張強度(kg)200/1分間使用電池9V乾電池 6F22(S-006P)×1個使用電圧範囲AC 6.6kV
高圧充電検出器
長谷川電機工業¥43,980税込¥48,3781個6日以内出荷「ピッピッ 充電中です」の音声出力 LED点滅表示は全方向から確認可能です。周波数50/60Hz使用電池単2乾電池(1.5V)R14×2個最大使用電圧(V)AC7000
直流電車線用検電器
長谷川電機工業¥259,800~税込¥285,780~1個ほか3日以内出荷から21日以内出荷電圧測定機能 使用前点検の促し機能 最適な長さ(全長1.1m 接地線1.2m)で軽量 残留電荷を素早く放電 専用先端金具でレールをしっかりキャッチ
待機表示付交流電車線用検電器
長谷川電機工業¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷待機表示機能付 テストボタンを押した後、検電動作後に緑色LEDが点灯 ※緑色LEDは1~2分で自動消灯 消灯後も検電は可能(電池残量に問題が無い場合)トラスコ品番731-0200漏洩電流絶縁耐力時:100μA以下/1ヶ所使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V) 2個動作表示発光:8000lxにて確認可能発音:2mにて50dB以上電池寿命連続動作時間 約4時間使用電圧範囲AC20kV~80.5kV動作開始電圧(V)(対地電圧にて)5kV±20%(裸線)絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm-1分間(電極部、継手部を除いた絶縁棒部を6ヶ所)
高圧交直両用検電器
長谷川電機工業¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷交流/直流両用検電器 HSTシリーズ初の直流が検電できるNシリーズです HS-20Nと比べて軽量ですトラスコ品番731-0161セット内容収納袋使用電池LR44(1.5V)×2使用電圧範囲AC/DC 3KV~25KV
検電器(低圧交流専用)
長谷川電機工業¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷先端に短絡のない導電性ゴムを使用しています。コード被覆の上からでも検電可能です。用途電路が停電しているか否かの判別に。トラスコ品番385-9105長さ(mm)130幅(mm)22高さ(mm)130奥行(mm)23電源(V)ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)交流電圧(V)50~600