カテゴリ
すべてのカテゴリ
測定・測量用品
測定用品
電気測定
クランプメーター
(1)
絶縁抵抗計(メガー)
(5)
検電器/検相器
(2)
絞り込み
交流電圧(V)
最大600
(3)
直流電圧(V)
最大600
(2)
ブランド
エスコ
フルーク(FLUKE)
(54)
HIOKI(日置電機)
(26)
中部精機
(15)
共立電気計器
(8)
イチネンTASCO
(6)
長谷川電機工業
(5)
三和電気計器
(3)
RS PRO
(3)
カスタム
(2)
Wiha(ビーハ/ノガ)
(2)
グラフテック(GRAPHTEC)
(2)
A-Gas Japan(旧:FUSO)
(2)
LASCAR
(2)
ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
(2)
Fluke
(2)
Martindale
(2)
はくでん
(2)
A&D(エー・アンド・デイ)
(1)
ブランドをもっと見る
商品レビュー
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
価格
10,000-50,000円
(6)
50,000-100,000円
(2)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
エスコ
測定・測量用品
測定用品
電気測定
"防水"
電気測定
:「防水」の検索結果
特価
本日5月2日(土)は、
の全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
0000
2626
0515
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
エプロンの種類と選び方
絆創膏の種類と選び方
8
件中 1~8件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプメーター
(1)
絶縁抵抗計(メガー)
(5)
検電器/検相器
(2)
カテゴリ:
電気測定
ブランド:
エスコ
すべて解除
[AC] 60.0KV-195.5KV 特高検電器(伸縮式)
エスコ
¥
72,600
税込
¥
79,860
1組
当日出荷
仕様
収納袋付絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群検知部はバネになっており衝撃を緩和音響発光防滴検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。伸縮式
全長(mm)
1290~3145
使用温度範囲(℃)
-10~+50
電源
LR44(1.5V)×2個
漏洩電流
絶縁耐力試験時100μA以下/1ヶ所
型番
HST-170
周波数
50/60Hz
使用電池
アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個
検電範囲(V)
AC60k~195.5k
電池寿命
連続動作状態約4時間
アズワン品番
64-2255-80
絶縁耐力
絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた6ヶ所)
定格動作開始電圧(V)
裸線:10k±20%
バスケットへ
AC6.6kV 接近センサー 架空配電線用/ヘルメット取付
エスコ
¥
19,980
税込
¥
21,978
特価
1台
当日出荷
仕様
●周波数:50Hz/60Hz●定格電圧:AC6600V●警報開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約70cm(参考値)●注意開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約140cm(参考値)●音量:発音部から20cmの位置で50dB以上●光量:8000lxの明るさ環境下で発光部の発光を確認できる●警告方法:ブザー発音/LED発光●対象電線:配電線(シールドされていない線)、露出充電部等の商用交流電圧●動作保証温湿度範囲:-10℃~40℃●耐電圧:AC20kVで1分●電源:CR2032(リチウム電池)3V×1個(付属)●サイズ:70.2(W)×30.4(D)×43.5(H)mm●重量(g):約60●架空配電線用●AC6.6kVの高圧充電部の検知対応●高圧充電部への接近をブザー音とLED発光で警告●接近距離に応じて注意と警告、2種類の警報●自己故障診断機能●防塵防水等級IP54相当●CEマーク(IEC61326)適合●ヘルメットに装着するだけで、あらゆる方向からの高圧交流電源への接近を検知
アズワン品番
65-9272-26
バリエーション一覧へ(2)
アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)
エスコ
¥
45,200
税込
¥
49,720
1個
翌日出荷
付属品
携帯用ケース、スイッチ付きテストリード
エスコ品番
EA709BB-1
質量(g)
420
電源
単3電池×4本(付属)
適合規格
JIS C1302: 2018
交流電圧(V)
0~600(精度:最大表示値の±5%)
定格電圧 DC V
50/125/250/500
測定回数
1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
連続使用時間(時間)
20 (500 Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
機能
光るスケール、 ドロッププルーフ、 電池電圧チェック、 活線警告、放電機能、 オートパワーセーブ、 電池過放電防止機能
抵抗(MΩ)
100(定格)
防塵防水性能
IP40
交流電圧測定
0~600V (50~60 Hz)、 最大表示値の ±5 %入力抵抗500 kΩ以上、 平均値整流実効値指示
サイズ(mm)
159(W)×40(D)×92(H)
有効測定範囲
第1:0.1MΩ~50MΩ(表示値の±5%)、第2:0.01MΩ~0.1MΩ未満(表示値の±10%)
過負荷保護
AC 600 V (10s)
バスケットへ
デジタル絶縁抵抗計
エスコ
¥
35,200
税込
¥
38,720
1個
翌日出荷
付属品
スイッチ付きテストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4
エスコ品番
EA709B-2A
質量(g)
600
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)
抵抗(Ω)
定格:100/250/500/2000/4000M
表示
半透過型FSTN液晶、 バックライト
連続使用時間(時間)
20
機能
活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ
応答時間(秒)
約0.8
抵抗測定
10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)
防塵防水性能
IP40
直流電圧測定
4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)
交流電圧測定
420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)
サイズ(mm)
159(W)×53(D)×177(H)
有効測定範囲
第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000
定格測定電圧(V/MΩ)
DC50/125/250/500/1000
バスケットへ
クランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズ
エスコ
¥
60,600
税込
¥
66,660
1台
翌日出荷
仕様
●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6/60/600/1000V 基本確度±0.5%rdg±0.5mV●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600.0A/2000A(10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.3A(at600A)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:1000A(DC,10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:34mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×242(H)mm●ジョー断面最小寸法:9.5mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)●ジョー寸法:53(W)×20(D)mm●重量:350g●材質:樹脂●連続使用時間:約20時間(バックライトOFF、BluetoothON)約40時間(バックライトOFF、BluetoothOFF)●使用温度範囲:-25~65℃ RH以下(結露しないこと)●クレストファクタ:1000Aレンジ/1.5●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:有●通信インターフェース:BluetoothR4.0LE(Z3210装着時のみ)、ExcelRの帳票への直接データ転送、GENNECT Cross(iOS、Android無償アプリ)/測定値の保存、形表示、ロギング機能、写真/PDFへの測定値貼り付け機能、レポート作成機能、測定器のバージョンアップ機能●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1●非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター●歪んだ波形を真の実効値方式で正確に測定●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●INRUSH測定/起動時の過渡電流を把握●BluetoothR 無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示●表示値を自動でホールド●現場に強い防塵・防水性能
アズワン品番
65-9272-35
バスケットへ
クランプメーターセット(交流専用・デジタル)
エスコ
¥
25,400
税込
¥
27,940
1個
翌日出荷
仕様
クランプ内径:33mmフレキシブルカレントセンサー仕様:交流電流:419.9/4199A(±3.0%rdg.±5 dgt.)、測定可能導体径:Φ130mm(ケーブル断面径5 mm, 先端キャップ径7 mm)、ケーブル長:800mm
付属品
携帯用ケース×1, テストリード×1, コイン型リチウム電池CR2032 ×1, 取扱説明書 ×1
寸法(mm)
57(W)×16(D)×175(H)
使用温度範囲(℃)
-25~65
表示
LCD、 max. 4199 dgt.、 表示更新レート 400ms
直流電圧
420m/4.2/42/420/600、基本確度: ±1.0% rdg. ±3 dgt.
防塵防水性能
IP40
バスケットへ
デジタル絶縁抵抗計
エスコ
¥
30,800
税込
¥
33,880
1個
翌日出荷
付属品
テストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4
エスコ品番
EA709B-1A
質量(g)
600
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)
適合規格
CATIII 600V、JIS C1302:2018
抵抗(Ω)
定格:100/250/500/2000/4000M
表示
半透過型FSTN液晶、 バックライト
連続使用時間(時間)
20
機能
活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ
応答時間(秒)
約0.8
絶縁抵抗(MΩ)
100/250/500/2000/4000M
抵抗測定
10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)
防塵防水性能
IP40
測定電圧(V)
DC50/125/250/500/1000
直流電圧測定
4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)
交流電圧測定
420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)
サイズ(mm)
159(W)×53(D)×177(H)
有効測定範囲
第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000
定格測定電圧(V/MΩ)
DC50/125/250/500/1000
バスケットへ
AC25KV 非接触電圧検出器(新幹線用)
エスコ
¥
34,700
税込
¥
38,170
1台
翌日出荷
仕様
標準動作感度:3000V/m警報開始距離:約2m(周囲の状況により異なります)
付属品
クリップ各1個
寸法(mm)
60(W)×18(D)×55(H)
使用温度範囲(℃)
-10~+40
電源
CR2025型×1個(付属)
使用電池
リチウム電池(CR2025型)1個(付属)
警報方式
圧電ブザー方式
アズワン品番
64-2255-89
防水性
IPX4相当
定格電圧(kV)
AC25
電池寿命(年)
放置状態にて約2
バスケットへ
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
厚さ測定
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
マグネット用品
定盤・ゲージ・ケガキ
直尺・曲尺・角度
力量測定(トルク等)
光学測定器
はかり
環境測定(自然環境/安全環境)
電気測定
圧力・流量測定
コンベックス・巻尺・距離測定
その他測定用品
おすすめ人気ランキング
防水用品
防水パン
防水指
防水材
防水手袋
幌の防水
防水錠
防水堤
防水灰皿