商品豆知識
電圧測定や抵抗の測定など、電気の測定にご使用いただけるマルチメータです。最大測定電圧 AC/DC600V。携帯に便利な収納ケース付き。コード長:約470mm(脱着式)。IEC 61010-1準拠 CAT Ⅲ 300V / CAT Ⅱ 600V。テストリードが脱着可能なポケットサイズテスタ
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
薄型で多機能。本体背面内蔵の磁石で金属面への貼付可能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載。テストリード本体収納タイプでも、約12.5mmの薄型サイズ。非接触検電機能付き。
用途電圧測定や抵抗の測定など、電気の測定にご使用いただけるマルチメーターです
使用温度範囲(℃)0~+40
表示液晶、最大表示”3999”
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×127×12.5
保存温度(℃)-10~+60
使用電池CR2032 (3V) リチウム電池×1個
サンプリング3回/秒
レンジ切替オートレンジ
動作原理二重積分方式
オートパワーオフ約30分(解除可能)
電池寿命約120時間
極性表示自動切替、”-”のみ表示
保存湿度(%)70RH以下(ただし結露のないこと)
使用環境湿度(%)80RH以下(ただし結露のないこと)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。