絞り込み
ブランド
- 昭和測器
- モノタロウ(9)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- HIOKI(日置電機)(371)
- フルーク(FLUKE)(358)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(287)
- 共立電気計器(230)
- Schutzinger(230)
- MUELLER ELECTRIC(217)
- RS PRO(200)
- 三和電気計器(136)
- エスコ(123)
- RIGOL(リゴル)(123)
- MULTI-CONTACT(97)
- はくでん(88)
- カイセ(76)
- 横河計測(75)
- MCP(73)
- Pico Technology(68)
- マルチ計測器(65)
- マザーツール(57)
- ブランドをもっと見る
特価

振動波形記録計 バイブロレコーダセット(デジバイブロ用)
昭和測器¥179,800税込¥197,7801式7日以内出荷1332Bのデータ収録を行うセットです。※こちらのセットに1332Bは付属しておりませんので、別途お買い求めください。1332Bと接続して、簡単に波形記録ができます用途振動波形の記録に。チャンネル数2チャンネル最大入力電圧DC400V記録間隔20~20000DIVの10段階 (連続の場合時間軸に制限あり)サンプリング速度最高:1M Sample/秒(1μ、全チャンネル同時)振幅確度±0.5%F.S使用温湿度範囲0~40℃/80%rh以下仕様電圧軸の拡大2~2×10、圧縮(1/2、1/5)・スケーリング:入力値を電圧から加速度などの物理量に変換可能、自動保存:可能、波形モニタ:波形画面にて波形をモニタしながら設定が可能、付属ソフトウェア:読み込み:9801で保存した波形データ(バイナリ形式、拡張子MEM)/スライド表示:同一フォルダ内の波形ファイルを順次表示させることが可能/テキスト変換:データ変換形式:CSV、データ間引き可能セット内容ACアダプタ9786×1、ストラップ×1、USBケーブル×1、アプリケーションディスク(ウェーブプロセッサ9801専用)×1、バッテリパック×1、CFカード×1、3.5Φ-BNC出力ケーブル、取扱説明書×1質量(g)600(バッテリパック9780装着時)入力容量7pF適合規格Safety:EN61010、EMC:EN61326、EN61000_3_2、EN61000_3_3対応OS付属ソフトウェア:Windows2000、XP、Vista(32bit版)7、8(32bit/64bit版)が動作可能なPC抵抗(Ω)1M消費電力ACアダプタ9786:AC100~240V(50/60Hz)、DC12V系:DC10~16V(接続ケーブルは受注生産)表示分解能:波形部:20DIV(時間軸)×10DIV(電圧軸)、1DIV、20dot×20dot寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×101×41連続使用時間(時間)バッテリパック9780:約2機能バックアップ:時計、設定条件、波形データ周波数特性50khz~3dBメモリー容量12bit×2Mワード/CH測定レンジ10mV~50V/DIV、12レンジ、フルスケール:10DIV、ローパスフィルタ:5/50/500/5khzディスプレイ4.3型WVQGA-TFTカラー液晶(480×272ドット)保存温湿度範囲-10~50℃/80%rh以下サンプリング周期時間軸分解の1/100 (最高1μs周期、全CH同時)入力端子絶縁BMC端子充電時間(分)200(25℃参考値)ACアダプタ9786使用トリガープリトリガ:トリガ前後の記録が可能、記録長に対し0~100%、モード:単発、連続、ソース:アナログ入力2CH、外部トリガ(2.5Vの立ち下がりまたは端子ショート)、各ソースごとにON/OFF、種類:レベル:設定電圧の立ち上がりまたは立ち下り、ウィンドウ:レベルの上限値、下限値に入るとき又は出たとき、出力機能時間軸レンジ100μs~5min/DIV 20レンジ、分解能:100ポイント/DIV、拡大:×2~10、圧縮:1/2~1/1000入力結合方式DC/GMD外部端子制御:端子台、外部トリガ入力、トリガ入出力インターフェイスUSB:UB2.0準拠、HighSpeed対応、機能:PCと接続してCFカードのファイルをPCへ転送外部記憶装置CFカードTYPE1スロット×1※1GBまで保存データ種類設定条件、測定データ(テキストとバイナリ)、画面データ(本体の表示画面をビットマップ形式でCFカードに保存)最大定格電圧(V)AC/DC 300 CAT2