絞り込み
ブランド
  • 昭和測器
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,067)
  • 理研計器(2,020)
  • エスコ(1,989)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,083)
  • シンワ測定(1,043)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(920)
  • テクロック(839)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(672)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(610)
  • TESA[測定用品](604)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(547)
  • Hirschmann Test & Measurement(530)
  • ホーザン(510)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(466)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル振動計 デジバイブロ 昭和測器

    ポータブル振動計 デジバイブロ

    昭和測器(1件のレビュー)
    91,980税込101,178
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    手軽に振動計測。できる限りのシンプルな機能が、実用的でスピーディな計測を実現します。
    用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。 大型コンピューターの設置場所の振動測定に。 電磁弁の作動具合を調べるのに。 工作機械の不具合の検査に。 汎用エンジンのメンテナンスに。 自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。 ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。 時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。 振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。 エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。 薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。 石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。 トランスのうなりを調べるのに。 携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。 スピンドルの振動測定に。 冷却塔ファンのメンテナンスに。
  • デジバイブロ用 ローノイズケーブル(1.5m) 昭和測器

    デジバイブロ用 ローノイズケーブル(1.5m)

    昭和測器
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズ共通ケーブルです。
    ケーブル長(m)1.5
  • ローノイズケーブル(3m) 昭和測器

    ローノイズケーブル(3m)

    昭和測器
    14,480税込15,928
    1本
    欠品中
    汎用ローノイズケーブルです。
    材質テフロン使用温度範囲(℃)-20~150ケーブル長(m)3適合検出器2300A、2304A、2333、2363、2364、2369、2355、2358、2356、2357、2362、2366、2366W、2430コネクタ10-32×10-32
  • デジバイブロ用 マグネット 昭和測器

    デジバイブロ用 マグネット

    昭和測器
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズに使用できるマグネットです。
    用途検出面が強磁性体の場合に。質量(g)約80寸法(幅W×高さH)(mm)26Φ×25吸着力(N)約100使用環境温度上限(℃)100
  • 圧電型加速度センサ 昭和測器

    圧電型加速度センサ

    昭和測器
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    超小型、衝撃、シェア型。
    質量(g)0.2取付方式接着使用温度範囲(℃)-50~160外形寸法(mm)Φ3.5×2.5周波数(kHz)共振周波数:60材質(ケース)チタニウム周波数範囲(Hz)1~20000(±3dB)ケーブルケーブル3m直出しコネクタケーブル直出し最大加速度(m/s2)1000000電荷感度(pC/m/s2)0.035耐衝撃加速度(m/s2)100000
  • 振動監視計 バイブロコンバータ(変位測定) 昭和測器

    振動監視計 バイブロコンバータ(変位測定)

    昭和測器
    46,980税込51,678
    1台ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
    用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。保護構造IP64温度範囲(℃)-20~80
  • デジバイブロ用 マグネット(曲面取付用) 昭和測器

    デジバイブロ用 マグネット(曲面取付用)

    昭和測器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズに使用できる曲面取付用マグネットです。
    用途検出面が強磁性体で、尚且つ曲面に取り付けたい場合に。質量(g)約25寸法(幅W×高さH)(mm)25Φ×9吸着力(N)約33使用環境温度上限(℃)120
  • デジバイブロ用 カールケーブル 昭和測器

    デジバイブロ用 カールケーブル

    昭和測器
    13,980税込15,378
    1本
    欠品中
    軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズに使用できるカールケーブルです。
    用途1332Bにカールケーブルを使用したい時に。ケーブル長(m)約1.2
  • ポータブル振動計 デジバイブロ【高感度タイプ】 昭和測器

    ポータブル振動計 デジバイブロ【高感度タイプ】

    昭和測器
    129,800税込142,780
    1台ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    誰でも簡単に振動計測ができます。標準型の10倍の分解能を持っています。微小振動計測向けです。
    用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
  • 【レンタル】ポータブル振動計 デジバイブロ 校正証明書付 MODEL-1332B 昭和測器

    【レンタル】ポータブル振動計 デジバイブロ 校正証明書付 MODEL-1332B

    昭和測器
    6,198税込6,818
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    ハンディタイプのポータブル振動計です。誰でも簡単に振動計測。超小型・シンプル・実用的でスピーディーな計測を実現。Hi/Loのレンジ切替により、加速度測定は0.01m/s2~199.9m/s2、速度測定は0.01mm/s~199.9mm/s、変位測定は0.001~19.99mm(P-P)まで幅広い範囲の計測が可能です。単3型アルカリ乾電池2個で、連続30時間以上の使用が可能です。コンタクトピン、マグネット、取付ネジ、キャリングケース等附属品が標準で全て付いています。振動シビアリティ測定機器に関する規格JIS B 0907に準拠しており回転機等の良否判定が可能です。豊富な拡張オプションにより、振動波形の記録や周波数分析が可能です。
  • 【レンタル】振動計 MODEL-1332B 昭和測器

    【レンタル】振動計 MODEL-1332B

    昭和測器
    6,398税込7,038
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ハンディタイプのポータブル振動計です。誰でも簡単に振動計測。超小型・シンプル・実用的でスピーディーな計測を実現。Hi/Loのレンジ切替により、加速度測定は0.01m/s2~199.9m/s2、速度測定は0.01mm/s~199.9mm/s、変位測定は0.001~19.99mm(P-P)まで幅広い範囲の計測が可能です。単3型アルカリ乾電池2個で、連続30時間以上の使用が可能です。コンタクトピン、マグネット、取付ネジ、キャリングケース等附属品が標準で全て付いています。振動シビアリティ測定機器に関する規格JIS B 0907に準拠しており回転機等の良否判定が可能です。豊富な拡張オプションにより、振動波形の記録や周波数分析が可能です。
  • 絶縁マグネット 昭和測器

    絶縁マグネット

    昭和測器
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    1332Bシリーズ他、様々な検出器に使用できる絶縁マグネットです。 振動値にノイズの影響が出ている場合にご使用ください。
    用途検出面が強磁性体かつ、ノイズの影響が出ている場合に。質量(g)約40寸法(Φ×高さH)(mm)24×12吸着力(N)118以上使用温度(℃)最大80
  • マグネット(小型) 昭和測器

    マグネット(小型)

    昭和測器
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    1332Bシリーズ他、様々な検出器に使用できる小型マグネットです。
    用途検出面が強磁性体かつ、小型マグネットをご使用したい場合に。質量(g)約44使用温度範囲(℃)-20~100寸法(Φ×高さH)(mm)24×14吸着力(N)120以上
  • アンプ内蔵型加速度センサ 昭和測器

    アンプ内蔵型加速度センサ

    昭和測器
    80,980税込89,078
    1個
    当日出荷
    小型、軽量、シェア型。
    質量(g)2.9取付方式M3ネジ使用温度範囲(℃)-30~110外形寸法(mm)Hex9×10.25周波数(kHz)共振周波数:40材質(ケース)チタニウム周波数範囲(Hz)0.8~16000(±3dB)ケーブルLNC-6D-2m付きコネクタM3最大加速度(m/s2)2200電荷感度(mV/m/s2)1耐衝撃加速度(m/s2)10000
  • 3軸圧電型加速度センサ 昭和測器

    3軸圧電型加速度センサ

    昭和測器
    199,800税込219,780
    1個
    欠品中
    3軸、超小型。
    質量(g)1.2取付方式接着使用温度範囲(℃)-50~160外形寸法(mm)8×7×5.5周波数(kHz)共振周波数:5材質(ケース)チタニウム周波数範囲(Hz)1~20000(±1dB)ケーブルケーブル別売コネクタ直出し0.3m 10-32(×3)最大加速度(m/s2)25000電荷感度(pC/m/s2)0.04耐衝撃加速度(m/s2)50000
  • 振動監視計 バイブロコンバータ(速度測定) 昭和測器

    振動監視計 バイブロコンバータ(速度測定)

    昭和測器
    46,980税込51,678
    1台ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
    用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。保護構造IP64温度範囲(℃)-20~80
  • 振動監視計 バイブロコンバータ(加速度測定) 昭和測器

    振動監視計 バイブロコンバータ(加速度測定)

    昭和測器
    46,980税込51,678
    1台ほか
    6日以内出荷から18日以内出荷
    標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
    用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。保護構造IP64温度範囲(℃)-20~80
  • ポータブル振動計 ミニバイブロ 昭和測器

    ポータブル振動計 ミニバイブロ

    昭和測器
    199,800税込219,780
    1セットほか
    7日以内出荷から18日以内出荷
    小型軽量のアナログメータ式携帯型振動計です。回転機械や往復機械等の振動測定が正確にできます。加速度・速度・変位の測定ができます。特に微少振動の測定に最適です。周波数分析フィルターが内蔵されており、簡単な操作で振動周波数の分析ができます。速度測定はJIS B0907(ISO2954)「振動シビアリティー測定機器に関する規格」に準拠しています。アナログメータ式のため、変動の激しい振動も読み取りやすくなっています。記録用の出力がありますので、レコーダーへの収録やオシロスコープ・FFTアナライザなどと接続ができます。検出器は動電型(電磁式)ですので安定した測定ができます。別売のマグネット(MG-2)にて、簡単に検出器の固定ができます。
    用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。検波方式True RMS確度正弦波80Hz、10mm/sRMSにおいて3%以内
  • 圧電型加速度センサ 昭和測器

    圧電型加速度センサ

    昭和測器
    74,980税込82,478
    1個ほか
    12日以内出荷から18日以内出荷
    1332B-00Fで使用しているセンサです。汎用センサなので、その他のアンプとの組み合わせも可能です。小型、軽量、高感度。
  • 圧電型加速度センサ 昭和測器

    圧電型加速度センサ

    昭和測器
    41,980税込46,178
    1個ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    1332B、1332B-01Hで使用しているセンサです。汎用センサなので、その他のアンプとの組み合わせも可能です。
  • デジバイブロ用 Sコンタクトピン 昭和測器

    デジバイブロ用 Sコンタクトピン

    昭和測器
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズに使用できるコンタクトピンです。標準より共振点が高いタイプです。
  • ポータブル振動計 デジバイブロ【大入力タイプ】 昭和測器

    ポータブル振動計 デジバイブロ【大入力タイプ】

    昭和測器
    109,800税込120,780
    1台ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    誰でも簡単に振動計測ができます。加速度及び速度が、標準型の10倍レンジとなっています。大きな振動計測向けです。
    用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
  • ポータブルバランサ 昭和測器

    ポータブルバランサ

    昭和測器
    619,800税込681,780
    1セット
    7日以内出荷
    ストロボタイプで回転機のバランスを簡単に測定できるフィールドバランサです。 モニタ用出力端子があり、波形観測や記録が可能です。 専用の計算機(CAL-40:別売)により、修正位置と修正重量が簡単に求められます。
    仕様●適応検出器:Model-2007 動電型検出器 80mV/cm/sec●測定レンジ:10/30/100/300/1000μmP-Pフルスケール●回転数範囲:600~30,000rpm●フィルタ特性:バンドパスフィルタ Q=10、300~3,000rpm(×1レンジ)、3,000~30,000rpm(×10レンジ)●モニタ出力:±1V/フルスケール(入力抵抗10kΩ以上の時)または5mA/フルスケール(入力抵抗20Ω以下の時)出力調整器付●ストロボスコープ:ハンディタイプ クセノンランプ使用(閃光時間5~10μsec)●電源:AC100V 50/60Hz 30VA●サイズ:240×150×120mm●重量:約2.5kgアズワン品番65-3354-49
  • 【レンタル】低周波用振動計低域用ミニバイブロ MODEL-1422A 昭和測器

    【レンタル】低周波用振動計低域用ミニバイブロ MODEL-1422A

    昭和測器
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ハンディサイズで2Hzからの携帯型低周波用振動計です。低い周波数の振動計測のために開発された振動計です。小型・軽量のため、携帯して現場での計測に便利です。加速度・速度・変位の計測ができます。内蔵フィルタにより、振動周波数の分析ができます。低回転数の回転機や建物の床、橋梁など、低周波数(2Hz~100Hz)の振動測定に適しています。
    質量(g)本体/750、検出器/200出力AC出力±1V/F.S 出力抵抗1KΩ精度フルスケールの2.5%以内検出器Model-2400A マグネット付サービス分類レンタル
  • 振動波形解析用ソフト バイブロビュー8CH入力セット 昭和測器

    振動波形解析用ソフト バイブロビュー8CH入力セット

    昭和測器
    359,800税込395,780
    1セット
    6日以内出荷
    各種振動計を接続して、振動分析が可能です。8CHの波形取込、解析が行なえます。様々な振動計に対応。波形グラフ、FFTグラフ、XYグラフ対応。リアルタイム又は、後処理での波形解析が可能です。RMS値、アベレージ値、ピーク値、面積値の計算処理の他、後処理で任意のローパスやハイパスフィルタ処理もできます。
    用途振動の解析やデータ保存に。仕様グラフ:TY・XY・FFT、ウインドウ:レクタングラ・ハニング・フラットトップ・ハミングその他フィルタ(FIR、バタワース)、音声再生機能周波数(kHz)160(最大サンプリング)分解能A/D変換:16bitsインターフェースUSB2.0接続入力インピーダンス±10Vレンジ 1MΩ以上入力CH8CH推奨環境PentiumM 1GHz、メモリ760MB以上(収録1CH、サンプリングレート50kHzにて使用時) / Windows8.1、7、XP、Vista対応(各32bit版のみ対応)トリガーマニュアル・ワンショット・リピート / レベル:MAX.±10V記録ファイル形式バイナリ、CSV記録時間HDDの空容量に依存変換速度A/D:2μsec/CH(MAX.)入力レンジ±10V
  • 絶縁スタッド 昭和測器

    絶縁スタッド

    昭和測器
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    1332Bシリーズ他、様々な検出器に使用できる絶縁スタッドです。 振動値にノイズの影響が出ている場合にご使用ください。
    材質ステンレス SUS303質量(g)約10規格M6ネジ使用温度(℃)120以下寸法(Φmm)16絶縁抵抗(MΩ)1000以上締付けトルク(kgcm)30
  • ローノイズケーブル(5m) 昭和測器

    ローノイズケーブル(5m)

    昭和測器
    16,980税込18,678
    1本
    9日以内出荷
    汎用ローノイズケーブルです。
    材質テフロン使用温度範囲(℃)-20~150ケーブル長(m)5適合検出器2300A、2304A、2333、2363、2364、2369、2355、2358、2356、2357、2362、2366、2366W、2430コネクタ10-32×10-32
  • アンプ内蔵型加速度センサ 昭和測器

    アンプ内蔵型加速度センサ

    昭和測器
    68,980税込75,878
    1個
    8日以内出荷
    高感度、シェア型。
    質量(g)10取付方式M6ネジ使用温度範囲(℃)-50~110外形寸法(mm)Hex14×18.5周波数(kHz)共振周波数:40材質(ケース)チタニウム周波数範囲(Hz)5~10000(±3dB)ケーブルケーブル別売コネクタ10-32最大加速度(m/s2)220電荷感度(mV/m/s2)10耐衝撃加速度(m/s2)49000
  • 3軸圧電型加速度センサ 昭和測器

    3軸圧電型加速度センサ

    昭和測器
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷
    3軸、小型、シェア型。
    質量(g)4.8取付方式接着使用温度範囲(℃)-20~160外形寸法(mm)10×17×7周波数(kHz)共振周波数:35材質(ケース)チタニウム周波数範囲(Hz)1~10000(±1dB)ケーブルLNC-6D-2m×3本付きコネクタM3(×3)最大加速度(m/s2)10000電荷感度(pC/m/s2)0.16耐衝撃加速度(m/s2)100000
  • 圧電型加速度センサ 昭和測器

    圧電型加速度センサ

    昭和測器
    61,980税込68,178
    1個
    6日以内出荷
    小型、衝撃用。
    質量(g)13取付方式M6ネジ使用温度範囲(℃)-20~140外形寸法(mm)Hex12×18周波数(kHz)共振周波数:55材質(ケース)ステンレススチール周波数範囲(Hz)1~10000(±1dB)ケーブルケーブル別売コネクタ10-32最大加速度(m/s2)50000電荷感度(pC/m/s2)0.8耐衝撃加速度(m/s2)100000
  • 圧電型加速度センサ 昭和測器

    圧電型加速度センサ

    昭和測器
    97,980税込107,778
    1個
    当日出荷
    超小型、平板型、シェア型。
    質量(g)0.8取付方式接着使用温度範囲(℃)-50~160外形寸法(mm)Φ6.5×4.2周波数(kHz)共振周波数:40材質(ケース)チタニウム周波数範囲(Hz)1~12000(±1dB)ケーブルLNC-6D-2m付きコネクタM3最大加速度(m/s2)10000電荷感度(pC/m/s2)0.17耐衝撃加速度(m/s2)100000
  • 圧電型加速度センサ 昭和測器

    圧電型加速度センサ

    昭和測器
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    超小型、リング、シェア型。
    質量(g)1.9取付方式M2ボルト使用温度範囲(℃)-50~160外形寸法(mm)Φ8×5周波数(kHz)共振周波数:60材質(ケース)ステンレススチール周波数範囲(Hz)1~10000(±1dB)ケーブルLNC-6D-2m付きコネクタM3最大加速度(m/s2)5000電荷感度(pC/m/s2)0.2耐衝撃加速度(m/s2)10000
  • 圧電型加速度センサ 昭和測器

    圧電型加速度センサ

    昭和測器
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    サイドコネクタ。
    質量(g)29取付方式M6ネジ使用温度範囲(℃)-40~150外形寸法(mm)Hex14×30周波数(kHz)共振周波数:30材質(ケース)ステンレススチール周波数範囲(Hz)1~7000(±1dB)ケーブルケーブル別売コネクタ10-32最大加速度(m/s2)16000電荷感度(pC/m/s2)5耐衝撃加速度(m/s2)20000
  • アンプ内蔵センサ用電源 昭和測器

    アンプ内蔵センサ用電源

    昭和測器
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷
    アンプ内蔵型加速度センサ(ICPタイプ)を駆動するための電源です。 小型軽量で使い勝手が良いです。 4台のセンサを同時にドライブできます。 3軸アンプ内蔵型加速度センサを、ローコストに運用可能です。
    使用温度範囲(℃)-10~+70電源(V)AC85~132外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×40×180周波数範囲(Hz)0.1~センサの上限周波数まで入力端子BNCコネクタ、4チャンネル出力端子BNCコネクタ、4チャンネル使用湿度範囲(%RH)20~90(結露なきこと)検出器駆動電源DC24V、4mA
  • チャージ振動計 昭和測器

    チャージ振動計

    昭和測器
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    測定モードは切換で、加速度、速度、変位の3つが測定できます。 広帯域でしかも微小レベルから大レベルまで測定できます。 小型の上乾電池を使用できるので、現場計測に機動力を発揮します。 ハイパスフィルタ、ローパスフィルタを内蔵しているので、計測目的に合った帯域が選択できます。 オーバロードLEDとレンジ表示LEDによって、最適なレンジを素早く設定可能です。 アナログメータのため、振動量の変動する様子が分かります。 センサの感度が簡単に設定できるので、様々なセンサの使い分けが容易に行なえます。 通常の電荷出力型センサの他に、アンプ内蔵型センサもご使用いただけます。
    仕様AC OUT(BNC):±1V/フルスケール、出力抵抗100Ω、最大電流5mA、DC OUT(BNC):0~1V、出力抵抗100Ω、最大電流5mA質量(kg)約2電源単3乾電池4本アルカリタイプで連続5時間以上、もしくは別売ACアダプタによりAC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×177×230適合検出器電荷出力型検出器、アンプ内蔵型検出器加速度測定範囲(G)0.0316/0.1~1000/3160フルスケール加速度測定範囲(m/s2)0.316/1~10000/31600フルスケール速度(cm/s)0.316/1~10000/31600フルスケール変位(mm)変位1:0.1/0.316~3160/10000フルスケール、変位2:0.01/0.0316~316/1000フルスケールハイパスフィルタ(Hz)OUT(1Hz)/3/10/30/100ローパスフィルタ(Hz)300/1k/3k/10k/OUT(50kHz)
  • 校正用ポータブル加振器 昭和測器

    校正用ポータブル加振器

    昭和測器
    489,800税込538,780
    1台ほか
    6日以内出荷から17日以内出荷
    振動センサーや振動計を、現場で手軽に校正するための加振器です。加振器、発振器、振動計がコンパクトに一体化されています。加振レベルがデジタル表示ですので、任意のレベルで加速度、変位の加振テストができます。80Hz、500Hzの発振器が内蔵されており、この2通りで加振ができます。外部発振器により、5Hz~5kHzまでの任意の周波数でも、加振テストができます。付属のケースで、持ち運びが容易です。
    用途振動計の校正に。質量(kg)6.5電源AC100V±10V 50/60Hz 1A以内確度3%以内 (80Hz、10m/s2、25℃)
  • アンプ内蔵型加速度センサ 昭和測器

    アンプ内蔵型加速度センサ

    昭和測器
    81,980税込90,178
    1セットほか
    6日以内出荷から17日以内出荷
    振動監視用 低価格 横型
    用途昭和測器製PLC用センサアンプ9401-02にご使用いただけます。汎用型センサアンプなので、その他でのご使用も可。使用温度範囲(℃)-50~120
  • アンプ内蔵型加速度センサ 昭和測器

    アンプ内蔵型加速度センサ

    昭和測器
    39,980税込43,978
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    振動監視用 低価格
    用途昭和測器製PLC用センサアンプ9401-02にご使用いただけます。汎用型センサアンプなので、その他でのご使用も可。質量(g)62使用温度範囲(℃)-50~120最大加速度(m/s2)800
  • PLC用センサアンプ 昭和測器

    PLC用センサアンプ

    昭和測器
    69,980税込76,978
    1セット
    17日以内出荷
    MODEL-9401は、IoTデータを集約するPLC(プラグラマブルロジックコントローラ)用に開発された振動センサアンプです。様々な用途・環境に対応した各種振動センサと組み合わせることができ、高精度な振動波形情報をリアルタイムにPLCへ受け渡します。
    用途工作機械の加工精度維持。プレス金型の割れ検出。モーター、ポンプ等の異常振動監視。自動車工場の搬送機、リフターなどのモーターや減速機の振動監視。検査ラインでの製品異常診断。各種回転機械の予防保全。生産設備の誤作動チェック。防爆エリアでの振動監視。電源(V)DC18~36消費電流(mA)約65(23℃±5℃、1kHz/1V(peak)入力時、レンジ×10)入力端子端子台(3.8mmピッチ)出力端子端子台(3.8mmピッチ)
  • バイブロコンバータ用 マグネット 昭和測器

    バイブロコンバータ用 マグネット

    昭和測器
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    バイブロコンバータ2502シリーズ専用マグネットです。
    質量(g)約57寸法(幅W×高さH)(mm)44Φ×8吸着力(N)約90