商品豆知識
HID標準デバイス仕様のため、面倒なドライバーのインストールが不要。
種別光リンクUSB接続ケーブル
全長(m)約1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
HG561H用補修用アリゲータクリップ(黒×1本)
種別HG561H用交換部品アリゲータクリップ
全長(m)約0.08
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合MonotaRO MR-3B、マザーツール アナログミニテスターMT-3B
定格0.5A/250V
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
アナログ3レンジ式で、MAX AC600V測定可能。暗所での作業に便利なスケール板LED照明付。移動に便利なキャリングケース付。IEC61010-1、CATⅢ600V、IEC61010-031、IEC61557に関する国際安全規格に適合
用途屋内電気工事・電気設備の工事、メンテナンスに
仕様開放回路電圧:定格測定電圧値の0%~+20%
機能活線警告LED搭載、バッテリーチェック機能付
測定電流1mA 0%~+20%
許容差電圧測定/最大目盛値の±3%(AC V)、最大目盛値の±5%(AC V以外)
確度(0及び∞目盛)目盛長の±0.7%以下
短絡電流(mA)DC1.5以下
RoHS指令(10物質対応)対応
PC773用パソコン接続USBケーブル
種別PC773用光リンクUSB接続ケーブル
全長(m)約1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
接地測定工事のA種に必要なアース測定コードです。赤20m・黄10m・緑5m付です。
コード長さ(m)緑/5、黄/10、赤/20
プラグ(mm)Φ4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3色)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
軽量設計のAC1000A測定タイプ・ロゴスキーコイル(空芯)を採用しとても軽量/Φ42mmの大口径/大型液晶採用
用途電気工事・設備メンテナンス
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCL1000)、取扱説明書
種別クランプメータ
直流電圧(V)400m/4/40/400/600
使用環境5 ℃~ 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃~ 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少
ダイオードテスト開放電圧:約1.6V
許容差保証温湿度範囲-20℃~ 60℃ 70%RH以下
安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V
導通チェック0~65Ω(±55Ω)でブザー音 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)対応
直接触れずに外からの活線の判断ができます。
用途断線チェック・スイッチ、ヒューズのチェック・電磁スイッチ、電球チェック
エスコ品番EA707D-1
全長(mm)147
電源単4アルカリ電池2本
検電範囲(V)AC100~600
1個
¥4,800
税込¥5,280
8日以内出荷
電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り。
4000カウント高精度ポケットテスタ。カードタイプで多機能型(周波数、デューティ、ダイオードテスト、オートパワーオフ、オートレンジ)
用途電気工事・保守・メンテナンス。電圧・抵抗・周波数などの測定。
付属品コイン型リチウム電池CR2032×1、携帯ケース×1、取扱説明書×1
周波数(Hz)5/50/500/5k/50k
交流電流(A)-
最大表示4000カウント
直流電流(A)-
直流電圧0.1mV~500V
抵抗0~400.0Ω/4.000、40.00、400.0kΩ/40.00MΩ
DUTY0.1~99%
ダイオードテスト0~1.5V
検波方式平均値整流(MEAN)
導通ブザー音
静電容量40/400nF/4μF/40/100μF
用途デジタルマルチメータに内蔵のヒューズが溶断して、mAレンジが動作しない場合の交換用ヒューズ。
1袋(2個)
¥549
税込¥604
当日出荷
発生と測定を同時に動作可能(電圧・電流・抵抗・熱電対・測温抵抗体・周波数(パルス)の中から発生と測定を各々選択可能)
電源電圧を含めた交流電圧測定が可能。分割出力(n/m)機能。
オートステップ機能。スイープ機能。メモリ機能。通信機能。
マニュアル要らずの簡単操作。
仕様【発生部】mA SINK:20mA
質量(g)約730(電池含む)
電源単三形アルカリ乾電池4本、または専用のACアダプタ(別売)を使用
出力電圧100mV/1/10/30V
交流電圧(V)【測定部】1/10/100/300
抵抗(Ω)400
周波数(パルス)【発生部】500Hz/1000Hz/10kHz/パルスサイクル【測定部】100Hz/1000Hz/10kHz/CPM/CPH
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約190×120×55
直流電圧【発生部】100mV/1/10/30V、【測定部】100mV/1V/10V/100V
熱電対K/E/J/T/N/L/U/R/S/B
直流電流(mA)【発生部】20/4-20、【測定部】20/100
出力電流20mA/4-20mA
抵抗体(測温)Pt100/JPt100
1台
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
手帳型の保護ケースが付属したコンパクトなデジタルマルチメーターです。電圧・電流・抵抗・周波数などの基本測定に加え、導通チェックやNCV(非接触電圧)検知機能も搭載。ケースはスタンド機能付きで、立てかけての使用も可能です。
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
最大100Vまで測定できる円形の直流電圧計です。LEDカラーはレッド・ブルー・グリーンから選ぶことが出来ます。取り付け穴径は直径30mm、給電用の配線も付属しています。
仕様測定速度:300ms/time
厚さ(mm)20
直径(Φmm)33.8
配線接続+ (赤)、- (黒)
取付穴径(Φmm)30
測定電圧(V)5~100
ケーブル長(cm)付属:20
動作電流(mA)12未満
入力インピーダンス(kΩ)>100
2.7~30Vまで測定できるデジタル直流電圧計です。背面のダイヤルを調整することで表示値の構成が可能です。表示値のカラーはレッド・ブルー・グリーン・イエローからお選び頂けます。
仕様測定速度:約200ms/h
使用温度範囲(℃)-10~65
長さ(cm)接続端子リード:15
本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く
寸法(縦×横)(mm)取付:約23×10
機能双方向接続機能・逆極性保護機能
表示形式[10V未満の場合] 0.00V [10V以上の場合] 00.0V
消費電力(mA)<20
取付穴径(Φmm)2.2
測定精度(%)1
測定電圧(V)DC2.7~30
片方はワニ口クリップ、もう片方はバナナプラグ(背部連結可能)のテストリードです。金属部分への接触を防ぐ保護カバーが付いているため、実験用途にも適しています。
定格電圧(V)1000
定格電流(A)12
材質(絶縁体)PVC
材質(表面)ナイロン
リード線長さ(mm)1000
リード線太さ(mm2)0.75
直径4mmの両端がメスタイプのバナナプラグカプラーです。金属露出を極力抑えて、金属部分への接触を防止します。寸法図は画像を参照ください。
定格電圧(V)1000 CATIII
定格電流(A)32
材質(絶縁体)ナイロン
材質(導体)銅
ブレーカ接続時に発生しやすいワニグチクリップの脱落や短絡を防ぐ。ガッチリとホールドするので電力計などの長期測定に最適。Φ4バナナプラグで様々な計測器に使用可能。ブレーカの幅に合わせて可変し、ワンタッチで接続ができます。電力計などの長期記録時でも外れにくい構造です。様々な計測器に使えるΦ4バナナプラグ。お手持ちの測定コードを置き換えることで、テスタ、ロガー、電力計などの様々な測定器にも活用できます。長さが変わる先端アタッチメント。ダミーイメージ。ブスバーなどにより先端アタッチメントがブレーカ端子に届かない場合、。上下反転すると約8mm延長させることができます。計測器の接続先がオス側でも対応可能。別売オプションのバナナΦ4 メス-メスアダプタ(MODEL 7315-BLK)を使用することで計測器の接続先がオス側でも接続が可能です
付属品8077(先端アタッチメント[3個])、取扱説明書/(本体と同梱)
適合対応ブレーカサイズ:30~250AF
質量(g)約230
外形寸法(mm)50(L)×117.5(W)×37(D)(コード部除く)
適合規格IEC 61010-031 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V
コード長さ(m)1.5
使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度85%以下(結露のないこと)
使用電圧範囲(V)AC 0~600rms(50/60Hz)
定格電流(mA)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
周波数帯域は100MHz、最大測定電圧は600V(10:1)のオシロスコープ用プローブです。
仕様入力静電容量:18pF (1:10) 90pF (1:1)、最大入力:1X-200動作電圧 (Vp-p) 10X-600動作電圧 (Vp-p)
入力容量[1X] 70pF-120pF [10X] 13pF-18pF
周波数帯域(MHz)DC 100 (1:10) DC 6 (1:1)
最大測定電圧(V)600 (10:1) 300 (1:1)
立ち上がり時間3.5ns (10:1) 58ns (1:1)
入数2本/セット
入力抵抗10MΩ (1:10) 1MΩ (1:1)
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
片手で操作ができスリムで持ちやすい形状なペン型マルチテスター 600V迄 使用出来ます。
付属品取扱説明書・テストリード
寸法(mm)225×46×29
質量(g)77.5
電源単4電池×2本(別売)
測定周波数範囲(Hz)0~400
機能自動電源オフ・ダイオード測定・NCV・活線識別・バックライト・データホールド・ライト
最大表示4000
直流電圧測定0~600V
交流電圧測定0~600V
直流電流測定0~200mA
交流電流測定0~200mA
測定範囲(Ω)0~40M
静電容量(mF)0~4
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
仕様●周波数帯域:3dB:15Hz-5MHz●使用可能周波数帯域:10Hz-10MHz●変調入力インピーダンス:10KΩ●推奨インジェクション信号レベル:-20~0dBm●最大DC入力電圧:50VDC●最大連続電流:5A●最大電圧降下:3.25VDC●最高高度:6000フィート●絶対最大電圧:< 50V (DC + AC)
温度範囲(℃)0-50
1個
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
1台で2~4chの出力が可能です。ドロッパ方式による低ノイズ高分解能です。GP-IB、RS-232C、USBによるデジタル制御に対応しています。
寸法(mm)138×380×124
質量(kg)約9.1
使用温度範囲(℃)0~40
分解能電圧:10mV(10V以上の出力チャンネル)/1mV(10V未満の出力チャンネル)、電流:1mA
冷却方式強制空冷
保存温度範囲(℃)-20~60
入力電源(V)AC100/115/120/200/220/230±10% 50/60Hz
RM3548-50でご使用いただけます。航空機などの出荷検査向けのプローブです。先端のピン端子が丸い形状になっているため、塗装される前の板金において表面を傷つけずに計測できます。測定対象に押し当てて使用します
RoHS指令(10物質対応)対応
適合製品:EDT-50B。バナナ式。コード長:47cm。入数:赤黒各1本
用途バナナ式テスターのリード棒として使用します。
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
リニア(トランス)式、ツインメーター採用。シガープラグとスナップ端子も便利です。
仕様メーター:A/V独立2連式
質量(kg)6.3
出力電圧(V)DC1~15(可変)(センタークリック13.8
入力電圧(V)AC100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×125×215(突起物除く)
保護回路フの字特性自動電流制限式、17A以上
ヒューズ容量(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
最大出力電流(A)14(連続)、17(間欠)
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
5Wクラスの無線機、ハンディレシーバーやDX-R8受信機に最適、リニア式(トランス式)の小型電源です。
仕様メーター:A/V切換式
質量(kg)2.2
出力電圧(V)DC6~15(可変)
入力電圧(V)AC100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×83×148(突起物除く)
保護回路フの字特性自動電流制限式、5A以上
ヒューズ容量(A)4
RoHS指令(10物質対応)対応
最大出力電流(A)4(連続)、5(間欠)
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
2000V太陽光発電システムに対応。発電中も絶縁抵抗測定可能。
用途太陽光発電システムの絶縁抵抗測定、地絡したパネルの推定に。
質量(kg)約1.7(電池を含む)
電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×8・ニッケル水素充電池(HR6) ×8
適合規格安全性:EN IEC 61010-2-034: 2021, EN IEC 61010-2-033: 2021 / EMC:EN 61326 / 絶縁抵抗計:IEC 61557-1, IEC 61557-2
測定項目絶縁抵抗測定、PV 絶縁抵抗測定、漏れ電流測定、電圧測定、静電容量測定(DD機能)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×254×89
連続使用時間(時間)約5(Z3210未装着)、約4(Z3210装着、無線通信時)
使用温湿度範囲-20℃~40℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)、 40℃~45℃ 60% RH 以下 (結露しないこと)、 45℃~65℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)
保存温湿度範囲-25℃~50℃、80% RH 以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP40(プロテクタ装着時かつ端子部を除く)/IP65(C0212携帯用ケース)
定格電力(VA)最大12
使用場所屋内使用、高度2000mまで
最大定格電圧(V)端子間:AC1000/DC2000、対地間:1000(CATIV)/2000(CATIII)
国際規格IEC651TYPE2、米国国際規格ANSIS1.4TYPE2に準拠したデシベルメータです。測定範囲は30dB~130dB。誤差の少ない(±1.5dB)測定精度。騒音の計測量はA特性で測定。応答速度の速さも選択できます。15分で自動シャットダウンする機能付き。また、その機能のON/OFFが可能です。デュアルモード感度切替調整可能、細部にまでこだわったデザイン。自由な感度、温度/湿度を検出、ライトアラーム。
色イエロー
測定範囲30-130dB
測定精度±1.5dB(標準音源94dB@1KHz基準)
マイクロホン6mmコンデンサーマイク
表示形式方法:4桁、分解能0.1dB、サンプリングレート2回/秒
周波数帯域(kHz)31.5Hz-8.5
バッテリー容量(mAh)600
サイズ(mm)82×28×112
ダイナミックレンジ3.50dB
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
絶縁抵抗計、接地抵抗計、漏れ電流試験器のテストリード用。キャップ付き(キャップのみの販売は不可)
対応製品【テストリード】L9787、L2200【本体】IR4000シリーズ、FT3151、FT6031-03、ST5540
1個
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
テスター用リード線
セット内容赤、黒 各1本
材質樹脂
質量(g)45
長さ(m)各0.9
関連資料(1.62MB)
1セット(2本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
AC/DC400mVが測定できるデジタルテスターに接続して、AC/DC400A まで測定可能
出力波形と入力波形が同じなので、オシロスコープや記録計と接続して波形観測やデータ記録に利用可能
最大導体径Φ19mmの小型クランプ
片手で操作しやすいスライドスイッチ式
収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属
仕様●マニュアルレンジ切替●被測定導体径:最大Φ19mm●電源:1.5V R6P(単3)電池2本●寸法:H180×W43×D31mm●重量:210g●コード長:145cm●付属品:キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本、取扱説明書
アズワン品番67-7235-36
1セット
¥28,980
税込¥31,878
13日以内出荷
竣工検査や保守に必要な測定機能が詰まった1台!。EVSEアダプタとの併用でEV普通充電器の試験もスマートに実施。保守・メンテナンスに必要な測定機能を豊富に搭載。絶縁抵抗測定/接地抵抗測定/電圧・周波数/抵抗・導通/漏電遮断器試験/検相/SPD動作電圧確認/活線Eチェック/手回しモータ検相。オートメモリ機能。Bluetooth接続による専用アプリとの連携。EVSEに必要な試験が可能なEV充電器ファンクション搭載
付属品リモートスイッチ付測定プローブ、配電盤用コード、精密測定用コード、先端金具・ロング、補助接地棒[2本1組]、ヒューズ[0.5A/600V]×2(本体内蔵、内スペア×1)、ソフトケース、キャリングバッグ、肩掛ベルト・バックル、ショルダーパッド、単3形乾電池LR6 × 8、取扱説明書
測定範囲検相:3~600V(45~65Hz)、手回しモータ検相:0.1~2V(1~10Hz)
質量(g)約1300(電池を含む)
適合規格JIS C 1302:2018準拠、IEC 61010-1、 IEC 61010-2-030 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61010-2-034、 IEC 61557-1,2,3,4,5,6,7,10、 IEC 60529 (IP40)
表示正相:”正相”と”右回転マーク”を表示、逆相:”逆相”と”左回転マーク”を表示
測定周波数範囲(Hz)45~65
使用電池単3形乾電池LR6 (1.5V)× 8
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)136×235×114
確度電圧:±2%rdg±4dgt、周波数:±0.5%rdg±2dgt
測定電圧(V)2~600
電圧レンジ(V)300.0/600(オートレンジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
通信インターフェースUSB、 Bluetooth(R) 5.0
マルチチャンネル同期や先進的なWebブラウザコントロールをサポート
インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.22MB)
最大サンプリングレートは1.25 GSa/s。最大出力周波数は200 MHz。垂直分解能16ビット。任意波形編集機能、最大任意波形の長さは16 Mpts/CH(オプションで32 Mpts/CHも可能)。内蔵最大20次高調波発生器。独立した信号周波数測定チャンネルがあり、最大測定周波数は1 GHz。USBおよびLANインターフェースを備え、リモート接続が可能。Type-C電源インターフェースを備え、モバイル電源供給に対応しており、現場でのテストに対応。標準でWeb Controlウェブ制御機能を搭載しており、リモート協力がより便利に行えます
仕様最大任意波形メモリ長:16M(32M opt.)
チャンネル数2CH
分解能垂直分解能16bits
サンプルレート1.25GSa/s
仕様●全長:83.5mm●最大開口:38mm●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:CATⅢ/1000V、CAT/600V●定格電流:10A●EA707A-64の先端に装着可能●黒・赤のセット●EA707A-30、-36用●CAT IV 600V、CAT Ⅲ 1000V
アズワン品番65-9272-04
1セット
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
仕様●周波数:50Hz/60Hz●定格電圧:AC6600V●警報開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約70cm(参考値)●注意開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約140cm(参考値)●音量:発音部から20cmの位置で50dB以上●光量:8000lxの明るさ環境下で発光部の発光を確認できる●警告方法:ブザー発音/LED発光●対象電線:配電線(シールドされていない線)、露出充電部等の商用交流電圧●動作保証温湿度範囲:-10℃~40℃●耐電圧:AC20kVで1分●電源:CR2032(リチウム電池)3V×1個(付属)●サイズ:70.2(W)×30.4(D)×43.5(H)mm●重量(g):約60●架空配電線用●AC6.6kVの高圧充電部の検知対応●高圧充電部への接近をブザー音とLED発光で警告●接近距離に応じて注意と警告、2種類の警報●自己故障診断機能●防塵防水等級IP54相当●CEマーク(IEC61326)適合●ヘルメットに装着するだけで、あらゆる方向からの高圧交流電源への接近を検知
アズワン品番65-9272-26
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。