絞り込み
ブランド
直流電流(A)
直流電圧(V)
交流電圧(V)
交流電流(A)
校正証明書
付き
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 電気測定

電気計測器とは、周波数や時間、電圧など特定の数値を計測するための道具です。計測した数値をデジタル表示させることにより作業効率が高まり、プロの工事現場でも活躍します。漏洩電流を計測するリーククランプ、学生のフィールドワークでも活用できるオシロスコープなど、使用目的に合ったものを見つけられるでしょう。測定器と合わせて活用するクリップアダプター、ヒューズ、テストリードといったアクセサリ類や持ち運びに便利な携帯ケースもそろっています。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4,682件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプメーター A&DクランプメーターA&D(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から16日以内出荷
直流(AD5586のみ)・電流電流が測れる多機能汎用クランプメーター1999~3999カウント表示その他機種により直流/交流電圧、抵抗、導通、周波数、デューティ、ダイオードチェックなどの測定項目
用途直流電流測定(AD5586のみ)、交流電流測定、電圧端子測定、抵抗端子測定、通電ブザー端子測定に最適。
ペンシルハイテスタ HIOKI(日置電機)ペンシルハイテスタHIOKI(日置電機)(6件のレビュー)
8,398税込9,238
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
暗い場所でも使用できるペンシルタイプ テストリードと本体が一体になったペンシル形のDMM 黒リード棒を背面に収納、本体先端を保護するキャップ付き Ω、導通レンジはAC600Vまで過電圧。 保護
表示ディジタル/LCD、max 4199 dgt連続使用時間150h(DCV測定時)、30h(ライト10秒点灯20秒消灯サイクルDCV測定時)サンプルレート(回/s)2.5確度保証期間1年ダイオード順方向判定のみ、開放端子電圧 : 3.4V以下、測定電流 : 800μA以下オートパワーセーブあり(キャンセル可能)
マルチテスター ポケットサイズ バックライト付 多機能型 FLUKE-107 フルーク(FLUKE)マルチテスター ポケットサイズ バックライト付 多機能型 FLUKE-107フルーク(FLUKE)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
平均値測定 バックライト機能、ストラップ付 デューティ比測定 1m落下試験合格 推奨ケース C50
用途ポケットサイズ・デジタル・マルチメーター付属品TL75テストリード、SMART STRAPマグネットストラップ寸法(mm)142×69×28周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz電池単4電池×2交流電圧6.000V、60.00V、600.0V (40~500Hz)、600.0mV直流電圧6.000V、60.00V、600.0V直流電流4.000A、10.00A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm保証期間1年交流電流4.000A、10.00A(40~200Hz)防塵防水性能IP40静電容量50.00nF、500.0nF、5.000μF、50.00μF、500.0μF、1000μF確度抵抗:±(0.5%+2カウント)保管温度範囲(℃)-30~60動作温度範囲(℃)0~40基本確度直流電圧:±(0.5%+3カウント)、直流電流:±(1.5%+3カウント)、交流電圧:±(1%+3カウント)、交流電流:±(1.5%+3カウント)、静電容量:±(2%+5カウント)、周波数:±(0.1%+3カウント)、交流mV:±(3%+3カウント)カテゴリー測定:CAT III 600Vカウント方式表示:6000
AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機)AC/DCクランプメータHIOKI(日置電機)
39,980税込43,978
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 防じん防水性能:IP54 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
仕様高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1電圧(V)(交流+直流) 6~1000(±1% rdg.±13 dgt.)温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算測定方式(交流)真の実効値測定方式周波数9.999Hz~999.9Hz(基本確度:±0.1% rdg.±1 dgt.)機能直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)導通範囲(ブザー)(Ω)導通ONしきい値:25Ω±10Ω導通OFFしきい値:245Ω±10Ω防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)IP54(保管時)ダイオード1.8V(基本確度:0.7%rdg.±5dgt.)静電容量1μF~1000μF(基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.)安全規格CAT III 1000 V、CAT IV 600 V検電Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V、50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
スーパーラインチェッカ 戸上電機製作所スーパーラインチェッカ戸上電機製作所
93,980税込103,378
1セット
当日出荷
漏電点の探査が可能です。《停電状態で実施》 活線状態、死線状態どちらでもブレーカおよび配線路の探査が可能です。 回路電圧表示機能〈100V、200V、400Vを送信器単体で判定〉 音と光で表示するため判定が容易です。 クランプセンサでさらに確実な探査が可能です。 信号漏洩防止ユニット(オプション)で探査回路以外への信号漏れを防止します。 活線状態でブレーカや配線路の探査が一人で可能
表示LED(赤)クランプ径(Φmm)24判定方法10個の判定用LED点滅(赤)及びブザー音
デジタルクランプメータ 三和電気計器デジタルクランプメータ三和電気計器(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から10日以内出荷
IEC61010に準拠した安全設計 小型軽量コンパクトサイズ 非正弦波も測定可能な真の実効値(TrueRMS)変換方式 オートパワーオフ(約15分)機能付(解除可能) バックライト
用途電気工事や各種産業機器の電流測定。付属品キャリングポーチ(C-DCL10)、取扱説明書種別クランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×54×31周波数特性5~400Hz電池寿命(時間)約500表示桁数6000サンプルレート(回/s)2(数値部)使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300VRoHS指令(10物質対応)対応特性IEC61010に準拠した安全設計 コンパクトなポケットサイズ 真の実効値(TrueRMS)変換方式 堅牢なCTセンサ採用 オートパワーオフ(約15分)機能付き 解除可 バックライト導体サイズ(mm)10×25関連資料単品カタログ(0.29MB)
アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) 共立電気計器アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)共立電気計器
38,980税込42,878
1台ほか
当日出荷から27日以内出荷
現場での測定スピードを最大限追求4レンジ絶縁抵抗計 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2短絡電流(mA)1.5以下使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応
補修用テストリード 三和電気計器補修用テストリード三和電気計器(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1組
当日出荷
補修用テストリード
ラインセパレータ 三和電気計器ラインセパレータ三和電気計器(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
一般電気機器の2芯コードを切断することなくセパレート可能
用途クランプメータを使用して一般電気機器等の電流測定する際の補助機器種別ラインセパレータ質量(g)約135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×145×35安全規格PSEマークRoHS指令(10物質対応)対応
フォークカレントテスタ 共立電気計器フォークカレントテスタ共立電気計器(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
単相三線の負荷バランス、DC回路の電流測定に、強い味方が誕生! 新開発のオープンセンサでAC/DCの電流測定が可能 非接触電圧感知機能で活線チェック DC電流レンジはゼロアジャスト機能でワンタッチゼロ調整 データホールド機能(AC A/DC Aのみ) 国際安全規格 IEC 61010-1 CAT.Ⅲ300V準拠
仕様クレストファクター(波高率):波高値と実効値の比のことであり、ダイナミックレンジ広さを示すものです。クレストファクターは、波形歪みのない正弦波で、1.41です。この値から外れると波形が、歪んでいることを意味します。その他クレストファクター(波高率)とは波高値と実効値の比のことであり、ダイナミックレンジ広さを示すものです。クレストファクターは、波形歪みのない正弦波で、1.41です。この値から外れると波形が、歪んでいることを意味します。付属品取扱説明書、R03(UM-4:単四電池)×2、携帯ケース適合規格IEC61010-1過電圧CAT.Ⅲ 300V 汚染度2分解能AC/DC 0.1A (最小)連続使用時間(時間)ACA:約46 DCA:約52最大表示1049カウント使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2(オートパワーオフ約10分)クレストファクター(波高率)(CF)2.5電圧感知機能NCV:非接触で電圧の有無を判別(非覆線・裸線兼用)、80V以上電圧検出時に「Hi」表示の点滅およびブザーの断続音被測定導体径最大Φ10mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)161×40×30確度交流電流:0~100A ±2%rdg±5dgt(50/60Hz)・直流電流:0~100A ±2.0%rdg±5dgtRoHS指令(10物質対応)対応特性真の実効値測定で、歪んだ波形に威力を発揮●オートパワーOFF機能
アナログテスター 電圧/電流/抵抗チェック オーム電機アナログテスター 電圧/電流/抵抗チェックオーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
コンパクトサイズで基本性能完備 電圧の平均表示ができる 日本語表記で使いやすい 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに 直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗チェックなどに 単3乾電池×1本使用(動作確認用付)
仕様デシベル(dB):-20~+56dB(低周波用)付属品ピンプラグ式テスト棒…赤/黒1組、単3形/1.5V 乾電池 1本(動作確認用)、ミニカンヒューズ(0.5V/250V)1個(内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約99(電池含まず)電源単3形/1.5V乾電池×1本単3形/1.5V乾電池×1本精度DC V…最大目盛値の±4%、AC V…最大目盛値の±5%、DC A…最大目盛値の±4%、Ω…目盛の数値の±4%抵抗(Ω)×1K寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×93×35直流電圧(DCV)10/50/250/500交流電圧(ACV)10/50/250/500取扱説明書(1.14MB)直流電流(DCmA)0.5/50/250
K熱電対 HIOKI(日置電機)K熱電対HIOKI(日置電機)
23,980税込26,378
1セット(5本)
当日出荷
仕様許容差クラス2長さ(m)5素線径(mm)0.32アズワン品番64-3413-78RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)デジタル・マルチメータフルーク(FLUKE)(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
基本的な電気テスト用に設計されており、住宅電気技術者、商業電気技術者、加熱および空調技術者に信頼できる測定値を提供します。この軽量のマルチメーターは、片手にすっぽり収まる小ささですが、今後数年間の日々の使用に耐えることができる堅牢性を備えています。プロ仕様でかつ手頃な価格のマルチメーターを選ぶなら、Fluke101デジタル・マルチメーターが最適です。
クランプ電力ロガー ZN-CTC11 omron(オムロン)クランプ電力ロガー ZN-CTC11omron(オムロン)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
ワンタッチ装着で手間いらず。クランプ一体型電力ロガー
仕様記録値:電流値・瞬時電力・積算電力量付属品取扱説明書、USBケーブル(mini-B)、ハンドストラップ(本体装着状態で梱包)材質ABS使用温度範囲(℃)(電池駆動時)0~50、(USB充電時)0~40表示液晶7セグ4桁1段表示、補助情報インジケータ表示、CHARGE LED消費電流(mA)75mA以下(USB接続時の最大消費電流)電池約1週間持続(記録間隔1s、周囲温度23℃時)測定電流(一次側定格)1.2~200A適合回路単相2線/三相3線(三相平衡扱い)
測定リード 横河計測測定リード横河計測(2件のレビュー)
1,788税込1,967
1個
当日出荷
ワニ口クリップ HIOKI(日置電機)ワニ口クリップHIOKI(日置電機)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質ABS樹脂アズワン品番64-3413-96
接地抵抗計 HIOKI(日置電機)接地抵抗計HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
当日出荷から10日以内出荷
接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67優れた耐ノイズ性能粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP671台でA種からD種接地抵抗測定までカバー0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。
用途接地抵抗測定仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時)電圧許容知:25Vrms質量(g)570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く)抵抗(kΩ)補助設置電極の許容:50電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着)適合規格安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×111×44測定周波数範囲(Hz)128±2機能活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター測定時間(秒)3電極法:6以内、2電極法:3以内使用温湿度範囲-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと)測定電流3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下地電圧測定:0~30Vrms保存温湿度範囲-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと)防塵防水性能防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529)確度±1.5%rdg±8dgt、±1.5%rdg±4dgt、±1.5%rdg±4dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±8dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±4dgt(DC)使用場所屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまでRoHS指令(10物質対応)対応測定範囲(Ω)【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(汎用) HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(汎用)HIOKI(日置電機)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から10日以内出荷
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。6A、10Aレンジ、コンタクタンス測定搭載で多様な測定を求める方向けです。
用途ラボ、研究機関等付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4タイプ10A端子搭載温度測定範囲(℃)-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算周波数AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt.その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト交流電流(A)600μA~10A 6レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s)交流/直流電圧6V~1000V 4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し)ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt.導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt.RoHS指令(10物質対応)対応基本確度(DC-V)±0.025%f特性(AC-V)20~100kHz
絶縁抵抗計 共立電気計器絶縁抵抗計共立電気計器(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
手のひらサイズの小型・軽量モデル アナログ2レンジ式タイプ 電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用 スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品7149A(リモートスイッチ付測定プローブセット)、9123(肩掛ベルト)、単3形乾電池(R6)×4、取扱説明書適合規格JIS C 1302:2002準拠(15V/20MΩレンジは適用外)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V/CAT Ⅱ 600V保護等級IP40使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×4測定電流【絶縁抵抗計】定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1mA 0~20%以内外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)90×137×40確度標準状態における確度:指示値の±5%、標準状態における確度:指示値の±10%、0及び∞目盛の確度:目盛長の0.7%以下、電圧計確度:最大目盛値の±3%短絡電流(mA)DC2.2以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
高・低圧用検電器 長谷川電機工業高・低圧用検電器長谷川電機工業
16,980税込18,678
1台
当日出荷
圧6kV用のスタンダードモデル動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。しっかりとしたホールド感
仕様定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 400V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)3,000V付属品収納ケース、ストラップ質量(g)約150使用温度範囲(℃)-10~+40漏洩電流絶縁耐力時 1mA以下周波数50/60Hz使用電池単4乾電池(1.5V)R03 2個電池寿命連続動作状態約6時間(新品電池にて)使用電圧範囲(V)AC80~7000絶縁抵抗検知部と握り部間 100MΩ以上絶縁耐力検知部と握り部間 20kV 1分間
ACリーククランプメータ HIOKI(日置電機)ACリーククランプメータHIOKI(日置電機)
54,980税込60,478
1台
当日出荷から10日以内出荷
間欠漏電を手軽に可視化。記録データをタブレットに転送し、漏電が発生した時間と場所を簡単に確認できます。(オプションZ3210を併用) 高精度高信頼性の漏れ電流測定が可能です。リーククランプの国際規格”IEC61557-13”に準拠 コンパレータ機能で比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。 フィルタ機能で商用周波数成分のみを表示します。 電流値と周波数を同時に確認できるデュアル表示画面 自動ホールド【AUTO HOLD】は測定値の安定を検出してホールド。より確実な数値の読み取りができます。 電流実効値の最大/最小/平均【MAX/MIN/AVG】を保持し、トラブル時の挙動分析をサポート 波形のピーク値【PEAK】測定で、瞬間的な変動を確認 突入電流【INRUSH】が測定でき、機器の初動不具合の解析や予兆の診断に役立ちます。
用途漏電探査、接地線の漏れ電流確認、機器の予防保全、ブレーカ容量など負荷電流の確認仕様フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:75×20連続使用時間(時間)48(Z3210未装着時)、30h(Z3210装着時、無線通信)測定周波数範囲(Hz)15~2000その他の機能最大/ 最小/ 平均/ 波高値最大/ 波高値最小値の表示、 表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定通信方式Bluetooth(オプションZ3210が必要)測定機能交流電流、突入電流(Inrush)、波高値(Peak)、周波数、コンパレータ機能(COMP)、イベント機能(EVENT)表示更新レート5回/秒検波方式真の実効値整流(RMS)確度規定範囲:0.06mA~200A最大カウント数6000電圧レンジ(V)[交流]機能なし測定可能導体径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ3 (200A レンジ以外)、15 (200A レンジ)周波数レンジ15Hz~2000Hz電流レンジ[交流]6mA、60mA、600mA、6A、60A、200A、6レンジ、真の実効値整流基本確度[交流電流レンジ]45-400Hz:±1%rdg±5dgt(6mA~6A)±1.5%rdg±5dgt(60A、200A)/15Hz-45Hz:400Hz-2kHz:±2%rdg±5dgt
変換アダプタ HIOKI(日置電機)変換アダプタHIOKI(日置電機)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
BNCをバナナに変換。
RoHS指令(10物質対応)対応
検相計 三和電気計器検相計三和電気計器(7件のレビュー)
9,398税込10,338
1台
当日出荷
順相、逆相、欠相をランプで表示で確認可能・国際安全規格IEC61010-1 CAT.Ⅲ600Vに準拠
周波数範囲(Hz)45~70
接続コード HIOKI(日置電機)接続コードHIOKI(日置電機)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
接続ケーブルL4930とワニ口クリップL4935のセット品。
適合(製品)CM3286、ST5520、3154、8205-10、8206-10、PR8111、PR8112、絶縁抵抗計IR4000シリーズにも使用可能。
ヒューズ440MA/1000V 共立電気計器ヒューズ440MA/1000V共立電気計器(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
定格440MA/1000VRoHS指令(10物質対応)対応
3レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器3レンジアナログ絶縁抵抗計三和電気計器(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から10日以内出荷
JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすいシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計定格電圧(V)1000/500/250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)1000V:0.5~2~1000~2000M 500V/250V:0.02~0.1~50~100M使用環境0~40℃ 湿度90%RH以下絶縁抵抗(Ω)1000V:2000M 500C/250V:100M許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付関連資料PDM1529S 単品カタログ(0.42MB)取扱説明書PDM1529S 取扱説明書(1.45MB)
アナログ絶縁抵抗計(単レンジ) HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(単レンジ)HIOKI(日置電機)(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から21日以内出荷
パネルに白色ライト付なのでくっきり見えます。 1mの落下にも耐える頑丈設計です。(ドロッププルーフ) 危険な電圧の発生を知らせる活線警告赤色LEDを採用しています。 先端長が35mmのテストリード(9787)が付属しています。
付属品テストリードL9787×1・携帯用ケースC0108×1・取扱説明書×1・単3形アルカリ乾電池LR6×4本タイプスイッチなしリード適合規格JIS C1302:2018測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能確度表示値の±5%RoHS指令(10物質対応)対応有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
クランプオンセンサ HIOKI(日置電機)クランプオンセンサHIOKI(日置電機)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
主幹から分岐回路まで用途に応じて選べるセンサ。負荷電流用電圧出力型。
仕様防じん防水性:規定なしコード長さ(m)3周波数特性40Hz~5kHzで±1.0%(振幅確度からの偏差)使用温湿度範囲0~50℃、80%rh以下(結露しないこと)出力端子BNC端子RoHS指令(10物質対応)対応
ハイテスタ 3030-10用 ヒューズ HIOKI(日置電機)ハイテスタ 3030-10用 ヒューズHIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
619税込681
1セット(5個)
当日出荷
種別ヒューズ
ミニクランプテスタ 交流電流測定用 横河計測ミニクランプテスタ 交流電流測定用横河計測(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
交流電流測定専用小型軽量タイプです。
用途保守・メンテナンス用。付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033)耐電圧AC 4240V 5秒間電源自動OFF約10分応答時間約2秒消費電流(mA)約1最大表示液晶表示 最大1999レンジ切替マニュアルレンジ使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)電池寿命(連続時間)約100時間検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において0.8A以下導体位置の影響Φ10mmの導体により最大値と最小値の差は2%以下安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III)確度(レンジ20A)確度2.0+7(50~1KHz) (レンジ200A)確度2.0+5(50/60Hz)3.0+10(40~1KHz) ※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)
Mueller BNC メス → バナナプラグ, テストリード MUELLER ELECTRICMueller BNC メス → バナナプラグ, テストリードMUELLER ELECTRIC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様定格電圧 = 500Vコネクタ A ジェンダー = BNCメスコネクタ B ジェンダー = バナナプラグリード長 = 19mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
ピン形リード HIOKI(日置電機)ピン形リードHIOKI(日置電機)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
バッテリテスタ、抵抗計用のピン形リード。先端(先ピン9465-90)は、お客様にて交換可能です。
適合機種BT3554、RM3548寸法(mm)100(赤)/最大550(黒)全長(mm)1883アズワン品番64-3414-44
AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機)AC/DCクランプメータHIOKI(日置電機)
53,980税込59,378
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 1000 A 非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
仕様●交流測定方式:真の実効値測定方式(True RMS)●高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1寸法ジョー断面最小寸法:9.5mm (寸法はジョーの先端から44 mmの範囲の値)使用温度範囲(℃)-25~65温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算連続使用時間連続使用時間:約40時間(Z3210未装着)、約20時間(Z3210装着かつ無線通信)機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)交流/直流電流1000A(DC、10Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度DC、45-66Hz:±1.3%rdg.±1.3A(t30.1A-900A)防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)IP54(保管時)測定可能導体径(Φmm)34RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ1000Aレンジ:1.5直流電力(VA)0k~1000k(P2000使用時0k~2000k)(電圧レンジに応じて自動的に切替)、基本確度:±2.0%rdg.±20dgt.静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
Pomona BNC メス → バナナプラグ, テストリード, 黒 , 赤 POMONAPomona BNC メス → バナナプラグ, テストリード, 黒 , 赤POMONA
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 137mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ色 = 黒 , 赤素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +55℃BNC/スタッカブル 4mm バナナプラグ. 黒および赤のモールド ケーブル アセンブリ。一端に BNC コネクタ (オスまたはメス)、他端にスタッカブル 4mm バナナプラグ 2 つを装着
アナログ式絶縁抵抗計 三和電気計器アナログ式絶縁抵抗計三和電気計器(4件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷から10日以内出荷
単レンジ式、小型。 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付。 測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能。 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能。 直流電圧測定レンジ(DC60V)、活線状況を見極められる交流電圧測定機能。 付属のケースは測定時に両手が使える首掛けストラップ付。
付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計定格電圧(V)500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.05~0.1~50~100使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)絶縁抵抗(Ω)100M許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 活線状況を見極められる交流電圧測定機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付関連資料単品カタログ(0.44MB)
GL用入出力ケーブル グラフテック(GRAPHTEC)GL用入出力ケーブルグラフテック(GRAPHTEC)
9,098税込10,008
1本
当日出荷
仕様オプションの入出力ケーブルを接続することによりデジタルI/Oを使用できます。適合GL240、GL240-SD長さ(m)2先端切りっ放し
ACクランプメーターセット HIOKI(日置電機)ACクランプメーターセットHIOKI(日置電機)(4件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から10日以内出荷
基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品ACフレキシブルカレントセンサCT6280×1、取扱説明書×1、携帯用ケースC0205×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、ACクランプメータ3280-10F×1台(※ただし付属の携帯用ケース9398は付きません)直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)表示LCD、max 4199dgt連続使用時間(時間)120機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える表示更新レート400ms防塵防水性能IP40導通(Ω)50±40以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ HIOKI(日置電機)ACアダプタHIOKI(日置電機)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
AC100V~AC240V対応
トラスコ品番753-8561RoHS指令(10物質対応)対応
テスター用ヒューズ ELPAテスター用ヒューズELPA(1件のレビュー)
238税込262
1個
当日出荷から翌々日出荷
主にテスターの交換用ヒューズとして使用します。
デジタルテスター オーム電機デジタルテスターオーム電機(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から14日以内出荷
電気測定