4,598件中 1,681~1,720件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIOKI(日置電機)携帯用ケース
ACクランプメータ用
対応製品CM3281 、CM3291
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1個
7,798 税込8,578
翌日出荷

1個
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
460 税込506
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

FlukeView Forms で文書化
用途ミリアンペア プロセス クランプメーター 仕様測定部:ジョー 付属品ソフトケース2726174(サービスセンター取り扱い) 寸法(mm)212×59×38 メモリーロギング:65000 読み値 直流電流クランプ:±20.99mA/±21.0mA~±99.9mA 保証期間3年(ケーブルとクランプは1年間) 防塵防水性能IP40 確度直流電圧:±(1%+5カウント)、抵抗:±(1%+5カウント)、電流周波数:±(0.5%+5カウント) 電圧レンジ(V)直流:500.0mV, 600.0,1000 導体径(mm)測定部:34 周波数レンジ電流:5.0Hz ~500.0Hz ロギング間隔:破短1秒、Fluke Connect Mobile Appから設定変更 電流レンジ直流:999.9A 突入電流100ms実効値 基本確度直流電流/クランプ:0.2%+5/1%+5
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

菊水電子工業AC耐電圧試験器
RoHS
付属品電源コード1 本、高電圧テストリード(TL31-TOS)1組、(赤黒各1 本、ワニ口クリップ付き、1.5m)D-SUB25Pプラグ1個組立式、高電圧危険シール1枚、パッキングリスト、クイックリファレンス和・英、各1 枚、安全のために1冊、CD-R 質量(kg)約14 使用温度範囲(℃)5~35 耐電圧AC LINEーシャシ間:1500Vac、1分間 表示LCD:LEDバックライト 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(最大330)×132(最大150)×350(最大420) 絶縁抵抗(MΩ)AC LINEーシャシ間:30以上(500Vdc) 安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class I、Pollution degree2) 動作環境屋内、高度2000mまで 動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なし) 入力周波数(Hz)47~63 EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5m未満を使用SIGNAL I/Oを使用する場合には、シールドケーブルを使用高電圧テストリードTL31-TOSを使用、試験器以外のところで放電していない状態 入力電圧範囲(V)100ac~240ac(90Vac~250Vac) 接地AC25A、0.1Ω以下(連続性) 入力電力(VA)100以下(無負荷時READY)、最大800(定格負荷時) 使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なし)
1台ほか
159,800 税込175,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10箱)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

計装機器の日常点検からトラブルシュート用途の機能を1台に集約
1台ほか
86,980 税込95,678
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱電対シミュレートに特化した高性能モデル 16種類の熱電対規格に対応 サブディスプレイに発生電圧(mV)表示が可能 mV発生機能により対応熱電対以外のシミュレートが可能 TC出力を温度計として計測可能 多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック) 単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源 小型・軽量ハンドヘルドサイズ
表示セグメントLCD 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42 応答時間300ms 電池寿命(時間)50 確度(℃)0.5 熱電対【発生部】K/E/J/T/R/S/B/L/U/N/C/XK/A/ExtraTC(16種類)、【測定部】K/E/J/T/R/S/B/L/U/N/C/XK/A/ExtraTC(16種類)
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

電気自動車(EV)やハイブリッド車(HEV)は衝突事故の際に高電圧機器が破損し、局部的な漏電やボディ全体の漏電が発生する恐れがあります。 本器は救助活動の際に漏電の有無を簡単にチェックできるデジタル検電チェッカーです。 制御系定電圧や動力計高電圧の測定が可能です。
用途RV・HV・PHV車の電圧値を簡単測定 付属品専用ソフトケース、電池(CR-2025×1)、取扱説明書 寸法(mm)(テストピン)約Φ2×11.5 使用温度範囲(℃)0~40 電源CR-2025×1 表示3桁LCD表示 機能(セルフテスト)電池電圧/テストリードの断線/ブザー音チェック 絶縁抵抗(MΩ)(検知部-接地部間)0.4/500V 動作電圧6V±1V 絶縁耐圧(検知部-接地部間)AC10000V/1分間
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

1本
32,980 税込36,278
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本(5m)
9,698 税込10,668
3日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
47日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

外部磁界の影響を殆ど受けない高精度で本格的ミニサイズ漏電計 オートパワーオフ機能 幅広い計測(0.01mA~300A)も可能
仕様許容誤差±1.2%rdg±5dgt最小表示値10μAレンジ切替2レンジオートCT窓径Φ40mm電源LR-44(連続約100時間) オートパワーオフ機能付寸法・重量64(W)×162(H)×23(D)mm 約120g測定範囲0~30mA・300mA/30A・300A付属品ソフトケース
1台ほか
35,980 税込39,578
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利なステンレス製クリップがあります。ガラスの様に透明な本体はどの角度からでも点灯が確認出来、安全な作業ができます。人間工学に基づいた三面グリップデザインです。いつでも見やすいランプです。
幅(mm)刃先:3 全長(mm)153 質量(g)38 軸長(mm)6.5 ハンドル径(Φmm)21
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷

WD-02は、装飾や施工でユーザーが遭遇する様々な問題を予防・解決するための。壁面検出器です。壁、天井、石膏ボードなどにドリルや釘を穿つ前に、中に隠された。金属、鉄筋、銅パイプ、電線等を検出することができます。特 性。 木材 / 金属・電線 / 磁性体の3つのモード 。 位置決めのための円形穴を装備 。 対応言語:日本語/英語/中国語/ロシア語/ポルトガル語
付属品本体×1、 USBType-Cケーブル×1、 専用ケース×1、 取扱説明書×1 寸法(mm)金属類:最大 120、非金属類:最大 100、単芯銅線:最大 40(≧4平方ミリメートル以上)、木材:20 精度モード / 38 深度モード 質量(g)123 本体寸法(mm)138×68×22 表示距離(%)、ライト、ビープ音による 感度低/中/高の3段階 連続使用時間約2時間 機能【自動電源OFF】5分 (初期設定) バッテリー3.7V / 300mAh リチウムバッテリー ディスプレイTFT HD カラースクリーン 保証期間1年間 ケーブル【電気ケーブル】最大50mm (220V/@50Hz;110V/60Hz) 動作温度(℃)-10~50 充電方式USB Type-C 検出対象電磁石/電線/木材/金属
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

ピンセット型のLCRブリッジ [ LCR-ST1 ] は、抵抗・コンデンサー・インダクタ・ダイオードの精密測定をサポートする。多機能なポータブル測定器です。先進の測定技術を採用し、高精度で安定した測定が可能です。1.14インチのカラー画面はデータを鮮明に表示します。250mAhのリチウム電池を搭載しており、長時間の使用が可能。100Hz、1kHz、10kHzの3つの周波数帯をサポートしています。ピンセット型のユニークなデザインは、特に狭い場所での細かい作業に適しており電子部品の迅速なテストが可能です。軽量で持ち運びに便利なため、フィールドエンジニアや電子実験室のオペレーターにとって なくてはならないツールです。特 性。 小型部品の検査に最適なピンセット型 。 高精度で高速なテストが可能 。 さまざまなタイプの部品の精密測定に対応 。 1.14インチのカラフルな画面 。 250mAhのリチウム電池を搭載 。 小型表面実装部品(SMD)の検査に最適なサイズ
付属品本体×1、 データケーブル×1、 ツメ×2、 専用ケース×1、 取扱説明書×1 寸法(mm)28×19×150 ブラック 質量(g)41 ディスプレイ1.14 インチ カラースクリーン 保証期間1年間 バッテリー容量(mAh)【リチウム】250 (3.7V) 充電方式USBType-C,5V/1A
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

DPS150は、Type-C入力インターフェースと複数の電源モードを備えた高性能プログラマブルDC電源です。出力電圧0-30V、電流0-5Aを正確に調整できます。この電源は効率的で安定した低消費電力で、過電圧、過電流、。過負荷、過熱、逆接続保護などの安全機能を備えています。エレクトロニクス・エンジニアの新製品開発における。電源テスト、電子機器の診断や修理、電子・電気工学。実験室での教材などに最適です。特性。 出力DC電圧(0-30V)/電流(0-5A)。 多重安全保護機構。 PCホストソフトウェアに対応。 2.8インチのカラフルなディスプレイ。 ポータブルで洗練されたデザイン
仕様【低電圧】0V ~ 30V【温度超過】0 ~ 99℃【測定スイッチ】On / Off【負荷調整】0.49%【過電力】0W ~150.00W【過電圧】0V ~ 30.00V【過電流】0A ~ 5.1A 付属品本体×1, テストクリップ×2, データケーブル×1, 取扱説明書×1 ブラック&スチールブルー 電圧入 力:DC5.0V ~ 32V、出 力:0 ~ 30V、解像度設定:10mV 質量(g)178 電力(W)出 力:0 ~ 150 出力電圧読み取り値の精度:≦0.1%±10mV 出力電流(A)0 ~ 5 モード切替通常 / 工業用 ディスプレイ2.8 インチ HD カラースクリーン 電流(mA)解像度設定:1 動作環境0℃ ~ 40℃、 0% ~ 75%RH 入力電流(mA)100mA~ 5A サイズ(mm)106×76×28 効率[全負荷] 96.3% 出力電流読み取り値の精度:≦0.1%±5mA (0 ~ 3.5A) 入力電圧読み取り値の精度:≦0.2%±5mV
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

トランジスタテスタ・デジタルオシロスコープ・ファンクションジェネレータの3つの機能を切り替えてご使用いただけます。用途:DIY学習・オンサイトコミッション・電化製品修理・電力測定
仕様水平時間基準範囲:1μs~10s 付属品P6100高電圧プローブ×1, BNCアダプタ×1, テストフック×3, 充電用USB Type-Cケーブル×1, 取扱説明書×1 寸法(mm)79×103×31 電源充電式リチウムバッテリー(USB Type-C) 感度【垂直】10mV~10V 周波数帯域(kHz)【アナログ】0~500 入力インピーダンス1MΩ トリガー【タイプ】立ち上がりエッジ/立ち下がりエッジ【モード】オート/ノーマル/シングル 結合方式AC/DC 電圧レンジ(V)[測定] 400 サンプルレート【リアルタイム】10MS/s 画面仕様2.4インチTFTカラースクリーン 出力周波数1~10kHz/0~3.3V/50%(正弦波)※方形波・パルス波・三角波・ランプ波等出力可能
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

小さなICニードルフラップ、LEDライト、小さな部品の測定に適しています。
材質PVC 質量(g)26 定格電圧(V)1000 長さ(cm)【リード】70 定格電流(A)10 材質(ペン先)ニッケルメッキ ニードル(mm)Φ0.3
1個
779 税込857
6日以内出荷

デジタルマルチメータ, クランプメータ, デスクトップマルチメータ等、様々なマルチメータに適したユニバーサルデザインのマルチメータペンです
材質PVC 質量(g)70 定格電圧(V)1000 長さ(cm)【リード】93 定格電流(A)10 材質(ペン先)ニッケルメッキ
1個
919 税込1,011
6日以内出荷

小型でコンパクトな設計、ポケットサイズのためホビーやDIY用途に適しています。自動極性表示、1秒間に2~3回のサンプリング測定が可能です。
付属品テストリード棒, 取扱説明書 質量(g)60.6 電源9V 6F22電池×1(別売) 精度[直流電圧] ±(0.5%+2) [交流電圧] ±(1.2%+10) [直流電流] 200μA/1μA: ±(1%+2) その他レンジ: ±(1.2%+2) 10mA/10A: ±(2%+2) [抵抗] 200Ω: ±(0.8%+2) その他レンジ: ±(1%+2) 交流電圧(V)200/750 抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2000k 直流電圧(V)200m/2/20/200/1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×24.5×123 機能低電圧インジケータ・過負荷機能・ダイオード測定・オーディオ測定 直流電流(A)200μ/2000μ/20m/200m/10 最大カウント数1999
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットサイズのデジタルマルチメータで、高精度・高信頼性・過負荷保護を備え、単4電池駆動の大画面LCDを採用。電圧・電流・抵抗・容量・周波数など多測定に対応し、実験室や工場、家庭用途で使用可能です。
寸法(mm)142×70×32 質量(g)205(電池は含めない) 電源単四電池(別売) 抵抗(Ω)【レンジ】600/600k/40M/±(0.8%+3) 機能断線/活線測定・NVC測定・ダイオード測定・ON-OFF測定・オーバーレンジ測定・低電圧インジケータ・バックライト機能 最大表示5999 交流電圧6/60/600/750V・±(0.8%+3) 直流電圧【レンジ】6/60/600/1000V・±(0.5%+3) 直流電流【レンジ】600μA/6mA/60mA/600m/6A/10A・±(1.2%+10) 交流電流600μA/6mA/60mA/600m/6A/10A・±(1.2%+10) 静電容量【レンジ】60nF/600nF/6μF/60μF/600μ/6F/30F/±(3.5%+20) サンプルレート3回/秒 周波数レンジ10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz・±(0.1%+3)
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

交流・直流電圧や電流、抵抗、静電容量を測定可能。ダイオードチェックやNCV、真の実効値測定など多機能を搭載し、最大表示5999・軽量コンパクトで幅広い用途に適し、電線を挟むだけで測定ができるクランプメーターです。
質量(g)205 精度[交流電圧] ±(0.5%+3) [直流電圧] ±(0.5%+3) [交流電流] ±(2%+30) [抵抗] ±(0.8%+3) [静電容量] ±(3.5%+20) 交流電圧(V)6~600 抵抗(Ω)6k~600k 直流電圧(V)6~500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×176×33 機能ダイオードオンオフ/矩形波出力/NCV測定/バックライト/真の実効値測定/ライト サンプルレート(回/s)3 交流電流(A)6~600 最大表示5999 静電容量(F)10n~60000μ
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

はくでん直流電流計
シンプルなデザインの直流電流パネルメータです。測定範囲が20A以上の製品はシャント抵抗器(分流器)が内蔵されておりませんので、別途シャント抵抗器(型番:HDFL2B)をご用意いただく必要がございます。前面パネルのノブを回すことで指針のゼロ位置を調整することができます。
付属品ボルト, ワッシャー, スプリングワッシャー 精度0.025 ディスプレイ60×70mm 取付径(Φmm)48mm
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はくでん直流電圧計
学生実験・演習に適したアナログ直流電圧計です。小型で軽量なため、かさばらず、持ち運びやすいデザインです。
寸法(mm)81×86×50 レンジDC -1~3V、-5V~15V 接続端子ネジ止め式(Yラグ・ワイヤー・ワニ口・ジャンプワイヤー等を接続することができます)
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

端子直径は4mm、背部から連結が出来ることでメーター等を手軽に並列接続が可能なバナナプラグです。
材質[リード部分] 真鍮 [背部ソケット] ベリリウム銅 [絶縁素材] PVC [導線] 結合銅 定格20A/33VAC,70VDC 端子径(mm)4mm
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端子直径は2mm、背部から連結が出来ることでメーター等を手軽に並列接続が可能なバナナプラグです。
材質[リード部分] 真鍮 [背部ソケット] ベリリウム銅 [絶縁素材] PVC [導線] 結合銅 定格4A/30VAC, 60VDC 端子径(mm)2mm
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

実験や測定時の仮配線に便利。金属露出部分を覆う簡易絶縁カバーがついています。
内容赤黒1本ずつ 長さ(cm)【リード】40 リード線径(Φmm)2
1個
239 税込263
6日以内出荷

電流計と並列に接続することで、電流計の測定範囲を拡大することができます。
定格電圧75mV 動作環境-40~60℃, 相対湿度95%以下
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

はくでんY形ケーブル
ネジ式の端子台やバインディングポストに接続することができる簡易的なY形ケーブルです。
内径(Φmm)【Y形端子】6 内容赤黒1本ずつ 長さ(cm)【リード】40 リード線径(Φmm)2
1個
239 税込263
6日以内出荷

電圧と電流の利用範囲が広く、1台で複数の小型電源の置き換えが可能です。RS232通信インターフェースを標準装備し、SCPIプロトコルをサポートし、リモートコントロールを容易にします。
質量(kg)2.5 電源100VAC 50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×174×255 分解能[電圧] 10mV [電流] 1mA インターフェースRS232、リモート補償 ディスプレイ2.8 インチ LCD 4 桁表示 動作環境0~40℃ 20~80%(結露なし) 保管環境-20~70℃
1個
81,980 税込90,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度な電圧・電流制御と低リップル性能を備え、SCPIやModbus通信にも対応。研究開発や評価試験、電源供給に適した多機能直流安定化電源です。
質量(kg)3.5 電源100VAC 50Hz/60Hz 電力(W)出力:400 精度【リードバック】[電圧] <0.01%+20mV [電流] <0.1%+20mA 出力電圧(V)0~80 出力電流(A)0~20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×86×360 分解能[電圧] 10mV [電流] 10mA インターフェース[標準]RS232、RS485、USBホスト、USB、LAN ディスプレイ4.3 インチ TFT LCD 温度係数[電圧] 0.02% / ℃+10mV [電流] 0.03% / ℃+10mA 入力変動[CV] <0.01%+2.5mV [CC] <0.1%+2.5mA 負荷変動[CV] <0.01% +10mV [CC] <0.1%+5mA プロトコル【通信】SCPI、Modbus リップルノイズ[電圧] <50mVrms [電流] <15mArms プログラミング【精度】[電圧] <0.01%+20mV [電流] <0.1%+10mA
1個
239,800 税込263,780
6日以内出荷

はくでん接地抵抗計
接地抵抗を測定するだけでなく、低抵抗導体の抵抗値と接地電圧を測定します。
寸法(mm)170×115.6×57.7 測定範囲接地抵抗 0~19.99Ω 2~199.9Ω 20~1999Ω 接地電圧 0~200V 質量(g)457 適合規格IEC 61010-1 CAT 330V 汚染度2 IEC 61010-2-31 lEC 61557-1,5 IEC 60529(IP54) 耐電圧AC1500V/1分間 測定方式2極式/3極式 分解能0.1V / 【接地】0.01~1Ω 応答時間地抵抗: 約5秒 地電圧: 約2秒 使用温湿度範囲0~40℃ 85%RH以下 保存温湿度範囲-20~60℃ 90%RH以下 確度±2%rdg(接地抵抗 接地電圧共に) 過電圧保護接地抵抗 AC200V10秒間 接地電圧 AC300V30秒 絶縁抵抗電線とゴムケース間で5MΩ以上/500V 連続測定すべてのレンジで連続測定可能 バックライトあり
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷

接地抵抗・回路抵抗、漏電流を試験するために使用されます。抵抗と電流が同じ画面に表示され、リアルタイムクロック、データストレージ、データレビュー、アラーム、自動シャットダウンなどの機能も備えています。広い測定範囲、高分解能、便利な操作、持ち運びが簡単、正確で信頼性が高く、安定した性能と強力な抗干渉能力を備えています。
寸法(mm)295×85×58 測定範囲[ 接地抵抗 ] 0.010~1200Ω [ 電流 ] 0.0mA~20.0A 質量(g)1180(バッテリー含む) 電源単三電池×4本(別売) 適合規格IEC61010-1、IEC61010-031、IEC61557-1 耐電圧電気回路と外箱間でAC3700V/RMS 表示4桁LCDディスプレイ、ブラックスクリーン 電源自動OFF5分、10分、15分、20分で自動電源オフの時間を設定可能 消費電力(mA)最大115 測定機能接地抵抗、ループ抵抗、漏電流 使用温湿度範囲-10℃~40℃ 80%RH以下 表示機能Ω+A 同時表示 保存温湿度範囲-20℃~60℃ 70%RH以下 メモリー機能メモリ保存数500個 絶縁抵抗電気回路と外箱間で20MΩ以上/500V クランプ寸法(mm)55×32
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)GPE-Aシリーズ 多出力直流安定化電源
RoHS
GPE-Aシリーズは、操作性と安全性を強化した多出力直流安定化電源です。GPEシリーズから電圧・電流設定ツマミをエンコーダに変更し、設定の簡略化と固定性を向上。トラッキング機能により、直列・並列・独立出力の切替が可能で、電圧加算や±出力、電流加算にも対応。過電圧保護は任意の電圧値で動作可能となり、柔軟な運用が可能です。その他の電気的仕様は従来機と同等です。
仕様チャンネル:CH1 電流(A)0-3 電圧(V)0-32 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.94MB) 取扱説明書(2.04MB)
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)