4,598件中 1,761~1,800件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可変出力に加えて、固定出力5V/1Aを搭載。CC/CV自動切り替え機能
寸法(mm)130×165×330 質量(kg)6 出力電圧(V)0~30 表示精度≦0.5%+1digit ディスプレイ3 digit ディスプレイ 入力変動1×104 +3mV 負荷変動1×104+3mV 固定出力0~5V/0~1A リップルノイズ≦1mV(rms) 入力電圧100VAC 50Hz/60Hz
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抵抗計の校正、抵抗標準器、高電圧計負荷、接地抵抗計用負荷など多様な用途に対応します。10kΩ~5GΩまでの範囲をカバーし、高精度(0.2~2%)。
寸法(mm)310×240×160 質量(kg)3.5 使用温度範囲(℃)20±10 定格電圧 DC V【抵抗値別】[10k] 100 [50k] 200 [100k] 300 [200k] 400 [500k] 500 [1M, 2M, 5M, 10M] 1k [20M, 50M, 100M, 200M, 500M, 1G, 2G, 5G] 2.5k 精度(%)【抵抗値別】[10k, 50k, 100k, 200k, 500kΩ, 1M, 2M, 5M] 0.2 [10M, 20M, 50M] 0.5 [100M, 200M, 500M] 1 [1G, 2G, 5G] 2 保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態) 抵抗値(Ω)10k, 50k, 100k, 200k, 500k, 1M, 2M, 5M, 10M, 20M, 50M, 100M, 200M, 500M, 1G, 2G, 5G
1個
299,800 税込329,780
27日以内出荷

直流低抵抗測定に適したダブルブリッジです。高感度な電子式検流計と動作電流を内蔵し、外部装置を接続せずに測定する事ができます。金属導体の導電係数、接触抵抗、モーターや変圧器の巻線抵抗など直流低抵抗の測定に適しています。プラスチックケースに収納された携帯型設計で、工場、研究室、作業現場での使用に便利です。電池駆動または外部直流電源の両方に対応。
寸法(mm)270×230×140 質量(kg)4.4(電池含む) 使用温度範囲(℃)5~40(推奨20±10 電源(V)【外部】1.5~2※9V電池を保持し、外部電源を接続(外部電源使用時は内部1.5V電池は取り外してください) 電源内部:9V電池×1、1.5V電池×5 保管環境+5℃~45℃/20%~80%(非結露状態)
1個
54,980 税込60,478
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交流および直流回路において可変抵抗として使用可能であり、工場・学校・研究機関での交流直流測定や実験に適しています。
寸法(mm)260×210×110 質量(kg)1.8 使用温度範囲(℃)20±10 保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
1個
99,980 税込109,978
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テストペンの先端は小さなICニードルフラップ、LEDライト、小型部品の測定に適しています。バネの材質は、強い耐伸張性、高い伸び、優れた耐久性、長寿命を備えたポリウレタンです。
材質PUポリウレタン、真鍮 長さ(mm)ペン:157 直径(Φmm)ニードル:1.9、接続ソケット:3.5 質量(g)約100 長さ(cm)リード:56~ 定格電流(A)20/1000V
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

DC100Vまで測定できる4桁表示のコンパクトデジタル直流電圧計です。
寸法(mm)ディスプレイ:30.5×14.4 長さ(cm)リード:20 本体寸法(mm)41×24×11 接続方式[赤] 動作電源の正極 [黒] 共通の負極 [青] 測定電源の正極 消費電流(mA)≦20 表示更新レート3回/秒 取付穴径(Φmm)2.9 測定電圧(V)DC 0~100 動作電圧(V)DC4~30(推奨5~12)
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はくでんUSB 電子負荷
電流を3.0Aまで調整が可能なUSB式の電子負荷抵抗器です。
寸法(mm)約68×30×23 電圧(V)DC 3.7~13 電力(W)15(連続動作) 電流調整範囲(A)0.15~3.00 動作温度(℃)ファン:40 ファンボールベアリングファン
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

BNC-ワニ口クリップのケーブルです。オシロスコープや信号発生器等に接続して活用することできます。
用途計測器の信号変換測定接続等 定格600V/2A 開口寸法(mm)ワニ口クリップ:6 安全規格CAT II 600V 2A ケーブル長(cm)100
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

ケーブル長を正確に測れて事故点の診断・測長もできます。3.5インチQCGAカラーディスプレイにより画面情報がはっきりと表示されます。操作キーは照明付きで、暗い場所での使用にも万全です。波形を静止して比較が可能です。
用途ケーブルの診断、測長に。断線・結線・短絡・地絡・腐食・絶縁不良・ペア線割れ・分岐・端末までの距離の測定に。 付属品赤黒ワニ口クリップ、専用ケース トラスコ品番210-3695 幅(mm)98 高さ(mm)220 奥行(mm)58 電源(V)アルカリ単3乾電池×4本(付属) 電源アルカリ単3乾電池×4本(付属) 距離(km)探索:6
1台
389,800 税込428,780
翌日出荷

直流安定化電源はパーソナル無線機、アマチュア無線機、業務用無線機等の電源としてAC100Vが使用できます。
入力電圧AC100V
1式
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正弦波、矩形波、三角波、パルス波、任意波など複数の波形を出力できます。周波数範囲はシリーズで最大60MHz、デューティ調整、周波数掃引、周波数信号周波数、カウンタ機能を備え、出力信号、振幅、周波数を同時に表示することが出来、優れた振幅と周波数特性を持ちます。工場、学校、研究所および実験室で広く活用することができます。
仕様●波形サンプリングレート:266MSa/s●波形長:2048ポイント●矩形波・パルス波オーバーシュート:≦5% 感度波形垂直:14ビット 分解能周波数:0.01μHz 出力波形正弦波、方形波、パルス波(デューティサイクルは調整可能、パルス幅とサイクルタイムは正確に調整可能)、三角波、部分正弦波、CMOS波、DCレベル(オフセットを調整することでDC振幅を設定)、半波、全波、正のステップ波、逆ステップ波、ノイズ波、指数上昇、指数下降、マルチ音波、サインパルス、ローレンツパルス、および60のユーザー定義波形 周波数精度±20ppm 特性正弦波:[ 高調波抑制 ] ≧45dBs(<1MHz)≧40dBc(1MHz~20MHz) [ 全高調波歪み率 ] <0.8%(20Hz~20kHz, 0dBm) 安定性周波数:±1ppm/3時間
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

正弦波、矩形波、三角波、パルス波、任意波など複数の波形を発生できます。周波数範囲は最大60MHzで、デューティ調整、周波数掃引、周波数信号周波数、カウンタ機能を備え、出力信号、振幅、周波数を同時に表示できます。
周波数精度±20ppm
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直径1.5mmの連結可能なバナナプラグです。本体カラーは赤・黒からお選びいただけます。
定格電圧(V)AC30 DC60 定格電流(A)4 材質(絶縁体)PVC 材質(表面)PP リード線太さ(mm2)0.2 リード線長さ(m)1
1個
289 税込318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器先端アタッチメント(3個)
RoHS
先端アタッチメント 3個セット
適合機種8331 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
929 税込1,022
翌々日出荷

オシロスコープ・マルチメータ・信号発生器機能が一つにまとまったハンドヘルド多機能オシロスコープです。
仕様プローブ減衰:×1、×10、×100、マルチメータ測定項目:直流電圧(mV/V)・交流電圧(mV/V)・直流電流(mA/A)・交流電流(μA/mA/A)・抵抗(Ω)・静電容量(F)・周波数(Hz)、リアルタイムサンプリングレート:200MSa/s、信号発生器出力:正弦波、方形波、三角波、半波、全波、のこぎり波、入力カップリング:直流、交流、垂直感度:20mV/div - 10V/div、帯域幅:50MHz 質量(g)約380 本体寸法(mm)181×89×40 チャンネル数2 機能自動測定:周期、周波数、ピークツーピーク、最大値、最小値、RMS、デューティサイクル、平均 サンプリングレート範囲:1.5S/s~200MSa/s 入力インピーダンス1MΩ(16pF) トリガー【エッジ】立ち上がりエッジ、立ち下がりエッジ、【モード】自動、通常、シングル 立ち上がり時間10ns未満 レコード長最高128Kb
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

シリーズ最大出力周波数:25MHz。出力波形:正弦波、三角波、矩形波、ノコギリ波、パルス波、任意波形。付属されているディスクからPC操作用のソフトをインストールすることで、製品の操作をPC上で行うことができます。WindowsOSのみ対応しています。
仕様振幅レンジ:5mVp-p~20Vp-p 付属品電源アダプタ, USBデータケーブル, TTL拡張ボード, BNC-ワニ口ケーブル, PC制御ソフトインストールディスク, 取扱説明書 質量(g)550 本体寸法(mm)180×190×72 分解能【周波数】10mHz、【振幅】1mVp-p(-20db減衰) 10mVp-p(減衰無し) 出力波形正弦波、三角波、矩形波、上昇ノコギリ波、下降ノコギリ波、任意波形(最大16セット) インターフェースUSB
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界初のCAT III 1500Vに準拠した真の実効値クランプメーター。薄型ジョー。i2500-10またはi2500-18(標準付属)のフレキシブル電流プローブに対応。突入電流測定は従来の100ms実効直に加えてピーク値もデュアル表示。屋外作業に対応したIP54定格
用途CAT III 1500V クランプメーター 付属品TL1500DC、i2500-18、磁石ストラップ、ケース トラスコ品番594-4399 幅(mm)84 高さ(mm)281 奥行(mm)49 交流電圧(V)6001000 抵抗(Ω)600.0、6000、60.00k 直流電圧(V)0.5、600.0、1500 交流電流(A)999.9 直流電流(A)999.9 測定電流(交流/直流/交直両用)交直両用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷


1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
17,580 税込19,338
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
13,980 税込15,378
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
14,680 税込16,148
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,680 税込16,148
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,680 税込16,148
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,580 税込19,338
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
14,680 税込16,148
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)