カテゴリ
絞り込み
ブランド

BR-IM31-R リア用ローラーブレーキ
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷SG-3R75用 付属/ブレーキ取付ナット 7.2mm (BC3/8)仕様制動力:0.9、熱放散:1未満、クーリングフィンなし:利用可能色ブラック/シルバータイプノーマル適合ホイールサイズ(inch)26 ~ 28直径(mm)クーリングフィン:90
SM-DUE50-T STEPS ドライブユニットカバー トレッキング用
SHIMANO(シマノ)¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷一体型デザインのドライブユニットと2つのデザインバリエーションがあるドライブユニットカバー コンフォートライディングをアシストするスムーズなペダリング 長距離ライディング対応 低ドラグトルクで低騒音 コンパクトで軽量 E-チューブ プロジェクトにより設定される最大アシストスピード(~25 km/h) 自然なライディング体験のためのシンフォマチックと自動シフト(DI2内装ハブ付き) クイックウォーク/インテリジェントウォークアシスト機能(DI2内装ハブおよびリアディレイラー付き) すべてのブレーキタイプと互換性あり仕様対応ドライブユニット角(度):0~60カバー左右色ブラックシリーズSHIMANO STEPS E5000 シリーズ
SM-CRE70-12-B STEPS チェーンリング 12スピード
SHIMANO(シマノ)¥5,898税込¥6,4881枚9日以内出荷モダンデザインの12スピードドライブユニット用チェーンリング チェーン装置対応仕様ギアスピード:1、対応リアスピード:12、チェーンリング歯:36T、チェーンリング取り付けロックナット:ドライブユニットに含まれる、スパイダー/ギアアーム:4色ブラックタイプチェーンガードタイプ:チェーンガードなしシリーズSHIMANO STEPS E7000 シリーズチェーン長(mm)53寸法P.C.D.(mm)104適合チェーンCN-M9100 CN-M8100 CN-M7100 CN-M6100
SM-CRE50 STEPS E5000 チェーンリング
SHIMANO(シマノ)¥3,798税込¥4,1781枚9日以内出荷対称的で現行のE6000シリーズよりも狭いQファクターデザイン 様々なシステム向けチェーンラインの標準化と統一 正方形のボトムブラケット軸セレーション付き3ピース構造 チェーンケース対応色ダークグレータイプチェーンガードタイプ:ダブル、シングル、チェーンガードなしシリーズSHIMANO STEPS E5080 シリーズチェーン長(mm)46.5