カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)

シフトレバー 左(3段)
SHIMANO(シマノ)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷手の小さいサイクリストを考慮したエルゴノミックグリップ(約25%軽いシフト操作:SL-RS35と比較) ケーブル交換が簡単 見やすいギアポジションインジケーター
BB-RS501 TIAGRA ねじ込み式ボトムブラケット
SHIMANO(シマノ)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から8日以内出荷シマノ TIAGRA - ボトムブラケット - ねじ込み式 - ホローテック II - 68/70 mm シェル幅色シルバー/ブラックタイプホローテック lI ボトムブラケット:スレッドボトムブラケットタイプシリーズSORA R3000 シリーズ
ディスクパッド EBPB05SRXA レジンパッド(B05S-RX)
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181ペア当日出荷RESIN PAD W/O FIN (B05S-RX), PAD SPRING, W/3 TYPES OF SPLIT PIN, 1 PAIR, IND.PACK
ECNNX10C114I チェーン 内装ハブ&シングルギヤ用 1/2×1/8
SHIMANO(シマノ)¥1,398税込¥1,5381本7日以内出荷優れた防錆性。防錆処理により耐久性が向上用途Connecting Type:W/END PIN。リンク:114。ピンタイプ:エンドピン付き。Type:シングルスピード 1/2 x 1/8インチ
SM-RT64 DEORE センターロックディスクローター ナロータイプ 内セレーションタイプ
SHIMANO(シマノ)¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷より大きなディスクブレーキローターの選択により、より大きなパワーで安定したブレーキングパフォーマンスを実現 レジン/メタルパッド対応 センターロックディスクブレーキローターマウント パッドライニング形状 互換性:ナロー付属品ロックリング:内側セレーションタイプ適合パッド:メタル、レジン材質ローター:ステンレス色シルバーシリーズDEORE M6000 シリーズ外径(Φmm)140マウントセンターロック
RD-M3020 ACERA リアディレーラー 8スピード
SHIMANO(シマノ)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷スムーズで正確なシフティングとワイドギアレンジを実現する、ダブルサーボリアディレーラー。 スムーズで正確なシフティングを実現するダブルサーボ構造 多彩な性能で広い適合性 最大リアスプロケット:40T トータルキャパシティ:45T仕様リアスピード:'8/7、最大フロントギア歯数差:20T、トータルキャパシティ :45T歯数プーリー:11T色ブラックシリーズACERA M3020 シリーズスプロケット形状ロー:40-30T適合チェーンHG 8/7/6スピード
FD-TY601-L6 TOURNEY TY トップスイング フロントディレーラー 3x8/7/6スピード
SHIMANO(シマノ)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷スムーズで軽快なシフトパフォーマンスを発揮する汎用性の高いトップスイングフロントディレーラー。 信頼性が高く、スムーズで軽い操作力 安定したフロント変速性能 DUAL SIS 多彩な性能で広い適合性 一つの仕様で幅広い用途に対応 デュアルプル、マルチクランプバンド採用 8/7/6スピード対応 トータルキャパシティ:18T仕様フロントスピード:3、リアスピード:8/7/6、トータルキャパシティ18T、Applicable top-mid tooth difference:8TシリーズTOURNEY角度(°)チェーンステイ:66-69ギヤ歯数48T適合チェーンHG 8/7/6スピード
...
『シマノスモールパーツ(純正部品)』には他にこんなカテゴリがあります
シマノスモールパーツ(純正部品) の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら