発光タイプON-OFFスイッチ!夜間・暗い場所でも通電状態を確認可!
ON-OFF/ロッカースイッチ
スイッチ電流容量6A
スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯
極数1極
電圧(V)AC100
スイッチON-OFF
ケーブル接続方法ハンダ付
電流容量(A)6
ネジ締めのみで取り付け簡単!。耐油・防塵に優れた4方向作動のジョイスティック!。スイッチが大きいので切り替えやすい!。モーメンタリー式:バネ内蔵・一度スイッチを入れたら手を離すと自動的にOFFになる。推奨取り付け穴:30mm。上下左右4方向作動。ロボットやラジコンなどのモーター駆動の操作に最適。防水規格IP67相当
寸法(mm)145×49
高さ(mm)ジョイスティック:78
質量(g)179
電圧(V)~600
スイッチモーメンタリー
定格電流(A)15(150V時)、10(250V時)、5(600V時)
取付穴径(Φmm)推奨:30
防水性IP67
1式
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
ネジ締めのみで取り付け簡単!。耐油・防塵に優れた上下2方向作動のジョイスティック!。スイッチが大きいので切り替えやすい!。オルタネイト式:1度スイッチを入れたら手を離しても自動的にON状態を保持するタイプ。推奨取り付け穴:30mm。レバーを動かす度にON/OFFが切り替わるラッチング型。上下2方向作動。防水規格IP67相当
寸法(mm)145×49
高さ(mm)ジョイスティック:78
質量(g)167
電圧(V)~600
スイッチトグルスイッチ
定格電流(A)15(150V時)、10(250V時)、5(600V時)
取付穴径(Φmm)推奨:30
防水性IP67
1式
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
ネジ締めのみで取り付け簡単!。耐油・防塵に優れた2方向作動のジョイスティック!。スイッチが大きいので切り替えやすい!。周囲動作温度は-25~70℃と広く、アウトドアや厳しい状況下でも安定使用可能。オルタネイト式:1度スイッチを入れたら手を離しても自動的にON状態を保持するタイプ。推奨取り付け穴:30mm。上下2方向作動。レバーを動かす度にON/OFFが切り替わるラッチング型。防水規格IP65相当
寸法(mm)120×40
高さ(mm)ジョイスティック:65
質量(g)110
電圧(V)~660
スイッチトグルスイッチ
定格電流(A)10(240V時)、3(660V時)
取付穴径(Φmm)推奨:30
防水性IP65
1式
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロットランプ
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング
- スイッチ
- ブザー
スイッチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。