絞り込み
動作方式
- オルタネイト(2)
- モーメンタリ(1)
取付穴径(Φmm)
- 30(3)
ブランド
- マリンテック
- IDEC(和泉電気)(31)
- エスコ(3)
- 三和電子(3)
- RS PRO(2)
- 富士電機(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
特価
「接点構成」から絞り込む

大型ジョイスティックスイッチ
マリンテック¥4,298税込¥4,7281式6日以内出荷ネジ締めのみで取り付け簡単!。耐油・防塵に優れた4方向作動のジョイスティック!。スイッチが大きいので切り替えやすい!。モーメンタリー式:バネ内蔵・一度スイッチを入れたら手を離すと自動的にOFFになる。推奨取り付け穴:30mm。上下左右4方向作動。ロボットやラジコンなどのモーター駆動の操作に最適。防水規格IP67相当寸法(mm)145×49高さ(mm)ジョイスティック:78質量(g)179電圧(V)~600保護構造IP67スイッチモーメンタリー定格電圧(V)~600定格電流(A)15(150V時)、10(250V時)、5(600V時)動作方式モーメンタリー取付穴径(Φmm)30(推奨)定格通電電流(A)5防水性IP67操作方式モーメンタリ―式操作方向上下左右4方向
小型ジョイスティックスイッチ
マリンテック¥3,198税込¥3,5181式6日以内出荷ネジ締めのみで取り付け簡単!。耐油・防塵に優れた2方向作動のジョイスティック!。スイッチが大きいので切り替えやすい!。周囲動作温度は-25~70℃と広く、アウトドアや厳しい状況下でも安定使用可能。オルタネイト式:1度スイッチを入れたら手を離しても自動的にON状態を保持するタイプ。推奨取り付け穴:30mm。上下2方向作動。レバーを動かす度にON/OFFが切り替わるラッチング型。防水規格IP65相当寸法(mm)120×40高さ(mm)ジョイスティック:65質量(g)110電圧(V)~660保護構造IP65スイッチトグルスイッチ定格電圧(V)~660定格電流(A)10(240V時)、3(660V時)動作方式オルタネイト式使用周囲温度(℃)-25~70取付穴径(Φmm)30(推奨)定格通電電流(A)10防水性IP65操作方式オルタネイト式操作方向上下2方向
大型ジョイスティックスイッチ
マリンテック¥4,198税込¥4,6181式6日以内出荷ネジ締めのみで取り付け簡単!。耐油・防塵に優れた上下2方向作動のジョイスティック!。スイッチが大きいので切り替えやすい!。オルタネイト式:1度スイッチを入れたら手を離しても自動的にON状態を保持するタイプ。推奨取り付け穴:30mm。レバーを動かす度にON/OFFが切り替わるラッチング型。上下2方向作動。防水規格IP67相当寸法(mm)145×49高さ(mm)ジョイスティック:78質量(g)167電圧(V)~600保護構造IP67スイッチトグルスイッチ定格電圧(V)~600定格電流(A)15(150V時)、10(250V時)、5(600V時)動作方式オルタネイト式取付穴径(Φmm)30(推奨)定格通電電流(A)10防水性IP67操作方式オルタネイト式操作方向上下2方向