絞り込み

14ページ目: スイッチ

シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
6,146件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(□24) 富士電機押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(□24)富士電機
659税込725
1個
当日出荷から23日以内出荷
操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格) パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています
材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)端子形状ねじ端子フレーム角フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)□24
波動スイッチ DS-060シリーズ ミヤマ電器波動スイッチ DS-060シリーズミヤマ電器(16件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
回路SPST(2P)極数1定格電圧(V)125/250端子形状PC/タブ兼用端子定格電流(A)5/3取付穴(mm)20.4絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間取付板厚(mm)1~2.5電流容量5A125V.AC 3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST(2P)投数単投
トグルスイッチ MS-550シリーズ ミヤマ電器トグルスイッチ MS-550シリーズミヤマ電器(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー色(仕上)ニッケルメッキ電流容量3A125V.AC 1A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3Comron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から113日以内出荷
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
質量(g)約5(照光タイプ〈1a1b〉の場合)保護構造IP40照光方式非照光耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)12耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45戻りの力(N)最小0.29動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3.5mm胴体形状丸胴形(Φ12mm)
押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)
999税込1,099
1個
当日出荷から113日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
フットスイッチ 汎用ミニタイプ 国際電業フットスイッチ 汎用ミニタイプ国際電業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
経験踏工学を超えた新タイプのフットスイッチです。 ベース板の工夫によりミニタイプながら安定感のある操作が可能です。 ベース板には取付け用穴と引っ掛け穴を採用しています。 ケーブルコードは柔軟性のあるソフトケーブルを使用しています。
定格AC250V 5A動作特性モーメンタリ保護構造IP30動作力3.92N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40主な用途医療機器、測定機器、OA 機器、精密機器、アミューズメント、電子機器など使用周囲湿度85%RH以下定格通電電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500
フットスイッチ S5形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S5形シリーズオジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷から22日以内出荷
多様化時代の電子化ニーズに応え、安全性、信頼性、経済性を重視した、コンパクト多機能スイッチです。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力12N(1.2kgf)
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形富士電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)16品名押釦スイッチ耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
トグルスイッチ 単極 ON-OFF ミヤマ電器トグルスイッチ 単極 ON-OFFミヤマ電器
359税込395
1個
5日以内出荷
極数単極単投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)スイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
DHS263 大日製作所DHS263大日製作所
6,798税込7,478
1個
当日出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。
用途電動機の始動停止の手動制御用種類露出形構造標準塗装色10GY6/0.5ヒータ定格(A)30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB) (0.12MB)極数(P)3適合電動機(kW)5.5
ロッカースイッチ TE Connectivity 赤 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロッカースイッチ TE Connectivity 赤TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
949税込1,044
1個
当日出荷
仕様●インジケーターのタイプ:非照光●イルミネーション:あり材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫奥行(mm)29.5シリーズPRFレンズ色定格電圧(V)250ac接点構成DPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-Offケース色構成双極-単投マウントパネル マウントRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85スイッチ種類ロッカスイッチ動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウト高さ(mm)22.2タブ幅(mm)(端子)6.35向き製品:垂直パネルのカットアウト幅(mm)30.2
ロッカースイッチ TE Connectivity 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロッカースイッチ TE Connectivity 黒TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫奥行(mm)21.4シリーズPRE定格電圧(V)250ac接点構成DPDT定格電流(A)(端子)10動作特性On-Off-Onケース色構成双極-双投RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウトサイズ(mm)20.2×22.2、19.6×22.2パネルのカットアウト高さ(mm)22.2タブ幅(mm)(端子)4.75向き製品:垂直スタイルロッカーパネルのカットアウト幅(mm)19.4
ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ SLE210Kシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
559税込615
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
海外規格認定品です。C-US UL 、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造。 突入電流100Aタイプです。 遮断距離3mm以上。
スイッチ特性ON-OFF端子形状はんだ端子仕様シール性:防塵取付方式スナップインパネル使用温度範囲(℃)-25~85規格cULus、SEMKO規格認証品シリーズSLE210K定格電圧(V)AC125/250フレーム色文字色絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)電流容量(A)10保存温度範囲(℃)-40~85定格抵抗負荷電流(A)(力率1)AC125/250V:10定格誘導負荷電流(A)突入(力率0.6):AC125/250V 100/60、遮断(力率0.9):AC125/250V 10/10RoHS指令(10物質対応)対応回路構成2PST耐電圧(V/min)AC1500作動力3.92~12.7N最大接触抵抗(mΩ)20(DC2~4V 1A)電気的寿命(万回)突入電流100A:0.5、60A:1
Φ16 X6シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(一体形) 中形ボタン IDEC(和泉電気)Φ16 X6シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(一体形) 中形ボタンIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1台
当日出荷から3日以内出荷
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン色ボタン形状取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65形状一体形ボタン寸法(Φmm)30
A7BS/A7BL 取りつけ板、スペアユニット、コネクタ omron(オムロン)A7BS/A7BL 取りつけ板、スペアユニット、コネクタomron(オムロン)
4,998税込5,498
1箱(10個)ほか
当日出荷
LH1Dシリーズ IDEC(和泉電気)LH1DシリーズIDEC(和泉電気)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から32日以内出荷
種類関連商品保護構造IP67種別表面取付型表示灯定格使用電圧(V)AC/DC24
ワイヤレススイッチ ハンディボックス シュナイダーエレクトリックワイヤレススイッチ ハンディボックスシュナイダーエレクトリック
2,898税込3,188
1台ほか
当日出荷から6日以内出荷
防塵カバー(LB・UB・角形用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)防塵カバー(LB・UB・角形用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
適合LB・UB・角形用寸法(mm)24×24×7.3枠:黒ボタン形状RoHS指令(10物質対応)対応
Φ30 押ボタンスイッチ(大型プッシュプル形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大型プッシュプル形)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子動作方式プッシュプル本体形状一体形取付穴径(Φmm)30操作ヘビー
Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
接点構成1c取付穴径(Φmm)10(0~0.2)端子形状はんだ端子保護構造IP40定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
LBシリーズ保守用LEDユニット IDEC(和泉電気)LBシリーズ保守用LEDユニットIDEC(和泉電気)
319税込351特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 非常停止用押しボタンスイッチ富士電機
1,798税込1,978
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非常停止用押しボタンフレーム丸フレームボタン色定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ キー形 下段丸フレーム 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ キー形 下段丸フレーム富士電機
1,798税込1,978
1個
当日出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)22タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ数2端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式手動機械的耐久性2万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状キー形(キー長寿命)開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
押ボタンスイッチ用ケース omron(オムロン)押ボタンスイッチ用ケースomron(オムロン)
199税込219特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
保護構造IP65
押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAP omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAPomron(オムロン)(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
形Zマイクロスイッチを内蔵した長寿命タイプマイクロスイッチの使用により大容量負荷を直接開閉できます。操作内部の緩衝機構により、スイッチ部を保護しています。押ボタン部は防滴構造により、油、水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。
取付穴径(Φmm)30
押ボタンスイッチ用防水キャップ omron(オムロン)押ボタンスイッチ用防水キャップomron(オムロン)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
操作部内部への粉じん、水の侵入を防止します。
適合機種A22シリーズ材質シリコン
基本レバー形トグルスイッチ D2シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチ D2シリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から42日以内出荷
高接触信頼性のスライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 ケースは、UL94V-0の難燃材を採用。耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 端子部は、インサート成形によりフラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触安定性を一層向上しています。 端子はΦ0.8の丸ピンで、プリント基板に入れやすく作業のしやすい端子です。 端子間ピッチは、インチグリッド(2.54mm×n)。標準の基板に装着が可能です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等仕様(AC/DC共通)0.4VA MAX/48V MAX(適用電圧範囲/20mV~48V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)使用温度範囲(℃)-10~70定格電圧(V)(AC/DC共通)48接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状基本レバー電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、48V MAX(適用電圧範囲/20mV~48V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
押ボタンスイッチ Dシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ DシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
微小電流専用のPC基板(2.54mm×n)専用スイッチ。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 端子間ピッチは、2.54mm(1/10インチ)の倍数である5.08mmの端子間ピッチです。 切換機構はマイクロスイッチ機構を採用し、心地よい切換え感でクリックアクションがあります。 マイクロスイッチ機構により、軽快な操作感が得られます。 端子は、Φ0.8の丸ピン端子ですので、プリント基板に入りやすく、作業工程の改善に役立ちます。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類非照光式動作方式モメンタリボタン色青・黒・緑・赤・黄・白(別売り)ボタン形状丸(別売り)機能動作ON-使用温度範囲(℃)-10~70接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)機械的開閉耐久性200000回以上電気的開閉耐久性100000回以上耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)付属品六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509)別売付属品取付リング(AT-507)、丸ナット(AT-501)、操作部ボタン(AT-443、AT-442)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
25Φ レバー形セレクタスイッチ 3ノッチ マルヤス電業25Φ レバー形セレクタスイッチ 3ノッチマルヤス電業(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)ノッチ数3形状レバー形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15レバー色定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間
トグルスイッチ 8Bシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Bシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
8Bムスタングトグルスイッチは、スイッチ本体が超小形でありながら、安定感のあるの小形トグルスイッチの操作部を備えております。 従ってパネル内部スペースに制限があり、特に乱暴に取扱われる恐れのあるセット類に使用するのに適しています。 RoHS対応品
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形IDEC(和泉電気)
789税込868
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタン形状:きのこ形(中形)動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
種類非照光式ボタン形状キノコ(中形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
回り止めリング[アクセサリ] IDEC(和泉電気)回り止めリング[アクセサリ]IDEC(和泉電気)
558税込614
1パック(10個)ほか
当日出荷
用途本体の回転防止用。主にセレクタスイッチで銘板を使用しないときに使用します。
トグルスイッチ 4極 ON-ON ミヤマ電器トグルスイッチ 4極 ON-ONミヤマ電器
919税込1,011
1個
5日以内出荷
M6ねじによる小型のパネル取り付け形、標準レバー
極数4極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)24操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
DKF233 大日製作所DKF233大日製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。塗装色は、マンセル5Y7/1。簡単な構造でメンテナンスが容易です。
用途電動機の始動停止の手動制御用定格電圧(V)250構造標準ボタン数2ヒータ定格(A)15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB) (0.11MB)極数(P)3適合電動機(kW)2.2
プッシュソレノイド 新電元プッシュソレノイド新電元
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
チューブラ型プッシュソレノイドは、コイル部が金属ケースで覆われた円筒形のソレノイドで、大きなストロークから小さなストロークまで、幅広い領域で大きな力が得られるよう設計されています。
タイププッシュRoHS指令(10物質対応)対応
IPシリーズ押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)IPシリーズ押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタン形状丸形・曲面端子形状はんだ端子形ストローク(mm)1.7±0.3材質(本体)熱可塑性プラスチック規格UL1054接点構成1NO保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100max.(初期値)材質(レンズ)ポリカーボネート接点材質銀、金メッキ耐振動10~500Hz 10G(IEC 60512-6-4、Test 6d)絶縁抵抗(GΩ)1min.(DC500Vメガにて)耐衝撃100G(IEC 60512-6-3、Test 6c)耐電圧(V)AC1500材質(ベゼル)亜鉛ダイカスト機械的寿命(万回)100電気的寿命(万回)7(DC28V・5A)、50(DC48V・0.2A)、50(DC48V・0.5A)
600H-600NHシリーズ トグルスイッチ IDEC(和泉電気)600H-600NHシリーズ トグルスイッチIDEC(和泉電気)
509税込560
1個
当日出荷から92日以内出荷
材質(本体)ポリエステル樹脂規格UL規格(UL1054)、CSA規格(CSA22.2 No.55)、NF規格(EN 61058-1)、VDE規格(EN 61058-1)絶縁抵抗(MΩ)1000min.(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)10max.(初期値)接点材質銀ニッケル適合パネル厚さ(mm)4.5max.(2個のナット間)耐電圧(V)AC2000(端子間)、AC2500(端子-フレーム間)
押しボタンスイッチ  8R-Nシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ 8R-Nシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
8Rソフトタッチプッシュスイッチは、他の超小形押ボタンスイッチとは全く異なったスナップアクション構造になっており、軽快なソフトフィーリングが大きな特長です。 また、ストロークが短かく(オルタネートタイプ2.5ミリ、モーメンタリータイプ1ミリ)、しかもパネル取付面からの奥行寸法が他の超小形押ボタンスイッチに比べ約5ミリ短いため、省スペース設計に最適です。
種類非照光式動作方式モメンタリボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄ボタン形状取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)保存温度範囲(℃)-40~+85使用温度範囲(℃)-20~+85耐電圧(V)初期:AC1000 1分間付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。スイッチON-(ON)RoHS指令(10物質対応)対応
SLE6、SLE10、SLE210K用スイッチガード ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)SLE6、SLE10、SLE210K用スイッチガードニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
黒(カバー部透明)RoHS指令(10物質対応)対応

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ