絞り込み
定格電圧(V)
  • AC250(1)
  • DC24(1)
接点構成
  • 1a(10)
  • 1b(1)
  • 1c(11)
  • その他(3)
極数
  • 1
  • 2(58)
  • 3(19)
  • 4(39)
  • 5(2)
  • 6(8)
  • 7(1)
  • 8(8)
  • 9(1)
  • 11(4)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • -(21)
ブランド
  • omron(オムロン)(14)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • CELDUC(2)
  • Excel Cell Electronic(2)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リレーはリミットスイッチなどの外部接点入力により電磁石が動作し、接点信号を出す機器です。一般的にはいくつかのリレーを組み合わせ、例えば、ドアを開閉するなどの機器の動作を制御。リレーの種類には高圧分電盤に設置するパワーリレーと低電圧で使用するマイクロリレーなど、使用箇所により選べるいろいろな種類があります。また出力できる接点の数と種類にもさまざま有り、用途により自由に選ぶことが可能です。リレーには、リレーを取り付けるプレートやリレーを固定する保持バンドなどのオプション品もあります。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Somron(オムロン)(41件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
角形ソケット omron(オムロン)角形ソケットomron(オムロン)(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
種別角形ソケット接続方法表面接続絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線単線、撚り線
パワーリレー G7L omron(オムロン)パワーリレー G7Lomron(オムロン)(42件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から107日以内出荷
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
バイパワーリレー LY1 omron(オムロン)バイパワーリレー LY1omron(オムロン)(19件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から66日以内出荷
I/O リレー G7T omron(オムロン)I/O リレー G7Tomron(オムロン)(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から71日以内出荷
W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
ソケット P2RF スリムI/Oリレー用 omron(オムロン)ソケット P2RF スリムI/Oリレー用omron(オムロン)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
スリムI/Oリレー用ソケット。 プッシュインPlus端子台用。
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
RH形パワーリレー ブレード端子タイプ IDEC(和泉電気)RH形パワーリレー ブレード端子タイプIDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
769税込846特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
種類パワーリレー使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下
DCパワーリレー(30A・100Aタイプ) G9EA-1 omron(オムロン)DCパワーリレー(30A・100Aタイプ) G9EA-1omron(オムロン)(3件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
外形寸法(mm)73×36×67.2保護構造ケース入り接点最大許容電圧(V)400ターミナルタイプネジ
表面配線用ソケット IDEC(和泉電気)表面配線用ソケットIDEC(和泉電気)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。
RJ1Sシリーズ IDEC(和泉電気)RJ1SシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
種類パワーリレー接点構成1c端子形状プラグイン端子極数1接点最大許容電流(A)12接点仕様シングル接点タイプ
交換用リレー G2RV omron(オムロン)交換用リレー G2RVomron(オムロン)
639税込703
1個
当日出荷から86日以内出荷
形G9EJ-1-E DCパワーリレー omron(オムロン)形G9EJ-1-E DCパワーリレーomron(オムロン)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様●過負荷開閉:DC400V 30A(100回以上)質量(g)約45(付属品含む)タイプ開閉・通電タイプ規格UL、CSA、VDE 規格認証品消費電力(W)約1.2通電電流(A)短時間:30(20秒)絶縁抵抗(MΩ)コイル-接点間:1000以上、同極接点間:1000以上使用周囲温度(℃)-40~+70℃(ただし、氷結および結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(耐久)490m/s2復帰電圧定格電圧の5%以上耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(誤動作)490m/s2(励磁)、98m/s2(無励磁)機械的耐久性20万回以上電気的耐久性DC400V 15A 10000回以上(抵抗負荷)、DC400V 25A 100000回以上(コンデンサ負荷)最大許容電圧(V)定格電圧の130%(at 23℃ 10分以内)抵抗負荷DC400V 15A遮断電流(A)最大:DC400V 50(5回)逆極性しゃ断:DC400V -15(1000回以上)動作時間(ms)50以下定格通電電流(A)15復帰時間(ms)30以下接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)15電圧降下(V)0.2以下(15A通電時)耐衝撃電圧(V)4500耐電圧(V/min)コイル-接点間:AC2500、同極接点間:AC2500通電容量高容量動作電圧(V)定格電圧の60%以下使用周囲湿度(%RH)5~85接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 15A
共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続) omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続)omron(オムロン)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から71日以内出荷
DCパワーリレー(200Aタイプ) G9EC-1 omron(オムロン)DCパワーリレー(200Aタイプ) G9EC-1omron(オムロン)(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から61日以内出荷
RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)RJシリーズ スリムパワーリレーIDEC(和泉電気)
4,298税込4,728
1箱(10個)
当日出荷から36日以内出荷
質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
DCパワーリレー G9EH-1 omron(オムロン)DCパワーリレー G9EH-1omron(オムロン)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
質量(g)約850タイプ開閉・通電タイプ極数1極消費電力(W)約7接点構成1a端子形状コネクタ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)通電電流(A)短時間:450(10分間)絶縁抵抗(MΩ)コイル-接点間:1000 以上、同極接点間:1000 以上使用周囲温度(℃)-40~85℃ (ただし、氷結および結露のないこと)接触抵抗(mΩ)30以下(Typ. 0.2 mΩ)耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(耐久)490m/s2復帰電圧定格電圧の8%以上耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(誤動作)200m/s2機械的耐久性20万回電気的耐久性DC400V 200A 3000回以上DC400V 300A 1000回以上最大許容電圧(V)定格電圧の130%(at23℃10分以内)遮断電流(A)最大:DC400V2500(1回)過負荷しゃ断:DC400V700(40回以上)逆極性しゃ断:DC200V-200(1000回以上)動作時間(ms)50以下定格通電電流(A)300復帰時間(ms)30以下接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)300負荷電流(A)最小1電圧降下(V)0.1 以下(300A通電時)耐電圧(V/min)コイル-接点間:2500以上、同極接点間:2500以上動作電圧(V)定格電圧の75%以下使用周囲湿度(%RH)5~85接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 300A
SO963460 CELDUCSO963460CELDUC
6,498税込7,148
1個
当日出荷
仕様ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。TMS2テクノロジーサイリスタ出力で長寿命を実現しています。干渉に対する非常に高い耐性を実現する入力及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。広い制御範囲: 調整された制御電流で20 → 265 V ac/dcです。緑色LEDによる入力表示があります。ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。長さ(mm)58.5高さ(mm)29取付方式パネルマウント極数1奥行(mm)45規格EN60947-4-3、EN60950シリーズSO9最大負荷電流(A)40動作温度(℃)-55~100リレー単相ソリッドステートリレースイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)5ターミナルタイプねじ出力装置トライアック最大ターンオン時間(ms)10定格電圧範囲(V)24~600ac電圧制御範囲(V)3.5~32dc
RV8H形インターフェイスリレー IDEC(和泉電気)RV8H形インターフェイスリレーIDEC(和泉電気)
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷から79日以内出荷
復帰電圧7%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]最小適合負荷DC6V・10mA(参考値)最大許容電圧(V)110%[動作特性(定格値に対してat23℃)]最小動作電圧90%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:6A、[誘導負荷]B300:AC240V 1.5A・R300:DC250V 0.11A(Pilot duty)接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500・DC180W、[誘導負荷]B300:AC360・R300:DC28(Pilot duty)
SJシリーズリレーソケットフィンガープロテクトねじ端子形 IDEC(和泉電気)SJシリーズリレーソケットフィンガープロテクトねじ端子形IDEC(和泉電気)
519税込571特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
種類フィンガープロテクトねじ端子形保護構造IP20(IEC 60529)端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)定格絶縁電圧(V)AC/DC250適合電線(mm2)2保存温度(℃)-55~85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)耐振動(m/s2)90耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm推奨締付トルク範囲(N・m)1.0使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)端子強度(N)電線引張:50以上耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
SJシリーズリレーソケット IDEC(和泉電気)SJシリーズリレーソケットIDEC(和泉電気)
4,698税込5,168
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
プリント基板用リレー IDEC(和泉電気)プリント基板用リレーIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1箱(20個)
3日以内出荷から93日以内出荷
高容量な小型低背リレー
定格電圧(V)AC250/DC24
RH1Bシリーズ IDEC(和泉電気)RH1BシリーズIDEC(和泉電気)
919税込1,011特価
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
種類パワーリレー接点構成1c端子形状ブレード端子
裏面配線用ソケット IDEC(和泉電気)裏面配線用ソケットIDEC(和泉電気)
99税込109特価
1個
当日出荷から68日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250
プリント基板用リレー(コイル電圧6VDC) Excel Cell Electronicプリント基板用リレー(コイル電圧6VDC)Excel Cell Electronic
619税込681
1個
5日以内出荷
仕様【接点部定格/抵抗負荷DC】30V-5A【接点部定格/抵抗負荷AC】250V-5A寸法(mm)20.0×10.0×10.5コイル定格電圧(V)DC6極数接点/1c電流(mA)コイル定格/33.3復帰電圧(定格/コイル)5%以上動作電圧(定格/コイル)75%以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)実装タイププリント基板
プリント基板用リレー(コイル電圧5VDC) Excel Cell Electronicプリント基板用リレー(コイル電圧5VDC)Excel Cell Electronic
619税込681
1個
5日以内出荷
仕様【接点部定格/抵抗負荷DC】30V-5A【接点部定格/抵抗負荷AC】250V-5A寸法(mm)20.0×10.0×10.5コイル定格電圧(V)DC5極数接点/1c電流(mA)コイル定格/40.0復帰電圧(定格/コイル)5%以上動作電圧(定格/コイル)75%以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)実装タイププリント基板
形G9EJ-E DCパワーリレー omron(オムロン)形G9EJ-E DCパワーリレーomron(オムロン)
2,498税込2,748
1個
欠品中
コイル定格電圧(V)DC12保護構造ケース入り定格電流(mA)167接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)25アズワン品番64-3376-37接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 25A
SO865970 CELDUCSO865970CELDUC
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
仕様ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。干渉に対する高い耐性を実現する入力(transil)及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。広い制御範囲: 調整された制御電流で3 → 32 V dcです。緑色LEDによる入力表示があります。ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。長さ(mm)58.5高さ(mm)30取付方式パネルマウント極数1奥行(mm)45規格EN60947-4-3、EN60950シリーズSO8最大負荷電流(A)60動作温度(℃)-40~100リレー単相ソリッドステートリレースイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)5ターミナルタイプねじ出力装置トライアック最大ターンオン時間(ms)30定格電圧範囲(V)24~510ac電圧制御範囲(V)20~265AC/DC
RM17TG00 シュナイダーエレクトリックRM17TG00シュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
幅(mm)17.5質量(kg)0.13タイプ制御リレー取付方式IEC 60715に準拠した35mm対称DINレール極数1定格絶縁電圧(V)400時間遅延:無し、電源投入時の遅延:650ミリ秒、応答時間<= 130ミリ秒(障害発生時)材質(ハウジング)自己消火性プラスチック出力電流(mA)5絶縁抵抗(MΩ)最小500電源周波数(Hz)50/60(+/-10%)使用環境温度(℃)-20~50機械的耐久性30000000サイクル電気的耐久性100000サイクル汚染度(使用環境)3過電圧保護IIIRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~70IP等級IP20 IEC 60529端子)、IP30 IEC 60529ケーシング)スイッチング電流(A)0.001最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)250最大スイッチング電力(VA)1250相対湿度(%RH)95定格電圧範囲(V)183~528(AC)電圧制御範囲(V)208~480
パワーリレー G6RL omron(オムロン)パワーリレー G6RLomron(オムロン)
299税込329
1個
7日以内出荷から101日以内出荷
外形寸法(mm)28.5×10×12.3
RL形パワーリレー RL1N IDEC(和泉電気)RL形パワーリレー RL1NIDEC(和泉電気)
24,980税込27,478
1箱(10個)
3日以内出荷から52日以内出荷
質量(g)(約)130接点1極接点構成1a端子形状ねじ端子許容電流(A)30(接点)保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時)電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時)動作時間(ms)30以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間(ms)30以下推奨締付トルク(N・m)1~1.4(接点端子)、0.7~0.9(コイ儿ル端子)耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、同極接点間:AC2000極数(P)1材質(接点)Ag合金使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)
RL形パワーリレー RL1B IDEC(和泉電気)RL形パワーリレー RL1BIDEC(和泉電気)
18,980税込20,878
1箱(10個)
52日以内出荷
質量(g)(約)90接点1極接点構成1a許容電流(A)30(接点)保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時)電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時)動作時間(ms)30以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間(ms)30以下耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、同極接点間:AC2000極数(P)1材質(接点)Ag合金使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)
リレー