絞り込み
定格電圧(V)
- AC230
- AC24(9)
- AC100(6)
- AC110(5)
- AC200(9)
- AC220(5)
- DC100/110(5)
- DC1.5(11)
- DC3(17)
- DC4.5(17)
- DC5(27)
- DC6(17)
- DC9(16)
- DC12(46)
- DC24(53)
- DC48(19)
- DC110(5)
- DC 3, DC 5, DC 6, DC 12, DC 24(7)
- 【操作コイル】DC(24)
- その他(5)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- IDEC(和泉電気)(3)
- 三菱電機(1)
接点構成
- 1c(1)
- 2c(2)
極数
- 1(1)
- 2(2)
- 4(1)
リレーはリミットスイッチなどの外部接点入力により電磁石が動作し、接点信号を出す機器です。一般的にはいくつかのリレーを組み合わせ、例えば、ドアを開閉するなどの機器の動作を制御。リレーの種類には高圧分電盤に設置するパワーリレーと低電圧で使用するマイクロリレーなど、使用箇所により選べるいろいろな種類があります。また出力できる接点の数と種類にもさまざま有り、用途により自由に選ぶことが可能です。リレーには、リレーを取り付けるプレートやリレーを固定する保持バンドなどのオプション品もあります。
商品豆知識

RH形パワーリレー
IDEC(和泉電気)¥1,098税込¥1,2081個56日以内出荷から62日以内出荷小形高容量パワーリレー。10Aの高容量接点を持ち、1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸で小形。カドミウムフリー接点タイプも用意(W付形番)。ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)接点最大許容電流(A)10
モータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR
三菱電機¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から3日以内出荷発生損失をメーカー標準モータ(SF-JR形)に対して平均37%削減し、より効率の高いプレミアム効率IE3に対応しています。更なる省エネ運転が可能です。極数4P電圧(V)200/200/220/230(50/60/60/60Hz)
RJシリーズ スリムパワーリレー
IDEC(和泉電気)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)50日以内出荷高容量:高伝導材料の採用により高電流下でも安定した通電性能を確保。豊富なバリエーション:CR回路やダイオードなど補助機能付きタイプなど。優れた耐久性:独自の復帰ばね構造採用によりメカ部の耐久性、信頼性が向上。ユーザビリティに配慮したプロダクトデザイン:視認性に優れた動作表示LED、テープ色により電圧が判別可能。ツイン接点タイプ(RJ22S)をご用意