リレーはリミットスイッチなどの外部接点入力により電磁石が動作し、接点信号を出す機器です。一般的にはいくつかのリレーを組み合わせ、例えば、ドアを開閉するなどの機器の動作を制御。リレーの種類には高圧分電盤に設置するパワーリレーと低電圧で使用するマイクロリレーなど、使用箇所により選べるいろいろな種類があります。また出力できる接点の数と種類にもさまざま有り、用途により自由に選ぶことが可能です。リレーには、リレーを取り付けるプレートやリレーを固定する保持バンドなどのオプション品もあります。
177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造)IDEC(和泉電気)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
保護構造IP20(IEC60529)定格電圧(V)DC24接点構成1a定格絶縁電圧(V)AC250、DC125(UL:AC125、DC24)[Ui]保存温度(℃)-20~60(氷結なきこと)気圧(hPa)800~1100出力電流(mA)[Io]チャンネルセパレート配線時:14.2、チャンネルコモン配線時:227.2(最大)絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)使用周囲温度(℃)-20~60(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)取付け方法35mm幅DINレールまたは、パネル直取付け(M4ねじ)接続端子M3ねじ端子復帰時間[リレー出力]10ms以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.4ms以下(Typ.)(抵抗負荷)短絡保護なし漏れ電流(mA)0.1以下最小適合負荷DC0.1V・0.1mA(参考値)設置場所リレーバリア:屋内の安全場所(非危険場所)、危険場所に設置する接点:ゾーン0、1、2動作時間(ms)[リレー出力]12以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.1以下(抵抗負荷)汚染度(使用環境)2(IEC 60664)耐衝撃(m/s2)[耐久]直取付け時:500(X・Y・Z各方向3回)、DINレール取付け時:300(X・Y・Z各方向3回)耐振動[直取付け時]耐久:片振幅.75mm 10~55Hz、[DINレール取付け時]耐久:片振幅0.35mm 10~55Hz定格通電電流(A)3(ただし、コモンタイプのコモン端子は8)[Ith]定格負荷抵抗負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A、DC24V・3A、誘導負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A(cosΦ=0.3~0.4)、DC24V・2A(L/R=7ms)回路数[コモン配線時]8回路(最大16回路)接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC750(UL:AC375)、DC72W、誘導負荷:AC750(UL:AC375)(cosΦ=0.3~0.4)DC48W(L/R=7ms)機械的寿命2000万回以上(無負荷18000回/時)電圧降下(V)1.5以下(周囲温度25℃にて)動作電流(mA)DC10±20%耐電圧(V/min)本安回路-非本安回路間:AC1527、AC電源-出力端子間:AC1500、DC電源-トランジスタ出力端子間:AC1000(コネクタ接続タイプは除く)[1、1mA]最大電圧(V)DC30最大電流(mA)100(コネクタタイプ:15)[抵抗負荷]動作電圧(V)DC12±10%最大出力電力チャンネルセパレート配線時:46.9mW、チャンネルコモン配線時:750mW(Po)インダクタンス(mH)[最大外部]チャンネルセパレート配線時:88、チャンネルコモン配線時:0.6(Lo)使用周囲湿度(%RH)45~85(結露なきこと)電気的寿命(万回)10以上(1800回/時間、定格抵抗負荷にて)最大出力電圧(V)13.2(Uo)
EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造)IDEC(和泉電気)
52,980税込58,278
1台
当日出荷から82日以内出荷
種類その他アクセサリ保護構造IP20
制御盤型 大容量長寿命 パワーリレー HEシリーズ Panasonic(パナソニック)制御盤型 大容量長寿命 パワーリレー HEシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1箱(20個)
当日出荷から7日以内出荷
保護継電器 MELPRO-Aシリーズ 三菱電機保護継電器 MELPRO-Aシリーズ三菱電機
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
定格周波数(Hz)50/60切替動作表示動作時:橙色、復帰時:黒色RoHS指令(10物質対応)対応
漏電火災警報器用試験機 泰和電気工業漏電火災警報器用試験機泰和電気工業(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
電池駆動方式なので試験用電源が不要 出力電流制御はデジタル表示で微・粗調整 プリセット出力機能により効率良い試験が可能 首にかけるストラップ付 消防法(漏電火災警報器の総合点検)に適合 電池電圧低下予告表示
仕様補足:電池電圧低下予告表示として、LCD画面の●表示がフリッカし ます。フリッカし始めたら、電池寿命の約80%が消耗したと判断し、交 換電池をご準備ください。材質本体ケース:ABS樹脂、保護カバー:シリコンラバー精度出力電流:±(2%rdg+3dgt)表示【自己診断】A001:出力電流回路オープン(出力電流異常)、A002:オートパワーセーブ、A003:電池電圧低下(電池交換)、POFF点滅:電源スイッチ切り忘れ表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×174×48(保護カバー含む)保存温度(℃)-20~70機能(出力支援)プリセット出力:プリセットした電流値から増減可能、ホールド機能:出力電流はOFFにし、電流値表示のみ保持出力周波数(Hz)50/60(設定により選択)出力電流(mA)0~500オートパワーセーブ電流出力開始から2分経過すると出力電流をオートオフ制御電源単3アルカリ乾電池×4本標高(m)2000以下動作周囲温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応試験方法(動作電流500mA以上)500mA以下は電流出力リード線を被試験ZCTに貫通のみ。500mA以上は出力リード線を適当回数巻き付けし複数回ZCTを貫通。使用可能回数感度電流200mA(作動電流150mA)の受信機試験:約400回(1分以内/1回の試験時間)相対湿度(%RH)30~80(結露無きこと)
Weidmuller インターフェイスリレーモジュール ワイドミュラーWeidmuller インターフェイスリレーモジュールワイドミュラー
58,980税込64,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
EB3C形 リレーバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)EB3C形 リレーバリア(本質安全防爆構造)IDEC(和泉電気)
59,980税込65,978
1個
欠品中
種類その他アクセサリ
ソリッドステートリレー, 3a接点 SIEMENSソリッドステートリレー, 3a接点SIEMENS
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
接点構成3aRoHS指令(10物質対応)対応
電力型 プラグインリレー AEPシリーズ Panasonic(パナソニック)電力型 プラグインリレー AEPシリーズPanasonic(パナソニック)
71,980税込79,178
1個
当日出荷
接点構成1a質量(g)約400保護構造カプセルシール端子形状コネクタ端子定格消費電力(W)4.2絶縁抵抗(MΩ)初期:100以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-40~80(保管:Max.85℃)耐振動(耐久)10~200Hz加速度43m/s2 一定(3方向各4時間)耐衝撃(耐久)490m/s2 (正弦半波パルス:6ms)最大印加電圧(V)コイル定格電圧の133%耐振動(誤動作)10~200Hz加速度43m/s2 一定(検知時間:10μs)耐衝撃(誤動作)ON時:196m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)、OFF時:98m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)最小適合負荷1A 12V DC接点材質タングステン系および銅系合金開放電圧(V)コイル定格電圧の8.3%以下(20℃、初期)動作時間(ms)50以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃)感動電圧(V)コイル定格電圧の75%以下(20℃、初期)復帰時間(ms)30以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃)接点最大許容電圧(V)DC1000接点最大許容電流(A)DC80連続(15mm2Wire)/DC120 15分(15mm2Wire)/DC180 2分(15mm2Wire)機械的寿命20万回以上電圧降下(V)接点(初期 ):0.067以下(20A通電時)耐電圧(V/min)接点間:AC2500(検知電流:10mA)、接点-コイル:AC2500(検知電流:10mA)使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと)接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 80A
TE Connectivity リレー 12V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 12VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
56,980税込62,678
1箱(20個)
翌々日出荷から7日以内出荷
漏電保護リレー 小形分離形 富士電機漏電保護リレー 小形分離形富士電機
78,980税込86,878特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N omron(オムロン)分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-Nomron(オムロン)
55,980税込61,578特価
1個
当日出荷から71日以内出荷
標高(m)2000以下雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間:4500V、電気回路相互間:4500V 1.2/50μs波 正負極性別に各3回
高圧リレー用オプション 三菱電機高圧リレー用オプション三菱電機
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RD同軸スイッチ Panasonic(パナソニック)RD同軸スイッチPanasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1個
42日以内出荷
高周波帯域まで優れた高周波特性 SPDT、トランスファ、SP6Tタイプを品揃え 高感度 長寿命500万回 終端抵抗付きタイプを実現(SP6T) コイル駆動(+コモンタイプ)も対応可能
用途移動体通信市場 デジタル放送市場 高周波関連計測市場 各種検査治具
EB3N形 セーフティリレーバリア IDEC(和泉電気)EB3N形 セーフティリレーバリアIDEC(和泉電気)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から35日以内出荷
種類その他アクセサリ
アズビル ソウサキ azbil(旧:山武)アズビル ソウサキazbil(旧:山武)
90,980税込100,078
1個
21日以内出荷から41日以内出荷
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:600 V DINレール SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:600 V DINレールSIEMENS
68,980税込75,878
1個
欠品中
Siemens SIRIUS シリーズソリッドステートコンタクタはゼロポイントスイッチングを備えています。。Sirius シリーズの3 相回路の用途に対応し、35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で最大 20 A の短絡保護を提供します。IP20 等級の保護 横並びに設置
仕様●最小負荷電流:15 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF24●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2085アズワン品番65-8084-65
DKリレー Panasonic(パナソニック)DKリレーPanasonic(パナソニック)
53,980税込59,378
1箱(50個)
62日以内出荷
SFリレースリムタイプ Panasonic(パナソニック)SFリレースリムタイプPanasonic(パナソニック)
83,980税込92,378
1箱(50個)
32日以内出荷
強制ガイド接点構造 (EN50205 ClassA TUV認定) 接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。 ・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造 ・接点間隔を0.5mm以上確保する構造 スリム形状(mm) リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。 4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ) 6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ) LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。 高速応答時間を実現(8ms以下) 負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。 高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上) 衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。 プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用) フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)
用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路
漏電保護リレー 分離形 富士電機漏電保護リレー 分離形富士電機
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷から61日以内出荷
定格電圧(V)max. 600[50/60Hz](主回路)検出方式漏電:電子式・電流動作形リセット方式リセットボタンを押す。または制御電源OFF消費電力(VA)0.5(動作時2漏電表示方式電気式(LED表示)連続通電電流(A)5(内蔵)定格不動作電流(mA)定格感度流量の50%保持方法接点:電気式保持定格投入電流(A)10(AC200V)、6(AC415V)(内蔵)〔L負荷〕
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:280 V 表面実装, TD2420Q Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:280 V 表面実装, TD2420QSensata / Crydom
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 20 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 280 V最小電圧制御 = 4 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 15 V dc最小負荷電流 = 0.15 Aターミナルタイプ = ファストン出力装置 = トライアックリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 21.6mm高さ = 21.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
リレー 24V ac 1袋 5個入 SIEMENSリレー 24V ac 1袋 5個入SIEMENS
54,980税込60,478
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens のプラグインリレー完成ユニットには、LED モジュールの赤色標準プラグインソケットとロジック絶縁ねじ Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:24V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6863アズワン品番65-8055-26
リレー 115V ac 1袋 5個入 SIEMENSリレー 115V ac 1袋 5個入SIEMENS
63,980税込70,378
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens にはプラグインリレーユニット一式があり、LED モジュールを備えています。赤色の標準プラグインソケットとねじ Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:115V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6861アズワン品番65-8063-31
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール CARLO GAVAZZIソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールCARLO GAVAZZI
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
製品幅は 22.5 → 35 mm です 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 600 V ac rms 及び 90 A ac rms I の場合は 18000A2 まで 2 T 及び 1200 Vp (ブロッキング電圧用 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 短絡電流定格: 100 k A rms
仕様●最小負荷電流:0.83 A●最大負荷電流:90 A●シリーズ:RGS1S●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ボックスクランプ●出力装置:PNPオープンコレクタ●最大ターンオン時間:1秒●リレータイプ:ソリッドステートリレー●奥行き:78mm●コード番号:188-5268アズワン品番65-8091-73
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウントSensata / Crydom
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 75 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Sensata / Crydom DR67 は、DIN レール 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。このファンを内蔵しているため、コンパクトな設計を維持しながら、非常に高い定格を実現できます。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 75 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cULus 認定及び VDE 認定
仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:75 A●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0895アズワン品番65-8074-42
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウントSensata / Crydom
80,980税込89,078
1個
7日以内出荷
Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウント CARLO GAVAZZIソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウントCARLO GAVAZZI
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
Carlo Gavazzi RZ3A、55A、ソリッドステートリレーは、加熱エレメント、モータ、トランスなどの各種負荷を切り替えるように設計されています。このリレーは、最大 600 V ac の高電圧を切り替えられます。スナバーネットワークを内蔵 内蔵バリスタ アラーム出力付きの過熱保護オプションがあります
仕様●最小負荷電流:250 mA●範囲:RZ3A●シリーズ:RZ3A●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:440 V ac●スイッチングタイプ:ゼロスイッチング●出力装置:サイリスタ + バリスタ●コード番号:201-0840アズワン品番65-8064-56
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:51 mA ねじ固定式 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー 最大負荷電流:51 mA ねじ固定式 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
84,980税込93,478
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーシステムは、コントローラとシステム周辺機器の間の高性能インターフェイスです。PLC インターフェイスは、非常にコンパクトなプラグインリレーとソリッドステートリレーの包括的な製品群を提供します。これには、広範なアクセサリとシステムケーブルが含まれます。簡単な接続技術として、ねじ又はプッシュイン接続技術を選択できます プラグインブリッジにより、時間を節約できる配電が実現します プラグインリレーとソリッドステートリレーの幅はわずか 6.2 mm です PLC リレーシステムとシステム配線により、コントローラとリレーを高速なプラグイン接続 非常にコンパクトなリレーモジュールは、COMPLETE の一部です ラインシステム
仕様●最小負荷電流:1 mA●範囲:PLC-INTERFACE●シリーズ:PLC-RSC●最小負荷電圧:30 V●コード番号:220-5790アズワン品番65-8081-89
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウントSensata / Crydom
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 50 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:50 A●シリーズ:PM67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:瞬時オン●コード番号:227-0945アズワン品番65-8073-50
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウントSensata / Crydom
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 30 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレールSensata / Crydom
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 30 A です。過電圧保護を内蔵 コンタクタ構成 AC又はDC制御
仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:30 A●シリーズ:DR67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:瞬時オン●コード番号:227-0900アズワン品番65-8075-69
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:460 V DINレール SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:460 V DINレールSIEMENS
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
Siemens ソリッドステートコンタクタは短絡耐性があり、B 自動デバイスに対応しています。単相回路のコンタクト検出用途は 1 つではなく、35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で最大 25 A まで短絡防止しますIP20 等級の保護 横並びに設置
仕様●最小負荷電流:5 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF23●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:460 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2042アズワン品番65-8088-82
Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
88,980税込97,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュール、入力電圧 230 V ac / 220 V dc 。ねじ止め接続の基本 Terminal Block で、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーです。周囲温度: -40 → 55 ℃ RT II、IP20 の保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●入力電圧 Max:230/220V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●シリーズ:PLC-RSC-230UC/21HC●コード番号:207-3441アズワン品番65-8056-33
Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
54,980税込60,478
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC-RSC-24DC / 1ICT / ACT シリーズリレーモジュールは、24 V dc Coil 電圧及び 1 N/O コンタクト構成を備えています。高突入電流に対応するこの PLC インターフェイスは、ねじ接続式の基本 Terminal Block とプラグ対応ミニチュアリレーで構成されています。このリレーモジュールは、LED ライトなどの強力な容量性負荷の切り替えに特に適しています。LED ライトのバラストには、通常、非常に高いスイッチオンピークがあり、標準のリレー接点がヒューズになっています。先進のタングステン予備コンタクトにより、最大 800 A のスイッチオン電流を安全に切り替えることができます。V8アダプタによるシステムケーブルへの効率的な接続 アクチュエータタイプにより、負荷リターンラインを直接接続可能 実用的なプラグインブリッジ DINレール取り付け 動作温度範囲: -40 → 60 ℃
仕様●コイル電圧:24 V DC●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac/dc●シリーズ:PLC-RSC- 24DC/ 1ICT/ACT●コード番号:226-0487アズワン品番65-8071-31
リレー 24V dc 2c接点 1袋 5個入 SIEMENSリレー 24V dc 2c接点 1袋 5個入SIEMENS
56,980税込62,678
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン式の 2CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。24 V dc 公称 Coil 電圧と 2.5 A 熱電流を備えています。非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロコントローラなどの押ボタン用途に最適ですスプリング式端子 モノステーブルスイッチング
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●シリーズ:LZS●極数:2●コード番号:203-8771アズワン品番65-8088-20
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウントSensata / Crydom
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 75 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定
仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:75 A●シリーズ:PM67●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0955アズワン品番65-8075-58
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント Sensata / Crydomソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウントSensata / Crydom
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
Sensata / Crydom PM67 は、パネル取り付け型の 67.5 mm 幅パッケージに収められたコンパクトな 3 相ソリッドステートリレーです。過電圧保護機能を内蔵しており、オプションの過熱保護機能により、要件の厳しい暖房、モーション、照明の用途に適しています。動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。IP20 接触保護ハウジング AC又はDC制御 cURus 及び VDE 認定
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:5 V ねじ固定式 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:5 V ねじ固定式 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
54,980税込60,478
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーシステムは、コントローラとシステム周辺機器の間の高性能インターフェイスです。PLC インターフェイスは、非常にコンパクトなプラグインリレーとソリッドステートリレーの包括的な製品群を提供します。これには、広範なアクセサリとシステムケーブルが含まれます。簡単な接続技術として、ねじ又はプッシュイン接続技術を選択できます プラグインブリッジにより、時間を節約できる配電が実現します プラグインリレーとソリッドステートリレーの幅はわずか 6.2 mm です PLC リレーシステムとシステム配線により、コントローラとリレーを高速なプラグイン接続 非常にコンパクトなリレーモジュールは、COMPLETE の一部です ラインシステム
仕様●最小負荷電流:10 mA●範囲:PLC-INTERFACE●シリーズ:PLC-RSC●最小負荷電圧:250 V●最大負荷電圧:5 V●接点構成:SPDT●コード番号:220-5834アズワン品番65-8082-53
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:12 V ねじ固定式 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:12 V ねじ固定式 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
91,980税込101,178
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーシステムは、コントローラとシステム周辺機器の間の高性能インターフェイスです。PLC インターフェイスは、非常にコンパクトなプラグインリレーとソリッドステートリレーの包括的な製品群を提供します。これには、広範なアクセサリとシステムケーブルが含まれます。簡単な接続技術として、ねじ又はプッシュイン接続技術を選択できます プラグインブリッジにより、時間を節約できる配電が実現します プラグインリレーとソリッドステートリレーの幅はわずか 6.2 mm です PLC リレーシステムとシステム配線により、コントローラとリレーを高速なプラグイン接続 非常にコンパクトなリレーモジュールは、COMPLETE の一部です ラインシステム
仕様●最小負荷電流:10 mA●範囲:PLC-INTERFACE●シリーズ:PLC-RSC●最小負荷電圧:250 V●最大負荷電圧:12 V●コード番号:220-5709アズワン品番65-8080-92
リレー