絞り込み
定格電圧(V)
- AC100/110(1)
- AC200/220(1)
- AC24(1)
- DC100/110(1)
- DC24(2)
- DC110(1)
ブランド
- omron(オムロン)(2)
- 富士電機(2)
- エスコ(1)
接点構成
- 1b
- 1a(120)
- 1a1b(10)
- 1a1b1c(1)
- 1c(41)
- 2a(15)
- 2a1b1c(1)
- 2a2b(10)
- 2a2c(2)
- 2c(90)
- 2d(1)
- 3a(1)
- 3a1b(11)
- 3a3b(7)
- 3c(19)
- 4a(5)
- 4a2b(9)
- 4c(22)
- 5a1b(9)
- その他(44)
- 接点構成をもっと見る
極数
- 1(1)
リレーはリミットスイッチなどの外部接点入力により電磁石が動作し、接点信号を出す機器です。一般的にはいくつかのリレーを組み合わせ、例えば、ドアを開閉するなどの機器の動作を制御。リレーの種類には高圧分電盤に設置するパワーリレーと低電圧で使用するマイクロリレーなど、使用箇所により選べるいろいろな種類があります。また出力できる接点の数と種類にもさまざま有り、用途により自由に選ぶことが可能です。リレーには、リレーを取り付けるプレートやリレーを固定する保持バンドなどのオプション品もあります。
商品豆知識

I/O リレー G7T
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から72日以内出荷W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA
omron(オムロン)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から63日以内出荷各種制御回路の集中警報装置に適した安全用保護機器。 形MYAは形MY4ミニパワーリレーを組み合わせ、各種の警報機能をもたせたものです。 小型、プラグイン・タイプのためスペースが有効に使え、保守・点検などの取り扱いが簡単。 用途上、大別すると4種類あるため、最適の機種を選択できます。 ロイド規格認定品。(形MYA-LA12/LB12を除く)
直流負荷開閉リレー
富士電機¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から9日以内出荷質量(g)約92種類直流負荷開閉用リレー取付方式プラグイン使用温度範囲(℃)-20~40(氷結、結露なきこと)保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×68.2適合ソケット8GB、TP38S、TP38X機械的耐久性500万回以上最小適合負荷DC24V、20mA接点材質銀動作時間(ms)20以下接点機構1接点最大開閉容量DC110V、6A(誘導負荷L/R=7ms)復帰時間(ms)20以下接点最大許容電流(A)6耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、接点ギャップ間:AC1500接点定格制御容量(抵抗負荷)DC110V 6A