絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)(1)
接点構成
  • 2b
  • 1a(52)
  • 1a1b(9)
  • 1a1b1c(1)
  • 1b(5)
  • 1c(31)
  • 2a(19)
  • 2a1b1c(1)
  • 2a2b(10)
  • 2a2c(2)
  • 2c(71)
  • 3a(2)
  • 3a1b(11)
  • 3a3b(7)
  • 3c(18)
  • 4a(3)
  • 4a2b(9)
  • 4c(28)
  • 5a1b(7)
  • その他(74)
極数
  • 2(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リレーはリミットスイッチなどの外部接点入力により電磁石が動作し、接点信号を出す機器です。一般的にはいくつかのリレーを組み合わせ、例えば、ドアを開閉するなどの機器の動作を制御。リレーの種類には高圧分電盤に設置するパワーリレーと低電圧で使用するマイクロリレーなど、使用箇所により選べるいろいろな種類があります。また出力できる接点の数と種類にもさまざま有り、用途により自由に選ぶことが可能です。リレーには、リレーを取り付けるプレートやリレーを固定する保持バンドなどのオプション品もあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーリレー補助接点 omron(オムロン)パワーリレー補助接点omron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から31日以内出荷
定格電流(A)1使用周囲温度(℃)-25~60(だだし、氷結および結露しないこと)接点材質Auクラッド+AgNi接点電圧の最大値(V)AC480(抵抗負荷/誘導負荷cosΦ=0.3)、DC125(抵抗負荷L/R=1ms)動作時間(ms)50以下定格負荷AC440V 1A(抵抗負荷)、AC440V 0.5A(誘導負荷cosΦ=0.3)、DC110V 0.5A(抵抗負荷L/R=1ms)最大開閉容量440VA(抵抗負荷)、220VA(誘導負荷cosΦ=0.3)、55W(抵抗負荷L/R=1ms)接点電流の最大値(A)1(抵抗負荷)、0.5(誘導負荷cosΦ=0.3/抵抗負荷L/R=1ms)使用周囲湿度(%RH)5~85
リレー