42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。
種類継電器 幅(mm)81 開閉ひん度(回/時)1800 電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回 機械的耐久性1000万回以上
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー 接点構成4c 端子形状プラグイン端子 接点機構単接点 ピン数(ピン)14 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6 規格c-UL、TUV 極数4 最小適合負荷1V、1mA(参考値) 最大連続印加電圧定格電圧の110% 質量(g)約30 取り付け形状標準形 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(誤動作)200 耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回 耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm 耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000 定格絶縁電圧(V)250 定格通電電流(A)3 適合ソケットTP514、TP514B、TP514R2、TP514X1、TP514X2 動作時間(ms)20以下 復帰時間(ms)20以下 取付方式プラグイン 保護構造ケース入り 接点材質銀接点 耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 接点機構単接点 ピン数(ピン)8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6 規格c-UL、TUV 極数2 最小適合負荷5V、1mA(参考値) 最大連続印加電圧定格電圧の110% 質量(g)約29 取り付け形状標準形 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(誤動作)200 耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回 耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm 耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000 定格絶縁電圧(V)250 定格通電電流(A)5 適合ソケットTP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2 動作時間(ms)20以下 復帰時間(ms)20以下 取付方式プラグイン 保護構造ケース入り 接点材質銀接点 耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
特価
519 税込571
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小形、軽量で10Aの大接点容量を有しています。各種機器のパワーリレーとして最適です。 小形ながら、AC200V1分間の高耐電圧を有し、アークバリヤ付です。 電気用品取締法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別により、コイル電圧の判別が容易です。
種類パワーリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 接点機構単接点 ピン数(ピン)8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×41.3 規格c-UL、TUV 極数2 最小適合負荷5V、100mA(参考値) 最大連続印加電圧定格電圧の110% 質量(g)約31 取り付け形状標準形 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(誤動作)200 耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回 耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm 耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000 定格絶縁電圧(V)250 定格通電電流(A)10 適合ソケットTP68、TP68B、TP68R、TP68X2 動作時間(ms)20以下 復帰時間(ms)20以下 取付方式プラグイン 保護構造ケース入り 接点材質銀合金 耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

密着取付状態で、専用ソケットからリレーを引き抜く時に便利な引抜き工具
種類その他アクセサリ 適合本体RB105-DE
1個
86 税込95
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
特価
169 税込186
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (435種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー 接点構成3c 端子形状プラグイン端子 接点機構単接点 CR回路 ダイオード有り無し ピン数(ピン)11 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.0×27.8×40.6 機械的耐久性5000万回以上 規格UL認定、CSA認定、TUV認定、JIS4530に準拠 極数3 最小適合負荷5V、1mA(参考値) 最大連続印加電圧定格電圧の110% 質量(g)約33 取り付け形状標準形 周波数(Hz)50/60 消費電力(VA)50Hz:約1.2/1.4、60Hz:約1.0/1.2 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 耐衝撃(誤動作)200 耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回 耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm 耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000 定格絶縁電圧(V)250 定格通電電流(A)5 適合ソケットTP511、TP11B、TP11R2、TP511X2 動作時間(ms)20以下 動作電圧定格電圧の80%以下(at20℃) 復帰時間(ms)20以下 復帰電圧定格電圧の30%以上(at20℃) 取付方式プラグイン 保護構造ケース入り 接点最大許容電圧(V)250 接点最大許容電流(A)5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類安全リレー 接点構成1c
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主回路電圧(V)max.600(50/60Hz)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

種類パワーリレー 最大連続印加電圧定格電圧の110% 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガ-にて100以上 耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回 耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm 定格絶縁電圧(V)250
1個
特価
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

種類その他アクセサリ
1個
679 税込747
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類アナンシェータリレー 質量(g)約106 取付方式プラグイン 使用温度範囲(℃)-10~40(氷結、結露なきこと) 電圧許容変動定格電圧の85~110% 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上 耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm 機械的耐久性5000万回以上 最小適合負荷DC5V、1mA 許容相対湿度(%)95以下 動作時間(ms)20以下(ただし、ADA1PEは25ms)以下 定格通電電流(A)3 復帰時間(ms)25以下 耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、独立充電部相互間:AC1000 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 周波数許容範囲(%)95~105
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

タイプ- 種類補助継電器 極数4 接点構成高容量(単接点) 定格電流(A)- 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)- 可逆/非可逆-
1個
3,198 税込3,518
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

タイプ- 種類補助継電器 極数4 定格電流(A)- 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)- 可逆/非可逆-
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1個
219 税込241
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

種類コントロールリレー 接点構成2c
1個
1,198 税込1,318
欠品中
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

種類ターミナルリレー 入出力DC入力-DC出力
1個
4,998 税込5,498
91日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
739 税込813
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
欠品中

1個
2,498 税込2,748
欠品中

1個
4,298 税込4,728
11日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
11日以内出荷

主回路電圧(V)max.600(50/60Hz) 定格感度電流(mA)30 制御電圧(V)100/110、200/220
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)max. 600[50/60Hz](主回路) 検出方式漏電:電子式・電流動作形 リセット方式リセットボタンを押す。または制御電源OFF 消費電力(VA)0.5(動作時2 漏電表示方式電気式(LED表示) 連続通電電流(A)5(内蔵) 定格不動作電流(mA)定格感度流量の50% 保持方法接点:電気式保持 定格投入電流(A)10(AC200V)、6(AC415V)(内蔵)〔L負荷〕
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

種類直流負荷開閉用リレー 質量(g)約92 取付方式プラグイン 使用温度範囲(℃)-20~40(氷結、結露なきこと) 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×68.2 適合ソケット8GB、TP38S、TP38X 機械的耐久性500万回以上 最小適合負荷DC24V、20mA 接点材質 動作時間(ms)20以下 接点機構1接点 最大開閉容量DC110V、6A(誘導負荷L/R=7ms) 復帰時間(ms)20以下 接点最大許容電流(A)6 耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、接点ギャップ間:AC1500 接点定格制御容量(抵抗負荷)DC110V 6A
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類コントロールリレー 端子形状プラグイン端子
1個
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類コントロールリレー 接点構成2c
1個
1,398 税込1,538
欠品中
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

種類コントロールリレー 接点構成2c
1個
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
679 税込747
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)