3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様最大負荷電流 = 25 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 240 V AC最小負荷電圧 = 100 V ac最小電圧制御 = 2 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 2→ 10 V dc最小負荷電流 = 0.15 Aターミナルタイプ = ねじシリーズ = PCVV ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 22.9mm高さ = 22.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

仕様最小負荷電流:0.15 A 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 寸法:45.7 x 58.4 x 22.9mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 Crydom PCVシリーズ比例パワーコントローラ. SSR業界標準長方形「ホッケーパック」パッケージの比例制御方式パワーコントローラ。 単純な2 ~ 10 Vd.c.電源を使用して、240 Va.c.までの電圧及び40 Aまでの電流を簡単かつ効率的に制御できます。 一般的な用途には、抵抗加熱エレメント、整流DCモータ、産業用温度制御、コンベア速度制御、ライト調光、赤外線及びクオーツヒーターが含まれます。. 標準内蔵スナバー 制御回路は較正不要 2 → 10 Vd.c.ロジック互換入力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様最小負荷電流:0.05 A rms 、 最大負荷電流:40 A rms 、 取り付けタイプ:基板実装 、 最小負荷電圧:100 V ac 、 最大負荷電圧:240 V ac 、 最小電圧制御:2 V dc 、 最大電圧制御:10 V dc 、 出力装置:SCR 、 最大ターンオン時間:8 Ms 、 寸法:45.7 x 58.4 x 22.9mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 Crydom PCVシリーズ比例パワーコントローラ. SSR業界標準長方形「ホッケーパック」パッケージの比例制御方式パワーコントローラ。 単純な2 ~ 10 Vd.c.電源を使用して、240 Va.c.までの電圧及び40 Aまでの電流を簡単かつ効率的に制御できます。 一般的な用途には、抵抗加熱エレメント、整流DCモータ、産業用温度制御、コンベア速度制御、ライト調光、赤外線及びクオーツヒーターが含まれます。. 標準内蔵スナバー 制御回路は較正不要 2 → 10 Vd.c.ロジック互換入力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング