18ページ目: リレー

1,315件中 681~720件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schneider Electric リレーソケット RSLシリーズ DIN Rail シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレーソケット RSLシリーズ DIN Rail

    シュナイダーエレクトリック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様電圧:230V ac/dc併用可能製品:B4NDリレー, RSL1リレーアクセサリタイプ:ソケットシリーズ:RSLZ終結タイプ:ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric リレーソケット DINレール、パネル取り付け シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレーソケット DINレール、パネル取り付け

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric リレーソケット DIN Rail シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレーソケット DIN Rail

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric リレーソケット シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレーソケット

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric リレー 60V dc シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレー 60V dc

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    7日以内出荷
    コイル定格電圧(V)DC60接点構成SPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)277RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric リレー 48V dc シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレー 48V dc

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric リレー 48V ac シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレー 48V ac

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric リレー 240V ac シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレー 240V ac

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric リレー 220V dc シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレー 220V dc

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧:220V dc接点構成:4PDTスイッチング電流:8 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:48.4 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V長さ:21mm奥行き:47.7mm高さ:27mm寸法:21 x 47.7 x 27mm極数:4RXMシリーズミニチュアリレー(LEDなし). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LEDなし)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売りコイル定格電圧(V)DC220接点構成4PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
  • Schneider Electric リレー 12V dc シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレー 12V dc

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric リレー 125V dc シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレー 125V dc

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧:125V dc接点構成:4PDTスイッチング電流:8 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:17.36 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V長さ:21mm奥行き:47.7mm高さ:27mm寸法:21 x 47.7 x 27mm極数:4RXMシリーズミニチュアリレー(LED付). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LED付)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売りコイル定格電圧(V)DC125接点構成4PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
  • Schneider Electric リレー 120V ac シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレー 120V ac

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric リレー 110V dc シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレー 110V dc

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric インターフェイスリレーモジュール シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric インターフェイスリレーモジュール

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric 補助接点ブロック シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 補助接点ブロック

    シュナイダーエレクトリック
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:コンタクトブロック併用可能製品:K Thermal Overload Relay取り付けタイプ:DIN RailAccessory for three-pole, K series relay. Terminal for separate relay snap-fit mounting on 35 mm profile.
  • RS PRO リレーソケット プラグイン RS PRO

    RS PRO リレーソケット プラグイン

    RS PRO
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO リレーソケット DIN Rail RS PRO

    RS PRO リレーソケット DIN Rail

    RS PRO
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式DINレールワイヤー0.5 → 2.5 mm2 / 20 → 14 AWGRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85認定取得CE、C-UR
  • RS PRO リレー 6V dc RS PRO

    RS PRO リレー 6V dc

    RS PRO
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    7日以内出荷
  • RS PRO リレー 5V dc RS PRO

    RS PRO リレー 5V dc

    RS PRO
    ¥889税込¥978
    1個
    7日以内出荷
  • RS PRO リレー 5V dc SPST RS PRO

    RS PRO リレー 5V dc SPST

    RS PRO
    ¥769税込¥846
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧:5V dc接点構成:SPSTスイッチング電流:6 Aターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:147 mΩ最大スイッチング電圧 AC:400V ac最大スイッチング電圧 DC:125V dcアプリケーションタイプ:電力長さ:28mm奥行き:5mm高さ:15mm寸法:28 x 5 x 15mmコイルと接点間の耐電圧:4kV acUL (ファイル番号E133481)、VDE (ファイル番号40020043). スリムリレー. スリムサイズ(幅5 mm) 高感度、コイル電力170 mW 絶縁耐圧: 4 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 6 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 クリアランス / 沿面距離: 8 mmコイル定格電圧(V)DC5取付方式プリント基板取付接点構成1c端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
  • RS PRO リレー 5V dc SPNO RS PRO

    RS PRO リレー 5V dc SPNO

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    仕様コイル電圧:5V dc接点構成:SPNOスイッチング電流:25 Aターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:27.8 Ω最大スイッチング電圧 AC:250V acアプリケーションタイプ:電力長さ:30.5mm奥行き:16mm高さ:23.5mm寸法:30.5 x 16 x 23.5mm動作温度 Max:+85℃UL (ファイル番号E134517)、CQC (ファイル番号CQC02001001955)、VDE. ハイパワーリレー. 最大5000 VAの高負荷。モータスイッチングに最適 80 Aの突入電流に対する耐性 6.3 mmのクイックコネクトオス端子付き 絶縁耐圧: 4.5 kV (コイルとコンタクト間) 耐フラックス構造コイル定格電圧(V)DC5取付方式プリント基板取付接点構成1c端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
  • RS PRO リレー 24V dc RS PRO

    RS PRO リレー 24V dc

    RS PRO
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO リレー 24V dc SPST RS PRO

    RS PRO リレー 24V dc SPST

    RS PRO
    ¥919税込¥1,011
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧:24V dc接点構成:SPSTスイッチング電流:6 Aターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:3.39 kΩ最大スイッチング電圧 AC:400V ac最大スイッチング電圧 DC:125V dcアプリケーションタイプ:電力長さ:28mm奥行き:5mm高さ:15mm寸法:28 x 5 x 15mmリレースイッチの分類:ミニチュアハイパワーリレーUL (ファイル番号E133481)、VDE (ファイル番号40020043). スリムリレー. スリムサイズ(幅5 mm) 高感度、コイル電力170 mW 絶縁耐圧: 4 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 6 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 クリアランス / 沿面距離: 8 mmコイル定格電圧(V)DC24取付方式プリント基板取付接点構成1c端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
  • RS PRO リレー 24V dc SPNO RS PRO

    RS PRO リレー 24V dc SPNO

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
  • RS PRO リレー 24V ac/dc RS PRO

    RS PRO リレー 24V ac/dc

    RS PRO
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    コイル定格電圧(V)AC/DC24取付方式DINレール接点構成1c接点最大許容電圧(V)AC/DC250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO リレー 24V ac RS PRO

    RS PRO リレー 24V ac

    RS PRO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO リレー 240V ac RS PRO

    RS PRO リレー 240V ac

    RS PRO
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    7日以内出荷
    コイル定格電圧(V)AC240端子形状プリント基板用端子動作機能非ラッチング式
  • RS PRO リレー 230V ac RS PRO

    RS PRO リレー 230V ac

    RS PRO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    7日以内出荷
    コイル定格電圧(V)AC230端子形状プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
  • RS PRO リレー 12V dc, RS PRO

    RS PRO リレー 12V dc,

    RS PRO
    ¥519~税込¥571~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO リレー 12V dc RS PRO

    RS PRO リレー 12V dc

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
  • RS PRO リレー 115V ac RS PRO

    RS PRO リレー 115V ac

    RS PRO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷
  • RS PRO リレー 110V dc RS PRO

    RS PRO リレー 110V dc

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧:110V dc接点構成:SPDTスイッチング電流:10 A最大スイッチング電流 AC:10 A最大スイッチング電流 DC:12 Aターミナルタイプ:基板ピンコイル抵抗:22.8 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V最大スイッチング電圧 DC:30Vアプリケーションタイプ:インターフェース長さ:29mm奥行き:12.6mm高さ:28mm寸法:29 x 12.6 x 28mm最大スイッチング電源 AC:1 VARS Pro RFTシリーズSPCOリレー. RS Pro RFTシリーズ単極ミニチュアインターフェイスリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 特長と利点. 単極10 Aプラグインインターフェイスリレー. LEDインジケータ. 金めっきコンタクト. DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売りコイル定格電圧(V)DC110取付方式プラグイン接点構成1c端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A/DC30V 12A
  • RS PRO リレー 110V ac RS PRO

    RS PRO リレー 110V ac

    RS PRO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    7日以内出荷
    仕様10 A、12 A、15 A工業用リレーコイル定格電圧(V)AC110端子形状プリント基板用端子接触抵抗(mΩ)最大50接点材質銀合金コイル電圧(V)AC110リレーパワーリレー機械的寿命1000万回アプリケーション電力電気的寿命10万回動作温度範囲(℃)-45~55動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンラッチなし
  • RS PRO リードリレー RS PRO

    RS PRO リードリレー

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ラッチングリレー SPNO 12V dc RS PRO

    RS PRO ラッチングリレー SPNO 12V dc

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧:12V dc接点構成:SPNOスイッチング電流:50 A最大スイッチング電圧 AC:440V ac長さ:39mm奥行き:15mm高さ:30.2mm寸法:39 x 30.2 x 15mmターミナルタイプ:スルーホールアプリケーションタイプ:電力コイル抵抗:48 ΩUL (ファイル番号E134517)、CQC (ファイル番号CQC06017016719). セットコイルとリセットコイルには共通のプラス接続があるため、両方のコイルを同時に励磁しないでください。 どちらのコイルも1分以上続けて励磁しないでください。. ハイパワーラッチリレー. スイッチング電流性能: 最大50 A ランプ負荷: 最大5000 W コンデンサ負荷: 最大200 μF (最小突入電流 (500 A / 10 μs)) 絶縁耐圧: 4 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 8 mmコイル定格電圧(V)DC12取付方式プリント基板取付接点構成1c端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC440接点最大許容電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応動作機能ラッチあり
  • リレーユニット Panasonic(パナソニック)

    リレーユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1箱
    5日以内出荷
  • ターミナルリレー(リレーユニット) ワゴジャパン

    ターミナルリレー(リレーユニット)

    ワゴジャパン
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RL形パワーリレー RL2N IDEC(和泉電気)

    RL形パワーリレー RL2N

    IDEC(和泉電気)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(10個)
    4日以内出荷から53日以内出荷
    質量(g)(約)135接点2極接点構成2a端子形状ねじ端子許容電流(A)25(接点)保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時)電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時)動作時間(ms)30以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間(ms)30以下推奨締付トルク(N・m)1~1.4(接点端子)、0.7~0.9(コイ儿ル端子)耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、接点回路間:AC2000、同極接点間:AC2000極数(P)2材質(接点)Ag合金使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)
  • RL形パワーリレー RL2B IDEC(和泉電気)

    RL形パワーリレー RL2B

    IDEC(和泉電気)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(10個)
    4日以内出荷から53日以内出荷
    質量(g)(約)95接点2極接点構成2a許容電流(A)25(接点)保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時)電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時)動作時間(ms)30以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間(ms)30以下耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、接点回路間:AC2000、同極接点間:AC2000極数(P)2材質(接点)Ag合金使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)
  • RL形パワーリレー RL1N IDEC(和泉電気)

    RL形パワーリレー RL1N

    IDEC(和泉電気)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(10個)
    4日以内出荷から53日以内出荷
    質量(g)(約)130接点1極接点構成1a端子形状ねじ端子許容電流(A)30(接点)保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時)電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時)動作時間(ms)30以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間(ms)30以下推奨締付トルク(N・m)1~1.4(接点端子)、0.7~0.9(コイ儿ル端子)耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、同極接点間:AC2000極数(P)1材質(接点)Ag合金使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)
リレー