13ページ目: リレー

1,315件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インターフェイスリレーモジュール, SPNO 38 Series FINDER

    インターフェイスリレーモジュール, SPNO 38 Series

    FINDER
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    仕様125及び250 V acタイプは60 V dcコイルリレーとともに使用するように設計されています。ねじなし端子付き34シリーズ. SPDTコンタクト構成 交換用リレー(RS品番 ; 457-2830 457-2830 )を用意寸法(mm)93.6×6.2×73.7取付方式DINレールシリーズ38 Series接点構成SPNO接点材質銀合金最大負荷電流(A)2動作温度(℃)-20~55スイッチング方式DCRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)1ターミナルタイプケージクランプ出力装置PLC最小電圧制御(V)16.8最大電圧制御(V)30最大ターンオン時間(ms)0.2最大負荷電圧(V)24dc最小負荷電圧(V)1.5dc認証マークUL、CSA、VDE
  • アンプ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    アンプ Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲: -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)AC/DC24取付方式DINレール保護構造RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース)接点構成2c端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC...またはFBST500...を使ってブリッジします。)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wieland 短絡バー ジャンパーリンク Wieland

    Wieland 短絡バー ジャンパーリンク

    Wieland
    ¥649税込¥714
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ:ジャンパーリンク●使用:38シリーズ●UL and CSA. Terminal Block Relay Solid State. DIN rail mounting and only 6.2mm wide Input voltages of 24Vdc up to 230V ac Switching currents up to 2A Plug-in jumpers to link common potentials Status LED Marking facility 20 Pole jumper comb available with continuous current up to 36ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Wieland リレー flareMove Wieland

    Wieland リレー flareMove

    Wieland
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    7日以内出荷
    取付方式DINレール接点構成SPDT端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
  • Weidmuller リレー 24V, 4c接点 パネルマウント DRM ワイドミュラー

    Weidmuller リレー 24V, 4c接点 パネルマウント DRM

    ワイドミュラー
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧:24V●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:プラグイン●シリーズ:DRM●長さ:21.5mm●奥行き:36mm●高さ:28mm●寸法:21.5 x 36 x 28mm●接点材質:銀合金●Weidmuller DシリーズDRMリレー. D-SERIESリレーモジュールは、過酷な産業用途向けに特別に設計されています。 110 → 220 Vの間の産業用途電圧の多くは、アクチュエータの制御に使用されます。 100 mAを超える負荷電流を備えたこの高電圧は、リレーコンタクトに大きな摩耗をもたらすアーク放電を起こします。 D-SERIESリレーモジュールは、広範な産業用途向けのユニバーサルなモジュールとして特別に設計されています。 Dシリーズは従来のソリューションよりもずっと信頼性が高く、メンテナンスと交換にかかる費用を削減します。 直列接続のコンタクト、内蔵のブローマグネット及び低摩耗コンタクトによってD-SERIES製品のアーク放電が効果的に抑制され、サービス寿命が大幅に長くなっています。. 2又は4 COコンタクト 小型設計 幅広いコイル電圧 オプションのテストボタン(AC赤、DC青) 内蔵ステータスディスプレイ(AC赤、DC青)やフリーホイールはオプションコイル定格電圧(V)DC24取付方式プリント基板取付接点構成4c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)37.8接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A
  • Turck リレーソケット C7シリーズ TURCK

    Turck リレーソケット C7シリーズ

    TURCK
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様TurckリレーソケットS3、S4、S5、S7シリーズ. ユーザーの用途に合わせて幅広いリレー製品で使用できるよう設計されたTurckリレーソケットです。. 11ピン、4ピンのオプションを用意 C3、C4、C5リレー製品のオプションを用意取付TS-35またはバックプレーンの取り付け質量(g)37ねじM3保存温度(℃)-40~80使用周囲温度(℃)-40~60定格インパルス耐電圧(kV)2.5rms/1min定格負荷10A、16A、1極/ 250 VRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)[Single-wire]4/AWG12、2×1.5/AWG16、[Multi wire]2.5/AWG14、2×1/ AWG18最大ネジ締付トルク(N・m)0.7アクセサリタイプソケット
  • Turck リレー TURCK

    Turck リレー

    TURCK
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    7日以内出荷
  • Three-phase reversing load relay フエニックス・コンタクト

    Three-phase reversing load relay

    フエニックス・コンタクト
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様CONTACTRONフォーインワンハイブリッドモータスタータ. Phoenix Contacts製のATEX認定、ELRシリーズのCONTACTRONフォーインワンハイブリッドモータスタータは、従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。 高機能でDINレールに取り付ける可逆スタータは、3相誘導モータを逆転して保護する必要がある場所で使用できます。. 特長と利点 ATEX認定 1つのモジュールに、順方向 / 逆方向動作、過負荷保護、及び緊急時コンタクタを組み合わせ 調整可能な過負荷シャットダウン 必要なスペースが極小(わずか22.5 mm幅) 配線の時間と費用を削減(従来のコンタクタと比較して最大75 %配線時間を短縮) DINレール取り付けが簡単 摩耗のない高速スイッチング 内蔵出力保護. 規格 EN60947、EN50178、IEC61508、ISO13849 PTB07 ATEX3145寸法(mm)22.5×114.5×99高さ(mm)99取付方式DIN Rail負荷電圧(V)(最小)48ac、(最大)550ac時間(最大ターンオン)35ms最大負荷電流(A)9RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジ制御電圧(V)最大24dc最小負荷電流(A)9
  • Tempatron リレーソケット TEMPATRON

    Tempatron リレーソケット

    TEMPATRON
    ¥699~税込¥769~
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプソケット
  • Tempatron リレー TEMPATRON

    Tempatron リレー

    TEMPATRON
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)36寸法(mm)36×36×54高さ(mm)54取付方式プラグイン奥行(mm)36保護構造ケース入り(IP40)接点構成2c端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)DC50接点最大許容電流(A)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tempatron  リレーカバー TEMPATRON

    Tempatron リレーカバー

    TEMPATRON
    ¥179税込¥197
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバー併用可能製品11ピンリレー、オクタルリレー
  • Teledyne 高周波リレー (RFリレー) TELEDYNE

    Teledyne 高周波リレー (RFリレー)

    TELEDYNE
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷
    接点構成DPDT
  • TE Connectivity, リレー固定クリップ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, リレー固定クリップ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥119~税込¥131~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Hongfa Europe GMBH リレーソケット DIN Rail Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレーソケット DIN Rail

    Hongfa(ホンファ)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    7日以内出荷
    タイプ(終結)プラグインRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプリレーソケット
  • Hongfa Europe GMBH リレーソケット Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレーソケット

    Hongfa(ホンファ)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    7日以内出荷
    仕様HF41Fシリーズリレーソケット. HongFaのHF41Fシリーズ向けのスリムな業務用6 mmリレーソケットです。 着実なリテンションクリップがリレーを所定の位置に固定すると同時に、取り外しやすくなってもいます。. 最大絶縁耐性: 4000 V ac 保護回路内蔵 電源ステータスインジケータ定格電流(A)6アクセサリタイプリレーソケット併用可能製品HF41Fシリーズリレー
  • Hongfa Europe GMBH リレー 60V dc, 1c接点 6 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 60V dc, 1c接点 6 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)28寸法(mm)28×5×15コイル定格電圧(V)DC60高さ(mm)15取付方式プリント基板奥行(mm)5保護構造フラックスタイト接点構成1c端子形状PCB機能(特殊機能)環境に配慮、高感度、薄型、ソケットありコイル抵抗(Ω)16.6k接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション産業用動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)6最大スイッチング電圧(AC V)400最大スイッチング電圧(DC V)125接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
  • Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 4 A 表面実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 4 A 表面実装

    Hongfa(ホンファ)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)15寸法(mm)15×7.5×8.5高さ(mm)8.5奥行(mm)7.5接点構成DPDTコイル抵抗(Ω)178コイル電圧(V)5dcRoHS指令(10物質対応)対応最大スイッチング電流(AC A)4最大スイッチング電流(DC A)4最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)220
  • Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 4 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 4 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)15質量(g)約2取付方式基板実装奥行(mm)7.5保護構造プラスチックシール接点構成DPDT端子形状DIP、SMT湿度(%RH)5~85コイル電圧(V)5(DC)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)2最大スイッチング電流(AC A)4最大スイッチング電流(DC A)4最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)220リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー最大スイッチング電源(AC VA)62.5
  • Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 3 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 3 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    ¥939~税込¥1,033~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)20.2寸法(mm)20.2×10.2×10.6高さ(mm)10.6質量(g)約4.5取付方式基板実装極数2奥行(mm)10.2保護構造プラスチックシールシリーズHFD2接点構成DPDT端子形状PCB(DIP)湿度(%RH)5~85寿命1×108コイル電圧(V)5(DC)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)3最大スイッチング電流(AC A)3最大スイッチング電流(DC A)3最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)220リレースイッチ分類:サブミニチュアDIPリレー最大スイッチング電源(DC W)90最大スイッチング電源(AC VA)125耐振動(Hz)10~55 1.5mmDA
  • Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 2 A 表面実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 2 A 表面実装

    Hongfa(ホンファ)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)14寸法(mm)14×9×5.4高さ(mm)5.4奥行(mm)9接点構成DPDTコイル電圧(V)5dcRoHS指令(10物質対応)対応最大スイッチング電流(AC A)2最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(AC V)125最大スイッチング電圧(DC V)110
  • Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 2 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 2 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 10 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 10 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    種別トレー式長さ(mm)29コイル定格電圧(V)DC5取付方式基板実装極数2接点構成DPDT端子形状PCB湿度(%RH)5~85寿命1×107接点材質銀合金コイル電圧(V)5(DC)接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)10最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10
  • Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 20 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 20 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)29コイル定格電圧(V)DC5取付方式プリント基板接点構成1c端子形状PCB接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)20最大スイッチング電流(DC A)20
  • Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 17 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 17 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)21.2寸法(mm)21.2×16×20.6コイル定格電圧(V)DC5高さ(mm)20.6取付方式プリント基板奥行(mm)16保護構造フラックスタイト接点構成1c端子形状PCBコイル抵抗(Ω)70接点最大許容電圧(V)AC400(NO)接点最大許容電流(A)17RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)17最大スイッチング電圧(AC V)400接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 17A(Q type)(NO)、 AC277V 10A(NC)
  • Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 10 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 10 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    コイル定格電圧(V)DC5取付方式プリント基板接点構成1c端子形状PCB接点最大許容電圧(V)AC277/DC30接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 10A/DC30V 10A
  • Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 10 A (NO), 5 A (NC) 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 10 A (NO), 5 A (NC) 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)19寸法(mm)19×15.2×15.5コイル定格電圧(V)DC5高さ(mm)15.5取付方式プリント基板奥行(mm)15.2保護構造フラックスタイトシリーズHF3FA接点構成1c端子形状PCB接点最大許容電圧(V)AC277/DC28(NO)/AC250(NC)接点最大許容電流(A)10/5RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10(NO)、5(NC)最大スイッチング電流(DC A)10(NO)、5(NC)最大スイッチング電圧(AC V)250、277最大スイッチング電圧(DC V)28接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 10A/DC28V 10A(NO)、 AC250V 5A(NC)
  • Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 30 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 30 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    ¥939税込¥1,033
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 16 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 16 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    ¥899税込¥989
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc DPNO 10 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc DPNO 10 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    ¥889税込¥978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)29寸法(mm)29×13×26.3コイル定格電圧(V)DC5高さ(mm)26.3取付方式プリント基板奥行(mm)13保護構造フラックスタイト接点構成2c端子形状PCB接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 8A
  • Hongfa Europe GMBH リレー 48V dc, 1c接点 15 A, 30 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 48V dc, 1c接点 15 A, 30 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)32.2寸法(mm)32.2×27.5×20.4コイル定格電圧(V)DC48高さ(mm)20.4取付方式プリント基板奥行(mm)27.5保護構造フラックスタイト接点構成1c端子形状PCB寿命1 x 10^7回コイル抵抗(Ω)2.56k接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30/15RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)15、30最大スイッチング電流(DC A)15、30最大スイッチング電圧(AC V)277接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 20A/AC277V 10A
  • Hongfa Europe GMBH リレー 48V dc SPNO 30 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 48V dc SPNO 30 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • Hongfa Europe GMBH リレー 3V dc, 2c接点 4 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 3V dc, 2c接点 4 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    種別チューブ式長さ(mm)15寸法(mm)15×7.5×9高さ(mm)9質量(g)約2取付方式基板実装極数2奥行(mm)7.5保護構造プラスチックシールシリーズHFD3接点構成DPDT端子形状DIP、SMT湿度(%RH)5~85寿命1×108接点材質金めっきコイル抵抗(Ω)64.3コイル電圧(V)3(DC)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命100000回動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)2最大スイッチング電流(AC A)4最大スイッチング電流(DC A)4最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)220コイルと接点間の耐電圧(kV)2(ac)リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー最大スイッチング電源(DC W)90コイル電力(mW)140最大スイッチング電源(AC VA)62.5耐振動(Hz)10~55 3.3mmDA
  • Hongfa Europe GMBH リレー 3V dc SPNO 10 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 3V dc SPNO 10 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)20.5寸法(mm)20.5×7×15.3コイル定格電圧(V)DC3高さ(mm)15.3取付方式プリント基板奥行(mm)7保護構造プラスチックシール接点構成1a端子形状PCBコイル抵抗(Ω)45接点最大許容電圧(V)AC277/DC30接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 7A/DC30V 7A、 AC250V 10A/DC30V 10A
  • Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 4c接点 5 A シャーシ取付 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 4c接点 5 A シャーシ取付

    Hongfa(ホンファ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)28寸法(mm)36×28×21.5コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)36取付方式ソケット取付奥行(mm)21.5保護構造ダストカバー電力(W)(コイル)1.1接点構成4c端子形状PCB、プラグインコイル抵抗(Ω)650接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションリレー動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグイン最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
  • Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 3c接点 10 A プラグイン Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 3c接点 10 A プラグイン

    Hongfa(ホンファ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応長さ(mm)35.5寸法(mm)35.5×35.5×55.3コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)55.3取付方式プラグイン極数3奥行(mm)35.5保護構造ダストカバー接点構成3c端子形状プラグイン端子コイル抵抗(Ω)430接点最大許容電圧(V)AC250/DC220接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション産業用動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
  • Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 8 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 8 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 4 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 4 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)15奥行(mm)7.5接点構成DPDTコイル電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)4最大スイッチング電流(DC A)4最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)220
  • Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 30 A フランジ取り付け Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 30 A フランジ取り付け

    Hongfa(ホンファ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)68.6寸法(mm)68.6×33.7×26.4コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)26.4取付方式フランジ取付極数1奥行(mm)33.7保護構造プラスチックシール接点構成2c端子形状PCB、クイックコネクトコイル抵抗(Ω)350接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続最大スイッチング電圧(AC V)277接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
  • Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 2 A 表面実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 2 A 表面実装

    Hongfa(ホンファ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    接点構成DPDTコイル抵抗(Ω)2.88kコイル電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応最大スイッチング電流(AC A)2最大スイッチング電流(DC A)2
リレー